定格電圧(V)DC5V~DC60V
使用電圧範囲(V)DC5~60
定格電流(mA)DC15(10~15)
レンズ色乳白
内蔵抵抗器1/2Wカーボン抵抗器
結線方法はんだ付け
形状丸
取付穴径(Φmm)8
光源LED
保護構造IP40
形状丸
取付穴径(Φmm)7
光源LED
保護構造IP40
保存温度(℃)-25~+80(ただし、氷結しないこと)
使用周囲温度(℃)-20~+55(ただし、氷結しないこと)
使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)
定格電流(mA)15
適合パネル厚さ(mm)0.6~6
パネルカット寸法(mm)Φ10.2
使用電圧範囲(V)DC5~60
光源にLEDを用いた商品になります。
用途スイッチにつながれた機器の運転状態の確認に
形状丸形(金属リング)
取付穴径(Φmm)30.5(+0.5~0)
光源LED球(ハイブライトエコノミー)
温度上昇40K以下
強度(端子部)0.8N・m 15秒間
使用周囲温度(℃)-20~55
絶縁抵抗(MΩ)100以上(500V)
相対湿度45~85%
耐温性40℃ 93% 96時間
耐寒耐熱温度(℃)-40~70
耐衝撃(m/s2)490
耐振動10~55Hz、複振幅1.5mm
標高(m)2000以下
保護構造IP65防油形
RoHS指令(10物質対応)対応
定格電圧(V)AC100~200
発光色緑
レンズ色緑
形状その他
取付穴径(Φmm)8
光源LED
LEDランプΦ3
パネルカット寸法(mm)8.2
結線方式リード線
材質ポリカーボネート樹脂
定格電流(mA)1.5~2.5
1個
¥990
税込¥1,089
欠品中
2本足なのに2色のLEDが発光。電極の向きを変えるだけで色が変化します。抵抗器付。
光源LED
指向角(°)100
標準電流(mA)20
形状丸
取付穴径(Φmm)7
光源LED
保護構造IP40
定格電流(mA)15
適合パネル厚さ(mm)0.6~6
形状丸
取付穴径(Φmm)10
光源LED
形状丸
取付穴径(Φmm)10
光源LED
形状丸
取付穴径(Φmm)10
光源LED
こんなお得な商品も!

LEDパイロットライト
モノタロウ
¥999~
税込¥1,099~
保護構造はIP65(IEC 60529)
保護構造IP65
使用周囲温度(℃)-25~50(ただし、氷結しないこと)
使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)
抵抗器内蔵の高輝度LED表示灯です
AC/DC100V用電源にダイレクトに接続出来ます
用途電源表示灯用電源のON、OFF表示灯
使用温度範囲(℃)-20~55
材質(レンズ)ポリカーボネート樹脂
定格電流(mA)1~2.5
内蔵抵抗器チップ抵抗器
結線方法リード線 UL1430 AWG24
内蔵ランプチップLED(ESD)
ブリッジタイプダイオード:チップタイプ
ツェナータイプダイオード:チップタイプ
配電盤・制御盤・操作盤などあらゆる用途に適した盤面制御機器です。
配電盤・制御盤・操作盤などあらゆる用途に適した盤面制御機器です。
配電盤・制御盤・操作盤などあらゆる用途に適した盤面制御機器です。
抵抗器内蔵の超高輝度LED表示灯です。AC100V、200V用電源にダイレクトに接続できます。200mmのリード線(UL1007 #24)付です。
用途通電表示や警告表示などに。
形状その他
取付穴径(Φmm)10
光源LED
LEDランプΦ5
パネルカット寸法(mm)10.2
結線方式リード線(200mm)
材質本体/フランジ/レンズ:ポリカーボネート樹脂
仕様モールドフレーム
質量(g)5.2
配電盤・制御盤・操作盤などあらゆる用途に適した盤面制御機器です。
配電盤・制御盤・操作盤などあらゆる用途に適した盤面制御機器です。
仕様●取付穴寸法:30Φ●形状:突形●リング材質:金属●動作:モメンタリ●定格使用電圧(V):AC/DC100~110V●接点構成:2a●照光部色:赤●光源種別:LED●コンタクトユニットタイプ:HC形●口金サイズ:BA9S●保護構造:IP65
アズワン品番67-4709-88
1個
¥2,998
税込¥3,298
15日以内出荷
抵抗器内蔵の超高輝度LED表示灯です。AC100V、200V用電源にダイレクトに接続できます。200mmのリード線(UL1007 #24)付です。
用途通電表示や警告表示などに。
形状その他
取付穴径(Φmm)8
光源LED
LEDランプΦ3
パネルカット寸法(mm)8.2
結線方式リード線(200mm)
材質本体/フランジ/レンズ:ポリカーボネート樹脂
仕様モールドフレーム
質量(g)4.2
フィンガープロテクション構造のSS端子が安全性と省工数を実現します。端子カバー一体構造、安全性を極めたフィンガープロテクション。
接点部をセルフクリーニングするローリング接触、レーク加工接点。
水や油の侵入をシャットアウトする防噴流・防油形〔IP65〕。
UL、CSA認証品、およびEN規格適合品。
動作方式モメンタリ
保護構造IP65
照光種別LED
防水・防滴タイプでIP65認定品です。
長さ200mmのリード線付です。
環境制限下対応のLED表示灯です。
動作温度範囲が-30~+85℃まで適用となっております。
用途通電表示や警告表示などに
定格電圧(V)AC/DC5~60
レンズ色透明
形状その他
取付穴径(Φmm)10
光源LED
パネルカット寸法(mm)10.2
内蔵ランプチップLED
結線方式リード線(200mm)
材質本体/フランジ/レンズ:ポリカーボネート樹脂
仕様モールドフレーム
質量(g)5.2
絶縁耐圧AC2000V/1分間(充電部アース間)
絶縁抵抗(MΩ)DC500V100以上(充電部アース間)
定格電流(mA)2.0~6.0、AC/DC13~17
回路SPST(2P)
スイッチ特性ON-OFF
絶縁抵抗(MΩ)100以上(MIN)/DC500V
接触抵抗(mΩ)20以下(MAX)
絶縁耐圧AC 1500V 1分間
取付板厚(mm)1~2.5
電流容量5A125V.AC 3A250V.AC
RoHS指令(10物質対応)対応
配電盤・制御盤・操作盤などあらゆる用途に適した盤面制御機器です。
配電盤・制御盤・操作盤などあらゆる用途に適した盤面制御機器です。
形状丸
取付穴径(Φmm)22.3(+0.4~0)
光源LED
温度上昇40K以下
強度(端子部)0.8N・m 15秒間
使用周囲温度(℃)-20~55
種別抵抗器付
絶縁抵抗(MΩ)100以上(500V)
相対湿度45~85%
耐温性40℃ 93% 96時間
耐寒耐熱温度(℃)-40~70
耐衝撃(m/s2)490
耐振動10~55Hz、複振幅0.35mm
耐電圧(V)充電部とアースの間/(接点部)AC2200 1分間、(照光部)AC2500 1分間
定格絶縁電圧(V)AC/DC600
定格二次電圧(V)24
標高(m)2000以下
変圧器二次短絡断線又は発火せず
保護構造IP65防油形
丸形圧着端子の配線工数を大幅に削減。
UL、CSA認証品およびEN規格適合品。(一部機種は除く)
規格UL508、CSA C22.2 No.14、EN60947-5-1、GB14048.5
保護構造IP65
照光種別LED
回路SPST(2P)
端子形状ハンダ端子
スイッチ特性ON-OFF
極数1
絶縁抵抗(MΩ)100以上(MIN)/DC500V
接触抵抗(mΩ)20以下(MAX)
絶縁耐圧AC 1500V 1分間
電流容量5A125V.AC 3A250V.AC
形状丸
取付穴径(Φmm)30.5(+0.5~0)
光源LED
温度上昇40K以下
強度(端子部)0.8N・m 15秒間
使用周囲温度(℃)-20~55
種別抵抗器付
絶縁抵抗(MΩ)100以上(500V)
相対湿度45~85%
耐温性40℃ 93% 96時間
耐寒耐熱温度(℃)-40~70
耐衝撃(m/s2)490
耐振動10~55Hz、複振幅0.35mm
耐電圧(V)充電部とアースの間/(接点部)AC2200 1分間、(照光部)AC2500 1分間
定格絶縁電圧(V)AC/DC600
定格二次電圧(V)24
標高(m)2000以下
変圧器二次短絡断線又は発火せず
保護構造IP65防油形
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ
『制御機器』には他にこんなカテゴリがあります
操作用スイッチ・ブザー・表示灯 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。