8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LED色 = 緑,赤。LED数 = 2。実装タイプ = スルーホール実装。供給電圧 = 3 V。ピン数 = 4。ビュー角 = 45 °。主波長 = 563 / 650 nm。LED配置 = 直角。寸法 = 8.1 x 4.3 x 9.7mm。長さ = 8.1mm。幅 = 4.3mm。高さ = 9.7mm。強度 = 16/10mcd。Dialight 553-xxxxシリーズLED CBIR回路基板インジケータ. Dialight製の553-xxxxシリーズは、基板LEDインジケータです。 これらの製品は、Dialight製のCBIR回路基板インジケータのファミリです。 553-xxxxは、2個の3 mm (T-1) LEDとライトアングルの黒色プラスチック製ハウジングで構成されています。 黒色パッケージは、LEDライトに対して高コントラストを発揮します。 553-xxxxファミリは、スルーホール取り付け型の2レベルインジケータです。 2レベル設計なので、スペースを重視した基板の要件に最適です。 553-xxxxには、高効率、低電流、抵抗器、2色、非拡散型のLEDオプションを用意しています。. 553-xxxx基板LEDインジケータの機能: 2 x 3 mm (T-1) LED 2レベル、黒色プラスチック製ハウジング ライトアングルパッケージ 様々なLED色 高い信頼性 耐振性及び耐衝撃性
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
399 税込439
5日以内出荷

LED色 = 緑。LED数 = 2。実装タイプ = スルーホール実装。ピン数 = 4。ビュー角 = 45 °。主波長 = 563 nm。LED配置 = 直角。寸法 = 11 x 4.3 x 9.7mm。長さ = 11mm。幅 = 4.3mm。高さ = 9.7mm。構成 = 2レベルmA。Dialight 553-xxxxシリーズLED CBIR回路基板インジケータ. Dialight製の553-xxxxシリーズは、基板LEDインジケータです。 これらの製品は、Dialight製のCBIR回路基板インジケータのファミリです。 553-xxxxは、2個の3 mm (T-1) LEDとライトアングルの黒色プラスチック製ハウジングで構成されています。 黒色パッケージは、LEDライトに対して高コントラストを発揮します。 553-xxxxファミリは、スルーホール取り付け型の2レベルインジケータです。 2レベル設計なので、スペースを重視した基板の要件に最適です。 553-xxxxには、高効率、低電流、抵抗器、2色、非拡散型のLEDオプションを用意しています。. 553-xxxx基板LEDインジケータの機能: 2 x 3 mm (T-1) LED 2レベル、黒色プラスチック製ハウジング ライトアングルパッケージ 様々なLED色 高い信頼性 耐振性及び耐衝撃性
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
7,598 税込8,358
7日以内出荷

LED色 = 緑,赤。LED数 = 2。実装タイプ = スルーホール実装。供給電圧 = 2.8 V。ピン数 = 4。ビュー角 = 60 °。主波長 = 565 / 635 nm。LED配置 = 直角。寸法 = 14.06 x 4.32 x 9.65mm。長さ = 14.06mm。幅 = 4.32mm。高さ = 9.65mm。強度 = 12.6/10mcd。Dialight 553-xxxx-200シリーズLED CBIR回路基板インジケータ. Dialight製の553-200xxxシリーズは、LED CBIR回路基板インジケータです。 これらの2レベル基板LEDインジケータには、黒色プラスチック製ハウジングに2個の3 mm (T-1) LEDが収納されています。 このライトアングルハウジングは、高コントラストを発揮する黒色で、スペースが限られている用途に適合するよう幅が狭くなっています。 553-xxxx-200基板LEDインジケータには、高効率、低電流、抵抗器、2色、非拡散型のLEDオプションを用意しています。. 553-xxxx-200基板LEDインジケータの機能: スルーホール取り付け 2 x 3 mm (T-1) LED さまざまな色を用意 黒色プラスチック製ハウジング ライトアングル DIN41494に対応 複数のCBIで横型LEDアレイを中心線間隔5.08mm (0.2インチ)で形成 高コントラスト、UL94V-0定格、黒色ハウジング ハウジングのスタンドオフが基板洗浄を容易化 はんだ付け性はMIL-STD-202F、メソッド208Fに準拠
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
399 税込439
欠品中

LED色 = 緑,赤。LED数 = 2。実装タイプ = スルーホール実装。供給電圧 = 2.2 V。ピン数 = 4。ビュー角 = 60 °。主波長 = 565 / 635 nm。LED配置 = 直角。寸法 = 14.06 x 4.32 x 9.65mm。長さ = 14.06mm。幅 = 4.32mm。高さ = 9.65mm。強度 = 1.6mcd。Dialight 553-xxxx-200シリーズLED CBIR回路基板インジケータ. Dialight製の553-200xxxシリーズは、LED CBIR回路基板インジケータです。 これらの2レベル基板LEDインジケータには、黒色プラスチック製ハウジングに2個の3 mm (T-1) LEDが収納されています。 このライトアングルハウジングは、高コントラストを発揮する黒色で、スペースが限られている用途に適合するよう幅が狭くなっています。 553-xxxx-200基板LEDインジケータには、高効率、低電流、抵抗器、2色、非拡散型のLEDオプションを用意しています。. 553-xxxx-200基板LEDインジケータの機能: スルーホール取り付け 2 x 3 mm (T-1) LED さまざまな色を用意 黒色プラスチック製ハウジング ライトアングル DIN41494に対応 複数のCBIで横型LEDアレイを中心線間隔5.08mm (0.2インチ)で形成 高コントラスト、UL94V-0定格、黒色ハウジング ハウジングのスタンドオフが基板洗浄を容易化 はんだ付け性はMIL-STD-202F、メソッド208Fに準拠
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
9,998 税込10,998
7日以内出荷

LED色 = 赤。LED数 = 2。実装タイプ = スルーホール実装。供給電圧 = 2.8 V。ピン数 = 4。ビュー角 = 60 °。主波長 = 635 nm。LED配置 = 直角。寸法 = 14.06 x 4.32 x 9.65mm。長さ = 14.06mm。幅 = 4.32mm。高さ = 9.65mm。強度 = 10mcd。Dialight 553-xxxx-200シリーズLED CBIR回路基板インジケータ. Dialight製の553-200xxxシリーズは、LED CBIR回路基板インジケータです。 これらの2レベル基板LEDインジケータには、黒色プラスチック製ハウジングに2個の3 mm (T-1) LEDが収納されています。 このライトアングルハウジングは、高コントラストを発揮する黒色で、スペースが限られている用途に適合するよう幅が狭くなっています。 553-xxxx-200基板LEDインジケータには、高効率、低電流、抵抗器、2色、非拡散型のLEDオプションを用意しています。. 553-xxxx-200基板LEDインジケータの機能: スルーホール取り付け 2 x 3 mm (T-1) LED さまざまな色を用意 黒色プラスチック製ハウジング ライトアングル DIN41494に対応 複数のCBIで横型LEDアレイを中心線間隔5.08mm (0.2インチ)で形成 高コントラスト、UL94V-0定格、黒色ハウジング ハウジングのスタンドオフが基板洗浄を容易化 はんだ付け性はMIL-STD-202F、メソッド208Fに準拠
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
399 税込439
5日以内出荷

LED色 = 緑。LED数 = 2。実装タイプ = スルーホール実装。供給電圧 = 2.2 V。ピン数 = 4。ビュー角 = 60 °。主波長 = 565 nm。LED配置 = 直角。寸法 = 14.06 x 4.32 x 9.65mm。長さ = 14.06mm。幅 = 4.32mm。高さ = 9.65mm。強度 = 1.6mcd。Dialight 553-xxxx-200シリーズLED CBIR回路基板インジケータ. Dialight製の553-200xxxシリーズは、LED CBIR回路基板インジケータです。 これらの2レベル基板LEDインジケータには、黒色プラスチック製ハウジングに2個の3 mm (T-1) LEDが収納されています。 このライトアングルハウジングは、高コントラストを発揮する黒色で、スペースが限られている用途に適合するよう幅が狭くなっています。 553-xxxx-200基板LEDインジケータには、高効率、低電流、抵抗器、2色、非拡散型のLEDオプションを用意しています。. 553-xxxx-200基板LEDインジケータの機能: スルーホール取り付け 2 x 3 mm (T-1) LED さまざまな色を用意 黒色プラスチック製ハウジング ライトアングル DIN41494に対応 複数のCBIで横型LEDアレイを中心線間隔5.08mm (0.2インチ)で形成 高コントラスト、UL94V-0定格、黒色ハウジング ハウジングのスタンドオフが基板洗浄を容易化 はんだ付け性はMIL-STD-202F、メソッド208Fに準拠
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
11,980 税込13,178
7日以内出荷

1袋(50個)ほか
8,560 税込9,416
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個ほか
229 税込252
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

おすすめ人気ランキング