電子部品(オンボード) :「インダクタ」の検索結果

特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
155件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
EPCOSEPCOS RFインダクタ
エコ商品
取付アキシャル 直径(Φmm)5.2 材質(コア)フェライト シリーズLBC RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)ほか
469 税込516
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1袋(10個)ほか
249 税込274
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (84種類の商品があります)

1箱(250個)ほか
96,980 税込106,678
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

長さ(mm)5.6 高さ(mm)5 奥行(mm)5 シリーズSIMID 材質(コア)フェライト パッケージ2220
1袋(5個)ほか
1,198 税込1,318
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

長さ(mm)4.5 高さ(mm)3.2 奥行(mm)3.2 シリーズSIMID 許容差±10% 材質(コア)フェライト パッケージ1812
1袋(5個)ほか
579 税込637
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

長さ(mm)12.8 高さ(mm)8 奥行(mm)12.8 シリーズB82477-G4 許容差±20% 材質(コア)フェライト インダクタ構造巻線型
1個ほか
209 税込230
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

長さ(mm)6.3 高さ(mm)3 奥行(mm)6.3 シリーズB82462-G4 許容差±20% RoHS指令(10物質対応)対応 材質(コア)フェライト
1袋(5個)ほか
1,198 税込1,318
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

仕様インダクタンス = 51 μH最大直流電流 = 250mAパッケージ/ケース = 1812長さ = 5.2mm奥行き = 3.2mm高さ = 3mm寸法 = 5.2 x 3.2 x 3mm許容差 = -30 → +50%最大直流抵抗 = 550mΩシリーズ = B82789コア材料 = フェライトインダクタ構造 = 巻線型 長さ(mm)5.2 高さ(mm)3 奥行(mm)3.2 シリーズB82789 最大電流(A)250m 直流抵抗(max)550mΩ 許容差-30 → +50% インダクタンス(H)51 μ RoHS指令(10物質対応)対応 材質(コア)フェライト パッケージ1812 インダクタ構造巻線型
1袋(5個)
1,298 税込1,428
7日以内出荷

長さ(mm)1.6 高さ(mm)0.8 奥行(mm)0.8 シリーズSIMID 材質(コア)銅めっき仕上げのセラミック部品 パッケージ0603
1袋(10個)ほか
429 税込472
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

パッケージB82559 シールドY シリーズB82559 材質(コア)フェライト 最大自己共振周波数2MHz
1個
589 税込648
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

長さ(mm)20.5 高さ(mm)9.75 奥行(mm)19.9 シリーズB82559 シールドY 動作温度(℃)最小-40℃ 材質(コア)フェライト パッケージB82559 最大自己共振周波数2MHz
1個
999 税込1,099
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

長さ(mm)25.3 高さ(mm)12.85 奥行(mm)23.5 シリーズB82559A 許容差±7% シールドあり 動作温度(℃)最小-40 RoHS指令(10物質対応)対応 材質(コア)フェライト 最大自己共振周波数1MHz
1個ほか
1,098 税込1,208
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

長さ(mm)10.4 高さ(mm)4.8 奥行(mm)10.4 許容差±20% 材質(コア)フェライト
1個ほか
269 税込296
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

パッケージ19 x 15 長さ(mm)18.54 奥行(mm)15.24 高さ(mm)7.11 許容差±20% 材質(コア)フェライト 最大自己共振周波数100kHz インダクタ構造巻線型
1個ほか
239 税込263
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

長さ(mm)3.2 高さ(mm)2.2 奥行(mm)2.5 許容差±10% 材質(コア)フェライト パッケージ1210
1袋(10個)ほか
449 税込494
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

長さ(mm)9 奥行(mm)6 高さ(mm)4.8 シリーズB82793 材質(コア)フェライト インダクタ構造巻線型 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)ほか
1,698 税込1,868
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個ほか
199 税込219
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

長さ(mm)12.95 高さ(mm)5.08 奥行(mm)9.4 シリーズB82476A1 許容差±20% 材質(コア)フェライト パッケージSMD インダクタ構造巻線型
1個ほか
179 税込197
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

長さ(mm)3.2 高さ(mm)2 奥行(mm)2.5 シリーズSIMID 許容差±10% パッケージ1210
1袋(5個)ほか
249 税込274
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

長さ(mm)2.3 高さ(mm)1.4 奥行(mm)1.7 シリーズSIMID 許容差±5% パッケージ0805
1袋(5個)ほか
459 税込505
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

長さ(mm)7.3 高さ(mm)3.3 奥行(mm)7.3 シリーズB82472-G4 許容差±20% 材質(コア)フェライト
1袋(5個)ほか
789 税込868
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

インダクタンス = 1 mH。最大直流電流 = 200mA。実装タイプ = アキシャル。最大直流抵抗 = 3.8Ω。許容差 = ±5%。直径 = 5.2mm。長さ = 14.8mm。寸法 = 5.2 (Dia.) x 14.8mm。コア材料 = フェライト。最大自己共振周波数 = 1.2MHz。シリーズ = LBC。最小品質ファクター = 60。Epcos B82144A LBCシリーズアキシャルインダクタ. Epcos B82144A LBCシリーズRFチョークは、電気通信(12又は16 kHZブロックフィルタ)、車載電子部品、省エネランプ、及びエンターテイメント分野の電子装置に最適です。 RFのブロッキングやフィルタリング、デカップリング、干渉抑制にも使用できます。 これらのインダクタは、大型フェライトドラムコアにエナメル銅巻線及び難燃性ラッカー仕上げで構成されています。. 高定格電流 ウエーブはんだ付けに最適 非常に広いインダクタンス範囲 端子はニッケルと純スズで電気めっき インダクタンスは、IEC62 (μH)に従いカラーバンドで表示
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
469 税込516
翌々日出荷

仕様インダクタンス = 4.7 μH最大直流電流 = 22Aパッケージ/ケース = ERU20長さ = 21.5mm奥行き = 21mm高さ = 9.8mm寸法 = 21.5 x 21 x 9.8mmシールド = あり許容差 = ±10%最大直流抵抗 = 2.6mΩシリーズ = B82559Aコア材料 = フェライト最大自己共振周波数 = 2MHz最小動作温度 = -40℃ 長さ(mm)21.5 高さ(mm)9.8 奥行(mm)21 シリーズB82559A 最大電流(A)22 直流抵抗(max)2.6mΩ 許容差±10% インダクタンス(H)4.7 μ シールドあり 動作温度(℃)最小-40 RoHS指令(10物質対応)対応 材質(コア)フェライト パッケージERU20 最大自己共振周波数2MHz
1個ほか
1,198 税込1,318
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

インダクタンス(H)3.9 μ 最大電流(A)12 長さ(mm)13.2 奥行(mm)11 高さ(mm)5.95 許容差±10% 直流抵抗(max)4.8mΩ シリーズB82559A 材質(コア)フェライト 動作温度(℃)最小-40 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)ほか
2,298 税込2,528
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

長さ(mm)3.2 高さ(mm)2 奥行(mm)2.5 シリーズSIMID 許容差±10% 材質(コア)フェライト パッケージ1210
1袋(10個)ほか
349 税込384
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

インダクタンス = 10 μH。最大直流電流 = 1.9A。パッケージ/ケース = SMD。長さ = 7.3mm。奥行き = 4.5mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(10個)
1,598 税込1,758
7日以内出荷

インダクタンス = 2.2 mH。最大直流電流 = 250mA。実装タイプ = アキシャル。最大直流抵抗 = 8Ω。許容差 = ±5%。直径 = 6.5mm。長さ = 12mm。寸法 = 6.5 (Dia.) x 12mm。コア材料 = フェライト。最大自己共振周波数 = 800kHz。リード間隔 = 15mm。シリーズ = HLBC。末端仕様 = アキシャルリード型℃。Epcose B82145A HLCBシリーズRFチョーク. Epcos B82145A HLBCシリーズRFチョークは、干渉抑制、デカップリング、省エネランプ、及びエンターテイメント用電子機器の用途に最適 これらの高電流 / 大型ボビンコアインダクタは、エナメル銅ワイヤを巻き付けた大型フェライトドラムコアを備え、難燃性のラッカーコーティングが施されています。. ウエーブはんだ付けに最適 高インダクタンス定格で高電流定格 端子は5 mmのリード間隔で半径方向に折り曲げ 端子はニッケルと純スズで電気めっき
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(1250個)
61,980 税込68,178
7日以内出荷

Epcos B78108S BCシリーズアキシャルインダクタ。大型フェライトドラムコアにエナメル銅巻線を使用。難燃性ラッカー仕上げ RFのブロッキングやフィルタリング、デカップリング、干渉抑制、アンテナシステム、省エネランプ、自動車用電子部品に最適 通信にも最適(16 kHzブロッキングフィルタ) インダクタンスは、IEC62 (μH)に従いカラーバンドで表示
仕様●入数:1リール(5000個入り)●インダクタンス:680 μH●最大直流電流:150mA●実装タイプ:アキシャル●最大直流抵抗:10Ω●許容差:±5%●直径:4mm●長さ:11.5mm●寸法:4 (Dia.) x 11.5mm●コア材料:フェライト●最大自己共振周波数:1.9MHz●シリーズ:BC●最小品質ファクター:55 アズワン品番65-7195-30
1セット(5000個)
139,800 税込153,780
7日以内出荷

インダクタンス = 680 μH。最大直流電流 = 440mA。実装タイプ = アキシャル。最大直流抵抗 = 2.5Ω。許容差 = ±5%。直径 = 6.5mm。長さ = 12mm。寸法 = 6.5 (Dia.) x 12mm。コア材料 = フェライト。最大自己共振周波数 = 1.5MHz。リード間隔 = 15mm。シリーズ = HLBC。リード径 = 0.8mm。Epcose B82145A HLCBシリーズRFチョーク. Epcos B82145A HLBCシリーズRFチョークは、干渉抑制、デカップリング、省エネランプ、及びエンターテイメント用電子機器の用途に最適 これらの高電流 / 大型ボビンコアインダクタは、エナメル銅ワイヤを巻き付けた大型フェライトドラムコアを備え、難燃性のラッカーコーティングが施されています。. ウエーブはんだ付けに最適 高インダクタンス定格で高電流定格 端子は5 mmのリード間隔で半径方向に折り曲げ 端子はニッケルと純スズで電気めっき
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(1250個)
59,980 税込65,978
7日以内出荷

インダクタンス = 4.7 μH。最大直流電流 = 1.6A。実装タイプ = アキシャル。最大直流抵抗 = 160mΩ。許容差 = ±10%。直径 = 5.2mm。長さ = 14.8mm。寸法 = 5.2 (Dia.) x 14.8mm。コア材料 = フェライト。最大自己共振周波数 = 100MHz。シリーズ = LBC。最小品質ファクター = 40。Epcos B82144A LBCシリーズアキシャルインダクタ. Epcos B82144A LBCシリーズRFチョークは、電気通信(12又は16 kHZブロックフィルタ)、車載電子部品、省エネランプ、及びエンターテイメント分野の電子装置に最適です。 RFのブロッキングやフィルタリング、デカップリング、干渉抑制にも使用できます。 これらのインダクタは、大型フェライトドラムコアにエナメル銅巻線及び難燃性ラッカー仕上げで構成されています。. 高定格電流 ウエーブはんだ付けに最適 非常に広いインダクタンス範囲 端子はニッケルと純スズで電気めっき インダクタンスは、IEC62 (μH)に従いカラーバンドで表示
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(1500個)
51,980 税込57,178
7日以内出荷

インダクタンス = 33 μH。最大直流電流 = 3.35A。パッケージ/ケース = SMD。長さ = 12.5mm。自動車規格 = AEC-Q200mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(350個)
48,980 税込53,878
7日以内出荷

インダクタンス = 3.3 mH。最大直流電流 = 200mA。実装タイプ = アキシャル。最大直流抵抗 = 12.5Ω。許容差 = ±5%。直径 = 6.5mm。長さ = 12mm。寸法 = 6.5 (Dia.) x 12mm。コア材料 = フェライト。最大自己共振周波数 = 600kHz。リード間隔 = 15mm。シリーズ = HLBC。末端仕様 = アキシャルリード型℃。Epcose B82145A HLCBシリーズRFチョーク. Epcos B82145A HLBCシリーズRFチョークは、干渉抑制、デカップリング、省エネランプ、及びエンターテイメント用電子機器の用途に最適 これらの高電流 / 大型ボビンコアインダクタは、エナメル銅ワイヤを巻き付けた大型フェライトドラムコアを備え、難燃性のラッカーコーティングが施されています。. ウエーブはんだ付けに最適 高インダクタンス定格で高電流定格 端子は5 mmのリード間隔で半径方向に折り曲げ 端子はニッケルと純スズで電気めっき
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(1250個)
55,980 税込61,578
7日以内出荷

インダクタンス = 1 mH。最大直流電流 = 370mA。実装タイプ = アキシャル。最大直流抵抗 = 3.6Ω。許容差 = ±5%。直径 = 6.5mm。長さ = 12mm。寸法 = 6.5 (Dia.) x 12mm。コア材料 = フェライト。最大自己共振周波数 = 1.3MHz。リード間隔 = 15mm。シリーズ = HLBC。末端仕様 = アキシャルリード型℃。Epcose B82145A HLCBシリーズRFチョーク. Epcos B82145A HLBCシリーズRFチョークは、干渉抑制、デカップリング、省エネランプ、及びエンターテイメント用電子機器の用途に最適 これらの高電流 / 大型ボビンコアインダクタは、エナメル銅ワイヤを巻き付けた大型フェライトドラムコアを備え、難燃性のラッカーコーティングが施されています。. ウエーブはんだ付けに最適 高インダクタンス定格で高電流定格 端子は5 mmのリード間隔で半径方向に折り曲げ 端子はニッケルと純スズで電気めっき
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
839 税込923
7日以内出荷

仕様●入数:1テープ(1個入り)●インダクタンス:2.2 μH●最大直流電流:34A●パッケージ/ケース:SMD●長さ:17.3mm●奥行き:18.7mm●高さ:9.25mm●寸法:17.3 x 18.7 x 9.25mm●シールド:あり●許容差:±10%●最大直流抵抗:2.1mΩ●シリーズ:B82559_A016●コア材料:フェライト●最大自己共振周波数:> 2MHz●インダクタ構造:シールド付き アズワン品番65-7156-96
1個
579 税込637
7日以内出荷

インダクタンス = 100 μH。最大直流電流 = 600mA。実装タイプ = アキシャル。最大直流抵抗 = 700mΩ。許容差 = ±5%。直径 = 5.2mm。長さ = 14.8mm。寸法 = 5.2 (Dia.) x 14.8mm。コア材料 = フェライト。最大自己共振周波数 = 3.5MHz。シリーズ = LBC。最小品質ファクター = 50。Epcos B82144A LBCシリーズアキシャルインダクタ. Epcos B82144A LBCシリーズRFチョークは、電気通信(12又は16 kHZブロックフィルタ)、車載電子部品、省エネランプ、及びエンターテイメント分野の電子装置に最適です。 RFのブロッキングやフィルタリング、デカップリング、干渉抑制にも使用できます。 これらのインダクタは、大型フェライトドラムコアにエナメル銅巻線及び難燃性ラッカー仕上げで構成されています。. 高定格電流 ウエーブはんだ付けに最適 非常に広いインダクタンス範囲 端子はニッケルと純スズで電気めっき インダクタンスは、IEC62 (μH)に従いカラーバンドで表示
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
429 税込472
翌々日出荷

インダクタンス = 220 μH。最大直流電流 = 250mA。実装タイプ = アキシャル。最大直流抵抗 = 3.3Ω。許容差 = ±5%。直径 = 4mm。長さ = 11.5mm。寸法 = 4 (Dia.) x 11.5mm。コア材料 = フェライト。最大自己共振周波数 = 3.7MHz。シリーズ = BC。最小品質ファクター = 70。Epcos B78108S BCシリーズアキシャルインダクタ. 大型フェライトドラムコアにエナメル銅巻線を使用。難燃性ラッカー仕上げ RFのブロッキングやフィルタリング、デカップリング、干渉抑制、アンテナシステム、省エネランプ、自動車用電子部品に最適 通信にも最適(16 kHzブロッキングフィルタ) インダクタンスは、IEC62 (μH)に従いカラーバンドで表示
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(5000個)
99,980 税込109,978
7日以内出荷

インダクタンス = 100 μH。最大直流電流 = 860mA。実装タイプ = アキシャル。最大直流抵抗 = 700mΩ。許容差 = ±5%。直径 = 6.5mm。長さ = 12mm。寸法 = 6.5 (Dia.) x 12mm。コア材料 = フェライト。最大自己共振周波数 = 3.5MHz。リード間隔 = 15mm。シリーズ = HLBC。末端仕様 = アキシャルリード型℃。Epcose B82145A HLCBシリーズRFチョーク. Epcos B82145A HLBCシリーズRFチョークは、干渉抑制、デカップリング、省エネランプ、及びエンターテイメント用電子機器の用途に最適 これらの高電流 / 大型ボビンコアインダクタは、エナメル銅ワイヤを巻き付けた大型フェライトドラムコアを備え、難燃性のラッカーコーティングが施されています。. ウエーブはんだ付けに最適 高インダクタンス定格で高電流定格 端子は5 mmのリード間隔で半径方向に折り曲げ 端子はニッケルと純スズで電気めっき
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(1250個)
53,980 税込59,378
7日以内出荷

インダクタンス = 470 μH。最大直流電流 = 510mA。実装タイプ = アキシャル。最大直流抵抗 = 1.9Ω。許容差 = ±5%。直径 = 6.5mm。長さ = 12mm。寸法 = 6.5 (Dia.) x 12mm。コア材料 = フェライト。最大自己共振周波数 = 1.8MHz。リード間隔 = 15mm。シリーズ = HLBC。末端仕様 = アキシャルリード型℃。Epcose B82145A HLCBシリーズRFチョーク. Epcos B82145A HLBCシリーズRFチョークは、干渉抑制、デカップリング、省エネランプ、及びエンターテイメント用電子機器の用途に最適 これらの高電流 / 大型ボビンコアインダクタは、エナメル銅ワイヤを巻き付けた大型フェライトドラムコアを備え、難燃性のラッカーコーティングが施されています。. ウエーブはんだ付けに最適 高インダクタンス定格で高電流定格 端子は5 mmのリード間隔で半径方向に折り曲げ 端子はニッケルと純スズで電気めっき
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(1250個)
49,980 税込54,978
7日以内出荷

インダクタンス = 2.2 μH。最大直流電流 = 3.65A。実装タイプ = アキシャル。最大直流抵抗 = 55mΩ。許容差 = ±10%。直径 = 6.5mm。長さ = 11.5mm。寸法 = 6.5 x 11.5mm。コア材料 = フェライト。最大自己共振周波数 = 140MHz。シリーズ = B82144F2。末端仕様 = アキシャルリード型℃。Epcos B82144F2 LBCシリーズRFチョーク. Epcos B82144F2 LBCシリーズRFチョークは、通信、省エネランプ、及びエンターテイメント分野の電子装置に最適です。 RFのブロッキングやフィルタリング、デカップリング、干渉抑制にも使用できます。 これらのインダクタは、大型フェライトドラムコアにエナメル銅巻線及び難燃性ラッカー仕上げで製造されています。. 超高定格電流 非常に広いインダクタンス範囲 ウエーブはんだ付けに最適 インダクタンスは、IEC60062に適合したカラーバンドで表示 ニッケルと純スズで電気めっき
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(1500個)
59,980 税込65,978
7日以内出荷

インダクタンス = 33 μH。最大直流電流 = 500mA。実装タイプ = アキシャル。最大直流抵抗 = 920mΩ。許容差 = ±10%。直径 = 4mm。長さ = 11.5mm。寸法 = 4 (Dia.) x 11.5mm。コア材料 = フェライト。最大自己共振周波数 = 9MHz。シリーズ = BC。最小品質ファクター = 55。Epcos B78108S BCシリーズアキシャルインダクタ. 大型フェライトドラムコアにエナメル銅巻線を使用。難燃性ラッカー仕上げ RFのブロッキングやフィルタリング、デカップリング、干渉抑制、アンテナシステム、省エネランプ、自動車用電子部品に最適 通信にも最適(16 kHzブロッキングフィルタ) インダクタンスは、IEC62 (μH)に従いカラーバンドで表示
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
389 税込428
翌々日出荷