電子部品(オンボード) :「昇降ケーブル」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
最大定格電流 = 16A。最大定格電圧 = 520 V ac。実装タイプ = フランジマウント。終端スタイル = ネジ。相数 = 3。シリーズ = B84144A*R120。動作周波数 = 50 → 60Hz。長さ = 80mm。奥行き = 238mm。高さ = 60mm。寸法 = 80 x 238 x 60mm。漏れ電流 = 9.4 mA℃。動作温度 Max = +100℃。抵抗 = 7.5mΩ。基準適合 = UL 1283。EN 133200, UL 1283, CSA C22.2 No.8. UL and cUL pending. B84144A*R120 Series. 取り付けやすい4ラインフィルタは金属製ケースに収められ、ポリウレタン(UL94 V-0)で密閉 全負荷時の長いモータケーブル及び動作向けに最適化 用途: モータドライブ用の周波数コンバータ(エレベータ、ポンプ、コンベアシステム、HVACシステムなど)、電源、産業用途
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥24,980
税込¥27,478
5日以内出荷
『制御機器』には他にこんなカテゴリがあります
電子部品(オンボード) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。