EPCOS サーミスタ NTC, 16ΩEPCOS7日以内出荷
シリーズ = B57211P0***M3*1温度係数のタイプ = NTC熱時定数 = 70s抵抗@ 25℃ = 16Ω許容差 = ±20%最大定格電力 = 3000mW奥行き = 6mm高さ = 20mm動作温度 Min = -40℃Epcos B5721x突入電流制限サーミスタ. スイッチモード電源など、周辺通信機器への組み込み用途 黒色コーティング済みディスク温度計、UL 94V0準拠の難燃性 すずめっき銅製端子ワイヤ 抵抗値と公差が刻印されています。 極めて安定した電気的特性
EPCOS サーミスタ NTC, 10ΩEPCOS7日以内出荷
シリーズ = B57211P0***M3*1温度係数のタイプ = NTC熱時定数 = 70s抵抗@ 25℃ = 10Ω許容差 = ±20%最大定格電力 = 3000mW奥行き = 6mm高さ = 20mm動作温度 Min = -40℃Epcos B5721x突入電流制限サーミスタ. スイッチモード電源など、周辺通信機器への組み込み用途 黒色コーティング済みディスク温度計、UL 94V0準拠の難燃性 すずめっき銅製端子ワイヤ 抵抗値と公差が刻印されています。 極めて安定した電気的特性
EPCOS サーミスタ NTC, 5ΩEPCOS7日以内出荷
シリーズ = B57213P0***M3*1温度係数のタイプ = NTC熱時定数 = 80s抵抗@ 25℃ = 5Ω許容差 = ±20%最大定格電力 = 3800mW奥行き = 7mm高さ = 22mm動作温度 Min = -40℃Epcos B5721x突入電流制限サーミスタ. スイッチモード電源など、周辺通信機器への組み込み用途 黒色コーティング済みディスク温度計、UL 94V0準拠の難燃性 すずめっき銅製端子ワイヤ 抵抗値と公差が刻印されています。 極めて安定した電気的特性
電子部品(オンボード) の新着商品
ページ: 1/ 3
着脱工具カナレ電気税込¥7,258~¥6,598~