インダクタンス = 1 mH。最大直流電流 = 200mA。実装タイプ = アキシャル。最大直流抵抗 = 3.8Ω。許容差 = ±5%。直径 = 5.2mm。長さ = 14.8mm。寸法 = 5.2 (Dia.) x 14.8mm。コア材料 = フェライト。最大自己共振周波数 = 1.2MHz。シリーズ = LBC。最小品質ファクター = 60。Epcos B82144A LBCシリーズアキシャルインダクタ. Epcos B82144A LBCシリーズRFチョークは、電気通信(12又は16 kHZブロックフィルタ)、車載電子部品、省エネランプ、及びエンターテイメント分野の電子装置に最適です。 RFのブロッキングやフィルタリング、デカップリング、干渉抑制にも使用できます。 これらのインダクタは、大型フェライトドラムコアにエナメル銅巻線及び難燃性ラッカー仕上げで構成されています。. 高定格電流 ウエーブはんだ付けに最適 非常に広いインダクタンス範囲 端子はニッケルと純スズで電気めっき インダクタンスは、IEC62 (μH)に従いカラーバンドで表示
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥389
税込¥428
翌々日出荷
バリスタ電圧 = 47V。最大AC定格電圧 = 30V。最大直流定格電圧 = 38V。制限電圧 = 93V。クランプ電流 = 2.5A。エネルギー = 2J。シリーズ = Standard。直径 = 9mm。最大サージ電流 = 250A。静電容量 = 1.2nF。厚さ = 3.7mm。寸法 = 9 (Dia.) x 3.7mm。リード間隔 = 5mm。UL、CSA、VDE. 金属酸化物バリスタ標準シリーズ. 標準ラジアルエポキシコーティングMOVとスズめっき銅線リードを備えています。. スズめっき銅線リードとエポキシ樹脂でコーティングされたセラミックボディ 定格過渡電流(8//20 μs)及び定格エネルギー(2 ms)
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥339
税込¥373
7日以内出荷
バリスタ電圧 = 22V。最大AC定格電圧 = 14V。最大直流定格電圧 = 18V。制限電圧 = 43V。クランプ電流 = 10A。材料 = 金属J。シリーズ = Standard。直径 = 15.5mm。最大サージ電流 = 1000A。静電容量 = 9.95nF。長さ = 43.5mm。奥行き = 1.5mm。厚さ = 4.2mm。寸法 = 15.5 (Dia.) x 4.2mm。リード間隔 = 7.5mm。UL、CSA、VDE. 金属酸化物バリスタ標準シリーズ. 標準ラジアルエポキシコーティングMOVとスズめっき銅線リードを備えています。. スズめっき銅線リードとエポキシ樹脂でコーティングされたセラミックボディ 定格過渡電流(8//20 μs)及び定格エネルギー(2 ms)
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥269
税込¥296
7日以内出荷
『制御機器』には他にこんなカテゴリがあります
電子部品(オンボード) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。