絞り込み
ブランド
  • EPCOS
  • KEMET(258)
  • Panasonic(パナソニック)(236)
  • RS PRO(165)
  • onsemi(75)
  • VISHAY(68)
  • ニチコン(65)
  • YAGEO(60)
  • TDK(54)
  • TELEMECANIQUE SENSORS(49)
  • MURATA(村田製作所)(40)
  • BOURNS(38)
  • TRACO POWER(38)
  • DiodesZetex(38)
  • KYOCERA AVX(35)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(34)
  • オムロンヘルスケア(31)
  • SICK(25)
  • Murata Power Solutions(24)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(58)
商品レビュー
  • 以上(1)
  • 以上(1)
  • 以上(1)
  • 以上(1)
価格
  • 1,500円以下(30)
  • 1,500-10,000円(45)
  • 10,000-50,000円(39)
  • 50,000-100,000円(31)
  • 100,000円以上(4)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

電子部品(オンボード) :「DC-200」の検索結果

シュナイダーエレクトリック特設サイト 詳しくはこちら
140件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
EPCOS タンタルコンデンサ EPCOSEPCOS タンタルコンデンサEPCOS
649税込714
1袋(20個)ほか
7日以内出荷
EPCOS ポリエステルコンデンサ(PET) EPCOSEPCOS ポリエステルコンデンサ(PET)EPCOS
139税込153
1個ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
EPCOS 積層セラミックコンデンサ(MLCC) EPCOSEPCOS 積層セラミックコンデンサ(MLCC)EPCOS
939税込1,033
1袋(100個)ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
EPCOS AEC-Q200D フィルムコンデンサ,200 V ac, 400 V dc,1μF,±10% EPCOSEPCOS AEC-Q200D フィルムコンデンサ,200 V ac, 400 V dc,1μF,±10%EPCOS
44,980税込49,478
1箱(540個)
7日以内出荷
静電容量 = 1μF電圧 = 200 V ac, 400 V dc実装タイプ = スルーホール許容差 = ±10%シリーズ = B32523リード間隔 = 22.5mm長さ = 26.5mm奥行き = 10.5mm高さ = 16.5mm寸法 = 26.5 x 10.5 x 16.5mm温度特性 = ポリエステル末端仕様 = はんだリード径 = 0.8mm
RoHS指令(10物質対応)対応
AEC-Q200D フィルムコンデンサ 400 V ac 630 V dc 1nF ±10% 1箱 2000個入 EPCOSAEC-Q200D フィルムコンデンサ 400 V ac 630 V dc 1nF ±10% 1箱 2000個入EPCOS
51,980税込57,178
1箱(2000個)
7日以内出荷
仕様●静電容量:1nF●電圧:400 V ac, 630 V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:B32529●自動車規格:AEC-Q200D●長さ:7.3mm●奥行き:2.5mm●高さ:6.5mm●寸法:7.3 x 2.5 x 6.5mm●温度特性:ポリエステル●末端仕様:はんだ●リード径:0.5mmアズワン品番65-7144-54
EPCOS AEC-Q200D フィルムコンデンサ,200 V ac, 400 V dc,2.2nF,±10% EPCOSEPCOS AEC-Q200D フィルムコンデンサ,200 V ac, 400 V dc,2.2nF,±10%EPCOS
26,980税込29,678
1箱(2000個)
7日以内出荷
静電容量 = 2.2nF電圧 = 200 V ac, 400 V dc実装タイプ = スルーホール許容差 = ±10%シリーズ = B32529自動車規格 = AEC-Q200Dmm長さ = 7.3mm奥行き = 2.5mm高さ = 6.5mm寸法 = 7.3 x 2.5 x 6.5mm温度特性 = ポリエステル末端仕様 = はんだリード径 = 0.5mm
RoHS指令(10物質対応)対応
AEC-Q200D フィルムコンデンサ 160 V ac 250 V dc 470nF ±10% 1箱 720個入 EPCOSAEC-Q200D フィルムコンデンサ 160 V ac 250 V dc 470nF ±10% 1箱 720個入EPCOS
52,980税込58,278
1箱(720個)
7日以内出荷
耐パルス特性を有している 高いコンタクト信頼性 用途 ブロッキング カップリング、デカップリング バイパス 車載用RFI
仕様●静電容量:470nF●電圧:160 V ac, 250 V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:B32523●自動車規格:AEC-Q200D●長さ:26.5mm●奥行き:6mm●高さ:15mm●寸法:26.5 x 6 x 15mm●温度特性:ポリエステル●末端仕様:はんだ●リード径:0.8mmアズワン品番65-7089-98
AEC-Q200D フィルムコンデンサ 160 V ac 250 V dc 100nF ±5% 1袋 50個入 EPCOSAEC-Q200D フィルムコンデンサ 160 V ac 250 V dc 100nF ±5% 1袋 50個入EPCOS
2,198税込2,418
1袋(50個)
7日以内出荷
耐パルス特性を有している 高いコンタクト信頼性 用途 ブロッキング カップリング、デカップリング バイパス 車載用RFI
仕様●静電容量:100nF●電圧:160 V ac, 250 V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±5%●シリーズ:B32520●自動車規格:AEC-Q200D●長さ:10mm●奥行き:4mm●高さ:8.5mm●寸法:10 x 4 x 8.5mm●温度特性:ポリエステル●末端仕様:はんだ●リード径:0.5mmアズワン品番65-7149-84
AEC-Q200D フィルムコンデンサ 160 V ac 250 V dc 680nF ±10% 1箱 1000個入 EPCOSAEC-Q200D フィルムコンデンサ 160 V ac 250 V dc 680nF ±10% 1箱 1000個入EPCOS
76,980税込84,678
1箱(1000個)
7日以内出荷
耐パルス特性を有している 高いコンタクト信頼性 用途 ブロッキング カップリング、デカップリング バイパス 車載用RFI
仕様●静電容量:680nF●電圧:160 V ac, 250 V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:B32522●自動車規格:AEC-Q200D●長さ:18mm●奥行き:7mm●高さ:12.5mm●寸法:18 x 7 x 12.5mm●温度特性:ポリエステル●末端仕様:はんだ●リード径:0.8mmアズワン品番65-7149-28
EPCOS AEC-Q200D フィルムコンデンサ,200 V ac, 400 V dc,100nF,±10% EPCOSEPCOS AEC-Q200D フィルムコンデンサ,200 V ac, 400 V dc,100nF,±10%EPCOS
1,498税込1,648
1袋(25個)
7日以内出荷
静電容量 = 100nF電圧 = 200 V ac, 400 V dc実装タイプ = スルーホール許容差 = ±10%シリーズ = B32521自動車規格 = AEC-Q200Dmm長さ = 13mm奥行き = 5mm高さ = 11mm寸法 = 13 x 5 x 11mm温度特性 = ポリエステル末端仕様 = はんだリード径 = 0.6mm耐パルス特性を有している 高いコンタクト信頼性 用途 ブロッキング カップリング、デカップリング バイパス 車載用RFI
RoHS指令(10物質対応)対応
EPCOS AEC-Q200D フィルムコンデンサ,2kV dc,33nF,5% EPCOSEPCOS AEC-Q200D フィルムコンデンサ,2kV dc,33nF,5%EPCOS
57,980税込63,778
1箱(260個)
7日以内出荷
静電容量 = 33nF電圧 = 2kV dc実装タイプ = スルーホール許容差 = 5%シリーズ = B32654自動車規格 = AEC-Q200Dmm長さ = 31.5mmリード長さ = 6mm高さ = 23mm寸法 = 31.5 x 13.5 x 23mm温度特性 = ポリプロピレン誘電正接 = 3 x 10^-3%EPCOS ポリプロピレンフィルムコンデンサは、 33000 pF の静電また、必要に応じて平行ワイヤリード、鉛フリースズめっき、特殊リード長を用意しています。 最大動作温度は 110 ° C です電子バラスト、スイッチモード電源に使用されています耐パルス特性を有している 高いコンタクト信頼性 RoHS互換 超低インダクタンス ご要望に応じてハロゲンフリーコンデンサを用意 AEC-Q200 に準拠しています
RoHS指令(10物質対応)対応
AEC-Q200D フィルムコンデンサ 400V dc 1μF 5% 1袋 5個入 EPCOSAEC-Q200D フィルムコンデンサ 400V dc 1μF 5% 1袋 5個入EPCOS
2,298税込2,528
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様●静電容量:1μF●電圧:400V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:5%●シリーズ:B32654●自動車規格:AEC-Q200D●長さ:31.5mm●リード長さ:6mm●高さ:21mm●寸法:31.5 x 11 x 21mm●温度特性:ポリプロピレン●リード径:0.8mmアズワン品番65-7145-02
AEC-Q200D フィルムコンデンサ 63 V ac 100 V dc 1nF ±10% 1袋 100個入 EPCOSAEC-Q200D フィルムコンデンサ 63 V ac 100 V dc 1nF ±10% 1袋 100個入EPCOS
1,798税込1,978
1袋(100個)
7日以内出荷
仕様●静電容量:1nF●電圧:63 V ac, 100 V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:B32529●自動車規格:AEC-Q200D●長さ:7.3mm●奥行き:2.5mm●高さ:6.5mm●寸法:7.3 x 2.5 x 6.5mm●温度特性:ポリエステル●末端仕様:はんだ●リード径:0.5mmアズワン品番65-7090-65
AEC-Q200D フィルムコンデンサ 160 V ac 250 V dc 330nF ±10% 1袋 25個入 EPCOSAEC-Q200D フィルムコンデンサ 160 V ac 250 V dc 330nF ±10% 1袋 25個入EPCOS
2,398税込2,638
1袋(25個)
7日以内出荷
B32521~B32524シリーズ代表的な用途: 一般的なブロック、カップリング、デカップリング、バイパス、車載用のRFI 耐パルス特性を有している 高いコンタクト信頼性 スタックフィルム及び巻線テクノロジー エポキシ樹脂シール構造のプラスチックケース(UL94 V-0)
仕様●静電容量:330nF●電圧:160 V ac, 250 V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:B32522●自動車規格:AEC-Q200D●長さ:18mm●奥行き:5mm●高さ:10.5mm●寸法:18 x 5 x 10.5mm●温度特性:ポリエステル●末端仕様:はんだ●リード径:0.8mmアズワン品番65-7144-33
EPCOS AEC-Q200D フィルムコンデンサ,630V dc,470nF,10% EPCOSEPCOS AEC-Q200D フィルムコンデンサ,630V dc,470nF,10%EPCOS
59,980税込65,978
1箱(510個)
7日以内出荷
静電容量 = 470nF電圧 = 630V dc実装タイプ = スルーホール許容差 = 10%シリーズ = B32653自動車規格 = AEC-Q200Dmm長さ = 26.5mmリード長さ = 6mm高さ = 20.5mm寸法 = 26.5 x 11 x 20.5mm温度特性 = ポリプロピレン動作温度 Max = +110℃
RoHS指令(10物質対応)対応
AEC-Q200D フィルムコンデンサ 63 V ac 100 V dc 470nF ±5% 1箱 1500個入 EPCOSAEC-Q200D フィルムコンデンサ 63 V ac 100 V dc 470nF ±5% 1箱 1500個入EPCOS
61,980税込68,178
1箱(1500個)
7日以内出荷
仕様●静電容量:470nF●電圧:63 V ac, 100 V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±5%●シリーズ:B32529●自動車規格:AEC-Q200D●長さ:7.3mm●奥行き:4.5mm●高さ:9.5mm●寸法:7.3 x 4.5 x 9.5mm●温度特性:ポリエステル●末端仕様:はんだ●リード径:0.5mmアズワン品番65-7149-45
EPCOS AEC-Q200D フィルムコンデンサ,630V dc,33nF,5% EPCOSEPCOS AEC-Q200D フィルムコンデンサ,630V dc,33nF,5%EPCOS
1,898税込2,088
1袋(25個)
7日以内出荷
静電容量 = 33nF電圧 = 630V dc実装タイプ = スルーホール許容差 = 5%シリーズ = B32652自動車規格 = AEC-Q200Dmm長さ = 18mmリード長さ = 6mm高さ = 10.5mm寸法 = 18 x 5 x 10.5mm温度特性 = ポリプロピレン動作温度 Max = +110℃
RoHS指令(10物質対応)対応
AEC-Q200D フィルムコンデンサ 160 V ac 250 V dc 3.3μF ±10% 1箱 320個入 EPCOSAEC-Q200D フィルムコンデンサ 160 V ac 250 V dc 3.3μF ±10% 1箱 320個入EPCOS
57,980税込63,778
1箱(320個)
7日以内出荷
耐パルス特性を有している高いコンタクト信頼性用途ブロッキングカップリング、デカップリングバイパス車載用RFI
仕様●静電容量:3.3μF●電圧:160 V ac, 250 V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:B32524●自動車規格:AEC-Q200D●長さ:31.5mm●奥行き:11mm●高さ:21mm●寸法:31.5 x 11 x 21mm●温度特性:ポリエステル●末端仕様:はんだ●リード径:0.8mmアズワン品番65-7088-78
AEC-Q200D フィルムコンデンサ 750V dc 20μF ±10% 1箱 27個入 EPCOSAEC-Q200D フィルムコンデンサ 750V dc 20μF ±10% 1箱 27個入EPCOS
51,980税込57,178
1箱(27個)
7日以内出荷
静電容量値は最大 270 μ F です 高CV製品、コンパクト 優れた自己回復性 過電圧機能 低損失、高電流に対応 高い信頼性 有効寿命が長い 用途 周波数コンバータ 産業用及びハイエンド電源 ソーラーインバータ
仕様●静電容量:20μF●電圧:750V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:B32678●自動車規格:AEC-Q200D●長さ:57.5mm●奥行き:35mm●高さ:50mm●寸法:57.5 x 35 x 50mm●温度特性:ポリプロピレン●リード径:1.2mmアズワン品番65-7151-98
EPCOS AEC-Q200D フィルムコンデンサ,200 V ac, 400 V dc,2.2μF,±10% EPCOSEPCOS AEC-Q200D フィルムコンデンサ,200 V ac, 400 V dc,2.2μF,±10%EPCOS
1,898税込2,088
1袋(5個)
7日以内出荷
静電容量 = 2.2μF電圧 = 200 V ac, 400 V dc実装タイプ = スルーホール許容差 = ±10%シリーズ = B32524自動車規格 = AEC-Q200Dmm長さ = 31.5mm奥行き = 11mm高さ = 21mm寸法 = 31.5 x 11 x 21mm温度特性 = ポリエステル末端仕様 = はんだリード径 = 0.8mm耐パルス特性を有している 高いコンタクト信頼性 用途 ブロッキング カップリング、デカップリング バイパス 車載用RFI
RoHS指令(10物質対応)対応
AEC-Q200D フィルムコンデンサ 200 V ac 400 V dc 4.7nF ±10% 1箱 2000個入 EPCOSAEC-Q200D フィルムコンデンサ 200 V ac 400 V dc 4.7nF ±10% 1箱 2000個入EPCOS
32,980税込36,278
1箱(2000個)
7日以内出荷
仕様●静電容量:4.7nF●電圧:200 V ac, 400 V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:B32529●自動車規格:AEC-Q200D●長さ:7.3mm●奥行き:2.5mm●高さ:6.5mm●寸法:7.3 x 2.5 x 6.5mm●温度特性:ポリエステル●末端仕様:はんだ●リード径:0.5mmアズワン品番65-7151-14
AEC-Q200D フィルムコンデンサ 160 V ac 250 V dc 680nF ±10% 1袋 20個入 EPCOSAEC-Q200D フィルムコンデンサ 160 V ac 250 V dc 680nF ±10% 1袋 20個入EPCOS
2,198税込2,418
1袋(20個)
7日以内出荷
仕様●静電容量:680nF●電圧:160 V ac, 250 V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:B32522●自動車規格:AEC-Q200D●長さ:18mm●奥行き:7mm●高さ:12.5mm●寸法:18 x 7 x 12.5mm●温度特性:ポリエステル●末端仕様:はんだ●リード径:0.8mmアズワン品番65-7149-29
AEC-Q200D フィルムコンデンサ 200 V ac 400 V dc 220nF ±10% 1袋 20個入 EPCOSAEC-Q200D フィルムコンデンサ 200 V ac 400 V dc 220nF ±10% 1袋 20個入EPCOS
2,598税込2,858
1袋(20個)
7日以内出荷
B32521~B32524シリーズ代表的な用途: 一般的なブロック、カップリング、デカップリング、バイパス、車載用のRFI 耐パルス特性を有している 高いコンタクト信頼性 スタックフィルム及び巻線テクノロジー エポキシ樹脂シール構造のプラスチックケース(UL94 V-0)
仕様●静電容量:220nF●電圧:200 V ac, 400 V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:B32523●自動車規格:AEC-Q200D●長さ:26.5mm●奥行き:6mm●高さ:15mm●寸法:26.5 x 6 x 15mm●温度特性:ポリエステル●末端仕様:はんだ●リード径:0.8mmアズワン品番65-7091-39
AEC-Q200D フィルムコンデンサ 630V dc 47nF 5% 1箱 1000個入 EPCOSAEC-Q200D フィルムコンデンサ 630V dc 47nF 5% 1箱 1000個入EPCOS
99,980税込109,978
1箱(1000個)
7日以内出荷
EPCOSB32641B-B32642BシリーズフィルムコンデンサEPCOS高周波ポリプロピレンフィルムコンデンサは、超コンパクト設計、高パルス強度、及び高電流耐性を特長としています。最大動作温度は110℃です。巻線コンデンサテクノロジーを使用しています。用途高電流ストレスを伴う高周波数用途スイッチモード電源電子バラスト(共鳴回路)共鳴回路内LLCトポロジ
仕様●静電容量:47nF●電圧:630V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:5%●シリーズ:B32642B●自動車規格:AEC-Q200D●長さ:18mm●奥行き:6mm●高さ:12mm●寸法:18 x 6 x 12mm●温度特性:ポリプロピレン●リード径:0.8mmアズワン品番65-7091-45
AEC-Q200D フィルムコンデンサ 630V dc 68nF 5% 1袋 10個入 EPCOSAEC-Q200D フィルムコンデンサ 630V dc 68nF 5% 1袋 10個入EPCOS
2,298税込2,528
1袋(10個)
7日以内出荷
EPCOS B32641B-B32642BシリーズフィルムコンデンサEPCOS高周波ポリプロピレンフィルムコンデンサは、超コンパクト設計、高パルス強度、及び高電流耐性を特長としています。最大動作温度は110℃です。巻線コンデンサテクノロジーを使用しています。用途高電流ストレスを伴う 高周波数用途 スイッチモード電源 電子バラスト(共鳴回路) 共鳴回路内LLCト
仕様●静電容量:68nF●電圧:630V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:5%●シリーズ:B32642B●自動車規格:AEC-Q200D●長さ:18mm●奥行き:8mm●高さ:14mm●寸法:18 x 8 x 14mm●温度特性:ポリプロピレン●リード径:0.8mmアズワン品番65-7083-63
EPCOS AEC-Q200D フィルムコンデンサ,400V dc,220nF,5% EPCOSEPCOS AEC-Q200D フィルムコンデンサ,400V dc,220nF,5%EPCOS
1,798税込1,978
1袋(20個)
7日以内出荷
静電容量 = 220nF電圧 = 400V dc実装タイプ = スルーホール許容差 = 5%シリーズ = B32652自動車規格 = AEC-Q200Dmm長さ = 18mmリード長さ = 6mm高さ = 12.5mm寸法 = 18 x 7 x 12.5mm温度特性 = ポリプロピレン動作温度 Max = +110℃EPCOS ポリプロピレンフィルムコンデンサは、 0.1 uF の静電容量また、必要に応じて平行ワイヤリード、鉛フリースズめっき、特殊リード長を用意しています。 最大動作温度は 110 ° C です電子バラスト、スイッチモード電源 su に使用されています耐パルス特性を有している 高いコンタクト信頼性 RoHS互換 超低インダクタンス ご要望に応じてハロゲンフリーコンデンサを用意 AEC-Q200 に準拠しています
RoHS指令(10物質対応)対応
EPCOS AEC-Q200D フィルムコンデンサ,630V dc,100nF,10% EPCOSEPCOS AEC-Q200D フィルムコンデンサ,630V dc,100nF,10%EPCOS
1,498税込1,648
1袋(25個)
7日以内出荷
静電容量 = 100nF電圧 = 630V dc実装タイプ = スルーホール許容差 = 10%シリーズ = B32672Z自動車規格 = AEC-Q200Dmm長さ = 18mmリード長さ = 6mm高さ = 11mm寸法 = 18 x 6 x 11mm温度特性 = ポリプロピレン動作温度 Max = +125℃EPCOS ポリプロピレンフィルムコンデンサは、 0.1 uF の静電容量この製品は、平行型ワイヤリード、鉛フリースズめっきを備えています。最大動作温度は 125 ° C ですPFC (力率補正)に使用され、「直入れ」用途には適していません。高周波機能 超小型 RoHS互換 ご要望に応じてハロゲンフリーコンデンサを用意 AEC-Q200 に準拠しています
RoHS指令(10物質対応)対応
AEC-Q200D フィルムコンデンサ 200 V ac 450 V dc 220nF ±10% 1袋 20個入 EPCOSAEC-Q200D フィルムコンデンサ 200 V ac 450 V dc 220nF ±10% 1袋 20個入EPCOS
1,398税込1,538
1袋(20個)
7日以内出荷
仕様●静電容量:220nF●電圧:200 V ac, 450 V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:B32522●自動車規格:AEC-Q200D●長さ:18mm●奥行き:6mm●高さ:11mm●寸法:18 x 6 x 11mm●温度特性:ポリエステル●末端仕様:はんだ●リード径:0.8mmアズワン品番65-7146-01
AEC-Q200D フィルムコンデンサ 160 V ac 250 V dc 1μF ±5% 1袋 20個入 EPCOSAEC-Q200D フィルムコンデンサ 160 V ac 250 V dc 1μF ±5% 1袋 20個入EPCOS
1,898税込2,088
1袋(20個)
7日以内出荷
耐パルス特性を有している 高いコンタクト信頼性 用途 ブロッキング カップリング、デカップリング バイパス 車載用RFI
仕様●静電容量:1μF●電圧:160 V ac, 250 V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±5%●シリーズ:B32522●自動車規格:AEC-Q200D●長さ:18mm●奥行き:8.5mm●高さ:14.5mm●寸法:18 x 8.5 x 14.5mm●温度特性:ポリエステル●末端仕様:はんだ●リード径:0.8mmアズワン品番65-7090-67
EPCOS AEC-Q200D フィルムコンデンサ,400V dc,1μF,5% EPCOSEPCOS AEC-Q200D フィルムコンデンサ,400V dc,1μF,5%EPCOS
65,980税込72,578
1箱(510個)
7日以内出荷
静電容量 = 1μF電圧 = 400V dc実装タイプ = スルーホール許容差 = 5%シリーズ = B32653リード間隔 = 22.5mm長さ = 26.5mm奥行き = 11mm高さ = 20.5mm寸法 = 26.5 x 11 x 20.5mm温度特性 = ポリプロピレン誘電正接 = 0.8 x 10^-3%EPCOS ポリプロピレンフィルムコンデンサは、静電容量が 1 uF です。また、必要に応じて平行ワイヤリード、鉛フリースズめっき、特殊リード長を用意しています。 最大動作温度は 110 ° C ですこの製品は、電子バラスト、スイッチモード電源供給に使用されています耐パルス特性を有している 高いコンタクト信頼性 RoHS互換 超低インダクタンス ご要望に応じてハロゲンフリーコンデンサを用意 AEC-Q200 に準拠しています
RoHS指令(10物質対応)対応
AEC-Q200D フィルムコンデンサ 63 V ac 100 V dc 330nF ±5% 1箱 2000個入 EPCOSAEC-Q200D フィルムコンデンサ 63 V ac 100 V dc 330nF ±5% 1箱 2000個入EPCOS
67,980税込74,778
1箱(2000個)
7日以内出荷
耐パルス特性を有している 高いコンタクト信頼性 用途 ブロッキング カップリング、デカップリング バイパス 車載用RFI
仕様●静電容量:330nF●電圧:63 V ac, 100 V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±5%●シリーズ:B32529●リード間隔:5mm●長さ:7.3mm●奥行き:3.5mm●高さ:8mm●寸法:7.3 x 3.5 x 8mm●温度特性:ポリエステル●末端仕様:はんだ●リード径:0.5mmアズワン品番65-6948-46
AEC-Q200D フィルムコンデンサ 63 V ac 100 V dc 2.2nF ±5% 1袋 100個入 EPCOSAEC-Q200D フィルムコンデンサ 63 V ac 100 V dc 2.2nF ±5% 1袋 100個入EPCOS
1,998税込2,198
1袋(100個)
7日以内出荷
耐パルス特性を有している高いコンタクト信頼性用途ブロッキングカップリング、デカップリングバイパス車載用RFI
仕様●静電容量:2.2nF●電圧:63 V ac, 100 V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±5%●シリーズ:B32529●自動車規格:AEC-Q200D●長さ:7.3mm●奥行き:2.5mm●高さ:6.5mm●寸法:7.3 x 2.5 x 6.5mm●温度特性:ポリエステル●末端仕様:はんだ●リード径:0.5mmアズワン品番65-7146-25
EPCOS AEC-Q200D フィルムコンデンサ,1.6kV dc,10nF,10% EPCOSEPCOS AEC-Q200D フィルムコンデンサ,1.6kV dc,10nF,10%EPCOS
79,980税込87,978
1箱(720個)
7日以内出荷
静電容量 10nF電圧 1.6kV dc実装タイプ スルーホール許容差 10%シリーズ B32653リード間隔 22.5mm長さ 26.5mm奥行き 6mm高さ 15mm寸法 26.5 6 15mm温度特性 ポリプロピレン動作温度 Max +110℃B32651..B32656シリーズ. 構造. 内部直列接続の巻線コンデンサ技術により、V ;sub>;R ;/sub>; 1250 dcを実現 プラスチックケース(UL94 V-0) エポキシ樹脂封止. 特長. 耐パルス特性を有している 高いコンタクト信頼性 小型. 代表的用途. テレビのS字補正 テレビのフライバック 電子バラスト回路
RoHS指令(10物質対応)対応
EPCOS AEC-Q200D フィルムコンデンサ,200 V ac, 400 V dc,100nF,±10% EPCOSEPCOS AEC-Q200D フィルムコンデンサ,200 V ac, 400 V dc,100nF,±10%EPCOS
1,398税込1,538
1袋(20個)
7日以内出荷
静電容量 = 100nF電圧 = 200 V ac, 400 V dc実装タイプ = スルーホール許容差 = ±10%シリーズ = B32529自動車規格 = AEC-Q200Dmm長さ = 7.8mm奥行き = 7.8mm高さ = 13mm寸法 = 7.8 x 7.8 x 13mm温度特性 = ポリエステル末端仕様 = はんだリード径 = 0.5mm耐パルス特性を有している 高いコンタクト信頼性 用途 ブロッキング カップリング、デカップリング バイパス 車載用RFI
RoHS指令(10物質対応)対応
AEC-Q200D フィルムコンデンサ 40 V ac 63 V dc 680nF ±5% 1袋 20個入 EPCOSAEC-Q200D フィルムコンデンサ 40 V ac 63 V dc 680nF ±5% 1袋 20個入EPCOS
1,498税込1,648
1袋(20個)
7日以内出荷
仕様●静電容量:680nF●電圧:40 V ac, 63 V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±5%●シリーズ:B32529●自動車規格:AEC-Q200D●長さ:7.3mm●奥行き:4.5mm●高さ:9.5mm●寸法:7.3 x 4.5 x 9.5mm●温度特性:ポリエステル●末端仕様:はんだ●リード径:0.5mmアズワン品番65-7083-69
AEC-Q200D フィルムコンデンサ 160 V ac 250 V dc 220nF ±10% 1袋 25個入 EPCOSAEC-Q200D フィルムコンデンサ 160 V ac 250 V dc 220nF ±10% 1袋 25個入EPCOS
1,998税込2,198
1袋(25個)
7日以内出荷
耐パルス特性を有している高いコンタクト信頼性用途ブロッキングカップリング、デカップリングバイパス車載用RFI
仕様●静電容量:220nF●電圧:160 V ac, 250 V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:B32522●自動車規格:AEC-Q200D●長さ:18mm●奥行き:5mm●高さ:10.5mm●寸法:18 x 5 x 10.5mm●温度特性:ポリエステル●末端仕様:はんだ●リード径:0.8mmアズワン品番65-7149-98
EPCOS AEC-Q200D フィルムコンデンサ,630V dc,680nF,5% EPCOSEPCOS AEC-Q200D フィルムコンデンサ,630V dc,680nF,5%EPCOS
48,980税込53,878
1箱(320個)
7日以内出荷
静電容量 = 680nF電圧 = 630V dc実装タイプ = スルーホール許容差 = 5%シリーズ = B32654リード間隔 = 27.5mm長さ = 31.5mm奥行き = 11mm高さ = 21mm寸法 = 31.5 x 11 x 21mm温度特性 = ポリプロピレン動作温度 Max = +110℃
RoHS指令(10物質対応)対応
AEC-Q200D フィルムコンデンサ 630V dc 68nF 5% 1箱 500個入 EPCOSAEC-Q200D フィルムコンデンサ 630V dc 68nF 5% 1箱 500個入EPCOS
69,980税込76,978
1箱(500個)
7日以内出荷
EPCOS B32641B-B32642BシリーズフィルムコンデンサEPCOS高周波ポリプロピレンフィルムコンデンサは、超コンパクト設計、高パルス強度、及び高電流耐性を特長としています。最大動作温度は110℃です。巻線コンデンサテクノロジーを使用しています。用途高電流ストレスを伴う 高周波数用途 スイッチモード電源 電子バラスト(共鳴回路) 共鳴回路内LLCト
仕様●静電容量:68nF●電圧:630V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:5%●シリーズ:B32642B●自動車規格:AEC-Q200D●長さ:18mm●奥行き:8mm●高さ:14mm●寸法:18 x 8 x 14mm●温度特性:ポリプロピレン●誘電正接:0.6 x 10^-3%アズワン品番65-7082-23
AEC-Q200D フィルムコンデンサ 63 V ac 100 V dc 2.2nF ±10% 1袋 100個入 EPCOSAEC-Q200D フィルムコンデンサ 63 V ac 100 V dc 2.2nF ±10% 1袋 100個入EPCOS
1,998税込2,198
1袋(100個)
7日以内出荷
耐パルス特性を有している 高いコンタクト信頼性 用途 ブロッキング カップリング、デカップリング バイパス 車載用RFI
仕様●静電容量:2.2nF●電圧:63 V ac, 100 V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:B32529●自動車規格:AEC-Q200D●長さ:7.3mm●奥行き:2.5mm●高さ:6.5mm●寸法:7.3 x 2.5 x 6.5mm●温度特性:ポリエステル●末端仕様:はんだ●リード径:0.5mmアズワン品番65-7083-56
電子部品(オンボード)