5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様インダクタンス = 51 μH最大直流電流 = 250mAパッケージ/ケース = 1812長さ = 5.2mm奥行き = 3.2mm高さ = 3mm寸法 = 5.2 x 3.2 x 3mm許容差 = -30 → +50%最大直流抵抗 = 550mΩシリーズ = B82789コア材料 = フェライトインダクタ構造 = 巻線型 長さ(mm)5.2 高さ(mm)3 奥行(mm)3.2 シリーズB82789 最大電流(A)250m 直流抵抗(max)550mΩ 許容差-30 → +50% インダクタンス(H)51 μ RoHS指令(10物質対応)対応 材質(コア)フェライト パッケージ1812 インダクタ構造巻線型
1袋(5個)
1,298 税込1,428
7日以内出荷

長さ(mm)6.3 高さ(mm)3 奥行(mm)6.3 シリーズB82462-G4 許容差±20% RoHS指令(10物質対応)対応 材質(コア)フェライト
1袋(5個)ほか
1,198 税込1,318
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

仕様インダクタンス:51 μH最大直流電流:250mAパッケージ/ケース:1812長さ:5.2mm奥行き:3.2mm高さ:3mm寸法:5.2 x 3.2 x 3mm許容差:-30 → +50%最大直流抵抗:550mΩシリーズ:B82789コア材料:フェライト動作温度 Min:-55℃電流補償インダクタ、B82789シリーズ. EIA 1812フェライトIコア付き電流補償ダブルチョーク バイファイラ巻き(B82789C..) 非対称干渉の抑制に適したバイファイラ巻きのB82789Cバージョン 分割巻き(B82789S..) 非対称干渉(LRを使用)と対称干渉(LSを使用)の両方の抑制に適した分割巻きのB82789Sバージョンは高周波EMCの問題を軽減 用途: 車載(例: CANバス)、産業オートメーション、電気通信 UL94 V-0の難燃性ケース 鉛フリーのスズめっき端子 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2500個)
299,800 税込329,780
7日以内出荷

仕様●入数:1テープ(5個入り)●インダクタンス:22 μH●シリーズ:B82789S0●インピーダンス:1.2 kΩ●試験周波数:50/60 Hz●DC抵抗:580mΩ●電流 Max:250 mA●寸法:5.2 x 3.2 x 3mm●動作温度範囲:-55 ℃ → +150 ℃●線数:2●自動車規格:AEC-Q200●実装タイプ:表面実装●定格電圧:42 V ac, 80 V dc●終端スタイル:はんだパッド●パッケージ/ケース:1812 (4532M)●動作温度 Max:+150℃ アズワン品番65-7006-49
1セット(5個)
1,098 税込1,208
7日以内出荷

温度範囲:最大+150℃鉛フリーリフローはんだ付けに最適金めっき端子の導電接着が可能機能B82789C0:ライン上に結合され非対称干渉を抑制します。ただし、最大で数MHzのデータ信号が影響を受けずに通過する可能性があります。B82789S0:非対称(LRによる)の抑制とライン上に結合された対称干渉(Lstrayによる)の抑制。対称データ信号の高周波部分は、EMCの問題を大幅に低減できる程度に減少します。用途CAN及びFlexRayバスなどの自動車用途産業用フィールドバスシステムテレコム用回線カードスズめっき端子基材:CuSn6層の構成:Ni、Ag、Sn1)鉛フリーのスズめっき
仕様●入数:1テープ(5個入り)●インダクタンス:51 μH●シリーズ:B82789C0●インピーダンス:2.8 kΩ●試験周波数:50/60 Hz●DC抵抗:550mΩ●電流 Max:250 mA●寸法:5.2 x 3.2 x 3mm●動作温度範囲:-55 ℃ → +150 ℃●線数:2●自動車規格:AEC-Q200●実装タイプ:表面実装●定格電圧:42 V ac, 80 V dc●終端スタイル:はんだパッド●パッケージ/ケース:1812 (4532M)●動作温度 Max:+150℃ アズワン品番65-6999-07
1セット(5個)
1,698 税込1,868
7日以内出荷