絞り込み
ブランド
  • EPCOS
  • KEMET(35)
  • Panasonic(パナソニック)(9)
  • TDK(4)
  • KYOCERA AVX(4)
  • 日精電機[制御機器](3)
  • MURATA(村田製作所)(2)
  • 日本ケミコン(2)
  • AVX(2)
  • SCHAFFNER(2)
  • VISHAY(2)
  • WURTH ELEKTRONIK(2)
  • RS PRO(2)
  • シュナイダーエレクトリック(2)
  • ニチコン(1)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(1)
  • YAGEO(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(10)
商品レビュー
  • 以上(1)
  • 以上(1)
  • 以上(1)
  • 以上(1)
価格
  • 1,500円以下(7)
  • 1,500-10,000円(2)
  • 10,000-50,000円(7)
  • 50,000-100,000円(2)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

電子部品(オンボード) :「NF-150」の検索結果

シュナイダーエレクトリック特設サイト 詳しくはこちら
14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
EPCOS フィルムコンデンサ,305V ac,150nF,±20% EPCOSEPCOS フィルムコンデンサ,305V ac,150nF,±20%EPCOS
779税込857
1袋(25個)
7日以内出荷
静電容量 = 150nF電圧 = 305V ac実装タイプ = スルーホール許容差 = ±20%シリーズ = B32922リード間隔 = 15mm抑制クラス = X2長さ = 18mmリード長さ = 6mm高さ = 12mm寸法 = 18 x 6 x 12mm温度特性 = ポリプロピレン動作温度 Max = +110℃
RoHS指令(10物質対応)対応
EPCOS フィルムコンデンサ,330V dc,150nF,10% EPCOSEPCOS フィルムコンデンサ,330V dc,150nF,10%EPCOS
839税込923
1袋(10個)
7日以内出荷
静電容量 = 150nF電圧 = 330V dc実装タイプ = スルーホール許容差 = 10%シリーズ = B32912リード間隔 = 15mm抑制クラス = X1長さ = 18mmリード長さ = 6mm高さ = 14.5mm寸法 = 18 x 8.5 x 14.5mm温度特性 = ポリプロピレン誘電正接 = 1 x 10^-3%
RoHS指令(10物質対応)対応
EPCOS フィルムコンデンサ,200 V ac, 630 V dc,150nF,±10% EPCOSEPCOS フィルムコンデンサ,200 V ac, 630 V dc,150nF,±10%EPCOS
659税込725
1袋(10個)
7日以内出荷
静電容量 = 150nF電圧 = 200 V ac, 630 V dc実装タイプ = スルーホール許容差 = ±10%シリーズ = B32671Pリード間隔 = 10mm長さ = 13mm奥行き = 6mm高さ = 12mm寸法 = 13 x 6 x 12mm温度特性 = ポリプロピレン末端仕様 = ラジアル動作温度 Min = -55℃B32671P .. B32673Pシリーズメタライズドポリプロピレンフィルムコンデンサ(MKP). EPCOSメタライズドポリプロピレンフィルムコンデンサは巻き線コンデンサ技術を使用これらのコンデンサはプラスチックケース(UL 94 V-0)とエポキシ樹脂シール構造になっています。これらの製品は、最新製品と比較すると、小型で同じ静電容量を発揮します。. 特長及び利点:. 小型でコンパクトな設計 高リップル / ピーク電流 高周波のAC動作機能 耐高電圧 優れた自己回復特性 RoHS互換 ご要望に応じてハロゲンフリーコンデンサを用意 アクティブ力率補正の用途
RoHS指令(10物質対応)対応
EPCOS AEC-Q200D フィルムコンデンサ,630V dc,150nF,5% EPCOSEPCOS AEC-Q200D フィルムコンデンサ,630V dc,150nF,5%EPCOS
1,998税込2,198
1袋(20個)
7日以内出荷
静電容量 = 150nF電圧 = 630V dc実装タイプ = スルーホール許容差 = 5%シリーズ = B32652自動車規格 = AEC-Q200Dmm長さ = 18mmリード長さ = 6mm高さ = 14.5mm寸法 = 18 x 8.5 x 14.5mm温度特性 = ポリプロピレン誘電正接 = 3 x 10^-3%EPCOS ポリプロピレンフィルムコンデンサは、静電容量が 0.15 uF です。また、必要に応じて平行ワイヤリード、鉛フリースズめっき、特殊リード長を用意しています。 最大動作温度は 110 ° C です電子バラスト、スイッチモード電源に使用されています耐パルス特性を有している 高いコンタクト信頼性 RoHS互換 超低インダクタンス ご要望に応じてハロゲンフリーコンデンサを用意 AEC-Q200 に準拠しています
RoHS指令(10物質対応)対応
EPCOS AEC-Q200D フィルムコンデンサ,160 V ac, 250 V dc,150nF,±10% EPCOSEPCOS AEC-Q200D フィルムコンデンサ,160 V ac, 250 V dc,150nF,±10%EPCOS
31,980税込35,178
1箱(1000個)
7日以内出荷
静電容量 = 150nF電圧 = 160 V ac, 250 V dc実装タイプ = スルーホール許容差 = ±10%シリーズ = B32520自動車規格 = AEC-Q200Dmm長さ = 10mm奥行き = 5mm高さ = 10.5mm寸法 = 10 x 5 x 10.5mm温度特性 = ポリエステル末端仕様 = はんだリード径 = 0.5mmMKTシリーズ. 構造. 誘導体: ポリエチレンテレフタラート(ポリエステル) 5、7.5、10、15、22.5、27.5 mmピッチでレイヤ技術を採用 プラスチックケース(UL94 V-0) エポキシ樹脂シーリング. 特長. 耐パルス特性を有している 高いコンタクト信頼性
RoHS指令(10物質対応)対応
AEC-Q200D フィルムコンデンサ 1.25kV dc 150nF 5% 1箱 320個入 EPCOSAEC-Q200D フィルムコンデンサ 1.25kV dc 150nF 5% 1箱 320個入EPCOS
83,980税込92,378
1箱(320個)
7日以内出荷
仕様●静電容量:150nF●電圧:1.25kV dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:5%●シリーズ:B32654●自動車規格:AEC-Q200D●長さ:31.5mm●奥行き:11mm●高さ:21mm●寸法:31.5 x 11 x 21mm●温度特性:ポリプロピレン●リード径:0.8mmアズワン品番65-7147-20
AEC-Q200D フィルムコンデンサ 1.25kV dc 150nF 5% 1袋 5個入 EPCOSAEC-Q200D フィルムコンデンサ 1.25kV dc 150nF 5% 1袋 5個入EPCOS
2,698税込2,968
1袋(5個)
7日以内出荷
EPCOS ポリプロピレンフィルムコンデンサは、静電容量が 0.15 uF です。また、必要に応じて平行ワイヤリード、鉛フリースズめっき、特殊リード長を用意しています。 最大動作温度は 110 ℃ です電子バラスト、スイッチモード電源に使用されています耐パルス特性を有している 高いコンタクト信頼性 RoHS互換(2022年10月現在) 超低インダクタンス ご要望に応
仕様●静電容量:150nF●電圧:1.25kV dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:5%●シリーズ:B32654●自動車規格:AEC-Q200D●長さ:31.5mm●奥行き:11mm●高さ:21mm●寸法:31.5 x 11 x 21mm●温度特性:ポリプロピレン●動作温度 Max:+110℃アズワン品番65-7082-12
AEC-Q200D フィルムコンデンサ 160 V ac 250 V dc 150nF ±10% 1箱 1000個入 EPCOSAEC-Q200D フィルムコンデンサ 160 V ac 250 V dc 150nF ±10% 1箱 1000個入EPCOS
38,980税込42,878
1箱(1000個)
7日以内出荷
耐パルス特性を有している 高いコンタクト信頼性 用途 ブロッキング カップリング、デカップリング バイパス 車載用RFI
仕様●静電容量:150nF●電圧:160 V ac, 250 V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:B32521●リード間隔:10mm●長さ:13mm●奥行き:4mm●高さ:9mm●寸法:13 x 4 x 9mm●温度特性:ポリエステル●末端仕様:はんだ●リード径:0.6mmアズワン品番65-7146-19
AEC-Q200D フィルムコンデンサ 160 V ac 250 V dc 150nF ±10% 1袋 25個入 EPCOSAEC-Q200D フィルムコンデンサ 160 V ac 250 V dc 150nF ±10% 1袋 25個入EPCOS
1,498税込1,648
1袋(25個)
7日以内出荷
仕様●静電容量:150nF●電圧:160 V ac, 250 V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:B32521●自動車規格:AEC-Q200D●長さ:13mm●奥行き:4mm●高さ:9mm●寸法:13 x 4 x 9mm●温度特性:ポリエステル●末端仕様:はんだ●リード径:0.6mmアズワン品番65-7090-47
EPCOS 酸化金属バリスタ バリスタ電圧:180V 最大直流定格電圧:150V, 1.52nF, B72220S0111K101 EPCOSEPCOS 酸化金属バリスタ バリスタ電圧:180V 最大直流定格電圧:150V, 1.52nF, B72220S0111K101EPCOS
28,980税込31,878
1セット(250個)
7日以内出荷
バリスタ電圧 = 180V最大AC定格電圧 = 115V最大直流定格電圧 = 150V制限電圧 = 300Vクランプ電流 = 100Aエネルギー = 60Jシリーズ = Standard直径 = 21.5mm最大サージ電流 = 6500A静電容量 = 1.52nF厚さ = 4.7mm寸法 = 21.5 (Dia.) x 4.7mmリード間隔 = 10mmUL、CSA、VDE. 金属酸化物バリスタ標準シリーズ. 標準ラジアルエポキシコーティングMOVとスズめっき銅線リードを備えています。. スズめっき銅線リードとエポキシ樹脂でコーティングされたセラミックボディ 定格過渡電流(8//20 μs)及び定格エネルギー(2 ms)
RoHS指令(10物質対応)対応
EPCOS 酸化金属バリスタ バリスタ電圧:180V 最大直流定格電圧:150V, 1nF, B72214S0111K101 EPCOSEPCOS 酸化金属バリスタ バリスタ電圧:180V 最大直流定格電圧:150V, 1nF, B72214S0111K101EPCOS
22,980税込25,278
1セット(500個)
7日以内出荷
バリスタ電圧 = 180V最大AC定格電圧 = 115V最大直流定格電圧 = 150V制限電圧 = 300Vクランプ電流 = 50A材料 = 金属Jシリーズ = StandarD直径 = 15.5mm静電容量 = 1nF厚さ = 4.2mm寸法 = 15.5 (Dia.) x 4.2mmリード間隔 = 7.5mmEpcos - リードバリスタ、StandarDシリーズ. 丸型バリスタ素子、リード付き エポキシコーティングでUL 94V-0準拠 高定格サージ電流
RoHS指令(10物質対応)対応
EPCOS 積層セラミックコンデンサ(MLCC) EPCOSEPCOS 積層セラミックコンデンサ(MLCC)EPCOS
929税込1,022
1袋(100個)ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
EPCOS ポリエステルコンデンサ(PET) EPCOSEPCOS ポリエステルコンデンサ(PET)EPCOS
629税込692
1袋(5個)ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
電子部品(オンボード)