EPCOS サーミスタ NTC, 4.7kΩEPCOS5日以内出荷
シリーズ = B57045K温度係数のタイプ = NTC熱係数 = 4.4%/℃熱時定数 = 75s抵抗@ 25℃ = 4.7kΩ許容差 = ±10%最大定格電力 = 450mW奥行き = 8mm高さ = 21mm動作温度 Min = -55℃Epcos K45シリーズNTCプローブアセンブリ. 用途: 温度補正、計測、シャーシ取り付け用 アルミハウジング、電気的に絶縁されたすずめっき銅製端子ワイヤ
EPCOS サーミスタ NTC, 4.7kΩEPCOS7日以内出荷
シリーズ = B57164K温度係数のタイプ = NTC熱係数 = 4.4%/℃熱時定数 = 20s抵抗@ 25℃ = 4.7kΩ許容差 = ±5%最大定格電力 = 450mW長さ = 3mm奥行き = 5mm動作温度 Min = -55℃Epcos B57164シリーズ. EpcosのB57164シリーズのリード付きNTCサーミスタは、幅広い抵抗値を誇る安価なコンポーネントです。 B57164シリーズサーミスタは、ラッカーコーティングされたサーミスタディスクとスズめっき銅端子ワイヤを備え、温度補償、温度測定、及び温度制御の用途に最適です。. 特長と利点: ディスク下から上にラッカーコーティングされたサーミスタディスク。コーティングなしで最大2.0 mm 抵抗値と公差が刻印されています。
EPCOS サーミスタ NTC, 2.2kΩEPCOS7日以内出荷
シリーズ = B574**V2温度係数のタイプ = NTC熱時定数 = 10s抵抗@ 25℃ = 2.2kΩ許容差 = ±5%パッケージ/ケース = 0805 (2012M)最大定格電力 = 210mW長さ = 2mm奥行き = 1.25mm高さ = 1.3mm動作温度 Min = -55℃IEC 60068-1. 0402、0603、0805 B57シリーズSMD NTCサーミスタ. このシリーズのEpcos SMD NTCサーミスタは温度測定と補償に使用できます。0402 / 0603シリーズは車載シリーズで、0805は標準シリーズです。. 特長及び利点:. 積層SMD NTC、内部電極付き ニッケルバリア終端 高温環境で長期使用に耐える優れた老化安定性 はんだ付け中の優れた耐性と安定性 (変更 ;1 %)
EPCOS サーミスタ NTC, 100kΩEPCOS7日以内出荷
シリーズ = B57164K温度係数のタイプ = NTC熱係数 = 5%/℃熱時定数 = 20s抵抗@ 25℃ = 100kΩ許容差 = ±5%最大定格電力 = 450mW長さ = 3mm奥行き = 5mm寸法 = 5.5 x 3mmEpcos B57164シリーズ. EpcosのB57164シリーズのリード付きNTCサーミスタは、幅広い抵抗値を誇る安価なコンポーネントです。 B57164シリーズサーミスタは、ラッカーコーティングされたサーミスタディスクとスズめっき銅端子ワイヤを備え、温度補償、温度測定、及び温度制御の用途に最適です。. 特長と利点: ディスク下から上にラッカーコーティングされたサーミスタディスク。コーティングなしで最大2.0 mm 抵抗値と公差が刻印されています。
EPCOS サーミスタ NTC, 47kΩEPCOS5日以内出荷
シリーズ = B57045K温度係数のタイプ = NTC熱係数 = 4.7%/℃熱時定数 = 75s抵抗@ 25℃ = 47kΩ許容差 = ±10%最大定格電力 = 450mW奥行き = 8mm高さ = 21mm動作温度 Min = -55℃Epcos K45シリーズNTCプローブアセンブリ. 用途: 温度補正、計測、シャーシ取り付け用 アルミハウジング、電気的に絶縁されたすずめっき銅製端子ワイヤ
EPCOS サーミスタ NTC, 30kΩEPCOS5日以内出荷
シリーズ = B57703M温度係数のタイプ = NTC熱係数 = 4.3%/℃熱時定数 = 50s抵抗@ 25℃ = 30kΩ許容差 = ±2%最大定格電力 = 150mW長さ = 8.5mm奥行き = 6.5mm高さ = 17.5mm寸法 = 8.5 x 6.5 x 17.5mmEpcos M703シリーズNTCプローブアセンブリ. EpcosのM703シリーズプローブアセンブリは、表面温度測定に使用します。 シャーシ取り付け用設計のこのプローブは、迅速で簡単に取り付けでき、高い精度を誇ります。 M703シリーズのプローブアセンブリはアルミ製のハウジングを備えています。電気的に絶縁された端子ワイヤはスズめっき銅製です。
EPCOS サーミスタ NTC, 22kΩEPCOS7日以内出荷
シリーズ = B573**V2温度係数のタイプ = NTC熱時定数 = 4s抵抗@ 25℃ = 22kΩ許容差 = ±5%パッケージ/ケース = 0603 (1608M)最大定格電力 = 180mW長さ = 1.6mm奥行き = 0.8mm高さ = 0.9mm寸法 = 1.6 x 0.8 x 0.9mmIEC 60068-1. 0402、0603、0805 B57シリーズSMD NTCサーミスタ. このシリーズのEpcos SMD NTCサーミスタは温度測定と補償に使用できます。0402 / 0603シリーズは車載シリーズで、0805は標準シリーズです。. 特長及び利点:. 積層SMD NTC、内部電極付き ニッケルバリア終端 高温環境で長期使用に耐える優れた老化安定性 はんだ付け中の優れた耐性と安定性 (変更 ;1 %)
EPCOS サーミスタ NTC, 2.5ΩEPCOS7日以内出荷
シリーズ = B57236S0M0温度係数のタイプ = NTC熱時定数 = 70s抵抗@ 25℃ = 2.5Ω許容差 = ±20%最大定格電力 = 2.1W長さ = 11.5mm奥行き = 6mm高さ = 16mm寸法 = 11.5 x 6 x 16mm
EPCOS サーミスタ NTC, 2.5ΩEPCOS5日以内出荷
シリーズ = B57364S0温度係数のタイプ = NTC熱時定数 = 100s抵抗@ 25℃ = 2.5Ω許容差 = ±20%最大定格電力 = 5100mW奥行き = 7mm寸法 = 21 x 7mmUL認定. Epcos電流制限S235 / S236 / S237 / S364シリーズ. 用途: スイッチモード電源 ソフトスタートモータ(例: 掃除機) 265 VRMSまでの直列接続で使用可能 コーティングサーミスタディスク すずニッケルめっき銅ワイヤの折り曲げリード
EPCOS サーミスタ NTC, 2.5ΩEPCOS5日以内出荷
シリーズ = B57237S0温度係数のタイプ = NTC熱時定数 = 90s抵抗@ 25℃ = 2.5Ω許容差 = ±20%最大定格電力 = 3100mW奥行き = 7mm寸法 = 15 x 7mmUL認定. Epcos電流制限S235 / S236 / S237 / S364シリーズ. 用途: スイッチモード電源 ソフトスタートモータ(例: 掃除機) 265 VRMSまでの直列接続で使用可能 コーティングサーミスタディスク すずニッケルめっき銅ワイヤの折り曲げリード
EPCOS サーミスタ NTC, 2.2ΩEPCOS¥89,980税込¥98,978
1セット(1000個)
7日以内出荷
シリーズ = B57237S0***M0**温度係数のタイプ = NTC熱時定数 = 90s抵抗@ 25℃ = 2.2Ω許容差 = ±20%最大定格電力 = 3100mW奥行き = 7mm寸法 = 15 x 7mmUL認定. Epcos電流制限S235 / S236 / S237 / S364シリーズ. 用途: スイッチモード電源 ソフトスタートモータ(例: 掃除機) 265 VRMSまでの直列接続で使用可能 コーティングサーミスタディスク すずニッケルめっき銅ワイヤの折り曲げリード
EPCOS サーミスタ NTC, 10kΩEPCOS5日以内出荷
シリーズ = B57861S温度係数のタイプ = NTC熱係数 = 4.4%/℃熱時定数 = 15s抵抗@ 25℃ = 10kΩ許容差 = ±1%最大定格電力 = 60mW奥行き = 2.41mm高さ = 6.5mm寸法 = 2.41 x 6.5mm表示ベータ値は25-100 ℃の温度範囲に適用. EPCOS S861シリーズミニチュアセンサ. EPCOSのS861シリーズのミニチュアカプセル型NTCビードサーミスタは、測定精度が高く、熱応答が速いという特長があります。S861シリーズサーミスタは、温度の検出や測定用途向けの製品です。. 特長と利点: 抵抗値許容差: ±5 % (J40タイプ)、±1 % (F40タイプ) 迅速な熱応答 高測定精度 エポキシ樹脂で封入 PTFE絶縁銀めっきニッケルワイヤリード 最大消費電力: 60 mW @ 25 ℃ 損失係数(空気中): 1.5 mW/℃ (概算) 熱時定数(空気中): 15秒(概算) 本体寸法: 2.41O x 6.5 mm
EPCOS サーミスタ NTC, 10kΩEPCOS5日以内出荷
シリーズ = B57703M温度係数のタイプ = NTC熱係数 = 4.4%/℃熱時定数 = 50s抵抗@ 25℃ = 10kΩ許容差 = ±2%最大定格電力 = 150mW長さ = 8.5mm奥行き = 6.5mm高さ = 17.5mm動作温度 Min = -55℃Epcos M703シリーズNTCプローブアセンブリ. EpcosのM703シリーズプローブアセンブリは、表面温度測定に使用します。 シャーシ取り付け用設計のこのプローブは、迅速で簡単に取り付けでき、高い精度を誇ります。 M703シリーズのプローブアセンブリはアルミ製のハウジングを備えています。電気的に絶縁された端子ワイヤはスズめっき銅製です。
EPCOS サーミスタ NTC, 10kΩEPCOS7日以内出荷
シリーズ = B57891M温度係数のタイプ = NTC熱係数 = 4.7%/K熱時定数 = 12s抵抗@ 25℃ = 10kΩ許容差 = ±10%最大定格電力 = 200mW奥行き = 3.5mm高さ = 3.5mm寸法 = 3.5 x 3.5mmNTCセンサ素子は、あらゆる用途の全種のNTC温度センサの基盤になります。TDKのエポキシ樹脂及びガラス密閉型素子のそれぞれの最大使用温度は、160 ℃及び300 ℃で、鉛フリーNTCチップサーミスタは温度測定に使用できます(IGBTモジュールなど)。このセンサ素子には絶縁リードあり / なしタイプを用意し、高速な応答時間で非常に精密な測定が可能です。短い応答時間 高測定精度 厳格なB値許容差に対応 エポキシ樹脂で密閉 AWG 30 (50 mm)の銀めっきニッケルワイヤのPTFE絶縁リード AWG 28 (350 mm)の銀めっき銅線(19 x 0.07 mm)のPTFE絶縁リード UL認定(E69802)
EPCOS サーミスタ NTC, 10kΩEPCOS翌々日出荷
シリーズ = B57164K温度係数のタイプ = NTC熱係数 = 4.7%/℃熱時定数 = 20s抵抗@ 25℃ = 10kΩ許容差 = ±5%最大定格電力 = 450mW長さ = 3mm奥行き = 5mm動作温度 Min = -55℃Epcos B57164シリーズ. EpcosのB57164シリーズのリード付きNTCサーミスタは、幅広い抵抗値を誇る安価なコンポーネントです。 B57164シリーズサーミスタは、ラッカーコーティングされたサーミスタディスクとスズめっき銅端子ワイヤを備え、温度補償、温度測定、及び温度制御の用途に最適です。. 特長と利点: ディスク下から上にラッカーコーティングされたサーミスタディスク。コーティングなしで最大2.0 mm 抵抗値と公差が刻印されています。
EPCOS サーミスタ NTC, 10kΩEPCOS7日以内出荷
シリーズ = B57232V5温度係数のタイプ = NTC熱時定数 = 3s抵抗@ 25℃ = 10kΩ許容差 = ±1%パッケージ/ケース = 0402 (1005M)最大定格電力 = 150mW長さ = 1mm奥行き = 0.5mm高さ = 0.6mm動作温度 Min = -40℃IEC 60068-1. 0402、0603、0805 B57シリーズSMD NTCサーミスタ. このシリーズのEpcos SMD NTCサーミスタは温度測定と補償に使用できます。0402 / 0603シリーズは車載シリーズで、0805は標準シリーズです。. 特長及び利点:. 積層SMD NTC、内部電極付き ニッケルバリア終端 高温環境で長期使用に耐える優れた老化安定性 はんだ付け中の優れた耐性と安定性 (変更 ;1 %)
EPCOS サーミスタ NTC, 10kΩEPCOS3日以内出荷
シリーズ = B57861S温度係数のタイプ = NTC熱係数 = 4.4%/℃熱時定数 = 15s抵抗@ 25℃ = 10kΩ許容差 = ±1%最大定格電力 = 60mW奥行き = 2.41mm高さ = 6.5mm動作温度 Min = -55℃表示ベータ値は25-100 ℃の温度範囲に適用. EPCOS S861シリーズミニチュアセンサ. EPCOSのS861シリーズのミニチュアカプセル型NTCビードサーミスタは、測定精度が高く、熱応答が速いという特長があります。S861シリーズサーミスタは、温度の検出や測定用途向けの製品です。. 特長と利点: 抵抗値許容差: ±5 % (J40タイプ)、±1 % (F40タイプ) 迅速な熱応答 高測定精度 エポキシ樹脂で封入 PTFE絶縁銀めっきニッケルワイヤリード 最大消費電力: 60 mW @ 25 ℃ 損失係数(空気中): 1.5 mW/℃ (概算) 熱時定数(空気中): 15秒(概算) 本体寸法: 2.41O x 6.5 mm
EPCOS サーミスタ NTC, 10kΩEPCOS7日以内出荷
シリーズ = B572**V2温度係数のタイプ = NTC熱係数 = 4.4%/℃熱時定数 = 3s抵抗@ 25℃ = 10kΩ許容差 = ±5%パッケージ/ケース = 0402 (1005M)最大定格電力 = 150mW長さ = 1mm奥行き = 0.5mm高さ = 0.6mm動作温度 Min = -55℃IEC 60068-1. 0402、0603、0805 B57シリーズSMD NTCサーミスタ. このシリーズのEpcos SMD NTCサーミスタは温度測定と補償に使用できます。0402 / 0603シリーズは車載シリーズで、0805は標準シリーズです。. 特長及び利点:. 積層SMD NTC、内部電極付き ニッケルバリア終端 高温環境で長期使用に耐える優れた老化安定性 はんだ付け中の優れた耐性と安定性 (変更 ;1 %)
EPCOS サーミスタ NTC, 100ΩEPCOS7日以内出荷
シリーズ = B57164K温度係数のタイプ = NTC熱係数 = 3.5%/℃熱時定数 = 20s抵抗@ 25℃ = 100Ω許容差 = ±5%最大定格電力 = 450mW長さ = 3mm奥行き = 5mm動作温度 Min = -55℃Epcos B57164シリーズ. EpcosのB57164シリーズのリード付きNTCサーミスタは、幅広い抵抗値を誇る安価なコンポーネントです。 B57164シリーズサーミスタは、ラッカーコーティングされたサーミスタディスクとスズめっき銅端子ワイヤを備え、温度補償、温度測定、及び温度制御の用途に最適です。. 特長と利点: ディスク下から上にラッカーコーティングされたサーミスタディスク。コーティングなしで最大2.0 mm 抵抗値と公差が刻印されています。
EPCOS サーミスタ NTC, 80ΩEPCOS7日以内出荷
シリーズ = B57236S0M0温度係数のタイプ = NTC熱時定数 = 70s抵抗@ 25℃ = 80Ω許容差 = ±20%最大定格電力 = 2.1W長さ = 11.5mm奥行き = 6mm高さ = 16mm動作温度 Min = -55℃NTC サーミスタは、冷間時の相対的な高抵抗によってターンオン時の電流を制限するために特別に開発されています。電流負荷の結果 NTC サーミスタが加熱すると、抵抗が 10 ~ 50 倍減少し、それに応じて消費電力が減少します。NTC サーミスタは、同じ消費電力で固定抵抗器よりも高い突入電流に対応できます。鉛入り、コーティングされた NTC サーミスタです すずめっき銅ワイヤ、ねじれ 部品のマーキングには、メーカーのロゴ、抵抗値、日付コードが含まれます 非常に安定した電気特性 用途 突入電流制限(スイッチモード電源、ソフトスタートモータなど)
EPCOS サーミスタ NTC, 5kΩEPCOS予約販売
シリーズ = B57703M温度係数のタイプ = NTC熱係数 = 4.4%/℃熱時定数 = 50s抵抗@ 25℃ = 5kΩ許容差 = ±2%最大定格電力 = 150mW長さ = 8.5mm奥行き = 6.5mm高さ = 17.5mm寸法 = 8.5 x 6.5 x 17.5mmEpcos M703シリーズNTCプローブアセンブリ. EpcosのM703シリーズプローブアセンブリは、表面温度測定に使用します。 シャーシ取り付け用設計のこのプローブは、迅速で簡単に取り付けでき、高い精度を誇ります。 M703シリーズのプローブアセンブリはアルミ製のハウジングを備えています。電気的に絶縁された端子ワイヤはスズめっき銅製です。
EPCOS サーミスタ NTC, 5kΩEPCOS5日以内出荷
シリーズ = B57861S温度係数のタイプ = NTC熱係数 = 4.4%/℃熱時定数 = 15s抵抗@ 25℃ = 5kΩ許容差 = ±1%最大定格電力 = 60mW奥行き = 2.41mm高さ = 6.5mm寸法 = 2.41 x 6.5mm表示ベータ値は25-100 ℃の温度範囲に適用. EPCOS S861シリーズミニチュアセンサ. EPCOSのS861シリーズのミニチュアカプセル型NTCビードサーミスタは、測定精度が高く、熱応答が速いという特長があります。S861シリーズサーミスタは、温度の検出や測定用途向けの製品です。. 特長と利点: 抵抗値許容差: ±5 % (J40タイプ)、±1 % (F40タイプ) 迅速な熱応答 高測定精度 エポキシ樹脂で封入 PTFE絶縁銀めっきニッケルワイヤリード 最大消費電力: 60 mW @ 25 ℃ 損失係数(空気中): 1.5 mW/℃ (概算) 熱時定数(空気中): 15秒(概算) 本体寸法: 2.41O x 6.5 mm
EPCOS サーミスタ NTC, 33ΩEPCOS翌々日出荷
シリーズ = B57153S0M0温度係数のタイプ = NTC熱時定数 = 30s抵抗@ 25℃ = 33Ω許容差 = ±20%最大定格電力 = 1.4W長さ = 8.5mm奥行き = 6mm高さ = 13mm動作温度 Min = -55℃NTC サーミスタは、冷間時の相対的な高抵抗によってターンオン時の電流を制限するために特別に開発されています。電流負荷の結果 NTC サーミスタが加熱すると、抵抗が 10 ~ 50 倍減少し、それに応じて消費電力が減少します。NTC サーミスタは、同じ消費電力で固定抵抗器よりも高い突入電流に対応できます。鉛入り、コーティングされた NTC サーミスタです すずめっき銅ワイヤ、ねじれ 部品のマーキングには、メーカーのロゴ、抵抗値、日付コードが含まれます 非常に安定した電気特性 用途 突入電流制限(スイッチモード電源、ソフトスタートモータなど)
EPCOS サーミスタ NTC, 33ΩEPCOS5日以内出荷
シリーズ = B57237S0温度係数のタイプ = NTC熱時定数 = 90s抵抗@ 25℃ = 33Ω許容差 = ±20%最大定格電力 = 3100mW奥行き = 7mm動作温度 Min = -55℃UL認定. Epcos電流制限S235 / S236 / S237 / S364シリーズ. 用途: スイッチモード電源 ソフトスタートモータ(例: 掃除機) 265 VRMSまでの直列接続で使用可能 コーティングサーミスタディスク すずニッケルめっき銅ワイヤの折り曲げリード
EPCOS サーミスタ NTC, 25ΩEPCOS4日以内出荷
シリーズ = B57235S0温度係数のタイプ = NTC熱時定数 = 70s抵抗@ 25℃ = 25Ω許容差 = ±20%最大定格電力 = 2100mW奥行き = 6mm高さ = 16mm寸法 = 11.5 x 6 x 16mmUL認定. Epcos電流制限S235 / S236 / S237 / S364シリーズ. 用途: スイッチモード電源 ソフトスタートモータ(例: 掃除機) 265 VRMSまでの直列接続で使用可能 コーティングサーミスタディスク すずニッケルめっき銅ワイヤの折り曲げリード
EPCOS サーミスタ NTC, 1kΩEPCOS7日以内出荷
シリーズ = B57164K温度係数のタイプ = NTC熱係数 = 4.1%/℃熱時定数 = 20s抵抗@ 25℃ = 1kΩ許容差 = ±5%最大定格電力 = 450mW長さ = 3mm奥行き = 5mm動作温度 Min = -55℃Epcos B57164シリーズ. EpcosのB57164シリーズのリード付きNTCサーミスタは、幅広い抵抗値を誇る安価なコンポーネントです。 B57164シリーズサーミスタは、ラッカーコーティングされたサーミスタディスクとスズめっき銅端子ワイヤを備え、温度補償、温度測定、及び温度制御の用途に最適です。. 特長と利点: ディスク下から上にラッカーコーティングされたサーミスタディスク。コーティングなしで最大2.0 mm 抵抗値と公差が刻印されています。
EPCOS サーミスタ NTC, 16ΩEPCOS7日以内出荷
シリーズ = B57211P0***M3*1温度係数のタイプ = NTC熱時定数 = 70s抵抗@ 25℃ = 16Ω許容差 = ±20%最大定格電力 = 3000mW奥行き = 6mm高さ = 20mm動作温度 Min = -40℃Epcos B5721x突入電流制限サーミスタ. スイッチモード電源など、周辺通信機器への組み込み用途 黒色コーティング済みディスク温度計、UL 94V0準拠の難燃性 すずめっき銅製端子ワイヤ 抵抗値と公差が刻印されています。 極めて安定した電気的特性
EPCOS サーミスタ NTC, 15ΩEPCOS7日以内出荷
シリーズ = B57238S0M0温度係数のタイプ = NTC熱時定数 = 80s抵抗@ 25℃ = 15Ω許容差 = ±20%最大定格電力 = 3.9W長さ = 16mm奥行き = 7mm高さ = 23mm動作温度 Min = -55℃NTC サーミスタは、冷間時の相対的な高抵抗によってターンオン時の電流を制限するために特別に開発されています。電流負荷の結果 NTC サーミスタが加熱すると、抵抗が 10 ~ 50 倍減少し、それに応じて消費電力が減少します。NTC サーミスタは、同じ消費電力で固定抵抗器よりも高い突入電流に対応できます。鉛入り、コーティングされた NTC サーミスタです すずめっき銅ワイヤ、ねじれ 部品のマーキングには、メーカーのロゴ、抵抗値、日付コードが含まれます 非常に安定した電気特性 用途 突入電流制限(スイッチモード電源、ソフトスタートモータなど)
EPCOS サーミスタ NTC, 15ΩEPCOS¥45,980税込¥50,578
1箱(1000個)
7日以内出荷
シリーズ = B57153S0M0温度係数のタイプ = NTC熱時定数 = 30s抵抗@ 25℃ = 15Ω許容差 = ±20%最大定格電力 = 1.4W長さ = 8.5mm奥行き = 6mm高さ = 13mm動作温度 Min = -55℃
EPCOS サーミスタ NTC, 15ΩEPCOS5日以内出荷
シリーズ = B57237S0温度係数のタイプ = NTC熱時定数 = 90s抵抗@ 25℃ = 15Ω許容差 = ±20%最大定格電力 = 3100mW奥行き = 7mm動作温度 Min = -55℃UL認定. Epcos電流制限S235 / S236 / S237 / S364シリーズ. 用途: スイッチモード電源 ソフトスタートモータ(例: 掃除機) 265 VRMSまでの直列接続で使用可能 コーティングサーミスタディスク すずニッケルめっき銅ワイヤの折り曲げリード
EPCOS サーミスタ NTC, 10ΩEPCOS5日以内出荷
シリーズ = B57236S0温度係数のタイプ = NTC熱時定数 = 70s抵抗@ 25℃ = 10Ω許容差 = ±20%最大定格電力 = 2100mW奥行き = 6mm高さ = 16mm動作温度 Min = -55℃UL認定. Epcos電流制限S235 / S236 / S237 / S364シリーズ. 用途: スイッチモード電源 ソフトスタートモータ(例: 掃除機) 265 VRMSまでの直列接続で使用可能 コーティングサーミスタディスク すずニッケルめっき銅ワイヤの折り曲げリード
EPCOS サーミスタ NTC, 10ΩEPCOS7日以内出荷
シリーズ = B57211P0***M3*1温度係数のタイプ = NTC熱時定数 = 70s抵抗@ 25℃ = 10Ω許容差 = ±20%最大定格電力 = 3000mW奥行き = 6mm高さ = 20mm動作温度 Min = -40℃Epcos B5721x突入電流制限サーミスタ. スイッチモード電源など、周辺通信機器への組み込み用途 黒色コーティング済みディスク温度計、UL 94V0準拠の難燃性 すずめっき銅製端子ワイヤ 抵抗値と公差が刻印されています。 極めて安定した電気的特性
EPCOS サーミスタ NTC, 10ΩEPCOS5日以内出荷
シリーズ = B57235S0温度係数のタイプ = NTC熱時定数 = 60s抵抗@ 25℃ = 10Ω許容差 = ±20%最大定格電力 = 1800mW奥行き = 6mm寸法 = 9.5 x 6mmUL認定. Epcos電流制限S235 / S236 / S237 / S364シリーズ. 用途: スイッチモード電源 ソフトスタートモータ(例: 掃除機) 265 VRMSまでの直列接続で使用可能 コーティングサーミスタディスク すずニッケルめっき銅ワイヤの折り曲げリード
EPCOS サーミスタ NTC, 10ΩEPCOS5日以内出荷
シリーズ = B57237S0温度係数のタイプ = NTC熱時定数 = 90s抵抗@ 25℃ = 10Ω許容差 = ±20%最大定格電力 = 3100mW奥行き = 7mm動作温度 Min = -55℃UL認定. Epcos電流制限S235 / S236 / S237 / S364シリーズ. 用途: スイッチモード電源 ソフトスタートモータ(例: 掃除機) 265 VRMSまでの直列接続で使用可能 コーティングサーミスタディスク すずニッケルめっき銅ワイヤの折り曲げリード
EPCOS サーミスタ NTC, 7ΩEPCOS5日以内出荷
シリーズ = B57237S0温度係数のタイプ = NTC熱時定数 = 90s抵抗@ 25℃ = 7Ω許容差 = ±20%最大定格電力 = 3100mW奥行き = 7mm寸法 = 15 x 7mmUL認定. Epcos電流制限S235 / S236 / S237 / S364シリーズ. 用途: スイッチモード電源 ソフトスタートモータ(例: 掃除機) 265 VRMSまでの直列接続で使用可能 コーティングサーミスタディスク すずニッケルめっき銅ワイヤの折り曲げリード
EPCOS サーミスタ NTC, 5ΩEPCOS7日以内出荷
シリーズ = B57213P0***M3*1温度係数のタイプ = NTC熱時定数 = 80s抵抗@ 25℃ = 5Ω許容差 = ±20%最大定格電力 = 3800mW奥行き = 7mm高さ = 22mm動作温度 Min = -40℃Epcos B5721x突入電流制限サーミスタ. スイッチモード電源など、周辺通信機器への組み込み用途 黒色コーティング済みディスク温度計、UL 94V0準拠の難燃性 すずめっき銅製端子ワイヤ 抵抗値と公差が刻印されています。 極めて安定した電気的特性
EPCOS サーミスタ NTC, 5ΩEPCOS予約販売
シリーズ = B57237S0温度係数のタイプ = NTC熱時定数 = 90s抵抗@ 25℃ = 5Ω許容差 = ±20%最大定格電力 = 3100mW奥行き = 7mm動作温度 Min = -55℃UL認定. Epcos電流制限S235 / S236 / S237 / S364シリーズ. 用途: スイッチモード電源 ソフトスタートモータ(例: 掃除機) 265 VRMSまでの直列接続で使用可能 コーティングサーミスタディスク すずニッケルめっき銅ワイヤの折り曲げリード
EPCOS サーミスタ NTC, 2ΩEPCOS5日以内出荷
シリーズ = B57364S0温度係数のタイプ = NTC熱時定数 = 100s抵抗@ 25℃ = 2Ω許容差 = ±20%最大定格電力 = 5100mW奥行き = 7mm動作温度 Min = -55℃UL認定. Epcos電流制限S235 / S236 / S237 / S364シリーズ. 用途: スイッチモード電源 ソフトスタートモータ(例: 掃除機) 265 VRMSまでの直列接続で使用可能 コーティングサーミスタディスク すずニッケルめっき銅ワイヤの折り曲げリード
EPCOS サーミスタ NTC, 1ΩEPCOS7日以内出荷
シリーズ = B57464S0M000温度係数のタイプ = NTC熱時定数 = 130s抵抗@ 25℃ = 1Ω許容差 = ±20%最大定格電力 = 6.7W長さ = 26mm奥行き = 7mm高さ = 31mm動作温度 Min = -55℃NTC サーミスタは、冷間時の相対的な高抵抗によってターンオン時の電流を制限するために特別に開発されています。電流負荷の結果 NTC サーミスタが加熱すると、抵抗が 10 ~ 50 倍減少し、それに応じて消費電力が減少します。NTC サーミスタは、同じ消費電力で固定抵抗器よりも高い突入電流に対応できます。鉛入り、コーティングされた NTC サーミスタです すずめっき銅ワイヤ、ねじれ 部品のマーキングには、メーカーのロゴ、抵抗値、日付コードが含まれます 非常に安定した電気特性 用途 突入電流制限(スイッチモード電源、ソフトスタートモータなど)
EPCOS サーミスタ NTC, 1ΩEPCOS3日以内出荷
シリーズ = B57237S0温度係数のタイプ = NTC熱時定数 = 90s抵抗@ 25℃ = 1Ω許容差 = ±20%最大定格電力 = 3100mW奥行き = 7mm寸法 = 15 x 7mmUL認定. Epcos電流制限S235 / S236 / S237 / S364シリーズ. 用途: スイッチモード電源 ソフトスタートモータ(例: 掃除機) 265 VRMSまでの直列接続で使用可能 コーティングサーミスタディスク すずニッケルめっき銅ワイヤの折り曲げリード
電子部品(オンボード) の新着商品
ページ: 1/ 3
着脱工具カナレ電気税込¥7,258~¥6,598~