HARWIN 圧着工具 M20コネクタコンタクト Z20-320HARWIN5日以内出荷
仕様●製品タイプ: 圧着工具●使用: ハンド●併用可能製品: M20コネクタコンタクト●ラチェット: あり●M20-118圧着コンタクトと併用する場合は、品番681-2878 ; 681-2878 681-2878 を参照してください。. 2.54mm M20 Tooling. HARWIN M20手動工具は、ラチェットサイクルが固定されているため、正しい圧着形式で繰り返し使用することができます。
HARWIN 圧着工具 M22コネクタコンタクト Z22-020HARWIN5日以内出荷
仕様●製品タイプ: 圧着工具●使用: ハンド●併用可能製品: M22コネクタコンタクト●ラチェット: あり●Harwin手動圧着工具(M22圧着コンタクト用). M22シリーズ圧着コンタクト用の手動圧着工具です。上下の圧着ダイを含むジョーで構成されています。 圧着ダイには、24-30 AWG、28-30 AWG、24-28 AWG用の3種類の圧着インデントが含まれています。 このM22手動圧着工具は、ハンドルを完全に閉めるまでロックされた状態に維持するラチェット制御機構を備えているので、完全な圧着サイクルを実現することができます。RoHS指令(10物質対応)対応
電子部品(オンボード) の新着商品
ページ: 1/ 3
ケーブルPEPPERL+FUCHS税込¥2,858¥2,598
USB マスターPEPPERL+FUCHS税込¥96,778¥87,980