Infineon BAS シリーズのショットキーダイオードは、最大定格電流が 70 mA の高速スイッチングに対応します。電圧クランプ、高レベル検出及びミキシング、回路保護などで使用します。動作温度範囲: -55 → +120 ° C 鉛フリー
仕様実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SOT-343最大連続 順方向電流 = 700mAピーク逆繰返し電圧 = 70V整流タイプ = ショットキーダイオードダイオードタイプ = ショットキーピン数 = 41チップ当たりのエレメント数 = 2ダイオードテクノロジー = ショットキーバリア
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(3000個)
¥32,980
税込¥36,278
7日以内出荷
Infineon BAS シリーズのショットキーダイオードは、最大定格電流が 120 mA の高速スイッチングに対応します。電圧クランプ、高レベル検出及びミキシング、回路保護などで使用します。動作温度範囲: -55 → +150 ° C 鉛フリー
仕様実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SOT-323最大連続 順方向電流 = 125mAピーク逆繰返し電圧 = 40Vダイオード構成 = コモンカソードペア2組整流タイプ = ショットキーダイオードダイオードタイプ = ショットキーピン数 = 21チップ当たりのエレメント数 = 2
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(3000個)
¥19,980
税込¥21,978
7日以内出荷
Infineon BAS シリーズのショットキーダイオードは、最大定格電流が 70 mA の高速スイッチングに対応します。電圧クランプ、高レベル検出及びミキシング、回路保護などで使用します。動作温度範囲: -55 → +120 ° C 鉛フリー
仕様実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SOT-323最大連続 順方向電流 = 700mAピーク逆繰返し電圧 = 70Vダイオード構成 = コモンカソードペア2組整流タイプ = ショットキーダイオードピン数 = 21チップ当たりのエレメント数 = 2ダイオードテクノロジー = ショットキーバリア
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(3000個)
¥26,980
税込¥29,678
7日以内出荷
『制御機器』には他にこんなカテゴリがあります
電子部品(オンボード) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。