電子部品(オンボード) :「UART USB」の検索結果

特価
本日10月12日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251017
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
CYUSBS232 USB-UART LPリファレンスデザインキット、Cypress Semiconductor. USB-UART LPブリッジコントローラは、単一のUSB - UARTインターフェイスチャンネルを提供し、スタンバイモードでの低電力消費を特長としています。CY7C65213コントローラは、バッテリ充電検出ロジックを内蔵しています。このコントローラは、入力 / 出力用に最大8ピンを備えます。USBシリアルソフトウェア開発キット(SDK)はcypress.comで入手できます。USB-IFバッテリ充電仕様バージョン1.2に準拠 CY7C65213 USB-UART LPブリッジコントローラを備えたUSB接続アプリケーションに最適. キットの内容. CYUSBS232開発ボード クイックスタートガイド USBタイプA - Micro-Bケーブル ジャンパワイヤ CY7C65213 USB-UART LPブリッジコントローラのサンプル
仕様キットの分類 = リファレンスデザイン RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,698 税込4,068
5日以内出荷

XMC4500 32ビット産業用マイクロコントローラ、Infineon. DAVE ;sup>TM ;/sup> 3 ソフトウェアは、XMC4000シリーズでハードウェアの機能を利用するソフトウェアを開発するのに役立つ無料のツールチェーンです。 このDAVEツールには、既存のDAVEツールのあらゆる機能と、IDE、コンパイラ、デバッガ、低レベルコード生成の機能が組み込まれています。 このツールは使いやすく、組み込みコードはDAVEアプリと呼ばれています。DAVEアプリは、Webからダウンロードして構成することができます。 自由なアプリケーションコード設計により、評価から生産(E2P)までの用途に応じたアプリを必要な数だけ追加することができます。 www.infineon.com/DAVEからDAVE ;sup>TM ;/sup>を無料でダウンロード. ARM ;sup>R ;/sup> Cortex-M4、120 MHz (シングルサイクルDSP MAC及び浮動少数点ユニット(FPU)搭載) 1 MB組み込みフラッシュ(ハードウェアECC内蔵) 160 Kb SRAM (XMC4504 128 Kb) 12チャンネルDMA IEEE1588準拠イーサネットMAC USB 2.0フルスピードOn-the-Go 充実したセット内容: 各種タイマ、PWM、デルタ-シグマ復調器、一インターフェイス 最大26チャンネルを備えた12ビットADCカーネル x 4、12ビットDAC x 2 多機能シリアルインターフェイスモジュール x 6 (SPI、I2C、I2S、UARTに構成可能) CANノード x 3 外付けバスインターフェイス。SDRAM、SRAM、NOR- / NAND-Flash及びメモリマップI / O装置(LCD)をサポート SD / MMCインターフェイス タッチインターフェイス及びLEDマトリックス バッテリバックアップ式リアルタイムクロック(カレンダー機能及びタイムベース又は外部ウェイクアップ機能を搭載)
仕様ファミリー名 = XMC4000パッケージタイプ = LQFP実装タイプ = 表面実装ピン数 = 100デバイスコア = ARM Cortex M4データバス幅 = 32bitプログラムメモリサイズ = 1.024 MB最大周波数 = 120MHzRAMサイズ = 160 kBUSBチャンネル = 1標準動作供給電圧 = 1.3 V、3.3 V最大イーサネットチャンネル数 = 1mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,498 税込2,748
5日以内出荷

仕様●キットの分類: リファレンスデザイン●CYUSBS232 USB-UART LPリファレンスデザインキット、Cypress Semiconductor. USB-UART LPブリッジコントローラは、単一のUSB - UARTインターフェイスチャンネルを提供し、スタンバイモードでの低電力消費を特長としています。 CY7C65213コントローラは、バッテリ充電検出ロジックを内蔵しています。 このコントローラは、入力 / 出力用に最大8ピンを備えます。. USBシリアルソフトウェア開発キット(SDK)はcypress.comで入手できます。 USB-IFバッテリ充電仕様バージョン1.2に準拠 CY7C65213 USB-UART LPブリッジコントローラを備えたUSB接続アプリケーションに最適. キットの内容. CYUSBS232開発ボード クイックスタートガイド USBタイプA - Micro-Bケーブル ジャンパワイヤ CY7C65213 USB-UART LPブリッジコントローラのサンプル RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,798 税込4,178
7日以内出荷

仕様ファミリー名 = CY8C29パッケージタイプ = SSOP実装タイプ = 表面実装ピン数 = 28データバス幅 = 32bitプログラムメモリサイズ = 32 kB最大周波数 = 24MHzRAMサイズ = 2 kBUSBチャンネル = 1PWMユニット数 = 2 x 8/16 bitSPIチャンネル数 = 1UARTチャンネル数 = 1インストラクションセットアーキテクチャ = ハーバード RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,498 税込2,748
7日以内出荷

Cypress PSoC 5LP(ARM Cortex-M3 コア). Cypress Semiconductor PSoC 5LP (Programmable Embedded System-on-Chip) は、メモリおよびマイクロコントローラ(MCU)、デジタルおよびアナログの周辺機器を一つのチップに搭載しています。PSoC 5LPプラットフォームアーキテクチャは、32ビットARM Cortex-M3コアとダイレクトメモリアクセス(DMA)コントローラ、最大80MHzのデジタルフィルタプロセッサを搭載しています。. 柔軟性の高いルーテ ィ ング 幅広い電圧範囲
仕様ファミリー名 = CY8C52LPパッケージタイプ = QFN実装タイプ = 表面実装ピン数 = 68デバイスコア = ARM Cortex M3データバス幅 = 32bitプログラムメモリサイズ = 256 kB最大周波数 = 80MHzRAMサイズ = 64 kBUSBチャンネル = 1SPIチャンネル数 = 1UARTチャンネル数 = 1高さ = 0.95mm RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(260個)
359,800 税込395,780
5日以内出荷

仕様●ファミリー名: CY8C52LP●パッケージタイプ: QFN●実装タイプ: 表面実装●ピン数: 68●デバイスコア: ARM Cortex M3●データバス幅: 32bit●プログラムメモリサイズ: 256 kB●最大周波数: 80MHz●RAMサイズ: 64 kB●USBチャンネル: 1●SPIチャンネル数: 1●UARTチャンネル数: 1●高さ: 0.95mm●Cypress PSoC 5LP(ARM Cortex-M3 コア). Cypress Semiconductor PSoC 5LP (Programmable Embedded System-on-Chip) は、メモリおよびマイクロコントローラ(MCU)、デジタルおよびアナログの周辺機器を一つのチップに搭載しています。PSoC 5LPプラットフォームアーキテクチャは、32ビットARM Cortex-M3コアとダイレクトメモリアクセス(DMA)コントローラ、最大80MHzのデジタルフィルタプロセッサを搭載しています。. 柔軟性の高いルーテ ィ ング 幅広い電圧範囲 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(260個)
379,800 税込417,780
7日以内出荷

1袋(6個)ほか
2,198 税込2,418
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (55種類の商品があります)

おすすめ人気ランキング