電子部品(オンボード) :「フォトカプラ」の検索結果

関連キーワード
13件中 1~13件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個ほか
109 税込120
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (945種類の商品があります)

仕様実装タイプ = スルーホール実装出力デバイス = NPNフォトトランジスタ最大順方向電圧 = 1.4Vチャンネル数 = 4ピン数 = 16パッケージタイプ = DIP入力電流タイプ = AC標準上昇時間 = 4μs最大入力電流 = ±50 mA絶縁電圧 = 5300Vrms最小電流伝送率 = 20%シリーズ = TIL196 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
1,298 税込1,428
7日以内出荷

オプトカプラ、AC入力、トランジスタ出力、Isocom Components
仕様実装タイプ = スルーホール実装出力デバイス = トランジスタ最大順方向電圧 = 1.4Vチャンネル数 = 1ピン数 = 4パッケージタイプ = PDIP入力電流タイプ = AC標準上昇時間 = 4μs最大入力電流 = 50 mA絶縁電圧 = 5.3 kVrms最大電流変換率 = 300%標準降下時間 = 3μsシリーズ = ISP RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
719 税込791
7日以内出荷

TLP521-4はクワッドチャンネルフォトカプラです。各チャンネルは、ガリウムヒ素赤外線発光ダイオードとシリコンフォトトランジスタで構成されています。このデバイスのパッケージスタイルは、16ピン、表面実装、ストレートカットとなっており、ガルウィングオプションが用意されています。性能保証温度範囲: -55 → +125 ℃ 高電流伝達率 7500 Vの電気的絶縁
仕様実装タイプ = スルーホール実装出力デバイス = NPNフォトトランジスタ最大順方向電圧 = 1.3Vチャンネル数 = 4ピン数 = 16パッケージタイプ = DIP入力電流タイプ = AC標準上昇時間 = 4μs最大入力電流 = 50 mA絶縁電圧 = 5300Vrms最大電流変換率 = 600%標準降下時間 = 3μsシリーズ = TLP521 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(25個)
3,998 税込4,398
翌々日出荷

オプトカプラ、トライアック出力、Isocom Components
仕様実装タイプ = スルーホール実装出力デバイス = トライアックチャンネル数 = 1ピン数 = 6パッケージタイプ = PDIP最大入力電流 = 50 mA絶縁電圧 = 5.3 kVrmsシリーズ = MOC RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
1,598 税込1,758
欠品中

4N29、4N30、4N31、4N32、4N33シリーズは、赤外線発光ダイオードとNPNシリコンフォトダーリントンを省スペースのプラスチック製デュアルインラインパッケージにまとめた光結合アイソレータです。高電流伝達率 高絶縁電圧(5.3 kVrms、7.5 kVpk) すべての電気的パラメータを100 %テスト済み 用途: コンピュータ端末 産業用システムコントローラ 電話機、電話交換機 電位とインピーダンスの異なるシステム間の信号伝送
仕様実装タイプ = スルーホール実装出力デバイス = ダーリントン最大順方向電圧 = 1.5Vチャンネル数 = 1ピン数 = 6パッケージタイプ = DIP入力電流タイプ = AC標準上昇時間 = 5 (Turn On)μs最大入力電流 = 80 mA絶縁電圧 = 5300Vrms標準降下時間 = 100 (Turn Off)μsシリーズ = 4N33 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(65個)
4,198 税込4,618
7日以内出荷

オプトカプラ、ダーリントントランジスタ出力、Isocom Components
仕様実装タイプ = スルーホール実装出力デバイス = ダーリントン最大順方向電圧 = 1.4Vチャンネル数 = 1ピン数 = 4パッケージタイプ = PDIP入力電流タイプ = DC標準上昇時間 = 60μs最大入力電流 = 50 mA絶縁電圧 = 5.3 kVrms最大電流変換率 = 7500%標準降下時間 = 53μsシリーズ = ISP RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
879 税込967
7日以内出荷

仕様実装タイプ = スルーホール実装出力デバイス = トライアック最大順方向電圧 = 1.4Vチャンネル数 = 1ピン数 = 6パッケージタイプ = PDIP最大入力電流 = 50 mA絶縁電圧 = 5.3 kVrmsシリーズ = MOCオプトカプラ、トライアック出力、Isocom Components RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
1,798 税込1,978
7日以内出荷

オプトカプラ、ダーリントントランジスタ出力、Isocom Components
仕様実装タイプ = スルーホール実装出力デバイス = ダーリントン最大順方向電圧 = 1.5Vチャンネル数 = 1ピン数 = 6パッケージタイプ = DIP入力電流タイプ = DC標準上昇時間 = 100μs最大入力電流 = 50 mA絶縁電圧 = 5.3 kVrms標準降下時間 = 20μsシリーズ = H11G RoHS指令(10物質対応)対応
1個
269 税込296
5日以内出荷

オプトカプラ、ダーリントントランジスタ出力、Isocom Components
仕様実装タイプ = スルーホール実装出力デバイス = ダーリントン最大順方向電圧 = 1.5Vチャンネル数 = 1ピン数 = 6パッケージタイプ = DIP入力電流タイプ = DC標準上昇時間 = 100μs最大入力電流 = 50 mA絶縁電圧 = 5.3 kVrms標準降下時間 = 20μsシリーズ = H11G RoHS指令(10物質対応)対応
1個
179 税込197
5日以内出荷

オプトカプラ、ダーリントントランジスタ出力、Isocom Components
仕様実装タイプ = スルーホール実装出力デバイス = ダーリントン最大順方向電圧 = 1.4Vチャンネル数 = 2ピン数 = 8パッケージタイプ = PDIP入力電流タイプ = DC標準上昇時間 = 60μs最大入力電流 = 50 mA絶縁電圧 = 5.3 kVrms最大電流変換率 = 7500%標準降下時間 = 53μsシリーズ = ISP RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
1,098 税込1,208
7日以内出荷

仕様実装タイプ = スルーホール実装出力デバイス = ダーリントン最大順方向電圧 = 1.4Vチャンネル数 = 4ピン数 = 16パッケージタイプ = PDIP入力電流タイプ = DC標準上昇時間 = 60μs最大入力電流 = 50 mA絶縁電圧 = 5.3 kVrms最大電流変換率 = 7500%標準降下時間 = 53μsシリーズ = ISPオプトカプラ、ダーリントントランジスタ出力、Isocom Components RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
1,998 税込2,198
7日以内出荷

オプトカプラ、トランジスタ出力、Isocom Components
仕様実装タイプ = スルーホール実装出力デバイス = トランジスタ最大順方向電圧 = 1.5Vチャンネル数 = 1ピン数 = 6パッケージタイプ = PDIP入力電流タイプ = DC標準上昇時間 = 2μs最大入力電流 = 60 mA絶縁電圧 = 5.3 kVrms標準降下時間 = 2μsシリーズ = 4N25 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
779 税込857
7日以内出荷