127件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

1個
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
4,798 税込5,278
翌々日出荷

1個
2,998 税込3,298
6日以内出荷

1袋(25個)
2,598 税込2,858
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様オス・メス:メス●コンタクトサイズ:20●ケーブルサイズ:20 AWG●端子方法:圧着●シリーズ:QM●併用可能製品:TNMコネクタ●定格電流:13A●長さ:18.2mm●コンタクトめっき:金●定格電圧:250 V ac●コンタクト材質:真鍮●最大接触抵抗:5mΩ●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+105℃●取り付けタイプ:シャーシマウント●Three Piece Inserts (contacts). Machined construction Gold plated inserts Resistant to damage from misalignment and the use of test probes Colour-coded retention springs for easy identification Current rating 13A RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
3,698 税込4,068
5日以内出荷

1個
1,498 税込1,648
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
3,998 税込4,398
当日出荷

1個
31,980 税込35,178
当日出荷

1個
55,980 税込61,578
7日以内出荷

仕様●種類:プラグストレインリリーフフード●併用可能製品:Trident●コード番号:237-4077 アズワン品番65-7783-09
1個
999 税込1,099
7日以内出荷

仕様●極数:24●行数:4●ピッチ:5.08mm●タイプ:受付可能●実装タイプ:PCBマウント●結線方法:基板ピン●シリーズ:TSTRECT●シリーズ番号:192990-3350 です●コード番号:237-4159 アズワン品番65-7781-27
1個
3,398 税込3,738
7日以内出荷

仕様●極数:24●オス/メス:プラグ●シリーズ:TSTRECT●接続方向:ストレート●コード番号:237-4075 アズワン品番65-7782-08
1個
2,698 税込2,968
7日以内出荷

IP67等級を維持するには、絶縁体材径が、信号線で1.7~2.7 mm以内、電源線で2.7~4 mm以内である必要。 信号コンタクトを圧着するには、プライヤ又はラチェット式工具を使用。 ラチェット工具は、パワーコンタクトの圧着にのみ使用。圧着ツーピースコンタクト
仕様●オス/メス:オス●併用可能製品:Trident丸型コネクタハウジング●シリーズ:Trident●適合電線サイズmm2 Min:0.5mm2●結線方法:圧着●表面処理:コンタクト:金●適合電線サイズAWG Max:16AWG●最大接触抵抗:5 mΩ●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+125℃●コード番号:190-3413 アズワン品番65-7767-99
1袋(100個)
10,980 税込12,078
7日以内出荷

適合するジャックスクリューについては、代表品番 ; 770-7941 770-7941、; 770-7944 770-7944、; 770-7953 770-7953 を参照してください。ITT 1.27 mm Micro-D コネクタ - MDMシリーズ。MDM シリーズの耐湿性シールを持つMicro-D コネクタは、軽量で頑丈な設計で、1.27 mm の高密度コンタクトピッチを備えています。MDM シリーズMicro-D コネクタは、ニッケルめっきアルミ製シェルにより、強度を持ち、電磁障害(EMl)と電波障害 (RFl)を防止することができます。嵌合面にシリコン圧縮弾性体シールかあり、各々のコンタクト/コンタクトとシェル間を水滴や湿度から遮断しています。MDM Micro-D コネクタには、サイズ24 金めっき銅合金製のマイプロピン/マイプロソケットコンタクトを使用しています。この Micro-D コネクタは、2.31 mm の取付穴をがあり、さまざまな端末オプションが用意されています。 品番: MDM-xxxSB-xxx は、ソルダーポット端末を採用しており、26 AWG最大ハーネスワイヤに対応しています。 品番: MDM-xxxH003B-xxxは ハーネスワイヤ端末を採用しています。 ( 18 インチ、7 ストランドのMlL-W -16878/4、TypeE、テフロン、MlL-STD-681システム I によるカラコードされたAWG26) 品番: MDM-xxxL1B-xxxは、0.5インチの非絶縁ソリッド25 AWG金めっき銅ワイヤ端末に対応しています。
仕様●極数:51●オス/メス:オス●接続方向:ストレート●実装タイプ:ケーブルマウント●ピッチ:1.27mm●結線方法:配線済み●定格電流:3.0A●ハウジング材質:アルミニウム合金●長さ:36.45mm●幅:8.92mm●深さ:10.57mm●寸法:36.45 x 8.92 x 10.57mm●動作温度 Min:-55.0℃●コード番号:770-7900 アズワン品番65-7743-07
1個
68,980 税込75,878
7日以内出荷

1個
27,980 税込30,778
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
13,980 税込15,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
13,980 税込15,378
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
18,980 税込20,878
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
16,980 税込18,678
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


1個
16,980 税込18,678
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

仕様定格電流:400A 、 プラグ/ソケット:プラグ 、 定格電圧:1 kV ac 、 取り付けタイプ:パネルマウント 、 ボディ向き:ストレート 、 動作温度 Min:-30℃ 、 動作温度 Max:+125℃ 、 シリーズ:Veam Powerlock RoHS指令(10物質対応)対応
1個
23,980 税込26,378
5日以内出荷


仕様定格電流:400A 、 プラグ/ソケット:プラグ 、 定格電圧:1 kV ac 、 取り付けタイプ:ケーブルマウント 、 ボディ向き:ストレート 、 動作温度 Min:-30℃ 、 動作温度 Max:+125℃ 、 シリーズ:Veam Powerlock RoHS指令(10物質対応)対応
1個
17,980 税込19,778
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1袋(10個)ほか
1,398 税込1,538
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
849 税込934
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様タイプ:圧着ペンチ●シリーズ:APD●関連コンタクト: ; 752-5607 752-5607 、 ; 752-5593 752-5593 、 ; 752-5597 752-5597 、 ; 752-5587 752-5587 、 ; 752-5590 752-5590 、 ; 752-5581 752-5581. アイティティキャノンコネクタAPDシリーズ圧着工具、2極コンタクト用. アイティティキャノンコネクタAPDシリーズ2極コネクタコンタクト用の頑丈で耐摩耗性に優れた圧着工具です。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
129,800 税込142,780
7日以内出荷

仕様コンタクト数:4●タイプ:電線対基板●行数:1●定格電流:10A●取り付けタイプ:ケーブルマウント●シリーズ:Trident●端子方法:圧着●コンタクトめっき:錫 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
649 税込714
5日以内出荷

1個
1,598 税込1,758
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
58,980 税込64,878
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様ケーブルサイズ:16 → 50 mm2, 4 → 2 AWG●コンタクト数:1●シリーズ:APD●コンタクトの参照先: ; 752-5534 752-5534 、 ; 752-5537 752-5537 、 ; 752-5521 752-5521 、 ; 752-5525 752-5525 、 ; 752-5519 752-5519 、 ; 752-5528 752-5528 、 ; 752-5512 752-5512 、 ; 752-5515 752-5515 、 ; 752-5531 752-5531 、 ; 752-5540 752-5540. アイティティキャノンコネクタAPDシリーズ、圧着ダイ工具、高電力1極コンタクト用. アイティティキャノンコネクタAPDシリーズの高電力1極コンタクト用圧着ダイ工具は、手動圧着工具とともに使用します。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
314,510 税込345,961
5日以内出荷

仕様コンタクト数:260●オス・メス:オス●端子タイプ:圧着●定格電流:5A●定格電圧:1.2 kV ac●ボディ向き:ストレート●シリーズ:DL●ハウジング材質:サーモプラスチック●長さ:108mm●幅:35mm●深さ:77.36mm●寸法:108 x 35 x 77.36mm●動作温度 Min:-55℃●プラグおよびソケット本体. 設定された極数までの任意の数のコンタクトに対応できる高密度多極コネクタ。プラグおよびソケットのペアは該当する(別売の)作動ハンドルで互いにロックし、ロッキング カム シャフトを動かします。それぞれのコネクタのキャビティは本体に実装されたIDにより表示されます。本体にはパネル実装穴があり、バックシェルと極性ピラーが取り付け可能です。. 標準 金めっき(0.2μm)ベリリウム銅コンタクトは20から22AWG (0.52から0.325mm 2 )および24から26AWG (0.20から0.128mm 2 )の2つのワイヤ サイズのグループにクリンプできます。すべての標準コンタクトのプラグとソケット本体に取り付けできます。. 低電流 金めっき(0.5μm)ベリリウム銅コンタクトも20から22AWGおよび24から26AWGのワイヤ サイズに対応し、プラグ本体にはプラグ コンタクト、ソケット本体にはフラット ソケット コンタクトとして使用できます。低電流コンタクトは高速デジタルや低電流製品(例:100mA以下のドライ回路)に最適です。厚いプレートと機械コンタクト ワイプにより低電流コンタクト上での汚染の蓄積が最小限に抑えられます。 全コンタクトに RS クリンプツール品番< 821-611&#x27;) 821-611/および< 406-723&#x27;) 406-723/を使用。
1個
35,980 税込39,578
当日出荷

仕様シールタイプ:フランジ 、 併用可能製品:Cannon APDコネクタ 、 長さ:30mm 、 動作温度 Max:+125℃ 、 動作温度 Min:-55℃ 、 関連コネクタの参照先: ; 752-5635 752-5635 、 ; 752-5638 752-5638 、 ; 752-5632 752-5632 、 ; 752-5641 752-5641 、 ; 752-5666 752-5666 、 ; 752-5663 752-5663 、 ; 752-5720 752-5720. アイティティキャノンコネクタAPDシリーズ、フランジレセプタクル用ガスケット、1、4、6、7極. アイティティキャノンコネクタガスケットは、APDシリーズ製品の1、4、6、7極コンタクト容量のコネクタ内のすべてのフランジレセプタクルに適しています。. 温度範囲: -55 → +125 ℃ 内径24.6 mm スルーホール4.2 mm 中心間距離23 mm RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
299 税込329
7日以内出荷

仕様コンタクト数:360 、 オス・メス:オス 、 端子タイプ:圧着 、 定格電流:5A 、 定格電圧:1.2 kV ac 、 ボディ向き:ストレート 、 シリーズ:DLM 、 ハウジング材質:アルミニウム合金 、 長さ:125mm 、 幅:42.6mm 、 深さ:104.7mm 、 寸法:125 x 42.6 x 104.7mm 、 動作温度 Max:+105℃ 、 金属製コネクタシェル. DLMシリーズの金属製プラグ及びソケットシェルは頑丈なニッケルめっきアルミハウジングを採用 シールドロック機構により、かん合するコネクタの外周に一定のかん合圧力を確保してEMI / RFIシールドを形成 すべての金属製DLMシリーズはプラスチックタイプと相互接続可能で、同じコンタクトを使用することで完全な互換性を確保 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
129,800 税込142,780
7日以内出荷

1袋(100個)
26,980 税込29,678
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1袋(10個)ほか
1,398 税込1,538
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
1,198 税込1,318
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

仕様シリーズ:Trident●ピッチ:5.08mm●コンタクト数:3●行数:1●ボディ向き:ストレート●コネクタシステム:電線対基板●端子方法:圧着●コンタクトめっき:錫●定格電流:10A●Single In-line. ’Slim line ’ connectors designed to save space on the PCB allowing for easier tracking with heavy current tracks on 5.08mm (0.2in) pitch. Cable mounting sockets will accept QM socket contacts (order separately), PCB pin headers are fitted with tin plated pins. RoHS指令(10物質対応)対応
1個
559 税込615
5日以内出荷

1個
830 税込913
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)