電子部品(オンボード) :「金属用シール」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様コンタクト数:19●取り付けタイプ:ケーブルマウント●シェルサイズ:16●IP保護等級:IP67●定格電圧:25 V ac●ボディ向き:ストレート●シリーズ:Trident Neptune●ハウジング材質:ナイロン●コンタクトめっき:ステンレス鋼●ケーブル取り付けプラグは、パネルソケットのみとかん合し、ケーブル取り付けソケットは、パネルプラグのみとかん合します。プラグはピンコンタクトに対応し、ソケットはソケットコンタクトに対応します。. Trident Neptuneケーブルコネクタ(金属製カップリングリング付). ITT CannonのTridentコネクタシステムは、苛酷な環境向けに設計されています。このコネクタは、メンブレンワイヤシール及び強固な金属製カップリングリングにより、屋外の電子機器や車載用途に最適です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,998
税込¥5,498
7日以内出荷
『制御機器』には他にこんなカテゴリがあります
電子部品(オンボード) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。