IXYS 整流用 ブリッジダイオード 35A, 1600V, 28.5 x 28.5 x 10mm, VUO36-16NO8IXYS
IXYS 整流用 ブリッジダイオード 175A, 1200V, 94 x 54 x 30mm, VUO160-12NO7IXYS
IXYS デュアルサイリスタモジュール, SCRモジュール, 116A, 1200V, MCC95-12io1BIXYS
IXYS 整流用 ブリッジダイオード 88A, 1200V, 72 x 42 x 30mm, VUO82-12NO7IXYS
IXYS 整流用 ブリッジダイオード 単相 40A, 800V, 38.3 x 25.07 x 9.6mm, VBO40-08NO6IXYS
IXYS 整流用 ブリッジダイオード 35A, 1200V, 28.5 x 28.5 x 10mm, VUO36-12NO8IXYS
IXYS Nチャンネル MOSFET300 V 210 A スルーホール パッケージPLUS264 3 ピンIXYS
IXYS Nチャンネル MOSFET500 V 132 A スルーホール パッケージPLUS264 3 ピンIXYS
IXYS Nチャンネル MOSFET300 V 94 A スルーホール パッケージTO-247 3 ピンIXYS
IXYS Nチャンネル MOSFET500 V 98 A スルーホール パッケージTO-264 3 ピンIXYS
IXYS Nチャンネル MOSFET500 V 60 A スルーホール パッケージTO-247 3 ピンIXYS
IXYS Nチャンネル MOSFET300 V 150 A スルーホール パッケージTO-264 3 ピンIXYS
IXYS Nチャンネル MOSFET500 V 61 A スクリュー マウント パッケージSOT-227 4 ピンIXYS
IXYS Nチャンネル MOSFET300 V 115 A スクリュー マウント パッケージSOT-227 4 ピンIXYS
IXYS Nチャンネル MOSFET800 V 24 A スルーホール パッケージTO-247AD 3 ピンIXYS
IXYS Nチャンネル MOSFET100 V 200 A スクリュー マウント パッケージSOT-227 4 ピンIXYS
IXYS Nチャンネル MOSFET800 V 53 A スクリュー マウント パッケージSOT-227 4 ピンIXYS
IXYS Nチャンネル MOSFET100 V 75 A スルーホール パッケージTO-220 3 ピンIXYS
IXYS Nチャンネル MOSFET100 V 110 A スルーホール パッケージTO-247 3 ピンIXYS
IXYS Nチャンネル MOSFET300 V 70 A スルーホール パッケージISOPLUS247 3 ピンIXYS
IXYS サイリスタモジュール, SCR, 54A, 1600V, MCO50-16IO1IXYS
IXYS Nチャンネル MOSFET600 V 50 A スルーホール パッケージTO-247 3 ピンIXYS
IXYS デュアルサイリスタモジュール, SCRモジュール, 130A, 1600V, MCC132-16IO1IXYS
IXYS デュアルサイリスタモジュール, SCRモジュール, 116A, 1600V, MCC95-16IO1BIXYS
IXYS デュアルサイリスタモジュール, SCRモジュール, 190A, 1600V, MCC162-16IO1IXYS
IXYS デュアルサイリスタモジュール, SCRモジュール, 320A, 1600V, MCC310-16IO1IXYS
IXYS Nチャンネル MOSFET1000 V 24 A スクリュー マウント パッケージSOT-227 4 ピンIXYS
IXYS Nチャンネル MOSFET500 V 48 A スルーホール パッケージTO-264AA 3 ピンIXYS
IXYS 整流用 ブリッジダイオード 55A, 1600V, 63 x 31.6 x 17mm, VUO52-16NO1IXYS
IXYS Nチャンネル IGBT 1200 V 200 A, 3-Pin TO-247 シングルIXYS
IXYS 汎用 整流ダイオード, シリーズ, 28A, 1200V スルーホール, 3-Pin TO-247AD シリコンジャンクション 1.6VIXYS
IXYS ファストリカバリー 整流ダイオード, 絶縁型, 90A, 600V パネルマウント, 4-Pin SOT-227B シリコンジャンクション 2.35VIXYS
IXYS 整流ダイオード, 30A, 1000V スルーホール, 2-Pin TO-247AD シリコンジャンクション 2.4VIXYS