絞り込み
ブランド
- IXYS
- モノタロウ(1)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(9,106)
- RS PRO(8,312)
- Panasonic(パナソニック)(5,073)
- VISHAY(4,686)
- YAGEO(2,638)
- KEMET(2,264)
- MICROCHIP(1,880)
- onsemi(1,864)
- WURTH ELEKTRONIK(1,801)
- BOURNS(1,763)
- AMPHENOL(1,696)
- SAMTEC(1,639)
- MURATA(村田製作所)(1,271)
- 日本モレックス(molex)(1,191)
- シュナイダーエレクトリック(1,190)
- STMicro(1,073)
- KOA(1,047)
- ARCOL(OHMITE)(1,028)
- HAMMOND(886)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(111)
特価

IXYS 整流用 ブリッジダイオード 175A, 1200V, 94 x 54 x 30mm, VUO160-12NO7
IXYS¥12,980税込¥14,2781個8日以内出荷UL適合E72873.ねじ端子付き三相ブリッジ整流器、VUO160シリーズ、IXYS.ねじ止め端子付きパッケージ絶縁耐圧:3000Vrms低順方向電圧降下幅(mm)54寸法(mm)94×54×30ピン数(ピン)5動作温度(℃)(Max)+150、(Min)-40RoHS指令(10物質対応)対応回路構成シングル実装タイプパネルマウントピーク平均順方向電流(A)175ピーク逆繰返し電圧(V)1200ピーク逆電流(μA)300テクノロジーダイオード:シリコンジャンクションピーク順方向電圧(V)1.65ピーク非繰返し順方向サージ電流(kA)1.95
IXYS Nチャンネル MOSFET100 V 200 A スクリュー マウント パッケージSOT-227 4 ピン
IXYS¥4,998税込¥5,4981個7日以内出荷NチャンネルパワーMOSFETIXYSHiperFET(TM)Polar(TM)シリーズ.IXYSのNチャンネルパワーMOSFET(高速固有ダイオード搭載)(HiPerFET(TM))ピン数(ピン)4動作温度(℃)(Max)+175、(Min)-55RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプスクリューマウントチャンネルタイプNチャンネルモードエンハンスメント型最大連続ドレイン電流(A)200最大ドレイン-ソース間電圧(V)100最大ドレイン-ソース間抵抗(mΩ)7.5最大ゲートしきい値電圧(V)5最小ゲートしきい値電圧(V)3最大ゲート-ソース間電圧(V)-20、+20最大パワー消費680W
IXYS 整流用 ブリッジダイオード 単相 40A, 800V, 38.3 x 25.07 x 9.6mm, VBO40-08NO6
IXYS¥4,998税込¥5,4981個7日以内出荷ULE72873.ねじ端子付きブリッジ整流器モジュール、VBO40シリーズ、IXYS.ダイレクト銅接着(DCB)絶縁のパッケージ非常に低い漏洩電流非常に低い順方向電圧降下温度特定の強化寸法(mm)38.3×25.07×9.6高さ(mm)9.6ピン数(ピン)4動作温度(℃)(Max)+150、(Min)-40RoHS指令(10物質対応)対応回路構成シングル実装タイプパネルマウントピーク逆繰返し電圧(V)800ピーク非繰返し順方向サージ電流(A)320ピーク逆電流(μA)300テクノロジーダイオード:シリコンジャンクションピーク順方向電圧(V)1.15ブリッジタイプ単相
IXYS 整流用 ブリッジダイオード 35A, 1200V, 28.5 x 28.5 x 10mm, VUO36-12NO8
IXYS¥2,498税込¥2,7481個7日以内出荷UL適合E72873.プッシュオン端子付き三相ブリッジ整流器、VUO36シリーズ、IXYS.非常に低い漏洩電流非常に低い順方向電圧降下温度特定の強化ねじ1本で簡単に取り付け幅(mm)28.5寸法(mm)28.5×28.5×10ピン数(ピン)5動作温度(℃)(Max)+150、(Min)-40RoHS指令(10物質対応)対応回路構成シングル実装タイプスクリューマウントピーク平均順方向電流(A)35ピーク逆繰返し電圧(V)1200ピーク非繰返し順方向サージ電流(A)600ピーク逆電流(μA)300テクノロジーダイオード:シリコンジャンクションピーク順方向電圧(V)1.7
IXYS 整流用 ブリッジダイオード 35A, 1600V, 28.5 x 28.5 x 10mm, VUO36-16NO8
IXYS¥2,998税込¥3,2981個7日以内出荷UL適合E72873.プッシュオン端子付き三相ブリッジ整流器、VUO36シリーズ、IXYS.非常に低い漏洩電流非常に低い順方向電圧降下温度特定の強化ねじ1本で簡単に取り付け寸法(mm)28.5×28.5×10高さ(mm)10ピン数(ピン)5動作温度(℃)(Max)+150、(Min)-40RoHS指令(10物質対応)対応回路構成シングル実装タイプスクリューマウントピーク逆繰返し電圧(V)1600ピーク非繰返し順方向サージ電流(A)600ピーク逆電流(μA)300テクノロジーダイオード:シリコンジャンクションピーク順方向電圧(V)1.7ブリッジタイプ3相
IXYS Nチャンネル MOSFET300 V 210 A スルーホール パッケージPLUS264 3 ピン
IXYS¥5,498税込¥6,0481個8日以内出荷NチャンネルパワーMOSFET、IXYSHiperFET(TM)Polar3(TM)シリーズ.IXYSPolar3(TM)シリーズのNチャンネルパワーMOSFET(高速固有ダイオード搭載)(HiPerFET(TM))ピン数(ピン)3動作温度(℃)(Max)+150、(Min)-55RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプスルーホールチャンネルタイプNチャンネルモードエンハンスメント型最大連続ドレイン電流(A)210最大ドレイン-ソース間電圧(V)300最大ドレイン-ソース間抵抗(mΩ)14.5最大ゲートしきい値電圧(V)5最大ゲート-ソース間電圧(V)-20、+20トランジスタ構成シングル最大パワー消費1.89kW
IXYS Nチャンネル MOSFET500 V 132 A スルーホール パッケージPLUS264 3 ピン
IXYS¥4,198税込¥4,6181個7日以内出荷NチャンネルパワーMOSFET、IXYSHiperFET(TM)Polar3(TM)シリーズ.IXYSPolar3(TM)シリーズのNチャンネルパワーMOSFET(高速固有ダイオード搭載)(HiPerFET(TM))ピン数(ピン)3動作温度(℃)(Max)+150、(Min)-55RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプスルーホールチャンネルタイプNチャンネルモードエンハンスメント型最大連続ドレイン電流(A)132最大ドレイン-ソース間電圧(V)500最大ドレイン-ソース間抵抗(mΩ)39最大ゲートしきい値電圧(V)5最大ゲート-ソース間電圧(V)-30、+30トランジスタ構成シングル最大パワー消費1.89kW
IXYS Nチャンネル MOSFET300 V 94 A スルーホール パッケージTO-247 3 ピン
IXYS¥1,998税込¥2,1981個7日以内出荷NチャンネルパワーMOSFET、IXYSHiperFET(TM)Polar3(TM)シリーズ.IXYSPolar3(TM)シリーズのNチャンネルパワーMOSFET(高速固有ダイオード搭載)(HiPerFET(TM))幅(mm)5.3シリーズHiperFET,Polar3ピン数(ピン)3RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプスルーホールチャンネルタイプNチャンネルモードエンハンスメント型最大連続ドレイン電流(A)94最大ドレイン-ソース間電圧(V)300最大ドレイン-ソース間抵抗(mΩ)36最大ゲートしきい値電圧(V)5最大ゲート-ソース間電圧(V)-20、+20トランジスタ構成シングル最大パワー消費1.04kW
IXYS Nチャンネル MOSFET500 V 98 A スルーホール パッケージTO-264 3 ピン
IXYS¥3,298税込¥3,6281個7日以内出荷NチャンネルパワーMOSFET、IXYSHiperFET(TM)Polar3(TM)シリーズ.IXYSPolar3(TM)シリーズのNチャンネルパワーMOSFET(高速固有ダイオード搭載)(HiPerFET(TM))高さ(mm)26.16ピン数(ピン)3RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプスルーホール1チップ当たりのエレメント数1チャンネルタイプNチャンネルモードエンハンスメント型最大連続ドレイン電流(A)98最大ドレイン-ソース間電圧(V)500最大ドレイン-ソース間抵抗(mΩ)50最大ゲートしきい値電圧(V)5最大ゲート-ソース間電圧(V)-30、+30トランジスタ構成シングル最大パワー消費1.3kW
IXYS Nチャンネル MOSFET500 V 60 A スルーホール パッケージTO-247 3 ピン
IXYS¥1,798税込¥1,9781個7日以内出荷NチャンネルパワーMOSFET、IXYSHiperFET(TM)Polar3(TM)シリーズ.IXYSPolar3(TM)シリーズのNチャンネルパワーMOSFET(高速固有ダイオード搭載)(HiPerFET(TM))シリーズHiperFET,Polar3ピン数(ピン)3動作温度(℃)(Max)+150RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプスルーホールチャンネルタイプNチャンネルモードエンハンスメント型最大連続ドレイン電流(A)60最大ドレイン-ソース間電圧(V)500最大ドレイン-ソース間抵抗(mΩ)100最大ゲートしきい値電圧(V)5最大ゲート-ソース間電圧(V)-30、+30トランジスタ構成シングル最大パワー消費1.04kW
IXYS Nチャンネル MOSFET300 V 150 A スルーホール パッケージTO-264 3 ピン
IXYS¥3,398税込¥3,7381個7日以内出荷NチャンネルパワーMOSFET、IXYSHiperFET(TM)Polar3(TM)シリーズ.IXYSPolar3(TM)シリーズのNチャンネルパワーMOSFET(高速固有ダイオード搭載)(HiPerFET(TM))高さ(mm)26.16ピン数(ピン)3RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプスルーホール1チップ当たりのエレメント数1チャンネルタイプNチャンネルモードエンハンスメント型最大連続ドレイン電流(A)150最大ドレイン-ソース間電圧(V)300最大ドレイン-ソース間抵抗(mΩ)19最大ゲートしきい値電圧(V)5最大ゲート-ソース間電圧(V)-20、+20トランジスタ構成シングル最大パワー消費1.3kW
IXYS Nチャンネル MOSFET500 V 61 A スクリュー マウント パッケージSOT-227 4 ピン
IXYS¥5,298税込¥5,8281個7日以内出荷NチャンネルパワーMOSFETIXYSHiperFET(TM)Polar(TM)シリーズ.IXYSのNチャンネルパワーMOSFET(高速固有ダイオード搭載)(HiPerFET(TM))高さ(mm)9.6シリーズHiperFET,Polarピン数(ピン)4RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプスクリューマウントチャンネルタイプN材質(トランジスタ)Siチャンネルモードエンハンスメント型最大連続ドレイン電流(A)61最大ドレイン-ソース間電圧(V)500最大ドレイン-ソース間抵抗(mΩ)85最大ゲートしきい値電圧(V)5.5最大ゲート-ソース間電圧(V)-30、+30トランジスタ構成シングル最大パワー消費700000mW
IXYS Nチャンネル MOSFET300 V 115 A スクリュー マウント パッケージSOT-227 4 ピン
IXYS¥5,498税込¥6,0481個7日以内出荷NチャンネルパワーMOSFETIXYSHiperFET(TM)Polar(TM)シリーズ.IXYSのNチャンネルパワーMOSFET(高速固有ダイオード搭載)(HiPerFET(TM))高さ(mm)9.6ピン数(ピン)4RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプスクリューマウントチャンネルタイプNチャンネルモードエンハンスメント型最大連続ドレイン電流(A)115最大ドレイン-ソース間電圧(V)300最大ドレイン-ソース間抵抗(mΩ)24最大ゲートしきい値電圧(V)5最大ゲート-ソース間電圧(V)-20、+20トランジスタ構成シングル標準ゲートチャージ185nC@10V最大パワー消費700000mW
IXYS Nチャンネル MOSFET100 V 75 A スルーホール パッケージTO-220 3 ピン
IXYS¥839税込¥9231個7日以内出荷NチャンネルパワーMOSFETIXYSHiperFET(TM)Polar(TM)シリーズ.IXYSのNチャンネルパワーMOSFET(高速固有ダイオード搭載)(HiPerFET(TM))シリーズHiperFET,Polarピン数(ピン)3RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプスルーホールチャンネルタイプNチャンネルモードエンハンスメント型最大連続ドレイン電流(A)75最大ドレイン-ソース間電圧(V)100最大ドレイン-ソース間抵抗(mΩ)25最大ゲートしきい値電圧(V)5.5最大ゲート-ソース間電圧(V)-20、+20トランジスタ構成シングル標準ゲートチャージ74nC@10V最大パワー消費360000mW
IXYS Nチャンネル MOSFET100 V 110 A スルーホール パッケージTO-247 3 ピン
IXYS¥1,398税込¥1,5381個7日以内出荷NチャンネルパワーMOSFETIXYSHiperFET(TM)Polar(TM)シリーズ.IXYSのNチャンネルパワーMOSFET(高速固有ダイオード搭載)(HiPerFET(TM))シリーズHiperFET,Polarピン数(ピン)3動作温度(℃)(Max)+175RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプスルーホールチャンネルタイプNチャンネルモードエンハンスメント型最大連続ドレイン電流(A)110最大ドレイン-ソース間電圧(V)100最大ドレイン-ソース間抵抗(mΩ)15最大ゲートしきい値電圧(V)5最大ゲート-ソース間電圧(V)-20、+20トランジスタ構成シングル最大パワー消費480000mW
IXYS サイリスタモジュール, SCR, 54A, 1600V, MCO50-16IO1
IXYS¥5,298税込¥5,8281個7日以内出荷UL適合E72873。MCOシリーズサイリスタモジュール、IXYS。ハイパワーサイリスタモジュール寸法(mm)38.2×25.07×9.6タイプサイリスタ:SCR電圧(V)ピークオンステージ:1.3ピン数(ピン)4RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプパネルマウント最大ゲートトリガー電流(mA)80繰返しピーク逆方向電圧(V)1600最大ゲートトリガー電圧(V)1.4定格平均オン電流(A)54最大保持電流(mA)100サージ電流レーティング(kA)0.8
IXYS Nチャンネル MOSFET600 V 50 A スルーホール パッケージTO-247 3 ピン
IXYS¥1,798税込¥1,9781個7日以内出荷NチャンネルパワーMOSFET、IXYSHiperFET(TM)Q3シリーズ.IXYSのQ3クラスのHiperFET(TM)パワーMOSFETは、ハードスイッチング及び共振モードの両方での使用に適しており、ゲート電荷量も小さく、非常に丈夫です。これらのデバイスには高速真性ダイオードが搭載されており、定格が最大1100V及び70Aの各種絶縁タイプなど、さまざまな業界標準パッケージが用意されています。主な用途には、DC-DCコンバータ、バッテリ充電器、スイッチモード及び共振モード電源、DCチョッパ、温度制御及び照明制御などがあります。.高速真性整流器低RDS(オン)及びQG(ゲート電荷量)低真性ゲート抵抗産業用の標準パッケージ低パッケージインダクタンス高電力密度ピン数(ピン)3動作温度(℃)(Max)+150、(Min)-55RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプスルーホールチャンネルタイプNチャンネルモードエンハンスメント型最大連続ドレイン電流(A)50最大ドレイン-ソース間電圧(V)600最大ドレイン-ソース間抵抗(mΩ)145最大ゲートしきい値電圧(V)5最大ゲート-ソース間電圧(V)-30、+30トランジスタ構成シングル最大パワー消費1.04kW
IXYS デュアルサイリスタモジュール, SCRモジュール, 130A, 1600V, MCC132-16IO1
IXYS¥10,980税込¥12,0781個7日以内出荷UL認証部品。MCCシリーズ。デュアルシリーズサイリスタ寸法(mm)94×34×30タイプサイリスタ:SCRモジュールピン数(ピン)7RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプパネルマウント最大ゲートトリガー電流(mA)150繰返しピーク逆方向電圧(V)1600最大ゲートトリガー電圧(V)2.5定格平均オン電流(A)130繰返しピークオフステート電流(mA)10最大保持電流(mA)200サージ電流レーティング(kA)5.08
IXYS デュアルサイリスタモジュール, SCRモジュール, 116A, 1600V, MCC95-16IO1B
IXYS¥7,398税込¥8,1381個7日以内出荷UL認証部品。MCCシリーズ。デュアルシリーズサイリスタ寸法(mm)92×20.8×30タイプサイリスタ:SCRモジュールピン数(ピン)7RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプパネルマウント最大ゲートトリガー電流(mA)150繰返しピーク逆方向電圧(V)1600最大ゲートトリガー電圧(V)2.5定格平均オン電流(A)116繰返しピークオフステート電流(mA)5最大保持電流(mA)200サージ電流レーティング(kA)2.4
IXYS デュアルサイリスタモジュール, SCRモジュール, 190A, 1600V, MCC162-16IO1
IXYS¥13,980税込¥15,3781個7日以内出荷UL認証部品。MCCシリーズ。デュアルシリーズサイリスタ寸法(mm)94×34×30タイプサイリスタ:SCRモジュールピン数(ピン)7動作温度(℃)(Max)+125RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプパネルマウント最大ゲートトリガー電流(mA)150繰返しピーク逆方向電圧(V)1600最大ゲートトリガー電圧(V)2.5定格平均オン電流(A)190最大保持電流(mA)200サージ電流レーティング(kA)6.4
IXYS デュアルサイリスタモジュール, SCRモジュール, 116A, 1200V, MCC95-12io1B
IXYS¥6,998税込¥7,6981個7日以内出荷UL認証部品。MCCシリーズ。デュアルシリーズサイリスタ寸法(mm)92×20.8×30タイプサイリスタ:SCRモジュールピン数(ピン)7動作温度(℃)(Max)+125RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプパネルマウント最大ゲートトリガー電流(mA)150繰返しピーク逆方向電圧(V)1200最大ゲートトリガー電圧(V)2.5定格平均オン電流(A)116最大保持電流(mA)200サージ電流レーティング(kA)2.4
IXYS デュアルサイリスタモジュール, SCRモジュール, 320A, 1600V, MCC310-16IO1
IXYS¥27,980税込¥30,7781個7日以内出荷UL認証部品。MCCシリーズ。デュアルシリーズサイリスタ寸法(mm)116×60×30タイプサイリスタ:SCRモジュールピン数(ピン)7RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプパネルマウント最大ゲートトリガー電流(mA)150繰返しピーク逆方向電圧(V)1600最大ゲートトリガー電圧(V)2定格平均オン電流(A)320繰返しピーク順方向抑止電圧(V)1600最大保持電流(mA)150サージ電流レーティング(kA)9.8
IXYS Nチャンネル MOSFET1000 V 24 A スクリュー マウント パッケージSOT-227 4 ピン
IXYS¥7,898税込¥8,6881個7日以内出荷NチャンネルパワーMOSFET、IXYSHiperFET(TM)シリーズシリーズHiperFETピン数(ピン)4RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプスクリューマウント1チップ当たりのエレメント数1チャンネルタイプNチャンネルモードエンハンスメント型最大連続ドレイン電流(A)24最大ドレイン-ソース間電圧(V)1000最大ドレイン-ソース間抵抗(mΩ)390最大ゲートしきい値電圧(V)5.5最大ゲート-ソース間電圧(V)-20、+20トランジスタ構成シングル最大パワー消費568000mW
IXYS Nチャンネル MOSFET500 V 48 A スルーホール パッケージTO-264AA 3 ピン
IXYS¥4,298税込¥4,7281個7日以内出荷NチャンネルパワーMOSFET、IXYSHiperFET(TM)シリーズ高さ(mm)26.16ピン数(ピン)3RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプスルーホールチャンネルタイプN材質(トランジスタ)Siチャンネルモードエンハンスメント型最大連続ドレイン電流(A)48最大ドレイン-ソース間電圧(V)500最大ドレイン-ソース間抵抗(mΩ)100最大ゲートしきい値電圧(V)4最大ゲート-ソース間電圧(V)-20、+20トランジスタ構成シングル最大パワー消費500W
IXYS 整流用 ブリッジダイオード 55A, 1600V, 63 x 31.6 x 17mm, VUO52-16NO1
IXYS¥5,998税込¥6,5981個7日以内出荷UL適合E72873.基板実装用三相ブリッジ整流器、VUO52シリーズ、IXYS.ダイレクト銅接着(DCB)セラミック製パッケージ重量の軽量化強化された温度及びパワーサイクリング非常に低い順方向電圧降下非常に低い漏洩電流基板実装用はんだピン幅(mm)31.6寸法(mm)63×31.6×17ピン数(ピン)5動作温度(℃)(Max)+130、(Min)-40RoHS指令(10物質対応)対応回路構成シングル実装タイプパネルマウントピーク逆繰返し電圧(V)1600ピーク非繰返し順方向サージ電流(A)375ピーク逆電流(μA)300テクノロジーダイオード:シリコンジャンクションピーク順方向電圧(V)1.46ブリッジタイプ3相
IXYS Nチャンネル IGBT 1200 V 200 A, 3-Pin TO-247 シングル
IXYS¥3,698税込¥4,0681個7日以内出荷IGBTディスクリート、IXYSXPTシリーズ.IXYSのXPT(TM)シリーズのディスクリートIGBTは、極めて軽量な穴開き薄型ウエハーテクノロジーを採用しており、熱抵抗の低減とエネルギー損失の軽減を実現しています。これらのデバイスでは、低テール電流によって高速なスイッチングが可能です。また、さまざまな業界の規格と独自仕様に沿ったパッケージが用意されています。.高電力密度及び低VCE(sat)逆バイアス安全動作領域(RBSOA)を定格降伏電圧に向かって直角になるように形成10μsの短絡耐量オン状態電圧の正温度係数オプションのSonic-FRD(TM)又はHiPerFRED(TM)ダイオード付属国際規格及び独自仕様の高電圧パッケージ寸法(mm)16.26×5.3×21.46ピン数(ピン)3動作温度(℃)(Min)-55RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプスルーホール最大連続コレクタ電流(A)200最大コレクタ-エミッタ間電圧(V)1200最大ゲート-エミッタ間電圧(V)±20チャンネルタイプNトランジスタ構成シングルスイッチングスピード50kHz最大パワー消費1250W
IXYS 汎用 整流ダイオード, シリーズ, 28A, 1200V スルーホール, 3-Pin TO-247AD シリコンジャンクション 1.6V
IXYS¥719税込¥7911個7日以内出荷ローム整流ダイオードピン数(ピン)3ダイオード(タイプ)整流器、(構成)シリーズ整流方式汎用RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプスルーホール1チップ当たりのエレメント数2最大順方向降下電圧(V)1.6ピーク逆繰返し電圧(V)1200ピーク非繰返し順方向サージ電流(A)330テクノロジーダイオード:シリコンジャンクション最大連続順方向電流(A)28
IXYS ファストリカバリー 整流ダイオード, 絶縁型, 90A, 600V パネルマウント, 4-Pin SOT-227B シリコンジャンクション 2.35V
IXYS¥5,998税込¥6,5981個7日以内出荷ローム整流ダイオードピン数(ピン)4ダイオード(タイプ)整流器、(構成)絶縁型整流方式ファストリカバリーRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプパネルマウント1チップ当たりのエレメント数2最大順方向降下電圧(V)2.35ピーク逆繰返し電圧(V)600テクノロジーダイオード:シリコンジャンクション最大連続順方向電流(A)90ピーク逆回復時間(ns)35ピーク非繰返し順方向サージ電流(kA)1
IXYS 整流ダイオード, 30A, 1000V スルーホール, 2-Pin TO-247AD シリコンジャンクション 2.4V
IXYS¥599税込¥6591個7日以内出荷ローム整流ダイオードピン数(ピン)2ダイオード(タイプ)整流器、(構成)シングル整流方式スイッチングRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプスルーホール1チップ当たりのエレメント数1最大順方向降下電圧(V)2.4ピーク逆繰返し電圧(V)1000ピーク非繰返し順方向サージ電流(A)210テクノロジーダイオード:シリコンジャンクション最大連続順方向電流(A)30ピーク逆回復時間(ns)50
IXYS 整流ダイオード, 12A, 1000V スルーホール, 2-Pin TO-220AC シリコンジャンクション 2.7V
IXYS¥1,198税込¥1,3181袋(2個)7日以内出荷ローム整流ダイオードピン数(ピン)2ダイオード(タイプ)整流器、(テクノロジー)シリコンジャンクション、(構成)シングル整流方式スイッチングRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプスルーホール1チップ当たりのエレメント数1最大順方向降下電圧(V)2.7ピーク逆繰返し電圧(V)1000ピーク非繰返し順方向サージ電流(A)80最大連続順方向電流(A)12ピーク逆回復時間(ns)60
IXYS ファストリカバリー 整流ダイオード, 絶縁型, 30A, 600V パネルマウント, 4-Pin SOT-227B シリコンジャンクション 1.88V
IXYS¥5,498税込¥6,0481個7日以内出荷ローム整流ダイオードピン数(ピン)4ダイオード(タイプ)整流器、(構成)絶縁型整流方式ファストリカバリーRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプパネルマウント1チップ当たりのエレメント数2最大順方向降下電圧(V)1.88ピーク逆繰返し電圧(V)600ピーク非繰返し順方向サージ電流(A)250テクノロジーダイオード:シリコンジャンクション最大連続順方向電流(A)30ピーク逆回復時間(ns)90