電子部品(オンボード) :「抵抗器」の検索結果

特価
本日12月21日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251219
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード

商品豆知識

2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個ほか
特価
2,398 税込2,638
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (290種類の商品があります)

NチャンネルパワーMOSFET、IXYSHiperFET(TM)Q3シリーズ.IXYSのQ3クラスのHiperFET(TM)パワーMOSFETは、ハードスイッチング及び共振モードの両方での使用に適しており、ゲート電荷量も小さく、非常に丈夫です。これらのデバイスには高速真性ダイオードが搭載されており、定格が最大1100V及び70Aの各種絶縁タイプなど、さまざまな業界標準パッケージが用意されています。主な用途には、DC-DCコンバータ、バッテリ充電器、スイッチモード及び共振モード電源、DCチョッパ、温度制御及び照明制御などがあります。.高速真性整流器低RDS(オン)及びQG(ゲート電荷量)低真性ゲート抵抗産業用の標準パッケージ低パッケージインダクタンス高電力密度
ピン数(ピン)3 動作温度(℃)(Max)+150、(Min)-55 RoHS指令(10物質対応)対応 実装タイプスルーホール チャンネルタイプN チャンネルモードエンハンスメント型 最大連続ドレイン電流(A)50 最大ドレイン-ソース間電圧(V)600 最大ドレイン-ソース間抵抗(mΩ)145 最大ゲートしきい値電圧(V)5 最大ゲート-ソース間電圧(V)-30、+30 トランジスタ構成シングル 最大パワー消費1.04kW
1個
1,698 税込1,868
5日以内出荷