電子部品(オンボード) :「ふくろ」の検索結果
特価
本日8月31日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
仕様●静電容量:0.047F●電圧:5.5V dc●実装タイプ:スルーホール●動作温度 Min:-25℃●動作温度 Max:+70℃●直径:13mm●高さ:8.5mm●寸法:13 (Dia.) x 8.5mm●リード間隔:5.08mm●等価直列抵抗:40Ω●シリーズ:FS●許容差:-20 → +80%●末端仕様:ラジアル
アズワン品番65-7048-73
1袋(2個)
¥1,198
税込¥1,318
6日以内出荷
5 mΩまで下がるESR値 温度と電圧の変動に対して安定した静電容量 エージング効果なし 高リップル処理 優れた容積効率 高周波静電容量保持 100 %加速の定常状態経過 100 %サージ電流試験済み ハロゲンフリーエポキシ 用途 用途には、DC/DC コンバータ、オーディオ / サウンド回路(携帯電話 / 基地局、スマートフォン、MP3 プレーヤー)、電源入力、ポータ
仕様●テクノロジー:ポリマー●静電容量:22μF●誘電体材料:タンタル●実装タイプ:表面実装●パッケージ/ケース:3528-21●等価直列抵抗:100mΩ●許容差:±20%●長さ:3.5mm●奥行き:2.8mm●高さ:1.9mm●寸法:3.5 x 2.8 x 1.9mm●シリーズ:T521●電解質の種類:ソリッド●動作温度 Min:-55℃
アズワン品番65-6919-91
1袋(5個)
¥829
税込¥912
7日以内出荷
仕様●テクノロジー:ポリマー●静電容量:100μF●電圧:10V dc●実装タイプ:表面実装●パッケージ/ケース:3528-21●等価直列抵抗:70mΩ●許容差:±20%●長さ:3.5mm●奥行き:2.8mm●動作温度 Max:+105℃●寸法:3.5 x 2.8 x 1.9mm●シリーズ:T520●電解質の種類:ソリッド●動作温度 Min:-55℃
アズワン品番65-6926-99
1袋(5個)
¥1,198
税込¥1,318
7日以内出荷
仕様●静電容量:0.047F●電圧:5.5V dc●実装タイプ:スルーホール●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●高さ:11.5mm●寸法:10.5 x 6.5 x 11.5mm●リード間隔:5mm●等価直列抵抗:200Ω●シリーズ:FMR●許容差:-20 → +80%●奥行き:6.5mm
アズワン品番65-7047-78
1袋(2個)
¥1,198
税込¥1,318
6日以内出荷
仕様●静電容量:220nF●電圧:1.5 kV dc, 300 V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:R41-T●自動車規格:AEC-Q200●抑制クラス:Y2/X1 (IEC 60384-14)●長さ:26.5mm●奥行き:13mm●高さ:22mm●寸法:26.5 x 13 x 22mm●温度特性:メタライズドポリプロピレン●リード径:0.8mm
アズワン品番65-7157-84
1袋(10個)
¥2,498
税込¥2,748
6日以内出荷
R60シリーズは、金属化ポリエステルフィルム(巻線又はスタック技術)構造で、スズめっきワイヤのラジアルリード付いています。ラジアルリードは、コンデンサ巻線の末端のコンタクト金属層に電気的に溶接されます。このコンデンサは、熱硬化性樹脂でボックス素材に密封されています。電圧範囲: 50 → 1000 V dc 静電容量範囲: 0.001 → 150.0 μF リード間隔
仕様●静電容量:0.47μF●電圧:160 V ac, 250 V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:R60●リード間隔:10mm●長さ:13mm●奥行き:6mm●高さ:12mm●寸法:13 x 6 x 12mm●温度特性:メタライズドポリエステル●末端仕様:スルーホール実装●リード径:0.6mm
アズワン品番65-7088-74
1袋(10個)
¥999
税込¥1,099
7日以内出荷
Superior flex performance (5 mm) DC voltage ratings up to 250 V Capacitance offerings ranging from 180 pF - 4.7 μF Non-polar device, minimizing installation concerns Lead (Pb)-Free Applications High current applications (auto mobile battery line) Circuits (direct battery/power connection) Control units, sensors, and actuators
仕様●静電容量:1μF●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●長さ:2 +/-0.3mm●奥行き:1.25 +/-0.20mm●シリーズ:X FT-CAP VW 80808
アズワン品番65-7049-84
1袋(50個)
¥4,098
税込¥4,508
7日以内出荷
KEMET SHBC コイルは、さまざまな特性を有するノーマルモードチョークです。このコイルは、Fe-Si-Al ダストコアを使用して設計されており、DC / DC コンバータや通常のノイズ対策など、さまざまな分野で役立ちます。Fe-Si-Al ダストコア素材 平滑化及び変換に使用できます 低コア損失 高周波駆動 広範なサイズと仕様 動作温度範囲: -40 → +125 ℃ 用途
仕様●インダクタンス:68 μH●シリーズ:SHBC●試験周波数:100 kHz●DC抵抗:42.3mΩ●電流 Max:3 A●寸法:21.5 (Dia.) x 12.3mm●動作温度範囲:-40 → → +125 ℃●線数:2●実装タイプ:スルーホール●終端スタイル:はんだパッド●動作温度 Max:+125℃
アズワン品番65-6914-28
1袋(5個)
¥4,198
税込¥4,618
7日以内出荷
Superior flex performance (5 mm) DC voltage ratings up to 250 V Capacitance offerings ranging from 180 pF - 4.7 μF Non-polar device, minimizing installation concerns Lead (Pb)-Free Applications High current applications (auto mobile battery line) Circuits (direct battery/power connection) Control units, sensors, and actuators
仕様●静電容量:1μF●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●長さ:3.3 +/-0.4mm●奥行き:1 +/-0.20mm●シリーズ:X FT-CAP VW 80808
アズワン品番65-7037-09
1袋(50個)
¥6,698
税込¥7,368
7日以内出荷
仕様●インダクタンス:24 μH●シリーズ:PHBC●試験周波数:100 kHz●DC抵抗:41.1mΩ●電流 Max:2 A●寸法:16 (Dia.) x 8.8mm●動作温度範囲:-40 → → +125 ℃●線数:2●実装タイプ:スルーホール●終端スタイル:はんだパッド●高さ:8.8mm
アズワン品番65-6918-91
1袋(5個)
¥3,198
税込¥3,518
7日以内出荷
仕様●静電容量:220nF●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●長さ:3.3 +/-0.4mm●奥行き:0.9 +/-0.20mm●シリーズ:X FT-CAP VW 80808
アズワン品番65-7050-98
1袋(50個)
¥4,698
税込¥5,168
7日以内出荷
Superior flex performance (5 mm) DC voltage ratings up to 250 V Capacitance offerings ranging from 180 pF - 4.7 μF Non-polar device, minimizing installation concerns Lead (Pb)-Free Applications High current applications (auto mobile battery line) Circuits (direct battery/power connection) Control units, sensors, and actuators
仕様●静電容量:2.2μF●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●長さ:3.3 +/-0.4mm●奥行き:1.6 +/-0.20mm●シリーズ:X FT-CAP VW 80808
アズワン品番65-7037-61
1袋(25個)
¥5,098
税込¥5,608
7日以内出荷
KEMET SSR コイルは、さまざまな特性を有するコモンモードチョークです。これらのギアタイプコイルは、独自の高透磁率フェライト S15H コアを使用して設計されており、さまざまなノイズ対策分野に役立ちます。独自の S15H フェライト材 高透磁率 非分割ボビンによる大インダクタンスです 小型、低プロファイル、軽量です 動作温度範囲: -25 → +120 ℃ 難
KEMET SSR コイルは、さまざまな特性を有するコモンモードチョークです。これらのギアタイプコイルは、メーカー独自の高透磁率フェライト S15H コアを使用して設計されており、さまざまなノイズカウンタ測定フィールドで役立ちます。独自の S15H フェライト材 高透磁率 非分割ボビンによる大インダクタンスです 小型、低プロファイル、軽量です 動作温度範囲:
仕様●インダクタンス:22 mH●シリーズ:SSR10H●試験周波数:10 kHz●DC抵抗:0.65Ω●電流 Max:800 mA●寸法:22 x 18 x 13.5mm●動作温度範囲:-25 ℃ → +120 ℃●線数:2●実装タイプ:スルーホール●終端スタイル:はんだパッド●動作温度 Max:+120℃
アズワン品番65-7030-29
1袋(5個)
¥1,998
税込¥2,198
7日以内出荷
仕様●静電容量:4.7μF●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●長さ:3.2 +/-0.2mm●奥行き:1.6 +/-0.20mm●シリーズ:VW 80829
アズワン品番65-7036-13
1袋(25個)
¥999
税込¥1,099
7日以内出荷
KEMETSSRコイルは、さまざまな特性を有するコモンモードチョークです。これらのギアタイプコイルは、メーカー独自の高透磁率フェライトS15Hコアを使用して設計されており、さまざまなノイズカウンタ測定フィールドで役立ちます。独自のS15Hフェライト材高透磁率非分割ボビンによる大インダクタンスです小型、低プロファイル、軽量です動作温度範囲:-25→+120℃用途オーディオビジュアル機器OA機器デジタル家電製品電源
仕様●インダクタンス:1.6 mH●シリーズ:SSR10V●試験周波数:10 kHz●DC抵抗:0.06Ω●電流 Max:3 A●寸法:23.5 x 13 x 21mm●動作温度範囲:-25 ℃ → +120 ℃●線数:2●実装タイプ:スルーホール●終端スタイル:はんだパッド●動作温度 Max:+120℃
アズワン品番65-6917-14
1袋(5個)
¥1,398
税込¥1,538
7日以内出荷
KEMET SSR コイルは、さまざまな特性を有するコモンモードチョークです。これらのギアタイプコイルは、メーカー独自の高透磁率フェライト S15H コアを使用して設計されており、さまざまなノイズカウンタ測定フィールドで役立ちます。独自の S15H フェライト材 高透磁率 非分割ボビンによる大インダクタンスです 小型、低プロファイル、軽量です 動作温度範囲:
仕様●インダクタンス:15 μH●シリーズ:SH●試験周波数:100 kHz●DC抵抗:10mΩ●電流 Max:2.1 A●寸法:10 x 12 x 12.5mm●動作温度範囲:-25 ℃ → +80 ℃●線数:2●実装タイプ:スルーホール●定格電圧:50V●終端スタイル:基板ピン●高さ:12mm
アズワン品番65-7120-70
1袋(5個)
¥2,998
税込¥3,298
7日以内出荷
仕様●静電容量:10nF●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●長さ:2 +/-0.3mm●奥行き:0.78 +/-0.20mm●シリーズ:X FT-CAP VW 80808
アズワン品番65-7050-31
1袋(100個)
¥1,398
税込¥1,538
7日以内出荷
KEMETSSRコイルは、さまざまな特性を有するコモンモードチョークです。これらのギアタイプコイルは、独自の高透磁率フェライトS15Hコアを使用して設計されており、さまざまなノイズ対策分野に役立ちます。独自のS15Hフェライト材高透磁率非分割ボビンによる大インダクタンスです小型、低プロファイル、軽量です動作温度範囲:-25→+120℃難燃性ベース及びボビン用途オーディオビジュアル機器OA機器デジタル家電製品電源
仕様●インダクタンス:33 mH●シリーズ:SSR10H●試験周波数:10 kHz●DC抵抗:0.9Ω●電流 Max:700 mA●寸法:22 x 18 x 13.5mm●動作温度範囲:-25 ℃ → +120 ℃●線数:2●実装タイプ:スルーホール●終端スタイル:はんだパッド●動作温度 Max:+120℃
アズワン品番65-6913-99
1袋(5個)
¥1,698
税込¥1,868
7日以内出荷
仕様●静電容量:10nF●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●長さ:1.6 +/-0.17mm●奥行き:0.8 +/-0.15mm●シリーズ:X FT-CAP VW 80808
アズワン品番65-7035-74
1袋(100個)
¥2,598
税込¥2,858
7日以内出荷
仕様●静電容量:100nF●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●長さ:3.3 +/-0.4mm●奥行き:1.25 +/-0.15mm●シリーズ:X FT-CAP VW 80808
アズワン品番65-7168-87
1袋(50個)
¥3,298
税込¥3,628
7日以内出荷
KEMET SHO コイルは、さまざまな特性を持つコモンモードチョークです。これらのスルーホールトロイダルコイルは、DC 電源ライン回路のノイズ対策に適しています。ニッケル亜鉛 (Ni-Zn) フェライトコア 動作温度範囲 :-25 ℃ → +70 ℃ (Sho-303:-25 ℃ → +75 ℃、SHE-402 および SHE-501:-25 ℃ → +80 ℃ を除く ) 用途 Visual Equipment ( AV 機器)
仕様●インダクタンス:99 μ H●シリーズ:SHO●試験周波数:100 kHz●DC抵抗:120mΩ●電流 Max:0.8 A●寸法:5 x 7.5 x 7.5mm●動作温度範囲:-25 ℃ → +80 ℃●実装タイプ:スルーホール●定格電圧:50V●終端スタイル:基板ピン●高さ:7.5mm
アズワン品番65-7117-14
1袋(5個)
¥1,898
税込¥2,088
7日以内出荷
KEMET SSR コイルは、さまざまな特性を有するコモンモードチョークです。これらのギアタイプコイルは、メーカー独自の高透磁率フェライト S15H コアを使用して設計されており、さまざまなノイズカウンタ測定フィールドで役立ちます。独自の S15H フェライト材 高透磁率 分割ボビンにより、幅広い周波数範囲で高インピーダンスを実現します 小型、低プロファイ
仕様●インダクタンス:3.2 μH●シリーズ:SH●試験周波数:100 kHz●DC抵抗:22mΩ●電流 Max:3.0 A●寸法:10 x 12 x 12.5mm●動作温度範囲:-25 ℃ → +80 ℃●線数:2●実装タイプ:スルーホール●定格電圧:150V●終端スタイル:基板ピン●動作温度 Max:+80℃
アズワン品番65-7126-03
1袋(5個)
¥2,998
税込¥3,298
7日以内出荷
仕様●インダクタンス:1.7 μH●シリーズ:SH●試験周波数:100 kHz●DC抵抗:81mΩ●電流 Max:1.0 A●寸法:10 x 10.5 x 9mm●動作温度範囲:-25 ℃ → + 60 ℃●線数:3●実装タイプ:スルーホール●定格電圧:50V●終端スタイル:基板ピン●動作温度 Max:+60℃
アズワン品番65-6952-17
1袋(5個)
¥3,500
税込¥3,850
7日以内出荷
仕様●静電容量:100nF●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●長さ:1.6 +/-0.17mm●奥行き:0.8 +/-0.15mm●シリーズ:X FT-CAP VW 80808
アズワン品番65-7049-29
1袋(200個)
¥2,198
税込¥2,418
7日以内出荷
KEMET SSHB コイルは、さまざまな特性を備えたデュアルモードチョークです。このハイブリッドコイルは、1 つのコイルで標準モード対策とコモンモードノイズ抑制の 2 つの機能を組み合わせています。必要な製品の数を減らすことで、コストを削減し、スペース効率を高めることができます。メーカー独自のコア素材は、高温要件(標準タイプ)や高透磁率ニーズ(
仕様●インダクタンス:3.5 μH●シリーズ:SH●試験周波数:100 kHz●DC抵抗:14mΩ●電流 Max:3.0 A●寸法:12.5 x 10 x 10mm●動作温度範囲:-25 ℃ → +80 ℃●線数:2●実装タイプ:スルーホール●定格電圧:50V●終端スタイル:基板ピン●動作温度 Max:+80℃
アズワン品番65-7133-36
1袋(5個)
¥1,998
税込¥2,198
7日以内出荷
仕様●インダクタンス:0.5 μH●シリーズ:SH●試験周波数:100 kHz●DC抵抗:16mΩ●電流 Max:3.0 A●寸法:10 x 12 x 12.5mm●動作温度範囲:-25 ℃ → +80 ℃●線数:2●実装タイプ:スルーホール●定格電圧:150V●終端スタイル:基板ピン●動作温度 Max:+80℃
アズワン品番65-7133-37
1袋(5個)
¥1,998
税込¥2,198
7日以内出荷
KEMETSSRコイルは、さまざまな特性を有するコモンモードチョークです。これらのギアタイプコイルは、メーカー独自の高透磁率フェライトS15Hコアを使用して設計されており、さまざまなノイズカウンタ測定フィールドで役立ちます。独自のS15Hフェライト材高透磁率分割ボビンにより、幅広い周波数範囲で高インピーダンスを実現します小型、低プロファイル、軽量です動作温度範囲:-25→+120℃用途オーディオビジュアル機器OA機器デジタル家電製品電源
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ
『制御機器』には他にこんなカテゴリがあります
電子部品(オンボード) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。