電子部品(オンボード) :「20cc」の検索結果
特価
本日10月11日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251017
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
C315 / C317 / C320 / C322 / C330 / C331シリーズ. 業務用の高電圧積層セラミックコンデンサ製品です。 高周波数域のこのコンデンサは、低いESRを示し、さまざまな用途でスナバー又はフィルタとして従来から使用されています。 このコンデンサは、主に通信、医療、軍事、航空宇宙用の機器で使用されます。. X7R誘電体 均一なコーティング ラジアル
仕様静電容量 = 220nF電圧 = 100V dc実装タイプ = スルーホール温度特性 = X7R許容差 = ±10%寸法 = 9.14 x 7.62 x 3.81mm長さ = 9.14mm高さ = 3.81mmシリーズ = Goldmax 300動作温度 Min = -55℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥319
税込¥351
翌々日出荷
C315/C320/C322/C330シリーズ. Z5U誘電体 均一なコーティング
仕様静電容量 = 470nF電圧 = 50V dc実装タイプ = スルーホール温度特性 = Z5U許容差 = ±20%寸法 = 5.08 x 3.81 x 6.6mm長さ = 5.08mm奥行き = 3.81mm高さ = 6.6mmシリーズ = Goldmax 300動作温度 Max = +85℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥359
税込¥395
7日以内出荷
C315/C320/C322/C330シリーズ. Z5U誘電体 均一なコーティング
仕様静電容量 = 330nF電圧 = 50V dc実装タイプ = スルーホール温度特性 = Z5U許容差 = ±20%寸法 = 5.08 x 3.81 x 6.6mm長さ = 5.08mm奥行き = 3.81mm高さ = 6.6mmシリーズ = Goldmax 300動作温度 Max = +85℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(25個)
¥789
税込¥868
翌々日出荷
C315 / C317 / C320 / C322 / C330 / C331シリーズ. 業務用の高電圧積層セラミックコンデンサ製品です。 高周波数域のこのコンデンサは、低いESRを示し、さまざまな用途でスナバー又はフィルタとして従来から使用されています。 このコンデンサは、主に通信、医療、軍事、航空宇宙用の機器で使用されます。. X7R誘電体 均一なコーティング ラジアル
仕様静電容量 = 22nF電圧 = 100V dc実装タイプ = スルーホール温度特性 = X7R許容差 = ±10%寸法 = 5.08 x 3.81 x 6.6mm長さ = 5.08mm奥行き = 3.81mm高さ = 6.6mmシリーズ = Goldmax 300動作温度 Max = +125℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(500個)
¥7,598
税込¥8,358
7日以内出荷
C315 / C317 / C320 / C322 / C330 / C331シリーズ. 業務用の高電圧積層セラミックコンデンサ製品です。 高周波数域のこのコンデンサは、低いESRを示し、さまざまな用途でスナバー又はフィルタとして従来から使用されています。 このコンデンサは、主に通信、医療、軍事、航空宇宙用の機器で使用されます。. X7R誘電体 均一なコーティング ラジアル
仕様静電容量 = 33nF電圧 = 100V dc実装タイプ = スルーホール温度特性 = X7R許容差 = ±10%寸法 = 5.08 x 3.81 x 6.6mm長さ = 5.08mm奥行き = 3.81mm高さ = 6.6mmシリーズ = Goldmax 300動作温度 Max = +125℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥349
税込¥384
7日以内出荷
C315 / C317 / C320 / C322 / C330 / C331シリーズ. 業務用の高電圧積層セラミックコンデンサ製品です。 高周波数域のこのコンデンサは、低いESRを示し、さまざまな用途でスナバー又はフィルタとして従来から使用されています。 このコンデンサは、主に通信、医療、軍事、航空宇宙用の機器で使用されます。. X7R誘電体 均一なコーティング ラジアル
仕様静電容量 = 47nF電圧 = 100V dc実装タイプ = スルーホール温度特性 = X7R許容差 = ±10%寸法 = 5.08 x 3.81 x 6.6mm長さ = 5.08mm奥行き = 3.81mm高さ = 6.6mmシリーズ = Goldmax 300リードスペーシング = 2.54 mm℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(500個)
¥18,980
税込¥20,878
7日以内出荷
C315 / C317 / C320 / C322 / C330 / C331シリーズ. 業務用の高電圧積層セラミックコンデンサ製品です。 高周波数域のこのコンデンサは、低いESRを示し、さまざまな用途でスナバー又はフィルタとして従来から使用されています。 このコンデンサは、主に通信、医療、軍事、航空宇宙用の機器で使用されます。. X7R誘電体 均一なコーティング ラジアル
仕様実装タイプ = スルーホール温度特性 = X7R許容差 = ±10%寸法 = 5.08 x 3.81 x 5.84mm長さ = 5.08mm奥行き = 3.81mm高さ = 5.84mmシリーズ = Goldmax 300抑制クラス = Class II℃
定格電圧(V)500dc
静電容量100nF
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
¥779
税込¥857
7日以内出荷
C315 / C317 / C320 / C322 / C330 / C331シリーズ. 業務用の高電圧積層セラミックコンデンサ製品です。 高周波数域のこのコンデンサは、低いESRを示し、さまざまな用途でスナバー又はフィルタとして従来から使用されています。 このコンデンサは、主に通信、医療、軍事、航空宇宙用の機器で使用されます。. X7R誘電体 均一なコーティング ラジアル
仕様静電容量 = 100nF電圧 = 100V dc実装タイプ = スルーホール温度特性 = X7R許容差 = ±10%寸法 = 5.08 x 3.81 x 6.6mm長さ = 5.08mm奥行き = 3.81mm高さ = 6.6mmシリーズ = Goldmax 300リードスペーシング = 2.54 mm℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(25個)
¥889
税込¥978
翌々日出荷
仕様静電容量 = 470nF電圧 = 50V dcパッケージ/ケース = 2220 (5750M)実装タイプ = 表面実装温度特性 = C0G許容差 = ±5%寸法 = 5.7 x 5 x 1.7mm長さ = 5.7mm奥行き = 5mm高さ = 1.7mmシリーズ = C動作温度 Max = +125℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
¥1,198
税込¥1,318
7日以内出荷
KEMET C1210シリーズ. 表面実装積層セラミックチップコンデンサ、6.3 → 250 V dc (商用グレード). 。動作温度: -55 → +125 ℃ 幅広いケースサイズ、定格電圧、静電容量(10 pF → 47 μF) 無極性デバイスのため、設置時の懸念を最小限に抑制 つや消しスズめっき終端仕上げにより、優れたはんだ付け性を実現 用途: デカップリング、バイパス、フィルタリング、過渡電圧抑制など 鉛(Pb)フリー、RoHS / REACH準拠(例外なし)
仕様静電容量 = 220nF電圧 = 50V dcパッケージ/ケース = 1210 (3225M)実装タイプ = 表面実装温度特性 = X7R許容差 = ±10%寸法 = 3.2 x 2.5 x 0.9mm長さ = 3.2mm奥行き = 2.5mm高さ = 0.9mmシリーズ = C動作温度 Max = +125℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥219
税込¥241
7日以内出荷
『制御機器』には他にこんなカテゴリがあります
電子部品(オンボード) の新着商品

申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。