仕様●入数:1トレイ(108個入り)●静電容量:1μF●電圧:400 V ac, 630 V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±5%●シリーズ:R76_125C●自動車規格:AEC-Q200●長さ:41.5mm●奥行き:16mm●等価直列抵抗:7mΩ●寸法:41.5 x 16 x 28.5mm●温度特性:ポリプロピレン●末端仕様:はんだ●リード径:1mm
アズワン品番65-7086-47
1セット(108個)
¥81,980
税込¥90,178
7日以内出荷
R76 シリーズは、ポリプロピレンフィルム製で、二重メタライズドポリエステルフィルムを電極として、スズめっきワイヤのラジアルリードを備えています。ラジアルリードは、コンデンサ巻線の末端の金属層に電気溶接されています。このコンデンサは、自消性と耐溶剤性を備えた、熱硬化性樹脂素材のプラスチックケースに封入されています。電圧パラメータに応
仕様●静電容量:1.2μF●電圧:1.6 kV dc, 650 V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:±5%●シリーズ:R76_125C●リード間隔:37.5mm●長さ:41.5mm●奥行き:30mm●等価直列抵抗:16mΩ●寸法:41.5 x 30 x 45mm●温度特性:ポリプロピレン●末端仕様:はんだ●リード径:1mm
アズワン品番65-7084-07
1個
¥3,398
税込¥3,738
7日以内出荷
R76 シリーズは、ポリプロピレンフィルム製で、二重メタライズドポリエステルフィルムを電極として、スズめっきワイヤのラジアルリードを備えています。ラジアルリードは、コンデンサ巻線の末端の金属層に電気溶接されています。このコンデンサは、自消性と耐溶剤性を備えた、熱硬化性樹脂素材のプラスチックケースに封入されています。電圧パラメータに応
仕様●静電容量:82nF●電圧:1 kV dc, 600 V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:±5%●シリーズ:R76_125C●自動車規格:AEC-Q200●長さ:26.5mm●奥行き:10mm●等価直列抵抗:16mΩ●寸法:26.5 x 10 x 18.5mm●温度特性:ポリプロピレン●末端仕様:はんだ●動作温度 Min:-55℃
アズワン品番65-7146-47
1袋(10個)
¥1,698
税込¥1,868
7日以内出荷
仕様●静電容量:39nF●電圧:1 kV dc, 600 V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:±5%●シリーズ:R76_125C●自動車規格:AEC-Q200●長さ:18mm●奥行き:8.5mm●等価直列抵抗:16mΩ●寸法:18 x 8.5 x 14.5mm●温度特性:ポリプロピレン●末端仕様:はんだ●リード径:0.8mm
アズワン品番65-7147-35
1袋(500個)
¥33,980
税込¥37,378
7日以内出荷
仕様●静電容量:39nF●電圧:400 V ac, 630 V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±5%●シリーズ:R76_125C●自動車規格:AEC-Q200●長さ:18mm●奥行き:6mm●等価直列抵抗:16mΩ●寸法:18 x 6 x 12mm●温度特性:ポリプロピレン●末端仕様:はんだ●リード径:0.8mm
アズワン品番65-7083-81
1袋(900個)
¥51,980
税込¥57,178
7日以内出荷
仕様●静電容量:1.2μF●電圧:1 kV dc, 600 V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:±5%●シリーズ:R76_125C●自動車規格:AEC-Q200●長さ:41.5mm●奥行き:24mm●等価直列抵抗:16mΩ●寸法:41.5 x 24 x 44mm●温度特性:ポリプロピレン●末端仕様:はんだ●動作温度 Max:+125℃
アズワン品番65-7084-30
1個
¥3,398
税込¥3,738
7日以内出荷
仕様●入数:1トレイ(60個入り)●静電容量:1.2μF●電圧:1.6 kV dc, 650 V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:±5%●シリーズ:R76_125C●自動車規格:AEC-Q200●長さ:41.5mm●奥行き:30mm●等価直列抵抗:16mΩ●寸法:41.5 x 30 x 45mm●温度特性:ポリプロピレン●末端仕様:はんだ●リード径:1mm
アズワン品番65-7147-40
1セット(60個)
¥159,800
税込¥175,780
7日以内出荷
仕様●静電容量:82nF●電圧:1 kV dc, 600 V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:±5%●シリーズ:R76_125C●自動車規格:AEC-Q200●長さ:26.5mm●リード長さ:25mm●等価直列抵抗:16mΩ●寸法:26.5 x 10 x 18.5mm●温度特性:ポリプロピレン●末端仕様:はんだ●リード径:0.8mm
アズワン品番65-7087-15
1袋(300個)
¥38,980
税込¥42,878
7日以内出荷
R76 シリーズは、ポリプロピレンフィルム製で、二重メタライズドポリエステルフィルムを電極として、スズめっきワイヤのラジアルリードを備えています。ラジアルリードは、コンデンサ巻線の末端の金属層に電気溶接されています。このコンデンサは、自消性と耐溶剤性を備えた、熱硬化性樹脂素材のプラスチックケースに封入されています。電圧パラメータに応
仕様●入数:1トレイ(72個入り)●静電容量:1.2μF●電圧:1 kV dc, 600 V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:±5%●シリーズ:R76_125C●自動車規格:AEC-Q200●長さ:41.5mm●リード長さ:25mm●等価直列抵抗:16mΩ●寸法:41.5 x 24 x 44mm●温度特性:ポリプロピレン●末端仕様:はんだ●リード径:1mm
アズワン品番65-7086-24
1セット(72個)
¥149,800
税込¥164,780
7日以内出荷
R76 シリーズは、ポリプロピレンフィルム製で、二重メタライズドポリエステルフィルムを電極として、スズめっきワイヤのラジアルリードを備えています。ラジアルリードは、コンデンサ巻線の末端の金属層に電気溶接されています。このコンデンサは、自消性と耐溶剤性を備えた、熱硬化性樹脂素材のプラスチックケースに封入されています。電圧パラメータに応
仕様●静電容量:1μF●電圧:400 V ac, 630 V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±5%●シリーズ:R76_125C●自動車規格:AEC-Q200●長さ:41.5mm●リード長さ:25mm●高さ:28.5mm●寸法:41.5 x 16 x 28.5mm●温度特性:ポリプロピレン●末端仕様:はんだ●パッケージ/ケース:50
アズワン品番65-7155-68
1個
¥1,198
税込¥1,318
7日以内出荷
R76 シリーズは、ポリプロピレンフィルム製で、二重メタライズドポリエステルフィルムを電極として、スズめっきワイヤのラジアルリードを備えています。ラジアルリードは、コンデンサ巻線の末端の金属層に電気溶接されています。このコンデンサは、自消性と耐溶剤性を備えた、熱硬化性樹脂素材のプラスチックケースに封入されています。電圧パラメータに応
仕様●静電容量:47nF●電圧:1 kV dc, 600 V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:±5%●シリーズ:R76_125C●リード間隔:22.5mm●長さ:26.5mm●奥行き:7mm●等価直列抵抗:14mΩ●寸法:26.5 x 7 x 16mm●温度特性:ポリプロピレン●末端仕様:はんだ●リード径:0.8mm
アズワン品番65-7090-05
1袋(500個)
¥42,980
税込¥47,278
7日以内出荷
R76 シリーズは、ポリプロピレンフィルム製で、二重メタライズドポリエステルフィルムを電極として、スズめっきワイヤのラジアルリードを備えています。ラジアルリードは、コンデンサ巻線の末端の金属層に電気溶接されています。このコンデンサは、自消性と耐溶剤性を備えた、熱硬化性樹脂素材のプラスチックケースに封入されています。電圧パラメータに応
仕様●静電容量:22nF●電圧:2 kV dc, 700 V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:±5%●シリーズ:R76_125C●自動車規格:AEC-Q200●長さ:26.5mm●奥行き:7mm●等価直列抵抗:29mΩ●寸法:26.5 x 7 x 16mm●温度特性:ポリプロピレン●末端仕様:はんだ●動作温度 Max:+125℃
アズワン品番65-7090-19
1袋(500個)
¥40,980
税込¥45,078
7日以内出荷
仕様●静電容量:22nF●電圧:2 kV dc, 700 V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:±5%●シリーズ:R76_125C●自動車規格:AEC-Q200●長さ:26.5mm●奥行き:7mm●等価直列抵抗:29mΩ●寸法:26.5 x 7 x 16mm●温度特性:ポリプロピレン●末端仕様:はんだ●動作温度 Max:+125℃
アズワン品番65-7147-05
1袋(10個)
¥1,098
税込¥1,208
7日以内出荷
仕様●静電容量:47nF●電圧:1 kV dc, 600 V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:±5%●シリーズ:R76_125C●自動車規格:AEC-Q200●長さ:26.5mm●リード長さ:25mm●等価直列抵抗:14mΩ●寸法:26.5 x 7 x 16mm●温度特性:ポリプロピレン●末端仕様:はんだ●リード径:0.8mm
アズワン品番65-7086-23
1袋(10個)
¥1,198
税込¥1,318
7日以内出荷
『制御機器』には他にこんなカテゴリがあります
電子部品(オンボード) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。