KEMET コモンモードノイズフィルタ SCKEMET7日以内出荷
仕様インダクタンス = 2 mHシリーズ = SCDC抵抗 = 180mΩ電流 Max = 1 A寸法 = 15 x 8.5 x 15mm動作温度範囲 = -25 → +80 ℃取り付けタイプ = スルーホール高さ = 15mmKemet SC-Gシリーズコモンモードチョーク. Kemet SCコイルACラインフィルタは、コモンモードチョークとして家庭用電化製品での使用に適しています。 様々なサイズと仕様が用意されています。. 定格電流: 最大2 A DC抵抗: 0.08 → 0.18 Ω インダクタンス: 1000 → 5000 uHRoHS指令(10物質対応)対応
フィルムコンデンサ 1500V dc 180μF 10% 1袋 5個入KEMET7日以内出荷
仕様●静電容量:180μF●電圧:1500V dc●実装タイプ:スクリューマウント●許容差:10%●シリーズ:C44U●リード間隔:32mm●長さ:134.5mm●等価直列抵抗:3.5mΩ●温度特性:ポリプロピレン●動作温度 Max:+85℃アズワン品番65-7093-77
電子部品(オンボード) の新着商品
ページ: 1/ 3
ケーブルPEPPERL+FUCHS税込¥2,858¥2,598
USB マスターPEPPERL+FUCHS税込¥96,778¥87,980