電子部品(オンボード) :「led 1.2v」の検索結果

特価
本日8月31日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1袋(25個)ほか
589 税込648
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (451種類の商品があります)

[砲弾型]赤外線LEDです。
仕様●入数:10個入●ピーク発光波長:940nm●光出力:30mW(Typ.)●最大指向角:±30°●順電圧:1.2V●順電流:20mA●注意事項●▼詳細の内容はあくまでメーカー標準値であり、ロットにより輝度ランクや色座標が異なる場合があります。輝度ランクのご指定や、輝度ランクの異なりによる交換/返品対応はできませんので、あらかじめご了承ください。●▼外観、仕様は予告なく内容を変更することがありますので、あらかじめご了承下さい。 アズワン品番65-9620-68
1袋(10個)
339 税込373
6日以内出荷

仕様●LED色: オレンジ●パッケージタイプ: 3216 (1206)●実装タイプ: 表面実装●LED数: 1●順方向電圧: 2.5 V●光度: 1.2 cd●ピン数: 2●ビュー角: 50 °●レンズ形状: ドーム●主波長: 601 nm●寸法: 3.2×1.6mm●Kingbright SMTチップLED 3216 (1206)パッケージ、ドームレンズ、高さ1.8 mm. KingbrightのチップLED 1206シリーズのLEDは、標準1206パッケージで提供されます。 このレンズはドーム形状になっています。 この上部発光LEDは、消費電力が低く、視野角が広くなっています。 バックライト用途やインジケータ用途に最適で、さまざまな色のタイプが揃っています。. 高さ1.8 mmのドーム型レンズ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(20個)
1,198 税込1,318
7日以内出荷

Kingbright SMTチップLED 3216 (1206)パッケージ、ドームレンズ、高さ1.8 mm. KingbrightのチップLED 1206シリーズのLEDは、標準1206パッケージで提供されます。 このレンズはドーム形状になっています。 この上部発光LEDは、消費電力が低く、視野角が広くなっています。 バックライト用途やインジケータ用途に最適で、さまざまな色のタイプが揃っています。. 高さ1.8 mmのドーム型レンズ
仕様LED色 = オレンジパッケージタイプ = 3216 (1206)実装タイプ = 表面実装LED数 = 1順方向電圧 = 2.5 V光度 = 1.2 cdピン数 = 2ビュー角 = 50 °レンズ形状 = ドーム主波長 = 601 nm寸法 = 3.2 x 1.6mm RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(20個)
1,198 税込1,318
5日以内出荷

仕様●LED色: 赤●パッケージタイプ: 1605 (0602)●実装タイプ: 表面実装●LED数: 1●順方向電圧: 2.5 V●光度: 15 mcd●ピン数: 2●ビュー角: 110 °●レンズ形状: 長方形●主波長: 617 nm●寸法: 1.6×0.6×1.2mm●Kingbright SMTライトアングルパッケージ. このファミリのKingbright LEDは、側方監視の表面実装(SMD)デバイスです。 シングル / フル / バイ色オプションと様々なパッケージオプションがあります。 さらに、様々なレンズタイプも揃っています。 側方監視LEDに適した用途には、バックライトやインジケータが含まれます。. 側方監視LED ライトアングル表面実装(SMD) さまざまな色を選択可能 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2000個)
49,980 税込54,978
7日以内出荷

仕様●LED色: 緑●パッケージタイプ: 1605 (0602)●実装タイプ: 表面実装●LED数: 1●順方向電圧: 2.5 V●光度: 50 mcd●ピン数: 2●ビュー角: 110 °●レンズ形状: 長方形●主波長: 570 nm●寸法: 1.6×0.6×1.2mm●Kingbright SMTライトアングルパッケージ. このファミリのKingbright LEDは、側方監視の表面実装(SMD)デバイスです。 シングル / フル / バイ色オプションと様々なパッケージオプションがあります。 さらに、様々なレンズタイプも揃っています。 側方監視LEDに適した用途には、バックライトやインジケータが含まれます。. 側方監視LED ライトアングル表面実装(SMD) さまざまな色を選択可能 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2000個)
54,980 税込60,478
7日以内出荷

仕様●LED色: 青●パッケージタイプ: サイドビュー●実装タイプ: 表面実装●LED数: 1●順方向電圧: 4 V●光度: 300 mcd●ピン数: 2●ビュー角: 110 °●レンズ形状: 長方形●主波長: 465 nm●寸法: 2.8×0.8×1.2mm●Kingbright SMTライトアングルパッケージ. このファミリのKingbright LEDは、側方監視の表面実装(SMD)デバイスです。 シングル / フル / バイ色オプションと様々なパッケージオプションがあります。 さらに、様々なレンズタイプも揃っています。 側方監視LEDに適した用途には、バックライトやインジケータが含まれます。. 側方監視LED ライトアングル表面実装(SMD) さまざまな色を選択可能 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
1,298 税込1,428
7日以内出荷