1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様●最大定格電圧: 24 V dc●実装タイプ: 表面実装●終端スタイル: はんだパッド●シリーズ: PGB1●長さ: 3mm●奥行き: 2.24mm●高さ: 0.69mm●寸法: 3×2.24×0.69mm●動作温度 Min: -65℃●動作温度 Max: +125℃●抵抗: 1mΩ●PulseGuardR ESDサプレッサ. RoHS準拠、ハロゲン・鉛未使用 超低静電容量 低漏洩電流 高速応答時間 双方向 複数の静電気放電への耐性 ピックアンドプレースプロセスに対応 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
1,298 税込1,428
7日以内出荷