仕様●定格電流 : 30A●ヒューズサイズ : 10 x 38mm●溶断速度 : F●定格電圧 : 600V ac/dc●本体材質 : メラミン●ULクラス : UL 248●シリーズ : KLKD●Littelfuse KLKDシリーズヒューズ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,698
税込¥4,068
翌々日出荷
Littelfuse SL1021Aシリーズガス放電管. Littelfuse SL1021AシリーズGDTプラズマアレスタは落雷障害などによる立ち上がりの素早いトランジェントに対し、高性能を発揮します。 Littelfuse SL1021Aシリーズは超低静電容量及び最適化された内部形態により高周波数帯域での低挿入損失を実現します。 さらに、SL1021Aシリーズは極めて頑健であるため、10000 Aものパルスを受けても破壊されません。 用途: ブロードバンド機器、ADSL機器、XDSL機器、衛星及びCATV機器、汎用電気通信機器などです。. 超低挿入損失 極めて優れた応答性で立ち上がりが素早いトランジェントに対応
仕様シリーズ = SL10021Aサプレッサタイプ = 3電極アレスタ最大サージ電流 = 10kA直流放電開始電圧 = 310V過電圧 = 550V実装タイプ = ラジアル寸法 = 8.1 (Dia.) x 10.1mmリード間隔 = 4.4mm長さ = 10.1mm動作温度 Max = +90℃動作温度 Min = -40℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(500個)
¥119,800
税込¥131,780
7日以内出荷
『制御機器』には他にこんなカテゴリがあります
電子部品(オンボード) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。