5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1袋(10個)ほか
349 税込384
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (130種類の商品があります)

ダイオード構成 = シングル。最大クランピング電圧 = 59.3V。最小ブレークダウン電圧 = 40.9V。実装タイプ = スルーホール。パッケージタイプ = DO-204AC。最大逆スタンドオフ電圧 = 36.8V。ピン数 = 2。ピークパルスパワー消費 = 600W。最大ピークパルス電流 = 10.3A。1チップ当たりのエレメント数 = 1。動作温度 Min = -55 ℃。寸法 = 3.6 x 7.6mm。テスト電流 = 1mA。アキシャル双方向600 W TVSダイオード、P6KEシリーズ、Littelfuse
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
499 税込549
5日以内出荷

仕様●ダイオード構成: シングル●最大クランピング電圧: 602V●最小ブレークダウン電圧: 418V●実装タイプ: スルーホール●パッケージタイプ: DO-201●最大逆スタンドオフ電圧: 376V●ピン数: 2●ピークパルスパワー消費: 1500W●最大ピークパルス電流: 2.5A●ESD保護: あり●1チップ当たりのエレメント数: 1●動作温度 Min: -55 ℃●寸法: 5.3×9.5mm●最大逆漏れ電流: 1μA●TVSダイオードアキシャル単方向1500 W、1.5KEシリーズ、Littelfuse. Littelfuseの1.5KEシリーズのTVSダイオードは、電気通信、産業、及び消費者向け電子製品などの用途に合わせて設計されています。 1.5KEシリーズのダイオードは、雷による電圧過渡やその他の過渡電圧イベントから壊れやすい電子機器を保護します。. 特長: ハロゲンフリー RoHS対応 優れたクランプ機能 低インクリメンタルサージ抵抗 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
999 税込1,099
5日以内出荷

1袋(10個)ほか
359 税込395
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (151種類の商品があります)

アキシャル双方向1500 W TVSダイオード、1.5KEシリーズ、Littelfuse
仕様方向性タイプ = 双方向最大クランピング電圧 = 602V最小ブレークダウン電圧 = 418V実装タイプ = スルーホールパッケージタイプ = DO-201最大逆スタンドオフ電圧 = 376Vピン数 = 2ピークパルスパワー消費 = 1500W最大ピークパルス電流 = 2.5AESD保護 = あり1チップ当たりのエレメント数 = 1動作温度 Min = -55 ℃動作温度 Max = +175 ℃直径 = 5.3mm RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
1,198 税込1,318
7日以内出荷