14件中 1~14件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

Microchip製のPIC18Fマイクロコントローラは、Microchip製品の中で最も機能性の高い8ビットデバイスです。 このシリーズには、埋め込みアプリケーションのニーズに適合させるために、包括的なペリフェラルシリーズの一部としてCAN、LIN、イーサネット機能を備えたタイプや、消費電力が重要な検討事項となる用途向けにXLP (超低消費電力)技術を採用したタイプがあります。 Microchip PIC18F8527 8622 8627 8722ファミリのマイクロコントローラは、Microchip製のPIC18アーキテクチャをベースにした8ビットデバイスで、XLP (eXtreme低電力)テクノロジーを採用しています。. マイクロコントローラの機能. Cコンパイラで最適化されたアーキテクチャ ソフトウェア制御下で自己プログラム可能 割り込みの優先度 x 8単一サイクルのハードウェア乗算器 2本のピンを介したIn-Circuit Serial Programming (ICSP) 2本のピンを介したIn-Circuitデバッグ(ICD) 広範囲の動作電圧: 2.0 5.5 ソフトウェアイネーブルオプションでプログラム可能なブラウンアウトリセット(BOR) 拡張ウォッチドッグタイマ(WDT) フレキシブルな発振器構造. 電源管理の機能. 実行: CPUオン、ペリフェラルオン アイドル: CPUオフ、ペリフェラルオン スリープ: CPUオフ、ペリフェラルオフ 50 nAの超低入力漏洩 実行モードの電流は最小25 μA (標準) アイドルモードの電流は最小6.8 μA (標準) スリープモードの電流は最小120 nA (標準) タイマ1発振器: 900 nA、32 kHz、2 ウォッチドッグタイマ: 1.6 μA、2 (標準) 2速発振器のスタートアップ. 周辺機能. 高電流シンク ソース25 mA 25 mA 3つのプログラム可能な外部割り込み 4つの入力変更割り込み 3つの強化キャプチャ 比較 PWM (ECCP)モジュール 2つのキャプチャ 比較 PWM (CCP)モジュール マスタ同期シリアルポート(MSSP)モジュール 3線式SPI (4つのモードすべて)及びI2Cに対応 強化されたアドレス指定可能USARTモジュールブロック(外部の水晶は不要) 10ビットA/Dコンバータ 12又は16チャンネル(モデルによって異なる) デュアルアナログコンパレータ、入力多重化 プログラム可能な16レベル高 低電圧検出(HLVD)モジュール
仕様ファミリー名 = PIC18Fパッケージタイプ = TQFP実装タイプ = 表面実装ピン数 = 80デバイスコア = PICデータバス幅 = 8bitプログラムメモリサイズ = 1.024 kB, 128 kB最大周波数 = 40MHzRAMサイズ = 3.936 kBUSBチャンネル = 0PWMユニット数 = 5SPIチャンネル数 = 2CANチャンネル数 = 0最大イーサネットチャンネル数 = 0mmPIC18F8527 / 8622 / 8627 / 8722 8ビットマイクロコントローラ. RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,598 税込2,858
5日以内出荷

PIC18F8527 8622 8627 8722 8ビットマイクロコントローラ. Microchip製のPIC18Fマイクロコントローラは、Microchip製品の中で最も機能性の高い8ビットデバイスです。 このシリーズには、埋め込みアプリケーションのニーズに適合させるために、包括的なペリフェラルシリーズの一部としてCAN、LIN、イーサネット機能を備えたタイプや、消費電力が重要な検討事項となる用途向けにXLP (超低消費電力)技術を採用したタイプがあります。 Microchip PIC18F8527 8622 8627 8722ファミリのマイクロコントローラは、Microchip製のPIC18アーキテクチャをベースにした8ビットデバイスで、XLP (eXtreme低電力)テクノロジーを採用しています。. マイクロコントローラの機能. Cコンパイラで最適化されたアーキテクチャ ソフトウェア制御下で自己プログラム可能 割り込みの優先度 x 8単一サイクルのハードウェア乗算器 2本のピンを介したIn-Circuit Serial Programming (ICSP) 2本のピンを介したIn-Circuitデバッグ(ICD) 広範囲の動作電圧: 2.0 5.5 ソフトウェアイネーブルオプションでプログラム可能なブラウンアウトリセット(BOR) 拡張ウォッチドッグタイマ(WDT) フレキシブルな発振器構造. 電源管理の機能. 実行: CPUオン、ペリフェラルオン アイドル: CPUオフ、ペリフェラルオン スリープ: CPUオフ、ペリフェラルオフ 50 nAの超低入力漏洩 実行モードの電流は最小25 μA (標準) アイドルモードの電流は最小6.8 μA (標準) スリープモードの電流は最小120 nA (標準) タイマ1発振器: 900 nA、32 kHz、2 ウォッチドッグタイマ: 1.6 μA、2 (標準) 2速発振器のスタートアップ. 周辺機能. 高電流シンク ソース25 mA 25 mA 3つのプログラム可能な外部割り込み 4つの入力変更割り込み 3つの強化キャプチャ 比較 PWM (ECCP)モジュール 2つのキャプチャ 比較 PWM (CCP)モジュール マスタ同期シリアルポート(MSSP)モジュール 3線式SPI (4つのモードすべて)及びI2Cに対応 強化されたアドレス指定可能USARTモジュールブロック(外部の水晶は不要) 10ビットA/Dコンバータ 12又は16チャンネル(モデルによって異なる) デュアルアナログコンパレータ、入力多重化 プログラム可能な16レベル高 低電圧検出(HLVD)モジュール
仕様ファミリー名 = PIC18Fパッケージタイプ = TQFP実装タイプ = 表面実装ピン数 = 80デバイスコア = PICデータバス幅 = 8bitプログラムメモリサイズ = 1.024 kB, 96 kB最大周波数 = 40MHzRAMサイズ = 3.936 kBUSBチャンネル = 0PWMユニット数 = 5SPIチャンネル数 = 2標準動作供給電圧 = 4.2 → 5.5 VPCIチャンネル数 = 0mm RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(119個)
259,800 税込285,780
7日以内出荷

PIC18F8527 / 8622 / 8627 / 8722 8ビットマイクロコントローラ. Microchip製のPIC18Fマイクロコントローラは、Microchip製品の中で最も機能性の高い8ビットデバイスです。このシリーズには、埋め込みアプリケーションのニーズに適合させるために、包括的なペリフェラルシリーズの一部としてCAN、LIN、イーサネット機能を備えたタイプや、消費電力が重要な検討事項となる用途向けにXLP (超低消費電力)技術を採用したタイプがあります。Microchip PIC18F8527 / 8622 / 8627 / 8722ファミリのマイクロコントローラは、Microchip製のPIC18アーキテクチャをベースにした8ビットデバイスで、XLP (eXtreme低電力)テクノロジーを採用しています。マイクロコントローラの機能. Cコンパイラで最適化されたアーキテクチャ ソフトウェア制御下で自己プログラム可能 割り込みの優先度 8 x 8単一サイクルのハードウェア乗算器 2本のピンを介したIn-Circuit Serial Programming (ICSP) 2本のピンを介したIn-Circuitデバッグ(ICD) 広範囲の動作電圧: 2.0 → 5.5 V ソフトウェアイネーブルオプションでプログラム可能なブラウンアウトリセット(BOR) 拡張ウォッチドッグタイマ(WDT) フレキシブルな発振器構造. 電源管理の機能. 実行: CPUオン、ペリフェラルオン アイドル: CPUオフ、ペリフェラルオン スリープ: CPUオフ、ペリフェラルオフ 50 nAの超低入力漏洩 実行モードの電流は最小25 μA (標準) アイドルモードの電流は最小6.8 μA (標準) スリープモードの電流は最小120 nA (標準) タイマ1発振器: 900 nA、32 kHz、2 V ウォッチドッグタイマ: 1.6 μA、2 V (標準) 2速発振器のスタートアップ. 周辺機能. 高電流シンク / ソース25 mA / 25 mA 3つのプログラム可能な外部割り込み 4つの入力変更割り込み 3つの強化キャプチャ / 比較 / PWM (ECCP)モジュール 2つのキャプチャ / 比較 / PWM (CCP)モジュール マスタ同期シリアルポート(MSSP)モジュール - 3線式SPI (4つのモードすべて)及びI2Cに対応 強化されたアドレス指定可能USARTモジュールブロック(外部の水晶は不要) 10ビットA/Dコンバータ - 12又は16チャンネル(モデルによって異なる) デュアルアナログコンパレータ、入力多重化 プログラム可能な16レベル高 / 低電圧検出(HLVD)モジュール
仕様ファミリー名 = PIC18Fパッケージタイプ = TQFP実装タイプ = 表面実装ピン数 = 80デバイスコア = PICデータバス幅 = 8bitプログラムメモリサイズ = 64 kB最大周波数 = 40MHzRAMサイズ = 3.936 kBUSBチャンネル = 0PWMユニット数 = 5SPIチャンネル数 = 2USARTチャネルの数 = 2寸法 = 12 x 12 x 1.05mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
5日以内出荷

PIC16F18323マイクロコントローラは、アナログペリフェラル、コア独立ペリフェラル、通信ペリフェラルと、さまざまな汎用の用途や低消費電力用途向けのeXtreme Low Power (XLP)技術が一体化した製品です。49個の命令に対応する、16スタックレベルの拡張ミッドレンジコア 自己読み取り / 書き込み機能付きフラッシュプログラムメモリ 256B EEPROM アイドル / Doze低消費電力モード ペリフェラルモジュールディスエーブル(PMD) ペリフェラルピン選択(PPS) 10ビットPWM x 2 キャプチャ / コンペア / PWM (CCP) x 2 コンプリメンタリ波形発生器(CWG) 数値制御発振器(NCO) 設定可能ロジックコントローラ(CLC) x 2 11チャンネル10ビットADC、基準電圧付き 5ビットD/Aコンバータ(DAC) コンパレータ x 2 8ビットタイマ x 2 (TMR0 / TMR2) 16ビットタイマ x 1 (TMR1) 拡張ウォッチドッグタイマ(WDT) 拡張電源オン / オフのリセット 低消費電力ブランアウトリセット(LPBOR) プログラム可能なブラウンアウトリセット(BOR) インサーキットシリアルプログラミング(ICSP) PIC16LF18323 (1.8 → 3.6 V) PIC16F18323 (2.3 → 5.5 V)
仕様ファミリー名 = PIC16Fパッケージタイプ = TSSOP実装タイプ = 表面実装ピン数 = 14デバイスコア = PICデータバス幅 = 8bitプログラムメモリサイズ = 14 kB最大周波数 = 32MHzRAMサイズ = 1 kBUSBチャンネル = 0PWMユニット数 = 1 x 10 bitSPIチャンネル数 = 2CANチャンネル数 = 0最大イーサネットチャンネル数 = 0mm RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
1,998 税込2,198
7日以内出荷

PIC32MX320 / 340 / 360 / 420 / 440 / 460 32ビットマイクロコントローラ. Microchip PIC32MX320 / 340 / 360 / 420 / 440 / 460ファミリのマイクロコントローラは、強力なMIPS M4Kコアをベースにした高性能な32ビットデバイスです。 充実したオンボードペリフェラルとその他の機能セットを搭載したこれらのMCU汎用デバイスは、USB通信を必要とする用途など、多様な用途に適しています。. マイクロコントローラの機能. MIPS32R M4KR 32ビットコア、5段パイプライン 80 MHzの最大周波数 - 1.56 DMIPS / MHz (Dhrystone 2.1)性能、待機せずにフラッシュアクセス 単一サイクルの乗算ユニット及び高性能の除算ユニット コードのサイズを最大で40 %縮小するMIPS16eRモード 2セットの32コアレジスタファイル(32ビット)で、割り込みの待ち時間を低減 プリフェッチキャッシュモジュールでフラッシュからの実行速度を促進 動作温度範囲: -40 → +105 ℃ ほとんどのPIC24/dsPICR DSCデバイスとピン互換あり 複数の電源管理モード 優先度を個別にプログラム可能な複数の割り込みベクトル フェールセーフクロックモニタモード オンチップの低電力RC発振器で構成可能なウォッチドックタイマによる信頼性の高い動作 内部8 MHz及び32 kHzの発振器 3 → 25 MHz水晶発振器. 周辺機器. 10ビットA/Dコンバータ(ADC) 16チャンネル 選択されたペリフェラルレジスタでAtomic SET、CLEAR、INVERT動作 最高4チャンネルのハードウェアDMA、自動データサイズ検出機能付き USB 2.0準拠のフルスピードデバイス及びOn-The-Go (OTG)コントローラは、専用のDMAチャンネルを搭載 CPU及びUSBクロック用の個別のPLL 2個のI2Cモジュール 2個のUARTモジュール 2個のSPIモジュール パラレルマスタ及びスレーブポート(PMP/PSP)、8ビットと16ビットのデータ及び最高16のアドレス行 ハードウェアリアルタイムクロック及びカレンダー(RTCC) 5つの16ビットタイマ / カウンタ ペアを形成して2つの32ビットタイマを作成するオプションあり 5つのキャプチャ入力 5つの比較 / PWM出力 5つの外部割り込みピン 最高80 MHzで切り替え可能な高速I/Oピン すべてのI/Oピン上で高電流シンク / ソース(18 mA / 18 mA) デジタルI/Oピン上で構成可能なオープンドレイン出力
仕様ファミリー名 = PIC32MXパッケージタイプ = TQFP実装タイプ = 表面実装ピン数 = 64デバイスコア = PICデータバス幅 = 32bitプログラムメモリサイズ = 12 kB、512 kB最大周波数 = 80MHzRAMサイズ = 32 kBUSBチャンネル = 0PWMユニット数 = 5SPIチャンネル数 = 2USARTチャネルの数 = 0動作温度 Min = -40 ℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,398 税込1,538
5日以内出荷

PIC32MX320 / 340 / 360 / 420 / 440 / 460 32ビットマイクロコントローラ. Microchip PIC32MX320 / 340 / 360 / 420 / 440 / 460ファミリのマイクロコントローラは、強力なMIPS M4Kコアをベースにした高性能な32ビットデバイスです。 充実したオンボードペリフェラルとその他の機能セットを搭載したこれらのMCU汎用デバイスは、USB通信を必要とする用途など、多様な用途に適しています。. マイクロコントローラの機能. MIPS32R M4KR 32ビットコア、5段パイプライン 80 MHzの最大周波数 - 1.56 DMIPS / MHz (Dhrystone 2.1)性能、待機せずにフラッシュアクセス 単一サイクルの乗算ユニット及び高性能の除算ユニット コードのサイズを最大で40 %縮小するMIPS16eRモード 2セットの32コアレジスタファイル(32ビット)で、割り込みの待ち時間を低減 プリフェッチキャッシュモジュールでフラッシュからの実行速度を促進 動作温度範囲: -40 → +105 ℃ ほとんどのPIC24/dsPICR DSCデバイスとピン互換あり 複数の電源管理モード 優先度を個別にプログラム可能な複数の割り込みベクトル フェールセーフクロックモニタモード オンチップの低電力RC発振器で構成可能なウォッチドックタイマによる信頼性の高い動作 内部8 MHz及び32 kHzの発振器 3 → 25 MHz水晶発振器. 周辺機器. 10ビットA/Dコンバータ(ADC) 16チャンネル 選択されたペリフェラルレジスタでAtomic SET、CLEAR、INVERT動作 最高4チャンネルのハードウェアDMA、自動データサイズ検出機能付き USB 2.0準拠のフルスピードデバイス及びOn-The-Go (OTG)コントローラは、専用のDMAチャンネルを搭載 CPU及びUSBクロック用の個別のPLL 2個のI2Cモジュール 2個のUARTモジュール 2個のSPIモジュール パラレルマスタ及びスレーブポート(PMP/PSP)、8ビットと16ビットのデータ及び最高16のアドレス行 ハードウェアリアルタイムクロック及びカレンダー(RTCC) 5つの16ビットタイマ / カウンタ ペアを形成して2つの32ビットタイマを作成するオプションあり 5つのキャプチャ入力 5つの比較 / PWM出力 5つの外部割り込みピン 最高80 MHzで切り替え可能な高速I/Oピン すべてのI/Oピン上で高電流シンク / ソース(18 mA / 18 mA) デジタルI/Oピン上で構成可能なオープンドレイン出力
仕様ファミリー名 = PIC32MXパッケージタイプ = TQFP実装タイプ = 表面実装ピン数 = 64デバイスコア = PICデータバス幅 = 32bitプログラムメモリサイズ = 12 kB、256 kB最大周波数 = 80MHzRAMサイズ = 32 kBUSBチャンネル = 0PWMユニット数 = 5SPIチャンネル数 = 2USARTチャネルの数 = 0動作温度 Max = +85 ℃mm RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(160個)
179,800 税込197,780
7日以内出荷

PIC32MX320 340 360 420 440 460 32ビットマイクロコントローラ. Microchip PIC32MX320 340 360 420 440 460ファミリのマイクロコントローラは、強力なMIPS M4Kコアをベースにした高性能な32ビットデバイスです。 充実したオンボードペリフェラルとその他の機能セットを搭載したこれらのMCU汎用デバイスは、USB通信を必要とする用途など、多様な用途に適しています。. マイクロコントローラの機能. MIPS32R M4KR 32ビットコア、5段パイプライン 80 MHzの最大周波数 1.56 DMIPS MHz (Dhrystone 2.1)性能、待機せずにフラッシュアクセス 単一サイクルの乗算ユニット及び高性能の除算ユニット コードのサイズを最大で40 %縮小するMIPS16eRモード 2セットの32コアレジスタファイル(32ビット)で、割り込みの待ち時間を低減 プリフェッチキャッシュモジュールでフラッシュからの実行速度を促進 動作温度範囲: -40 +105 ほとんどのPIC24/dsPICR DSCデバイスとピン互換あり 複数の電源管理モード 優先度を個別にプログラム可能な複数の割り込みベクトル フェールセーフクロックモニタモード オンチップの低電力RC発振器で構成可能なウォッチドックタイマによる信頼性の高い動作 内部8 MHz及び32 kHzの発振器 → 25 MHz水晶発振器. 周辺機器. 10ビットA/Dコンバータ(ADC) 16チャンネル 選択されたペリフェラルレジスタでAtomic SET、CLEAR、INVERT動作 最高4チャンネルのハードウェアDMA、自動データサイズ検出機能付き USB 2.0準拠のフルスピードデバイス及びOn-The-Go (OTG)コントローラは、専用のDMAチャンネルを搭載 CPU及びUSBクロック用の個別のPLL 2個のI2Cモジュール 2個のUARTモジュール 2個のSPIモジュール パラレルマスタ及びスレーブポート(PMP/PSP)、8ビットと16ビットのデータ及び最高16のアドレス行 ハードウェアリアルタイムクロック及びカレンダー(RTCC) 5つの16ビットタイマ カウンタ ペアを形成して2つの32ビットタイマを作成するオプションあり 5つのキャプチャ入力 5つの比較 PWM出力 5つの外部割り込みピン 最高80 MHzで切り替え可能な高速I/Oピン すべてのI/Oピン上で高電流シンク ソース(18 mA 18 mA) デジタルI/Oピン上で構成可能なオープンドレイン出力
仕様ファミリー名 = PIC32MXパッケージタイプ = TQFP実装タイプ = 表面実装ピン数 = 64デバイスコア = PICデータバス幅 = 32bitプログラムメモリサイズ = 12 kB、512 kB最大周波数 = 80MHzRAMサイズ = 32 kBUSBチャンネル = 2PWMユニット数 = 5SPIチャンネル数 = 1USARTチャネルの数 = 0動作温度 Min = -40 ℃mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,398 税込1,538
5日以内出荷

PIC32MX320 340 360 420 440 460 32ビットマイクロコントローラ. Microchip PIC32MX320 340 360 420 440 460ファミリのマイクロコントローラは、強力なMIPS M4Kコアをベースにした高性能な32ビットデバイスです。 充実したオンボードペリフェラルとその他の機能セットを搭載したこれらのMCU汎用デバイスは、USB通信を必要とする用途など、多様な用途に適しています。. マイクロコントローラの機能. MIPS32R M4KR 32ビットコア、5段パイプライン 80 MHzの最大周波数 1.56 DMIPS MHz (Dhrystone 2.1)性能、待機せずにフラッシュアクセス 単一サイクルの乗算ユニット及び高性能の除算ユニット コードのサイズを最大で40 %縮小するMIPS16eRモード 2セットの32コアレジスタファイル(32ビット)で、割り込みの待ち時間を低減 プリフェッチキャッシュモジュールでフラッシュからの実行速度を促進 動作温度範囲: -40 +105 ほとんどのPIC24/dsPICR DSCデバイスとピン互換あり 複数の電源管理モード 優先度を個別にプログラム可能な複数の割り込みベクトル フェールセーフクロックモニタモード オンチップの低電力RC発振器で構成可能なウォッチドックタイマによる信頼性の高い動作 内部8 MHz及び32 kHzの発振器 → 25 MHz水晶発振器. 周辺機器. 10ビットA/Dコンバータ(ADC) 16チャンネル 選択されたペリフェラルレジスタでAtomic SET、CLEAR、INVERT動作 最高4チャンネルのハードウェアDMA、自動データサイズ検出機能付き USB 2.0準拠のフルスピードデバイス及びOn-The-Go (OTG)コントローラは、専用のDMAチャンネルを搭載 CPU及びUSBクロック用の個別のPLL 2個のI2Cモジュール 2個のUARTモジュール 2個のSPIモジュール パラレルマスタ及びスレーブポート(PMP/PSP)、8ビットと16ビットのデータ及び最高16のアドレス行 ハードウェアリアルタイムクロック及びカレンダー(RTCC) 5つの16ビットタイマ カウンタ ペアを形成して2つの32ビットタイマを作成するオプションあり 5つのキャプチャ入力 5つの比較 PWM出力 5つの外部割り込みピン 最高80 MHzで切り替え可能な高速I/Oピン すべてのI/Oピン上で高電流シンク ソース(18 mA 18 mA) デジタルI/Oピン上で構成可能なオープンドレイン出力
仕様ファミリー名 = PIC32MXパッケージタイプ = TQFP実装タイプ = 表面実装ピン数 = 100デバイスコア = PICデータバス幅 = 32bitプログラムメモリサイズ = 12 kB、512 kB最大周波数 = 80MHzRAMサイズ = 32 kBUSBチャンネル = 0PWMユニット数 = 5SPIチャンネル数 = 2CANチャンネル数 = 0動作温度 Min = -40 ℃mm RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(119個)
149,800 税込164,780
7日以内出荷

Microchip ATxmega384C3 8 ビットマイクロコントローラは、 AVR R XMEGA R アーキテクチャをベースにしています。1.6 → 3.6 V の電圧範囲で動作します。このマイクロコントローラは、 read-whol-write 機能搭載の 384 KB インシステムプログラマブルフラッシュメモリ( 8 KB ブートコードセクション)、 4 KB EEPROM 、 32 KB SRAM 、 2 チャンネル DMA コントローラ、 4 チャンネルイベントシステム、プログラマブルマルチレベル割り込みコントローラ、 50 個の汎用 I/O ライン、 16 ビットリアルタイムカウンタを搭載 5 つの柔軟な 16 ビットタイマ / カウンタ(コンペア、コンペア、 PWM チャンネル付き)、 USB フルスピードデバイス、 USART x 3 、 2 線インターフェース、シリアルペリフェラルインターフェース x 2 、 16 チャンネル / 12 ビット ADC プログラマブルゲイン x 1 、ウィンドウモード付きプログラマブルウォッチドッグタイマ、独立し また、プログラム可能なブラウンアウト検出機能も備えています。2 チャンネルの DMA コントローラ 4 チャネルイベントシステム 16 ビットタイマ / カウンタ x 5 USBデバイスインターフェース x 1 1 つの USART で IrDA に対応した 3 つの USART デュアルアドレスマッチ( I2C 及び SMBus 互換)を備えた 2 線インターフェース x 2 シリアルペリフェラルインターフェイス( SPI ) x 2 AES 暗号化エンジン CRC-16 ( CRC-CCITT )及び CRC-32 ( IEEE R 802.3 )ジェネレータ 個別の発振器を搭載した 16 ビットリアルタイムカウンタ( RTC 16 チャンネル 12 ビット 300 ksps A/D コンバータ x 1 ウィンドウ比較機能と電流ソースを備えたアナログコンパレータ x 2 すべての汎用 I/O ピンで外部割り込みが可能です 独立したオンチップ超低電力発振器を搭載したプログラム可能なウォッチドッグタイマです パワーオンリセット及びプログラム可能なブラウンアウト検出 PLL 及びプリスケーラを備えた内部 / 外部クロックオプション プログラマブルなマルチレベル割り込みコントローラ 使用温度範囲: -40 → 85 ° C 64 リード、ボディサイズ: 14 x 14 mm 、ボディ厚さ: 1.0 mm 、リードピッチ: 0.8 mm 、薄型プラスチッククワッドフラットパッケージ( TQFP )
仕様ファミリー名 = ATxmega384C3パッケージタイプ = TQFP実装タイプ = 表面実装ピン数 = 64デバイスコア = AVRデータバス幅 = 8bitプログラムメモリサイズ = 384 kB最大周波数 = 32MHzRAMサイズ = 32 kBUSBチャンネル = 1PWMユニット数 = 1SPIチャンネル数 = 5USARTチャネルの数 = 3幅 = 14.1mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,598 税込1,758
5日以内出荷

仕様●ファミリー名: PIC10F●パッケージタイプ: PDIP●実装タイプ: スルーホール●ピン数: 8●デバイスコア: PIC●データバス幅: 8bit●プログラムメモリサイズ: 512ワード●最大周波数: 16MHz●RAMサイズ: 64 B●USBチャンネル: 0●PWMユニット数: 2●SPIチャンネル数: 0●USARTチャネルの数: 0●最大イーサネットチャンネル数: 0mm●PIC10F32x、8ビットミッドレンジPICRマイクロコントローラ. PIC10F32xファミリには、割り込み機能が向上するMicrochip製の一般的なミットレンジコア、高いハードウェアスタック及び35の14ビット命令が搭載されています。 More specifically, the 10F32x family offers up to 0.875Kb Self Read/Write program memory, up to 64 Bytes data memory, wider operating voltage (1.8 - 3.6V LF parts, and 2.3 - 5.5V F parts) and a faster Internal RC oscillator, which is configurable between 31kHz and 16MHz. Microchip製のCLC (設定可能なロジックセル)がPIC10F32xに初めて導入されました。この製品は、CWG (コンプリメンタリ波形発生器)やNCO (数値制御発振器)を含む、他のコア独立ペリフェラルに追加されました。 As with the PIC10F2xx family, there are alternative packages (PDIP and 2×3DFN) and ICD support through use of ICD Interface Header AC244045 (RS ; 765-2737 765-2737 ). RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
699 税込769
7日以内出荷

仕様●ファミリー名: PIC16F●パッケージタイプ: SSOP●実装タイプ: 表面実装●ピン数: 20●デバイスコア: PIC●データバス幅: 8bit●プログラムメモリサイズ: 14 kB●最大周波数: 32MHz●RAMサイズ: 1 kB●USBチャンネル: 0●PWMユニット数: 1×10 bit●SPIチャンネル数: 2●CANチャンネル数: 0●長さ: 7.5mm●PIC16F18344マイクロコントローラは、アナログペリフェラル、コア独立ペリフェラル、通信ペリフェラルと、さまざまな汎用用途や低消費電力用途向けのeXtreme Low Power (XLP)技術が一体化した製品です。49個の命令に対応する、16スタックレベルの拡張ミッドレンジコア 自己読み取り / 書き込み機能付きフラッシュプログラムメモリ 256B EEPROM アイドル / Doze低消費電力モード ペリフェラルモジュールディスエーブル(PMD) ペリフェラルピン選択(PPS) 10ビットPWM x 2 キャプチャ / コンペア / PWM (CCP) x 4 コンプリメンタリ波形発生器(CWG) x 2 数値制御発振器(NCO) 設定可能ロジックコントローラ(CLC) x 4 17チャンネル10ビットA dc、基準電圧付き 5ビットD/Aコンバータ(DAC) コンパレータ x 2 SPI/I2C 強化型ユニバーサル同期 / 非同期レシーバ / トランスミッタ(EUSART) 8ビットタイマ x 4 (TMR0 / TMR2) 16ビットタイマ x 3 (TMR1) 拡張ウォッチドッグタイマ(WDT) 拡張電源オン / オフのリセット 低消費電力ブランアウトリセット(LPBOR) プログラム可能なブラウンアウトリセット(BOR) RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
1,998 税込2,198
7日以内出荷

仕様●ファミリー名: PIC16F●パッケージタイプ: SOIC●実装タイプ: 表面実装●ピン数: 14●デバイスコア: PIC●データバス幅: 8bit●プログラムメモリサイズ: 14 kB●最大周波数: 32MHz●RAMサイズ: 1.024 kB●USBチャンネル: 0●PWMユニット数: - x 10 bit●SPIチャンネル数: 2●UARTチャンネル数: 1●PWM: - (2 - 10ビット)mm●PIC16F18325 - 18326 - 18345 - 18346 8ビットマイクロコントローラ. MicrochipのPIC16Fシリーズのマイクロコントローラは、MicrochipのPICRアーキテクチャを採用した8ビットMCUで、各種ピン及びパッケージオプションを用意しています。 PIC16F18325/18345マイクロコントローラは、Microchipの拡張ミッドレンジコアをベースにしていて、新しい低消費電力の機能を備えています。 ペリフェラルモジュールディスエーブルと共にアイドル及びドーズモードが追加されました。このため、電力が漏洩することなく、ペリフェラルを電力レール及びクロックツリーから取り外しできます。. マイクロコントローラの機能. CPU速度: 最大8 MIPS 49の命令 16レベルハードウェアスタック 割り込み機能 内部発振器 12又は18 I/Oピン パワーオンリセット(POR) 構成可能パワーアップタイマ(PWRTE) ブラウンアウトリセット(BOR)及び低消費電力ブランアウトリセット(LPBOR) 拡張ウォッチドッグタイマ(WDT) In-Circuitシリアルプログラミング(ICSP) In-Circuitデバッグ(ICD) 低電圧プログラミング(LVP) ペリフェラルピン選択(PPS). 省エネ機能. ペリフェラルモジュールディスエーブル(PMD) - 消費電力を最低限に抑えるために、使用されていないペリフェラルを無効にする機能 スリープ、アイドル、ドーズ低電力モード スリープモード: 40 nA - 1.8 - (代表値) ウォッチドッグタイマ: 250 nA - 1.8 - (代表値) 二次発振器: 300 nA - 32 kHz 動作電流: - μA - 32 kHz 1.8 - (代表値). 周辺機能. 10ビットA/Dコンバータ - 11又は17チャンネル(モデルによって異なる) 5ビットD/Aコンバータ(DAC) コンパレータ(COMP) - 2 電圧基準 設定可能なロジックセル(CLC) - 4 コンプリメンタリ波形発生器(CWG) - 2 キャプチャ - 比較 - PWM (CCP)モジュール - 4 10ビットPWM - 2 数値制御発振器(NCO) EUSART - RS-232、RS-485、及びLIN互換 マスタ同期シリアルポート(MSSP) - 2 - I2C(TM)SMBus、PMBus互換 データ信号変調器(DSM) ハードウェア制限タイマ(HLT)付き8ビットタイマ - 4 16ビットタイマ - 3 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(57個)
9,798 税込10,778
7日以内出荷

仕様●ファミリー名: PIC24F●パッケージタイプ: TQFP●実装タイプ: 表面実装●ピン数: 100●デバイスコア: PIC●データバス幅: 16bit●プログラムメモリサイズ: 1.024 MB●最大周波数: 32MHz●RAMサイズ: 32 kB●USBチャンネル: 0●PWMユニット数: 1×16 bit●標準動作供給電圧: - → 3.6 V●最大イーサネットチャンネル数: 0mm●PIC24FJxxxGA610/GB610 16ビットマイクロコントローラ. Microchip PIC24FJxxxGA610/GB610ファミリのマイクロコントローラは、多様なペリフェラルに対応する16ビットデバイスで、大量なメモリを必要とする用途に適しています。 ライブアップデート機能を備えたデュアルパーティションフラッシュは、特に注目する必要があります。これにより、MCUは2つの独立したソフトウェアアプリケーション(ブートローダーを含む)を保持できます。 さらに、この機能を使用することで、1つのパーティションをプログラムしながら、他のパーティションで別のアプリケーションコードを実行できるようになります。. マイクロコントローラの機能. モディファイドハーバードアーキテクチャ 最高動作速度: 16 MIPS - 32 MHz 17ビット - 17ビット単一サイクルのハードウェア分数 - 整数乗算器 32ビット - 16ビットのハードウェア除算器 16×16ビットの作業レジスタアレイ In-Circuitシリアルプログラミング(ICSP) インサーキットエミュレーション(ICE) ペリフェラルピン選択(PPS) パワーオンリセット(POR)及びブラウンアウトリセット(BOR) パワーアップタイマ(PWRT)及びオシレータスタートアップタイマ(OST) プログラマブル高 - 低電圧検出(HLVD) フレキシブルウォッチドッグタイマ(WDT). デュアルパーティションフラッシュ機能. ブートローダーを含む、2つの独立したソフトウェアアプリケーションを保持可能 1つのパーティションのプログラムと同時に、他のパーティションで別のアプリケーションコードの実行が可能 アクティブパーティションの間でのランタイム切り替えが可能. eXtreme低消費電力(XLP)機能. ペリフェラルを選択してシャットダウンするスリープモード及びアイドルモード、ペリフェラルよりも遅い速度でCPUを実行できるコアドーズモード 低クロック速度へのオンザフライスイッチングに対応する代替クロックモード 高速スタートアップと低電力動作向けのワイドレンジデジタル制御発振器(DCO). 周辺機能. 10/12ビット200/500 ksps A/Dコンバータ(ADC) - 24チャンネル 3個の拡張型アナログコンパレータ 静電容量型タッチセンサ用の充電時間測定ユニット(CTMU) 最高5個の外部割り込みソース ペリフェラルピン選択(PPS) 8チャンネルのダイレクトメモリアクセス(DMA) 5つの16ビットタイマ - カウンタ(プリスケーラ付き) - 32ビットタイマ - カウンタとペアリングが可能 6個の入力キャプチャモジュール(それぞれ専用の16ビットタイマを搭載) 6個の出力比較 - PWMモジュール(それぞれ専用の16ビットタイマを搭載) 4個のシングル出力CCP (SCCP)及び3個のマルチ出力CCP (MCCP)モジュール 拡張型パラレルマスタ - スレーブポート(EPMP - EPSP) ハードウェアリアルタイムクロック及びカレンダー(RTCC) USB v2.0 On-The-Go (OTG)準拠モジュール - PIC24xxxGB610モデルのみ 3個の3線 - 4線SPIモジュール 3個のI2C(TM)ジュール 6個のUARTモジュール プログラム可能な32ビット巡回冗長検査(CRC)発生器 4個の設定可能なロジックセル(CLC) RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
1,998 税込2,198
7日以内出荷