ATtiny85 8ビットtinyAVRマイクロコントローラ. Atmel ATmega328P マイクロコントローラは、AVR 拡張 RISC アーキテクチャをベースとする 8 ビット megaAVR デバイスです。Atmel tinyAVRデバイスであるATtiny85は、性能と電力効率を小型パッケージに収め、スペースが限られている用途に最適です。単一のクロックサイクルで強力な命令を実行することで、ATtiny85は、消費電力と速度のバランスをとることで、MHzあたり1 MIPS近くのスループループを実現します。. マイクロコントローラ機能. 20 MHz (最大)動作周波数 8 KBフラッシュ 512バイトEEPROM 0.5 KB SRAM 120個の命令 - ほとんどのシングルクロックサイクル実行 32個の汎用レジスタ 6 GPIO debugWIREオンチップデバッグシステム SPIポート経由でシステム内でプログラム可能 外部と内部割り込みソース 低電力アイドル、ADCノイズ低減、パワーダウンモード 強化されたパワーオンリセット回路 プログラマブルブラウンアウト検出回路 内部較正された発振器. 周辺機能. プリスケーラと2つのPWMチャンネル付き8ビットタイマ/カウンタ 別売りプリスケーラ付き8ビット高速タイマ/カウンタ スタートコンディション検出機能付きユニバーサルシリアルインターフェース(USI) 10ビットアナログ-デジタルコンバータ - 4チャネル プログラム可能なウォッチドッグタイマ、別途オンチップ発振器付き オンチップアナログコンパレータ
仕様ファミリー名 = ATtiny85パッケージタイプ = PDIP実装タイプ = スルーホールピン数 = 8デバイスコア = AVRデータバス幅 = 8bitプログラムメモリサイズ = 8 kB最大周波数 = 20MHzRAMサイズ = 512 BUSBチャンネル = 0PWMユニット数 = 1SPIチャンネル数 = 1I2Cチャンネル数 = 1最大イーサネットチャンネル数 = 0mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥1,398
税込¥1,538
翌々日出荷
8ビットPicoPower tinyAVRRマイクロコントローラ. Atmel tinyAVRR機器は、小型パッケージでも優れた性能、高い出力効率、使いやすさが求められる用途を想定して最適化されています。 すべてのpicoPowerデバイスは、電力消費をできるだけ小さくするように一から設計されたものです。. サイズが重要な用途向けの小型で最もコンパクトなパッケージ 静電容量タッチ 高速、コード効果 高集積 動作: 1.8 V → 5.5 V (ATtiny43Uでは0.7 Vで動作)
仕様ファミリー名 = ATtiny13パッケージタイプ = PDIP実装タイプ = スルーホールピン数 = 8デバイスコア = AVRデータバス幅 = 8bitプログラムメモリサイズ = 1 kB最大周波数 = 20MHzRAMサイズ = 64 BUSBチャンネル = 0PWMユニット数 = 1SPIチャンネル数 = 1CANチャンネル数 = 0高さ = 4.826mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥889
税込¥978
7日以内出荷
Microchip ATtiny85 8 ビットマイクロコントローラは、ベースの AVR R RISC アーキテクチャです。1.8 → 5.5 V の電圧範囲で動作します。このマイクロコントローラは、 8 KB ISP フラッシュ、 512 B EEPROM 、 512 B SRAM 、汎用 I/O ライン x 6 、汎用作業レジスタ x 32 、比較モード付き 8 ビットタイマ / カウンタ x 1 、 8 ビット高速タイマ / カウンタ x 1 、 USI 、内部 / 外部割り込み、 4 チャンネル 10 ビット A/D コンバータ、内部発振器を搭載したプログラム可能なウォッチドッグタイマ、 3 つのソフトウェアで選択可能な省電力モードと、オンチップデバッグ用の debugWIRE があります。完全スタティック動作 セルフプログラミングフラッシュプログラム及び EEPROM データセキュリティのためのプログラミングロック 8ビットタイマ / カウンタ、プリスケーラ及び2つのPWMチャンネル装備 8 ビット高速タイマ / カウンタ、独立したプリスケーラ付き UTI 始動条件検出器付きユニバーサルシリアルインターフェイス プログラマブルウォッチドッグタイマ(独立したオンチップ発振器を搭載) オンチップアナログコンパレータ debugWIREオンチップデバッグシステム SPIポートを介したインシステムプログラマブル 外部 / 内部の割り込みソース 低電力アイドル、ADCノイズ除去、パワーダウンモード 強化されたパワーオンリセット回路 プログラマブルブラウンアウト検出回路 内蔵の較正済み発振器 使用温度範囲: -40 → 85 ° C 8 リード、 0.300 インチ幅、プラスチック製デュアルインラインパッケージ( PDIP )パッケージ
仕様ファミリー名 = ATtiny85パッケージタイプ = PDIP実装タイプ = 表面実装ピン数 = 8デバイスコア = AVRデータバス幅 = 8bitプログラムメモリサイズ = 8 kB最大周波数 = 10MHzRAMサイズ = 512 BUSBチャンネル = 0PWMユニット数 = 1SPIチャンネル数 = 1UARTチャンネル数 = 0イーサネットチャンネル数 = 0
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥1,698
税込¥1,868
5日以内出荷
仕様●ファミリー名: PIC12F●パッケージタイプ: PDIP●実装タイプ: スルーホール●ピン数: 8●デバイスコア: PIC●データバス幅: 8bit●プログラムメモリサイズ: 1024ワード●最大周波数: 20MHz●RAMサイズ: 64 B●USBチャンネル: 0●SPIチャンネル数: 0●CANチャンネル数: 0●最大イーサネットチャンネル数: 0mm●PIC12F609 - 615 - 617 8ビットフラッシュマイクロコントローラ. MicrochipのPIC12マイクロコントローラ(MCU)は、世界初の8ピンマイクロコントローラでした。 当初はワンタイムプログラマブル(OTP)部品として発売されたこのデバイスシリーズは、継続的な拡張により、特別な機能やさらなる改善が加えられています。 PIC12F609 - 615 - 617ファミリのマイクロコントローラは、8レベルのハードウェアスタックと35個の命令を備えた、Microchipのミッドレンジコアをベースにしています。 これらのMCUは、最高5 MIPSの性能を有し、最大3.5 KBのプログラムメモリと最大128バイトRAMのデータメモリを搭載しています。 精度±1 %の構成可能なRC発振器をオンボードに搭載しています。. 特長. 35の命令 8レベルハードウェアスタック - MHz内蔵発振器 - 選択可能な出力: - MHzと8 MHz I/Oピン - 5 コンパレータ - 1 4チャンネル10ビットA/Dコンバータ(ADC) - PIC12F615 - F617モデルのみ 8ビットタイマ - 1 - PIC12F615 - F617: 8ビットタイマ - 2 1個の16ビットタイマ インサーキットシリアルプログラミング(ICSP)
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(60個)
¥9,498
税込¥10,448
欠品中
ATmega328P 8 ビット megaAVR picoPower マイクロコントローラ. Atmel ATmega328P マイクロコントローラは、AVR 拡張 RISC アーキテクチャをベースとする 8 ビット megaAVR デバイスです。超低電力消費と低電力スリープモードを実現する picoPower 技術を備え、バッテリ駆動用途に最適です。. マイクロコントローラ機能. 20 MHz (最大)動作周波数 最大 20 MIPS @ 20 MHz 32 KB フラッシュ 1024 B EEPROM SRAM : 2 KB 131の命令 ほとんどの命令をシングルクロックサイクルで実行 汎用レジスタ x 32 GPIO x 23 パワーオンリセットとプログラム可能なブラウンアウト検出機能 内蔵の較正済み発振器 外部 / 内部の割り込みソース 6種類の省電力スリープモード 内部 / 外部割り込み 完全スタティック動作. 周辺機能. 10 ビット 15 ksps A/D コンバータ( ADC ) - 8/6 チャンネル 静電容量型タッチセンス 16 チャンネル 温度センサ 8 ビットタイマ x 2 16 ビットタイマ x 1 出力コンペアモジュール - 6 チャンネル PWM チャンネル x 6 プログラム可能なシリアルUSART マスタ / スレーブ SPI シリアルインターフェイス バイト指向の 2 線シリアルインターフェース - I2C 互換 プログラム可能な独立した発振器のウォッチドッグタイマ アナログコンパレータ ピン変更時の割り込みとウェイクアップ
仕様ファミリー名 = ATmegaパッケージタイプ = TQFP実装タイプ = 表面実装ピン数 = 32デバイスコア = AVRデータバス幅 = 8bitプログラムメモリサイズ = 32 kB最大周波数 = 20MHzRAMサイズ = 2 kBUSBチャンネル = 0PWMユニット数 = 1SPIチャンネル数 = 2CANチャンネル数 = 0寸法 = 7.1 x 7.1 x 1.05mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
¥849
税込¥934
翌々日出荷
ATmega328 8ビットmegaAVRマイクロコントローラ. Atmel ATmega328マイクロコントローラは、AVR高度RISCアーキテクチャに基づく8ビットmegaAVRデバイスです。 ATmega328はシングルクロックサイクルで強力な命令を実行し、MHz当たり1 MIPS、電力消費の均衡化を実現します。. マイクロコントローラの機能. 20 MHz最大動作周波数 最大20 MIPS @ 20 MHz 32 KBフラッシュ 1024 B EEPROM 2 KB SRAM 131の命令 ほとんどの命令をシングルクロックサイクルで実行 汎用レジスタ x 32 GPIO x 23 パワーオンリセット及びプログラマブルブラウンアウト検出 内蔵の較正済み発振器 外部 / 内部の割り込みソース 5つの省エネスリープモード 内部 / 外部割り込み 完全スタティック動作. 周辺機能. 10ビット15 ksps A/Dコンバータ(ADC) 8又は6チャンネル 静電容量型タッチセンス 16チャンネル 温度センサ 2個の8ビットタイマ 1個の16ビットタイマ 出力比較モジュール 6チャンネル 6つのPWMチャンネル プログラム可能シリアルUSART マスタ / スレーブSPIシリアルインターフェイス バイト志向2ワイヤシリアルインターフェイス I2C互換 プログラム可能ウォッチドッグタイマ(独立した発振器付) アナログコンパレータ ピン変更時の割り込み / ウェイクアップ
仕様ファミリー名 = ATmegaパッケージタイプ = TQFP実装タイプ = 表面実装ピン数 = 32デバイスコア = AVRデータバス幅 = 8bitプログラムメモリサイズ = 32 kB最大周波数 = 20MHzRAMサイズ = 2 kBUSBチャンネル = 0PWMユニット数 = 1SPIチャンネル数 = 2UARTチャンネル数 = 0最大イーサネットチャンネル数 = 0mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥2,198
税込¥2,418
7日以内出荷
PIC16F627A/628A/648Aマイクロコントローラ. Microchip製マイクロコントローラのPIC16F製品は、省スペース14ピンデバイスから多機能な64ピンデバイスまで、MicrochipのPICRアーキテクチャをさまざまなピン及びパッケージオプションに組み込む8ビットMCUです。 ベースライン、ミッドレンジ又は拡張ミッドレンジアーキテクチャを備えたデバイスには、さまざまな周辺機器の組み合わせが用意されています。これによって各設計者の用途に対し、柔軟性と選択肢を提供します。 PIC16F627A/628A/648Aファミリのマイクロコントローラは、8レベルのハードウェアスタックと35個の命令を備えたMicrochipのミッドレンジコアをベースにしています。 これらのMCUは、最高5 MIPSの性能を有し、最大3.5 KBのプログラムメモリ、224バイトのRAM、及び最大128バイトのデータEEPROMを搭載しています。 内蔵発振器は、出荷時に±1 %の精度で較正されています。. マイクロコントローラの機能. CPU速度: 最大20 MHz 35の命令 8レベルハードウェアスタック I/Oピン x 16 パワーオンリセット(POR) パワーアップタイマ(PWRT) オシレータスタートアップタイマ(OST) ブラウンアウトリセット(BOR) ウォッチドッグタイマ(WDT) 低電圧プログラミング(LVP) In-Circuitシリアルプログラミング(ICSP). 周辺機器. 2個のコンパレータ キャプチャ / コンペア / PWMモジュール 2個の8ビットタイマ 1個の16ビットタイマ
仕様ファミリー名 = PIC16Fパッケージタイプ = PDIP実装タイプ = スルーホールピン数 = 18デバイスコア = PICデータバス幅 = 8bitプログラムメモリサイズ = 256 B、4096 x 14ワード最大周波数 = 20MHzRAMサイズ = 224 BUSBチャンネル = 0PWMユニット数 = 1 x 10 bitSPIチャンネル数 = 0CANチャンネル数 = 0動作温度 Min = -40 ℃mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(25個)
¥14,980
税込¥16,478
7日以内出荷
仕様●ファミリー名: PIC16F●パッケージタイプ: PDIP●実装タイプ: スルーホール●ピン数: 20●デバイスコア: PIC●データバス幅: 8bit●プログラムメモリサイズ: 8 kB●最大周波数: 32MHz●RAMサイズ: 1.024 kB●USBチャンネル: 0●SPIチャンネル数: 2●UARTチャンネル数: 0●イーサネットチャンネル数: 0mm●PIC16F87 / 88 8 ビットフラッシュマイクロコントローラ. Microchip マイクロコントローラPIC16Fシリーズは、省スペース14ピンデバイスから多機能な64ピンデバイスまで、マイクロチップのPICRアーキテクチャに多種類のピンとパッケージオプションを組み込んだ8ビットMCUです。ベースライン、ミッドレンジと拡張ミッドレンジアーキテクチャを備えたデバイスには、さまざまな周辺機器との組み合わせが可能です。設計者の用途に応じて、フレキシブルに選択肢を提供します。 PIC16F1825/1829 ファミリのマイクロコントローラは、 16 段のハードウェアスタックと 49 個の命令を備えた Microchip の拡張ミッドレンジコアをベースにしています。これらの MCU は、最大 8 MIPS で動作し、 14KB のプログラムメモリ、 1024バイトの RAM 、256バイトの EEPROM を備えています。設定可能な精度±1 %のRCオシレータを搭載しています。. マイクロコントローラ機能. 32 MHz (最大)CPU 速度 49種類の命令 16段のハードウェアスタック 32 MHz 内部発振器 - 周波数範囲32 MHz ~ 31 kHz を選択可能 I/Oピン x 12 - PIC16F1825 I/Oピン x 18 - PIC16F1829 XLPテクノロジー パワーオンリセット(POR) パワーアップタイマー(PWRT) 発振器起動タイマー(OST) ブラウンアウトリセット(BOR) 拡張ウォッチドッグタイマ(WDT) 低電圧プログラミング(LVP)の強化 インサーキットシリアルプログラミング(ICSP) インサーキットデバッグ(ICD). 周辺機器. 10ビットA/Dコンバータ(ADC) - PIC16F1825 8チャンネル、PIC16F1829 12チャンネル mTouchTM 静電容量式センサモジュール - PIC16F1825 8チャンネル、PIC16F1829 12チャンネル キャプチャ / コンペア / PWM (CCP)モジュール x 2 拡張キャプチャ / コンペア / PWM (ECCP)モジュール x 2 コンパレータ x 2 8 ビットタイマ x 4 16 ビットタイマ x 1 SPI/I2C付きマスター同期シリアルポート(MSSP) - PIC16F1825×1, PIC16F1829×2 拡張ユニバーサル同期・非同期レシーバ・トランスミッタ(EUSART) 固定電圧リファレンス(FVR) SRラッチ
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥1,998
税込¥2,198
欠品中
SMART SAMA5 ARMR Cortex-A5マイクロプロセッサ. ARMR CortexR-A5プロセッサをベースとするAtmelR SMART SAMA5シリーズマイクロプロセッサユニット(MPU)は、コスト重視の産業 / 消費者用途向けに、万能な高性能、低電力、そして高度なセキュリティを実現します。 SAMA5 MPUは、バランスのとれた豊富な周辺機器セットとユーザーインターフェイスをお届けします。
仕様ファミリー名 = SAMA5D3パッケージタイプ = LFBGA実装タイプ = 表面実装ピン数 = 324デバイスコア = ARM Cortex A5データバス幅 = 32bitプログラムメモリサイズ = 160 kB最大周波数 = 536MHzRAMサイズ = 128 kBUSBチャンネル = 3PWMユニット数 = 1 x 16 bitSPIチャンネル数 = 6CANチャンネル数 = 2最大イーサネットチャンネル数 = 1mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,198
税込¥2,418
5日以内出荷
PIC16F1773/1776/1777/1778/1779 8ビットマイクロコントローラ. PIC16F177xファミリのマイクロコントローラは、多様な機能、特にSMPSアプリケーション用に設計されたMicrochipの拡張ミッドレンジコアをベースにした、周辺機器が豊富なMCUです。 このデバイスは、ピンを使用したりさらに基板面を使用したりすることなく、オンボード周辺機器を内部接続してクローズドループシステムを作成する機能を備えています。. マイクロコントローラの機能. CPU速度: 最大8 MIPS 49の命令が搭載された改良型ミッドレンジコア、16スタックレベル 定電流パワーオンリセット(POR) 構成可能パワーアップタイマ(PWRT) ブラウンアウトリセット(BOR)、選択可能なトリップポイント 拡張ウォッチドッグタイマ(EWDT) 超低消費電力(XLP)機能 内部精密発振器. アナログ周辺機器. 10ビットA/Dコンバータ(ADC) 17又は28チャンネル(モデルによって異なる) オペアンプ モデルによって3又は4 高速コンパレータ モデルによって6又は8 D/Aコンバータ(DAC) モデルによって3又は4 電圧基準 ゼロクロス検出(ZCD) プログラム可能ランプジェネレータ(PRG) モデルによって3又は4 2つの高電流ドライブI/O 最大100 mAシンク又はソース(@ 5V). デジタル周辺機器. 4つの設定可能なロジックセル(CLC) 内蔵のコンビネーション ステートロジック コンプリメンタリ出力発生器(COG) モデルによって3又は4 キャプチャ コンペア PWM(CCP)モデル モデルによって3又は4 パルス幅変調器(PWM) モデルによって3又は4 データ信号変調器(DSM) モデルによって3又は4 ペリフェラルピン選択(PPS) シリアル通信 拡張USART (EUSART)、SPI、I2C、RS-232、RS-485、LIN互換
仕様ファミリー名 = PIC16パッケージタイプ = SPDIP実装タイプ = スルーホールピン数 = 28デバイスコア = PICデータバス幅 = 8bitプログラムメモリサイズ = 28 kB最大周波数 = 32MHzRAMサイズ = 2 kBUSBチャンネル = 0PWMユニット数 = 2 x 10/16 bit標準動作供給電圧 = 2.3 → 5.5 V最大イーサネットチャンネル数 = 0mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥2,798
税込¥3,078
翌々日出荷
8ビットtinyAVRRマイクロコントローラ. Atmel tinyAVRR機器は、小型パッケージでも優れた性能、高い出力効率、使いやすさが求められる用途を想定して最適化されています。. 小型、サイズが重要な用途向け 静電容量タッチ 高速、コード効果 高集積 動作(ATtiny43U): 1.8 V → 5.5 V
仕様ファミリー名 = ATtiny45パッケージタイプ = PDIP実装タイプ = スルーホールピン数 = 8デバイスコア = AVRデータバス幅 = 8bitプログラムメモリサイズ = 4 kB最大周波数 = 10MHzRAMサイズ = 256 BUSBチャンネル = 0PWMユニット数 = 1SPIチャンネル数 = 1標準動作供給電圧 = 1.8 → 5.5 VPCIチャンネル数 = 0
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥1,898
税込¥2,088
5日以内出荷
SMART SAM3U ARMR Cortex-M3マイクロコントローラ. ARMR CortexR-M3フラッシュマイクロコントローラをベースとするAtmelR SMART SAM3Uには、オンチップ高速USBデバイス / トランシーバ、SDIO/SDCard/MMC、そしてSPIインターフェイスが装備されています。 このシリーズには、QTouch静電容量タッチサポート、デュアルバンクフラッシュ、メモリ保護ユニットも含まれます。
仕様ファミリー名 = SAM3Uパッケージタイプ = LFBGA実装タイプ = 表面実装ピン数 = 144デバイスコア = ARM Cortex M3データバス幅 = 32bitプログラムメモリサイズ = 256 kB最大周波数 = 96MHzRAMサイズ = 52 kBUSBチャンネル = 1PWMユニット数 = 1 x 16 bitSPIチャンネル数 = 5CANチャンネル数 = 0最大イーサネットチャンネル数 = 0mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,598
税込¥1,758
5日以内出荷
PIC16F688 8ビットフラッシュマイクロコントローラ. Microchip製マイクロコントローラのPIC16F製品は、省スペース14ピンデバイスから多機能な64ピンデバイスまで、MicrochipのPICRアーキテクチャをさまざまなピン及びパッケージオプションに組み込む8ビットMCUです。 ベースライン、ミッドレンジ又は拡張ミッドレンジアーキテクチャを備えたデバイスには、さまざまな周辺機器の組み合わせが用意されています。これによって各設計者の用途に対し、柔軟性と選択肢を提供します。 PIC16F688ファミリのマイクロコントローラは、8レベルのハードウェアスタックと35個の命令を備えたMicrochipのミッドレンジコアをベースにしています。 これらのMCUは、最高5 MIPSの性能を有し、3.5 KBのプログラムメモリ、128バイトのRAM、及び256バイトのデータEEPROMを搭載しています。 設定可能な内蔵発振器は、出荷時に±1 %の精度で較正されています。. マイクロコントローラの機能. CPU速度: 最大20 MHz 35の命令 8レベルハードウェアスタック 8 MHz内蔵発振器 選択可能な周波数範囲: 8 MHz → 125 kHz I/Oピン x 12 パワーオンリセット(POR) パワーアップタイマ(PWRT) オシレータスタートアップタイマ(OST) ブラウンアウトリセット(BOR) ウォッチドッグタイマ(WDT) In-Circuitシリアルプログラミング(ICSP). 周辺機器. 10ビットA/Dコンバータ(ADC) 8チャンネル 2個のコンパレータ 1個の8ビットタイマ 1個の16ビットタイマ 強化型ユニバーサル同期 / 非同期レシーバ / トランスミッタ(EUSART)
仕様ファミリー名 = PIC16Fパッケージタイプ = PDIP実装タイプ = スルーホールピン数 = 14デバイスコア = PICデータバス幅 = 8bitプログラムメモリサイズ = 256 B、4096 x 14ワード最大周波数 = 20MHzRAMサイズ = 256 BUSBチャンネル = 0SPIチャンネル数 = 1I2Cチャンネル数 = 1PCIチャンネル数 = 0mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥459
税込¥505
5日以内出荷
PIC16F1788/1789 8ビットフラッシュマイクロコントローラ. Microchip製マイクロコントローラのPIC16F製品は、省スペース14ピンデバイスから多機能な64ピンデバイスまで、MicrochipのPICRアーキテクチャをさまざまなピン及びパッケージオプションに組み込む8ビットMCUです。 ベースライン、ミッドレンジ又は拡張ミッドレンジアーキテクチャを備えたデバイスには、さまざまな周辺機器の組み合わせが用意されています。これによって各設計者の用途に対し、柔軟性と選択肢を提供します。 PIC16F1788/1789ファミリのマイクロコントローラは、16レベルのハードウェアスタックと49個の命令を備えたMicrochipの拡張ミッドレンジコアをベースにしています。 これらのMCUは、最高8 MIPSの性能を発揮し、28 KBのプログラムメモリ、2048バイトのRAM、及び256バイトのデータEEPROMを搭載しています。 精度±1 %の構成可能な発振器をオンボードに搭載しています。. マイクロコントローラの機能. CPU速度: 最大32 MHz 49の命令 16レベルハードウェアスタック 32 MHz内蔵発振器 選択可能な周波数範囲: 32 MHz → 31 kHz I/Oピン x 25 PIC16F1788 I/Oピン x 36 PIC16F1789 XLP技術 パワーオンリセット(POR) パワーアップタイマ(PWRT) オシレータスタートアップタイマ(OST) ブラウンアウトリセット(BOR) 拡張ウォッチドッグタイマ(WDT) 拡張低電圧プログラミング(LVP) In-Circuitシリアルプログラミング(ICSP) In-Circuitデバッグ(ICD). 周辺機器. 15チャンネル12ビットA/Dコンバータ(ADC) PIC16F1789 11チャンネル12ビットA/Dコンバータ(ADC) PIC16F1788 8ビットD/Aコンバータ(DAC) 3個のキャプチャ / コンペア / PWM (CCP)モジュール 2個のプログラマブルスイッチモードコントローラ(PSMC) 3個のオペアンプ - PIC16F1789 2個のオペアンプ PIC16F1788 4個のコンパレータ 2個の8ビットタイマ 1個の16ビットタイマ SPI及びI2Cを備えたマスタ同期シリアルポート(MSSP) 強化型ユニバーサル同期 / 非同期レシーバ / トランスミッタ(EUSART) 固定電圧リファレンス(FVR)
仕様ファミリー名 = PIC16Fパッケージタイプ = SPDIP実装タイプ = スルーホールピン数 = 28デバイスコア = PICデータバス幅 = 8bitプログラムメモリサイズ = 16384ワード最大周波数 = 32MHzRAMサイズ = 2.048 kBUSBチャンネル = 1PWMユニット数 = 1 x 10 bitSPIチャンネル数 = 1CANチャンネル数 = 0最大イーサネットチャンネル数 = 0
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥2,598
税込¥2,858
翌々日出荷
仕様●ファミリー名: PIC12F●パッケージタイプ: PDIP●実装タイプ: スルーホール●ピン数: 8●デバイスコア: PIC●データバス幅: 8bit●プログラムメモリサイズ: 2.048 kB●最大周波数: 32MHz●RAMサイズ: 128 B●USBチャンネル: 0●PWMユニット数: 1●SPIチャンネル数: 0●CANチャンネル数: 0●最大イーサネットチャンネル数: 0mm●PIC12F683 - ビットマイクロコントローラ. MicrochipのPIC12マイクロコントローラ(MCU)は、世界初の8ピンマイクロコントローラでした。当初ワンタイムプログラマブル( OTP )の部品として発売されたこのデバイスシリーズは、追加機能として拡大し続けて、さらなる強化を加えています。 PIC12F683 ファミリのマイクロコントローラは、 - レベルのハードウェアスタックと 35 個の命令を備えた Microchip のミッドレンジコアをベースにしています。これらの MCU は、最高 - MIPS の性能と、 3.5 KB のプログラムメモリ、 128 バイト RAM - 256 バイト EEPROM から成るデータメモリを備えています。設定可能な精度±1 %のRCオシレータをボードに搭載しています。. 特長. 35個の命令 - レベルのハードウェアスタック - MHz 内蔵発振器 - 8 MHz - 125 kHzの範囲内で選択可能 I/O ピン - 6 コンパレータ - 1 - チャンネル 10 ビット A/D コンバータ( ADC - CCP モジュール(キャプチャー/コンペ/パルス幅変調) - ビットタイマ - 2 16 ビットタイマ - 1 インサーキットシリアルプログラミング( ICSP )
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥1,998
税込¥2,198
7日以内出荷
仕様●ファミリー名: PIC16F●パッケージタイプ: PDIP●実装タイプ: スルーホール●ピン数: 18●デバイスコア: PIC●データバス幅: 8bit●プログラムメモリサイズ: 3.5 kB●最大周波数: 20MHz●RAMサイズ: 224 B●USBチャンネル: 0●PWMユニット数: 1×10 bit●SPIチャンネル数: 0●CANチャンネル数: 0●ADC数: 0mm●この強力(200ナノ秒の命令実行)ながらプログラムしやすい(35個のシングルワード命令のみ) CMOSフラッシュベースの8ビットマイクロコントローラでは、Microchipの強力なPICRアーキテクチャが18ピンパッケージに詰め込まれており、PIC16F628 / PIC16C62XA / PIC16C5X / PIC12CXXXデバイスとの上位互換性が保たれています。PIC16F628Aは、4 MHz内蔵発振器、128バイトEEPROMデータメモリ、キャプチャ / コンペア / PWM、USART、コンパレータ x 2、プログラマブル基準電圧を搭載しているため、自動車、産業、電気製品、民生品などの用途におけるアナログ / 統合レベルの用途に最適です。低電圧プログラミング 低速クロックモード プログラマブルBOR 4 MHz内蔵発振器 プログラマブルVREF 128バイトEEPROM データメモリ ICD
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥2,798
税込¥3,078
7日以内出荷
PIC12F1501 8ビットフラッシュマイクロコントローラ. MicrochipのPIC12マイクロコントローラ(MCU)は、世界初の8ピンマイクロコントローラでした。 当初はワンタイムプログラマブル(OTP)部品として発売されたこのデバイスシリーズは、継続的な拡張により、特別な機能やさらなる改善が加えられています。 PIC12F1501ファミリのマイクロコントローラは、深いハードウェアスタックと49個の命令を備えた、Microchipの拡張ミッドレンジコアをベースにしています。 このMCUは、最大5 MIPSで動作し、1.75 KBのプログラムメモリと64バイトのデータメモリを備えています。 精度±1 %の構成可能なRC発振器をオンボードに搭載しています。 インサーキットデバッグ(ICD)には、プロセッサ拡張パックが必要です。 PIC12F1501には、Microchipの部品AC244051が対応しており、PIC12LF1501モデルには、部品AC244052が必要です。. 特長. 49の命令 16レベルハードウェアスタック 16 MHz内蔵発振器 選択可能な出力範囲: 16 MHz → 31 kHz I/Oピン x 6 スタンドアロンPWMモジュール x 4 4チャンネル10ビットA/Dコンバータ(ADC) 5ビットD/Aコンバータ(DAC) 温度インジケータモジュール 8ビットタイマ x 2 (TMR0 / TMR2) 16ビットタイマ x 1 (TMR1) 設定可能なロジックセル(CLC)モジュール x 2 数値制御発振器(NCO) コンプリメンタリ波形発生器(CWG) インサーキットシリアルプログラミング(ICSP)
仕様ファミリー名 = PIC12Fパッケージタイプ = SOIC実装タイプ = 表面実装ピン数 = 8デバイスコア = PICデータバス幅 = 8bitプログラムメモリサイズ = 1024ワード最大周波数 = 20MHzRAMサイズ = 64 BUSBチャンネル = 0PWMユニット数 = 4 x 10 bitSPIチャンネル数 = 0USARTチャネルの数 = 0最大イーサネットチャンネル数 = 0mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥699
税込¥769
7日以内出荷
仕様●ファミリー名: PIC16F●パッケージタイプ: PDIP●実装タイプ: スルーホール●ピン数: 40●デバイスコア: PIC●データバス幅: 8bit●プログラムメモリサイズ: 8192 - 14ワード、256 B●最大周波数: 20MHz●RAMサイズ: 368 B●USBチャンネル: 0●PWMユニット数: - x 10 bit●SPIチャンネル数: 1●USARTチャネルの数: 1●最大イーサネットチャンネル数: 0mm●PIC16F882 - 883 - 884 - 886/887 8bitマイクロコントローラ. マイクロチップ製マイクロコントローラPIC16F製品は、省スペース14ピンデバイスから多機能な64ピンデバイスまで、マイクロチップのPICRアーキテクチャを多種類のピン及びパッケージオプションに組み込む8ビットMCUです。 ベースライン、ミッドレンジ及び拡張ミッドレンジアーキテクチャを備えたデバイスには、さまざまな周辺機器との組み合わせが可能です。設計者の用途に応じて、フレキシブルに選択肢を提供します。 PIC16F882/883/884/886/887 ファミリのマイクロコントローラは、 8段のハードウェアスタックと35種類の命令数備えたMicrochip社製ミッドレンジをベースにしています。これらのMCUは、最高5 MIPSの性能を有し、最大14KBのプログラムメモリ、最大368バイトのRAM、最大256バイトのEEPROMを搭載しています。オンボードに搭載した調節可能な発振器は工場で±1%精度に校正済みです。. マイクロコントローラ機能. 20 MHz (最大)CPU 速度 35種類の命令 8段のハードウェアスタック 出力レンジは8MHzから31MHzまで任意に選択可能 I/Oピン - 24 - PIC16F882/883/886 I/Oピン - 35 - PIC16F884/887 低消費電流パワーオンリセット(POR) ブラウンアウトリセット(BOR) パワーアップタイマ(PWRT) オシレータ起動タイマ(OST) ウォッチドッグタイマ(WDT) インサーキットシリアルプログラミング (ICSP) インサーキットデバッグ(ICD). 周辺機器. 10ビットA/Dコンバータ(ADC) - PIC16F882/883/886 11チャンネル PIC16F884/887 14チャンネル キャプチャ - コンペア - PWM(CCP)モジュール - 2 拡張キャプチャ/ コンペア - PWM(ECCP)モジュール - 2 コンパレータ - 2 - ビットタイマ - 2 16 ビットタイマ - 1 SPI通信機能とI2C(TM)作モードを備えたMaster Synchronous Serial Port(MSSP) 自動検出式汎用同期/非同期送受信回路(EUSART)
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥2,998
税込¥3,298
5日以内出荷
仕様●ファミリー名: PIC12F●パッケージタイプ: MSOP●実装タイプ: 表面実装●ピン数: 8●デバイスコア: PIC●データバス幅: 8bit●プログラムメモリサイズ: 3.5 kB●最大周波数: 16MHz●RAMサイズ: 256 B●USBチャンネル: 0●PWMユニット数: 1×16 bit●SPIチャンネル数: 0●CANチャンネル数: 0●最大イーサネットチャンネル数: 0mm●PIC12F1571 - 1572 8ビットフラッシュマイクロコントローラ. MicrochipのPIC12マイクロコントローラ(MCU)は、世界初の8ピンマイクロコントローラでした。 当初はワンタイムプログラマブル(OTP)部品として発売されたこのデバイスシリーズは、継続的な拡張により、特別な機能やさらなる改善が加えられています。 PIC12F1571 - 1572ファミリのマイクロコントローラは、深いハードウェアスタックと49個の命令を備えた、Microchipの拡張ミッドレンジコアをベースにしています。 これらのMCUは、最高8 MIPSで動作し、最高3.5 KBのプログラムメモリと最高256バイトのデータメモリを備えています。 精度±1 %の構成可能なRC発振器をオンボードに搭載しています。. 特長. 49の命令 16レベルハードウェアスタック 16 MHz内蔵発振器 - 選択可能な出力範囲: 16 MHz - 31 kHz I/Oピン - 6 スタンドアロンPWMモジュール - 3 4チャンネル10ビットA/Dコンバータ(ADC) 5ビットD/Aコンバータ(DAC) 8ビットタイマ - 2 (TMR0 - TMR2) 16ビットタイマ - 1 (TMR1) 設定可能なロジックセル(CLC) 数値制御発振器(NCO) コンプリメンタリ波形発生器(CWG) インサーキットシリアルプログラミング(ICSP)
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥1,298
税込¥1,428
翌々日出荷
仕様●ファミリー名: PIC18F●パッケージタイプ: PDIP●実装タイプ: スルーホール●ピン数: 40●デバイスコア: PIC●データバス幅: 8bit●プログラムメモリサイズ: 32 kB●最大周波数: 48MHz●RAMサイズ: 2.048 kB●USBチャンネル: 1●PWMユニット数: 2●SPIチャンネル数: 1●UARTチャンネル数: 0●最大イーサネットチャンネル数: 0mm●PIC18F2xK50 / 4xK50 8ビットフラッシュマイクロコントローラ
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥3,398
税込¥3,738
7日以内出荷
仕様●ファミリー名: PIC18F●パッケージタイプ: TQFP●実装タイプ: 表面実装●ピン数: 44●デバイスコア: PIC●データバス幅: 8bit●プログラムメモリサイズ: 32 kB●最大周波数: 48MHz●RAMサイズ: 2.048 kB●USBチャンネル: 1●PWMユニット数: 2●SPIチャンネル数: 1●CANチャンネル数: 0●最大イーサネットチャンネル数: 0mm●PIC18F2xK50 / 4xK50 8ビットフラッシュマイクロコントローラ
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(160個)
¥79,980
税込¥87,978
7日以内出荷
仕様●ファミリー名: PIC24●パッケージタイプ: QFP●実装タイプ: 表面実装●ピン数: 64●デバイスコア: 16ビットCPU●データバス幅: 16bit●プログラムメモリサイズ: 1.024 MB●最大周波数: 32MHz●RAMサイズ: 32 kB●USBチャンネル: 0●PWMユニット数: 1●SPIチャンネル数: 3●I2Cチャンネル数: 3●イーサネットチャンネル数: 0mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(160個)
¥139,800
税込¥153,780
7日以内出荷
仕様●ファミリー名: PIC16LF●パッケージタイプ: PDIP●実装タイプ: スルーホール●ピン数: 40●デバイスコア: PIC●データバス幅: 8bit●プログラムメモリサイズ: 14 kB●最大周波数: 32MHz●RAMサイズ: 1.024 kB●USBチャンネル: 0●PWMユニット数: 2●SPIチャンネル数: 2●CANチャンネル数: 0●最大イーサネットチャンネル数: 0mm●PIC16F1885x/1887×8ビットマイクロコントローラ. MicrochipのPIC16Fシリーズのマイクロコントローラは、MicrochipのPICRアーキテクチャをさまざまなピン - パッケージオプションに組み込んだ8ビットMCUです。 PIC16F1885x/1887xxマイクロコントローラはMicrochipの改良型ミッドレンジコアをベースとしています。複数の新しい低電力機能を搭載した初めてのマイクロコントローラです。 ペリフェラルモジュールディスエーブルと共にアイドル及びドーズモードが追加されました。このため、電力が漏洩することなく、ペリフェラルを電力レール及びクロックツリーから取り外しできます。 さらにこのデバイスは、演算機能付きA/Dコンバータ(ADC2)を内蔵したMicrochip初めてのPIC MCUです。 集積、平均化、ローパスフィルタ計算のような機能が、MCUソフトウェアではなく、ADCハードウェアで実行できます。このため、CPUを解放してスリープ状態にしたり、その他のタスクを実行したりすることができます。. マイクロコントローラの機能. CPU速度: 最大32 MHz 49の命令 16レベルハードウェアスタック 内部発振器 25又は36 I/Oピン パワーオンリセット(POR) 構成可能パワーアップタイマ(PWRTE) ブラウンアウトリセット(BOR)及び低消費電力ブランアウトリセット(LPBOR) ウィンドウ型ウォッチドッグタイマ(WWDT) In-Circuitシリアルプログラミング(ICSP) In-Circuitデバッグ(ICD) 低電圧プログラミング(LVP) ペリフェラルピン選択(PPS). 省エネオ機能. ペリフェラルモジュールディスエーブル(PMD) - 消費電力を最低限に抑えるために、使用されていないペリフェラルを無効にする機能 スリープ、アイドル、ドーズ低電力モード スリープモード: 50 nA - 1.8 - (標準) ウォッチドッグタイマ: 500 nA - 1.8 - (標準) 二次発振器: 500 nA - 32 kHz 動作電流: - μA - 32 kHz 1.8 - (標準). 周辺機能. 演算機能付き10ビットA/Dコンバータ(ADC2) - PIC16F18855 25チャンネル、PIC16F18875 36チャンネル 5ビットD/Aコンバータ(DAC) コンパレータ(COMP) - 2 電圧基準 設定可能なロジックセル(CLC) - 4 コンプリメンタリ波形発生器(CWG): キャプチャ - 比較 - PWM (CCP)モジュール - 5 10ビットPWM - 2 数値制御発振器(NCO) 信号測定タイマ(SMT) - 2 巡回冗長検査(CRC/SCAN) EUSART - RS-232 - RS-485 - LIN互換インターフェイス SPIインターフェイス - 2 I2C(TM)- SMBus - PMBus(TM)互換インターフェイス - 2 データ信号変調器(DSM) ハードウェア制限タイマ(HLT)付き8ビットタイマ - 3 16ビットタイマ - 4
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(10個)
¥3,698
税込¥4,068
7日以内出荷
仕様●ファミリー名: PIC16C●パッケージタイプ: SPDIP●実装タイプ: スルーホール●ピン数: 28●デバイスコア: PIC●データバス幅: 8bit●プログラムメモリサイズ: 2K x 14 ワード●最大周波数: 4MHz●RAMサイズ: 128 B●USBチャンネル: 0●PWMユニット数: 1×10 bit●SPIチャンネル数: 1●USARTチャネルの数: 0●動作温度 Min: 0 ℃mm●PIC16C62B/72A 8-Bit Microcontrollers. The PIC16C range of Microcontrollers from Microchip are 8-bit CMOS MCUs that incorporate Microchip ’s PICR architecture into a variety of pin and package options, from space efficient 14-pin devices to feature-rich 64-pin devices. Now supplanted by Flash based variants these devices are still popular in legacy designs. For new applications PIC16F variants should be considered. The PIC16C62B/72A family of microcontrollers is based upon Microchip ’s mid-range architecture with an 8 level hardware stack and 35 14-bit instructions. These MCUs provide up to 5 MIPS, 3.5 Kbytes program memory with data memory of 128 bytes RAM. On board is a RC oscillator with ±1% accuracy. Features. 35 Instructions 8 Level Hardware Stack 22 I/O Pins 1 Capture, Compare, PWM (CCP) Module Two 8-bit Timers One 16-bit Timer Synchronous Serial Port (SSP) with SPI and I2C Watchdog Timer (WDT) Power-on Reset (POR) Power-up Timer (PWRT) Oscillator Start-up Timer (OST) Brown-out Reset (BOR) In-Circuit Serial Programming (ICSP)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥699
税込¥769
7日以内出荷
仕様●ファミリー名: PIC12F●パッケージタイプ: PDIP●実装タイプ: スルーホール●ピン数: 8●デバイスコア: PIC●データバス幅: 8bit●プログラムメモリサイズ: 1024×14ワード、128 B●最大周波数: 20MHz●RAMサイズ: 64 B●USBチャンネル: 0●SPIチャンネル数: 0●CANチャンネル数: 0●動作温度 Min: -40 ℃mm●PIC12F629 - 675 8ビットフラッシュマイクロコントローラ. MicrochipのPIC12マイクロコントローラ(MCU)は、世界初の8ピンマイクロコントローラでした。 当初はワンタイムプログラマブル(OTP)部品として発売されたこのデバイスシリーズは、継続的な拡張により、特別な機能やさらなる改善が加えられています。 PIC12F629 - 675ファミリのマイクロコントローラは、8レベルのハードウェアスタックと35個の命令を備えた、Microchipのミッドレンジコアをベースにしています。 これらのMCUは、最大5 MIPSで動作し、1.75 KBのプログラムメモリ、及び64バイトSRAMと128バイトEEPROMから成るデータメモリを備えています。 精度±1 %のRC発振器をオンボードに搭載しています。. 特長. 35の命令 8レベルハードウェアスタック - MHz内蔵発振器 I/Oピン - 6 コンパレータ - 1 4チャンネル10ビットA/Dコンバータ(ADC) - PIC12F675のみ 1個の8ビットタイマ 1個の16ビットタイマ インサーキットシリアルプログラミング(ICSP)
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(60個)
¥16,980
税込¥18,678
7日以内出荷
仕様●ファミリー名: PIC16F●パッケージタイプ: TQFP●実装タイプ: 表面実装●ピン数: 44●デバイスコア: PIC●データバス幅: 8bit●プログラムメモリサイズ: 14 kB●最大周波数: 20MHz●RAMサイズ: 368 B●USBチャンネル: 0●PWMユニット数: 1×16 bit●SPIチャンネル数: 1●UARTチャンネル数: 1●インストラクションセットアーキテクチャ: RISCmm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,998
税込¥2,198
7日以内出荷
仕様●ファミリー名: PIC24FJ●パッケージタイプ: TQFP●実装タイプ: 表面実装●ピン数: 44●デバイスコア: PIC●データバス幅: 16bit●プログラムメモリサイズ: 128 kB●最大周波数: 32MHz●RAMサイズ: 8 kB●USBチャンネル: 0●PWMユニット数: 1 x 16 bit●SPIチャンネル数: 3●CANチャンネル数: 0●最大イーサネットチャンネル数: 0mm●PIC24FJxxxGA202/204 16ビットフラッシュマイクロコントローラ
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(160個)
¥119,800
税込¥131,780
7日以内出荷
仕様●ファミリー名: PIC18F●パッケージタイプ: SOIC●実装タイプ: 表面実装●ピン数: 28●デバイスコア: PIC●データバス幅: 8bit●プログラムメモリサイズ: 8.192 kB●最大周波数: 16MHz●RAMサイズ: 512 B●USBチャンネル: 1●PWMユニット数: 1 x 10 bit●SPIチャンネル数: 2●CANチャンネル数: 0●最大イーサネットチャンネル数: 0mm●PIC18F2xK22 / 4xK22 8ビットフラッシュマイクロコントローラ
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(27個)
¥8,998
税込¥9,898
7日以内出荷
仕様●ファミリー名: PIC18F●パッケージタイプ: SSOP●実装タイプ: 表面実装●ピン数: 28●デバイスコア: PIC●データバス幅: 8bit●プログラムメモリサイズ: 32 kB、256 B●最大周波数: 64MHz●RAMサイズ: 1.536 kB●USBチャンネル: 0●PWMユニット数: 2●SPIチャンネル数: 1●USARTチャネルの数: 1●最大イーサネットチャンネル数: 0mm●PIC18F2xK20 / 4xK20 8ビットフラッシュマイクロコントローラ
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥1,998
税込¥2,198
5日以内出荷
仕様●ファミリー名: PIC16F●パッケージタイプ: SSOP●実装タイプ: 表面実装●ピン数: 28●デバイスコア: PIC●データバス幅: 8bit●プログラムメモリサイズ: 8192ワード●最大周波数: 32MHz●RAMサイズ: 1.024 kB●USBチャンネル: 0●PWMユニット数: 2 x 8/10 bit●SPIチャンネル数: 1●CANチャンネル数: 0●最大イーサネットチャンネル数: 0mm●PIC16F170x/171x、8ビットフラッシュマイクロコントローラ. PIC16F170x/171xマイクロコントローラは、 インテリジェントアナログ に低コストと eXtreme を統合 低電力(XLP) で、コスト重視の汎用用途に最適です。. インテリジェントアナログ : 最大2つのオペアンプ、最大2つの高速コンパレータ、最大28の10ビットADCの入力チャネル、最大1つの5ビット / 8ビットDAC。 設定可能なロジックセル(CLC) : 設定可能なロジックセルモジュールを使用して、カスタムのコンビネーション及びシーケンシャルのロジックを作成します。 外部ゲート及びステータス機能もMCU自体に組み込めます。 数値制御発振器(NCO) : 周波数出力は細かなステップで調整可能です。 NCOは、点灯バラスト、無線機、トーンジェネレータなどの制御アプリケーションに、高解像度発振器機能を提供します。 コンプリメンタリ出力発生器(COG) : 立ち上がりエッジ及び立ち下がりエッジ不感帯制御付きのコンプリメンタリ波形を提供し、プロセッサに負担をかけずに高効率同期スイッチングを可能にします。 さらにCOGには自動シャットダウンと自動スタートも装備され、他の周辺機器 / 外部入力と直接インターフェイスできます。 また、ブランキング及び位相制御も備えています。 ゼロクロス検出(ZCD) : AC高電圧ゼロクロス検出により、トライアック制御、同期スイッチング制御、タイミングが簡易化されます。 ペリフェラルピン選択(PPS) : 内部マルチプレクサを介してデジタル周辺機器をピンに構成し、レイアウトの柔軟性を提供し、ピンのオーバーラップを防ぎます。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥1,398
税込¥1,538
7日以内出荷
仕様●ファミリー名: PIC18F●パッケージタイプ: SSOP●実装タイプ: 表面実装●ピン数: 28●デバイスコア: PIC●データバス幅: 8bit●プログラムメモリサイズ: 16 kB、256 B●最大周波数: 64MHz●RAMサイズ: 768 B●USBチャンネル: 0●PWMユニット数: 2●SPIチャンネル数: 1●CANチャンネル数: 0●最大イーサネットチャンネル数: 0mm●PIC18F2xK20 / 4xK20 8ビットフラッシュマイクロコントローラ
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥1,798
税込¥1,978
5日以内出荷
仕様●ファミリー名: PIC16F●パッケージタイプ: SOIC●実装タイプ: 表面実装●ピン数: 28●デバイスコア: PIC●データバス幅: 8bit●プログラムメモリサイズ: 28 kB●最大周波数: 32MHz●RAMサイズ: 2.048 kB●USBチャンネル: 1●PWMユニット数: 1×16 bit●SPIチャンネル数: 1●CANチャンネル数: 0●寸法: 17.9×7.5×2.35mm●PIC16F1788/1789 8ビットフラッシュマイクロコントローラ. Microchip製マイクロコントローラのPIC16F製品は、省スペース14ピンデバイスから多機能な64ピンデバイスまで、MicrochipのPICRアーキテクチャをさまざまなピン及びパッケージオプションに組み込む8ビットMCUです。 ベースライン、ミッドレンジ又は拡張ミッドレンジアーキテクチャを備えたデバイスには、さまざまな周辺機器の組み合わせが用意されています。これによって各設計者の用途に対し、柔軟性と選択肢を提供します。 PIC16F1788/1789ファミリのマイクロコントローラは、16レベルのハードウェアスタックと49個の命令を備えたMicrochipの拡張ミッドレンジコアをベースにしています。 これらのMCUは、最高8 MIPSの性能を発揮し、28 KBのプログラムメモリ、2048バイトのRAM、及び256バイトのデータEEPROMを搭載しています。 精度±1 %の構成可能な発振器をオンボードに搭載しています。. マイクロコントローラの機能. CPU速度: 最大32 MHz 49の命令 16レベルハードウェアスタック 32 MHz内蔵発振器 - 選択可能な周波数範囲: 32 MHz - 31 kHz I/Oピン - 25 - PIC16F1788 I/Oピン - 36 - PIC16F1789 XLP技術 パワーオンリセット(POR) パワーアップタイマ(PWRT) オシレータスタートアップタイマ(OST) ブラウンアウトリセット(BOR) 拡張ウォッチドッグタイマ(WDT) 拡張低電圧プログラミング(LVP) In-Circuitシリアルプログラミング(ICSP) In-Circuitデバッグ(ICD). 周辺機器. 15チャンネル12ビットA/Dコンバータ(ADC) - PIC16F1789 11チャンネル12ビットA/Dコンバータ(ADC) - PIC16F1788 8ビットD/Aコンバータ(DAC) 3個のキャプチャ - コンペア - PWM (CCP)モジュール 2個のプログラマブルスイッチモードコントローラ(PSMC) 3個のオペアンプ - PIC16F1789 2個のオペアンプ - PIC16F1788 4個のコンパレータ 2個の8ビットタイマ 1個の16ビットタイマ SPI及びI2C(TM)備えたマスタ同期シリアルポート(MSSP) 強化型ユニバーサル同期 - 非同期レシーバ - トランスミッタ(EUSART) 固定電圧リファレンス(FVR)
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(3個)
¥1,398
税込¥1,538
7日以内出荷
仕様●ファミリー名: PIC18F●パッケージタイプ: SOIC●実装タイプ: 表面実装●ピン数: 28●デバイスコア: PIC●データバス幅: 8bit●プログラムメモリサイズ: 32 kB●最大周波数: 40MHz●RAMサイズ: 1.536 kB●USBチャンネル: 0●PWMユニット数: 2●SPIチャンネル数: 1●標準動作供給電圧: 2 → 5.5 V●PCIチャンネル数: 0mm●PIC18F242 / 252 / 442/452 8 ビットフラッシュマイクロコントローラ
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(27個)
¥36,980
税込¥40,678
7日以内出荷
仕様●ファミリー名: PIC16C●パッケージタイプ: PDIP●実装タイプ: スルーホール●ピン数: 28●デバイスコア: PIC●データバス幅: 8bit●プログラムメモリサイズ: - K - 12ワード●最大周波数: 4MHz●RAMサイズ: 72 B●USBチャンネル: 0●PWMユニット数: 0●SPIチャンネル数: 0●CANチャンネル数: 0●高さ: 4.06mm●PIC16C5×8ビットマイクロコントローラ. Microchip製マイクロコントローラのPIC16C製品は、省スペースの14ピンデバイスから多機能の64ピンデバイスまで、MicrochipのPICRアーキテクチャをさまざまなピン及びパッケージオプションに組み込んだ8ビットCMOS MCUです。 現在は、フラッシュベースの製品に取って代わられていますが、これらのデバイスはレガシー設計ではまだ人気があります。 新しいアプリケーションには、PIC16F製品をお勧めします。 PIC16C5xファミリのマイクロコントローラは、2レベルのハードウェアスタックと33個の12ビット命令を備えたMicrochipのベースラインアーキテクチャをベースにしています。 これらのMCUは、最高10 MIPSの性能を有し、最大3 KBのプログラムメモリと最大73バイトRAMのデータメモリを搭載しています。 内蔵発振器の精度は±1 %です。. 特長. 33の命令 2レベルハードウェアスタック I/Oピン - 12 - PIC16C55/C55A/C57/C57C/CR57Cを除くすべてのモデル I/Oピン - 20 - PIC16C55/C55A/C57/C57C/CR57C 8ビットタイマ - 1 ウォッチドッグタイマ(WDT) パワーオンリセット(POR) デバイスリセットタイマ(DRT)
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(15個)
¥7,898
税込¥8,688
7日以内出荷
仕様●ファミリー名: PIC16F●パッケージタイプ: SOIC●実装タイプ: 表面実装●ピン数: 28●デバイスコア: PIC●データバス幅: 8bit●プログラムメモリサイズ: 8192ワード●最大周波数: 32MHz●RAMサイズ: 1.024 kB●USBチャンネル: 0●PWMユニット数: 2 x 8/10 bit●SPIチャンネル数: 1●CANチャンネル数: 0●PCIチャンネル数: 0mm●PIC16F170x/171x、8ビットフラッシュマイクロコントローラ. PIC16F170x/171xマイクロコントローラは、 インテリジェントアナログ に低コストと eXtreme を統合 低電力(XLP) で、コスト重視の汎用用途に最適です。. インテリジェントアナログ : 最大2つのオペアンプ、最大2つの高速コンパレータ、最大28の10ビットADCの入力チャネル、最大1つの5ビット / 8ビットDAC。 設定可能なロジックセル(CLC) : 設定可能なロジックセルモジュールを使用して、カスタムのコンビネーション及びシーケンシャルのロジックを作成します。 外部ゲート及びステータス機能もMCU自体に組み込めます。 数値制御発振器(NCO) : 周波数出力は細かなステップで調整可能です。 NCOは、点灯バラスト、無線機、トーンジェネレータなどの制御アプリケーションに、高解像度発振器機能を提供します。 コンプリメンタリ出力発生器(COG) : 立ち上がりエッジ及び立ち下がりエッジ不感帯制御付きのコンプリメンタリ波形を提供し、プロセッサに負担をかけずに高効率同期スイッチングを可能にします。 さらにCOGには自動シャットダウンと自動スタートも装備され、他の周辺機器 / 外部入力と直接インターフェイスできます。 また、ブランキング及び位相制御も備えています。 ゼロクロス検出(ZCD) : AC高電圧ゼロクロス検出により、トライアック制御、同期スイッチング制御、タイミングが簡易化されます。 ペリフェラルピン選択(PPS) : 内部マルチプレクサを介してデジタル周辺機器をピンに構成し、レイアウトの柔軟性を提供し、ピンのオーバーラップを防ぎます。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥1,598
税込¥1,758
7日以内出荷
仕様●ファミリー名: PIC18F●パッケージタイプ: SPDIP●実装タイプ: スルーホール●ピン数: 28●デバイスコア: PIC●データバス幅: 8bit●プログラムメモリサイズ: 32 kB●最大周波数: 48MHz●RAMサイズ: 2.048 kB●USBチャンネル: 1●PWMユニット数: 2●SPIチャンネル数: 1●USARTチャネルの数: 1●最大イーサネットチャンネル数: 0インチ●PIC18F2xK50 / 4xK50 8ビットフラッシュマイクロコントローラ
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(15個)
¥8,698
税込¥9,568
7日以内出荷
仕様●ファミリー名: PIC16F●パッケージタイプ: SSOP●実装タイプ: 表面実装●ピン数: 28●デバイスコア: PIC●データバス幅: 8bit●プログラムメモリサイズ: - K - 14ワード●最大周波数: 20MHz●RAMサイズ: 192 B●USBチャンネル: 0●PWMユニット数: 2●SPIチャンネル数: 1●USARTチャネルの数: 1●幅: 5.38mm●PIC16F73/74/76/77 8ビットフラッシュマイクロコントローラ. Microchip製マイクロコントローラのPIC16F製品は、省スペース14ピンデバイスから多機能な64ピンデバイスまで、MicrochipのPICRアーキテクチャをさまざまなピン及びパッケージオプションに組み込む8ビットMCUです。 ベースライン、ミッドレンジ又は拡張ミッドレンジアーキテクチャを備えたデバイスには、さまざまな周辺機器の組み合わせが用意されています。これによって各設計者の用途に対し、柔軟性と選択肢を提供します。 PIC16F73/74/76/77ファミリのマイクロコントローラは、8レベルのハードウェアスタックと35個の命令を備えたMicrochipのミッドレンジコアをベースにしています。 これらのMCUは、最高5 MIPSの性能を発揮し、最大14 KBのプログラムメモリと368バイトのRAMを搭載しています。. マイクロコントローラの機能. CPU速度: 最大20 MHz 35の命令 8レベルハードウェアスタック I/Oピン - 22 - PIC16F73/76モデル I/Oピン - 33 - PIC16F74/77モデル パワーオンリセット(POR) パワーアップタイマ(PWRT) オシレータスタートアップタイマ(OST) ブラウンアウトリセット(BOR) ウォッチドッグタイマ(WDT) In-Circuitシリアルプログラミング(ICSP) In-Circuitデバッグ(ICD). 周辺機器. 8ビットA/Dコンバータ(ADC) - PIC16F73/76 5チャンネル、PIC16F74/77 8チャンネル キャプチャ - コンペア - PWM (CCP)モジュール - 2 2個の8ビットタイマ 1個の16ビットタイマ SPI及びI2C(TM)備えた同期シリアルポート(SSP) ユニバーサル同期 - 非同期レシーバ - トランスミッタ(USART)
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(47個)
¥39,980
税込¥43,978
7日以内出荷
仕様●ファミリー名: PIC32MX●パッケージタイプ: SOIC●実装タイプ: 表面実装●ピン数: 28●デバイスコア: PIC●データバス幅: 32bit●プログラムメモリサイズ: 256 + 3 kB●最大周波数: 50MHz●RAMサイズ: 64 kB●USBチャンネル: 0●PWMユニット数: 1●SPIチャンネル数: 2●CANチャンネル数: 0●インストラクションセットアーキテクチャ: MIPS32mm●PIC32MX1×0/2×0/5×0 32ビットマイクロコントローラ. Microchip製のPIC32シリーズのマイクロコントローラは32ビットMCUで、MIPS microAptiv又はM4Kコアに加えて、組み込み用途に最適な各種の統合ツールを搭載しています。 これらのデバイスは高性能を発揮するので、インパクトの強いグラフィックス / ユーザーインターフェイス、イーサネット / USB / CAN接続、マルチタスク組み込み制御、高性能オーディオなどの高度な用途に適しています。 PIC32Mx1×0/2×0/5×0ファミリのマイクロコントローラは、Microchip製のMIPS32R M4KRコアをベースにしており、最大83 DMIPS、最大512 KBのフラッシュプログラムメモリ及び最大64 KBのRAMを搭載するバージョンが用意されています。. マイクロコントローラの機能. CPUクロック速度: 最大50 MHz コードのサイズを最大で40 %縮小するMIPS16eRモード 複数の電源管理モード 構成可能なウォッチドッグタイマ(WDT) In-Circuitシリアルプログラミング(ICSP) In-Circuitデバッグ(ICD). 周辺機能. ペリフェラルピン選択(PPS) 10ビット、1 Msps A/Dコンバータ(ADC)モジュール モデルによって9 → 48チャンネル アナログコンパレータ 2 → 3(モデルによって異なる) 5個の16ビットタイマ 2個の32ビットタイマ リアルタイムクロック及びカレンダー(RTCC)モジュール 5個の出力比較(OC)及び5個の入力比較(IC)モジュール 4つのダイレクトメモリアクセス(DMA)チャンネル. オーディオ / グラフィック / タッチHMI機能. データ通信 I2S、LJ、RJ、及びDSPモード 制御インターフェイス SPI及びI2C マスタクロック 分数周波数の生成向け USBクロックと同期可能で、ランタイムにチューニング可能 充電時間測定ユニット(CTMU) 一部のモデル. 通信インターフェイスの機能. USB 2.0対応フルスピード(OTG)コントローラ モデルによって異なる 2個のUARTモジュール LIN 2.0プロトコル及びIrDAR 2個の4線式SPIモジュール 2個のI2Cモジュール、SMBus対応 パラレルマスタポート(PMP)
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
¥1,598
税込¥1,758
7日以内出荷
仕様●ファミリー名: PIC12F●パッケージタイプ: SOIC●実装タイプ: 表面実装●ピン数: 8●デバイスコア: PIC●データバス幅: 8bit●プログラムメモリサイズ: 1024×14ワード、128 B●最大周波数: 20MHz●RAMサイズ: 64 B●USBチャンネル: 0●SPIチャンネル数: 0●CANチャンネル数: 0●動作温度 Min: -40 ℃mm●PIC12F629 - 675 8ビットフラッシュマイクロコントローラ. MicrochipのPIC12マイクロコントローラ(MCU)は、世界初の8ピンマイクロコントローラでした。 当初はワンタイムプログラマブル(OTP)部品として発売されたこのデバイスシリーズは、継続的な拡張により、特別な機能やさらなる改善が加えられています。 PIC12F629 - 675ファミリのマイクロコントローラは、8レベルのハードウェアスタックと35個の命令を備えた、Microchipのミッドレンジコアをベースにしています。 これらのMCUは、最大5 MIPSで動作し、1.75 KBのプログラムメモリ、及び64バイトSRAMと128バイトEEPROMから成るデータメモリを備えています。 精度±1 %のRC発振器をオンボードに搭載しています。. 特長. 35の命令 8レベルハードウェアスタック - MHz内蔵発振器 I/Oピン - 6 コンパレータ - 1 4チャンネル10ビットA/Dコンバータ(ADC) - PIC12F675のみ 1個の8ビットタイマ 1個の16ビットタイマ インサーキットシリアルプログラミング(ICSP)
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(100個)
¥22,980
税込¥25,278
7日以内出荷
仕様●ファミリー名: PIC24FJ●パッケージタイプ: QFN●実装タイプ: 表面実装●ピン数: 44●デバイスコア: PIC●データバス幅: 16bit●プログラムメモリサイズ: 128 kB●最大周波数: 32MHz●RAMサイズ: 8 kB●USBチャンネル: 0●PWMユニット数: 1 x 16 bit●SPIチャンネル数: 3●CANチャンネル数: 0●最大イーサネットチャンネル数: 0mm●PIC24FJxxxGA202/204 16ビットフラッシュマイクロコントローラ
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(45個)
¥32,980
税込¥36,278
7日以内出荷
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ
『制御機器』には他にこんなカテゴリがあります
電子部品(オンボード) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。