IC MCU 8BIT 896B OTP 18DIPMICROCHIP5日以内出荷
電源電圧(V)3~5.5発振器外付け主記憶(RAM)容量(標準/最大)80×8プログラムメモリOTPRoHS指令(10物質対応)対応プログラムメモリ容量896B(512×14)動作温度範囲(℃)0~70(TA)パッケージ18-DIP(0.300インチ、7.62mm)I/O点数13実装タイプスルーホールクロック周波数4MHzデータバス幅8ビットコアプロセッサPIC周辺装置I/FPOR、WDT
IC MCU 8BIT 3.5KB OTP 18DIPMICROCHIP5日以内出荷
電源電圧(V)4~5.5発振器外付け主記憶(RAM)容量(標準/最大)128×8プログラムメモリOTPRoHS指令(10物質対応)対応内部ADコンバータA/D 4×8bプログラムメモリ容量3.5KB(2K×14)動作温度範囲(℃)0~70(TA)パッケージ18-DIP(0.300インチ、7.62mm)I/O点数13実装タイプスルーホールクロック周波数20MHzデータバス幅8ビットコアプロセッサPIC周辺装置I/F電圧低下検出/リセット、POR、WDT
IC MCU 8BIT 7KB FLASH 40DIPMICROCHIP5日以内出荷
電源電圧(V)4~5.5発振器内蔵インターフェースI2C、SPI、UART/USART主記憶(RAM)容量(標準/最大)368×8プログラムメモリフラッシュ内部ADコンバータA/D 14×10bプログラムメモリ容量7KB(4K×14)動作温度範囲(℃)‐40~85(TA)パッケージ40-DIP(0.600インチ、15.24mm)I/O点数36実装タイプスルーホールクロック周波数20MHzデータバス幅8ビットコアプロセッサPIC周辺装置I/F電圧低下検出/リセット、POR、PWM、WDT
IC MCU 8BIT 14KB FLASH 40DIPMICROCHIP5日以内出荷
電源電圧(V)4~5.5発振器外付けインターフェースI2C、SPI、UART/USART主記憶(RAM)容量(標準/最大)368×8プログラムメモリフラッシュ内部ADコンバータA/D 8×10bプログラムメモリ容量14KB(8K×14)動作温度範囲(℃)0~70(TA)パッケージ40-DIP(0.600インチ、15.24mm)I/O点数33実装タイプスルーホールクロック周波数4MHzデータバス幅8ビットコアプロセッサPIC周辺装置I/F電圧低下検出/リセット、POR、PWM、WDTROMEEPROM:256×8
IC MCU 8BIT 1.75KB OTP 8DIPMICROCHIP5日以内出荷
電源電圧(V)3~5.5発振器内蔵主記憶(RAM)容量(標準/最大)128×8プログラムメモリOTP内部ADコンバータA/D 4×8bプログラムメモリ容量1.75KB(1K×14)動作温度範囲(℃)0~70(TA)パッケージ8-DIP(0.300インチ、7.62mm)I/O点数5実装タイプスルーホールクロック周波数4MHzデータバス幅8ビットコアプロセッサPIC周辺装置I/FPOR、WDT
電子部品(オンボード) の新着商品
ページ: 1/ 3
部品住友電気工業(Optigate(R))税込¥27,478~¥24,980~
工具住友電気工業(Optigate(R))税込¥274,780¥249,800
工具住友電気工業(Optigate(R))税込¥79,178¥71,980
工具住友電気工業(Optigate(R))税込¥40,678~¥36,980~
工具住友電気工業(Optigate(R))税込¥70,378¥63,980
工具住友電気工業(Optigate(R))税込¥186,780¥169,800
工具住友電気工業(Optigate(R))税込¥69,278¥62,980
工具住友電気工業(Optigate(R))税込¥52,778¥47,980
工具住友電気工業(Optigate(R))税込¥17,578¥15,980
工具住友電気工業(Optigate(R))税込¥197,780¥179,800
工具住友電気工業(Optigate(R))税込¥40,678¥36,980
工具住友電気工業(Optigate(R))税込¥13,178¥11,980
工具住友電気工業(Optigate(R))税込¥70,378¥63,980
工具住友電気工業(Optigate(R))税込¥18,678¥16,980
工具住友電気工業(Optigate(R))税込¥16,478~¥14,980~
工具住友電気工業(Optigate(R))税込¥17,578¥15,980
工具住友電気工業(Optigate(R))税込¥21,978¥19,980
工具住友電気工業(Optigate(R))税込¥241,780¥219,800