2,224件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
MICROCHIPMicrochip 電源スイッチIC
エコ商品
USB Power Switch, Micrel. Micrelのハイサイドスイッチは、さまざまな用途の配電に適しています。 主にUSB周辺機器、デスクトップPC、又はノートPCで使用されています。
仕様電源スイッチの種類 = USB電源オン抵抗 = 90mΩ動作供給電圧 Max = 5.5 V出力数 = 4A実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SOICピン数 = 8動作温度 Max = +85 ℃動作温度 Min = -40 ℃寸法 = 5 x 3.99 x 1.63mm RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
2,298 税込2,528
7日以内出荷

MICROCHIPMicrochip 電源スイッチIC
エコ商品
USB Power Switch, Micrel. Micrelのハイサイドスイッチは、さまざまな用途の配電に適しています。 主にUSB周辺機器、デスクトップPC、又はノートPCで使用されています。
仕様電源スイッチトポロジ = ハイサイド動作供給電圧 Max = 5.5 V最大動作電流 = 0.9A実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SOICピン数 = 8動作温度 Max = +85 ℃動作温度 Min = -40 ℃寸法 = 5 x 3.99 x 1.63mm RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
1,498 税込1,648
5日以内出荷

MICROCHIPMicrochip 電源スイッチIC
エコ商品
USB Power Switch, Micrel. Micrelのハイサイドスイッチは、さまざまな用途の配電に適しています。 主にUSB周辺機器、デスクトップPC、又はノートPCで使用されています。
仕様電源スイッチトポロジ = ハイサイドオン抵抗 = 170mΩ動作供給電圧 Max = 5.5 V出力数 = 2実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SOICピン数 = 8動作温度 Max = +85 ℃動作温度 Min = -40 ℃寸法 = 4.93 x 3.94 x 1.48mm RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
2,198 税込2,418
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

MICROCHIPMicrochip 電源スイッチIC
エコ商品
MIC2025及びMIC2075は、回路保護を必要とする汎用配電向けに最適化されたハイサイドMOSFETスイッチです。MIC2025/75は内部で電流が制限されており、サーマルシャットダウンによりデバイスと負荷が保護されます。MIC2075は、障害モードの消費電流を低減する「スマート」サーマルシャットダウン機能を備えています。最大オン抵抗: 140 mΩ 動作電圧範囲: 2.7 V → 5.5 V 最小連続出力電流: 500 mA サーマルシャットダウンによる短絡保護 3 msフィルタによる障害ステータスフラグで誤アサーションを排除 電圧低下ロックアウト 最大オン抵抗: 140 mΩ 動作電圧範囲: 2.7 V → 5.5 V 最小連続出力電流: 500 mA サーマルシャットダウンによる短絡保護 3 msフィルタによる障害ステータスフラグで誤アサーションを排除 電圧低下ロックアウト 逆電流の防止(「ボディダイオード」なし) 回路ブレーカモード(MIC2075)により消費電力を削減 ロジック互換入力 ソフトスタート回路 低待機電流 MIC2525とピン互換
仕様電源スイッチの種類 = USB電源オン抵抗 = 160mΩ動作供給電圧 Max = 5.5 V最大動作電流 = 0.85A実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SOICピン数 = 8動作温度 Max = +85 ℃動作温度 Min = -40 ℃寸法 = 4.93 x 3.94 x 1.48mm RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
2,298 税込2,528
7日以内出荷

MICROCHIPMicrochip 電源スイッチIC
エコ商品
USB Power Switch, Micrel. Micrelのハイサイドスイッチは、さまざまな用途の配電に適しています。 主にUSB周辺機器、デスクトップPC、又はノートPCで使用されています。
仕様電源スイッチトポロジ = ハイサイドオン抵抗 = 75mΩ動作供給電圧 Max = 7.5 V最大動作電流 = 2A実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SOICピン数 = 8動作温度 Max = +85 ℃動作温度 Min = -40 ℃寸法 = 4.93 x 3.94 x 1.48mm RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
1,698 税込1,868
5日以内出荷

MICROCHIPMicrochip 電源スイッチIC
エコ商品
USB Power Switch, Micrel. Micrelのハイサイドスイッチは、さまざまな用途の配電に適しています。 主にUSB周辺機器、デスクトップPC、又はノートPCで使用されています。
仕様電源スイッチトポロジ = ハイサイドオン抵抗 = 90mΩ動作供給電圧 Max = 5.5 V出力数 = 4A実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SOICピン数 = 8動作温度 Max = +85 ℃動作温度 Min = -40 ℃寸法 = 5 x 3.99 x 1.63mm RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
2,298 税込2,528
5日以内出荷

MICROCHIPMicrochip 電源スイッチIC
エコ商品
USB Power Switch, Micrel. Micrelのハイサイドスイッチは、さまざまな用途の配電に適しています。 主にUSB周辺機器、デスクトップPC、又はノートPCで使用されています。
仕様電源スイッチトポロジ = ハイサイドオン抵抗 = 90mΩ動作供給電圧 Max = 5.5 V最大動作電流 = 0.7A実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SOICピン数 = 8動作温度 Max = +85 ℃動作温度 Min = -40 ℃寸法 = 5 x 3.99 x 1.63mm RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
1,998 税込2,198
5日以内出荷

1袋(5個)ほか
999 税込1,099
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

MIC94060-63は、1.7 → 5.5 Vの範囲で動作するように設計されたハイサイド負荷スイッチです。このデバイスは低オン抵抗のPチャンネルMOSFETを備えており、2 Aを超える連続負荷電流に対応します。MIC94061及びMIC94063は、メインスイッチがOFF状態のときに、容量負荷が帯電されないように、アクティブな負荷放電回路を備えています。MIC94060-61は迅速な電源投入が可能です。MIC94062-63は、スルーレート制御の800 μs (標準)のソフトスタート電源投入により、電源レールの故障時に突入電流を防ぎます。イネーブル入力時のアクティブなプルダウンにより、MIC94060-63は、ENピンが高レベルに引き上げられるまで、デフォルトのOFF状態を維持します。入力電圧範囲: 1.7 → 5.5 V 動作電流: 2A (連続) 77 mΩ (標準) RON 制御ロジックに対応するレベルシフト内蔵、1.5 Vのロジックで動作できます。 2 μAの低静止電流 ソフトスタート: MIC94062-63 マイクロパワーシャットダウン:< 1 μA 負荷放電回路: MIC94061、MIC94063
仕様電源スイッチトポロジ = ハイサイドオン抵抗 = 215mΩチャンネル数 = 1動作供給電圧 Max = 5.5 V最大動作電流 = 2 (Continuous)A実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SC-70ピン数 = 6動作温度 Max = +125 ℃動作温度 Min = -40 ℃寸法 = 2.2 x 1.35 x 1mmシリーズ = MIC94063 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(20個)
2,898 税込3,188
7日以内出荷

仕様電源スイッチトポロジ = ハイサイドオン抵抗 = 75mΩチャンネル数 = 1動作供給電圧 Max = 5.5 V最大動作電流 = 300μA実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SOT-23ピン数 = 6動作温度 Max = +125 ℃動作温度 Min = -40 ℃寸法 = 2.9 x 1.75 x 1.3mmシリーズ = MIC2039 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(20個)
2,598 税込2,858
7日以内出荷

仕様●ネットワークインターフェイス : MII●データレート : 10/100Mbps●ポート数 : 3●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : LQFP●ピン数 : 64●標準動作供給電圧 : 3.3 V●寸法 : 1.45 x 10 x 10mm●動作温度 Min : -40 ℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
2,498 税込2,748
7日以内出荷

1袋(5個)ほか
589 税込648
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

Micrel Inc イーサネットスイッチ. Micrel は、完全に統合された、コスト効果の高いマネージド 10/100Base-TX イーサネットスイッチソリューションを提供します。
仕様ネットワークインターフェイス = MII, RMIIデータレート = 10 Mbps, 100Mbpsファイバーサポート = ありポート数 = 3実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = LQFPピン数 = 48標準動作供給電圧 = 1.8 V、3.3 V寸法 = 7 x 7 x 1.4mm動作温度 Min = 0 ℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
929 税込1,022
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1袋(25個)ほか
1,298 税込1,428
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

MICROCHIPMicrochip 電源スイッチIC
エコ商品
LR745、高入力電圧SMPSスタートアップ、Microchip
仕様電源スイッチの種類 = SMPS起動動作供給電圧 Max = 40 V最大動作電流 = 4mA実装タイプ = スルーホールパッケージタイプ = TO-92ピン数 = 3動作温度 Max = +150 ℃動作温度 Min = -55 ℃寸法 = 0.205 x 0.165 x 0.21インチ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(20個)
1,998 税込2,198
7日以内出荷

仕様電池タイプ = リチウムイオン電池, リチウムポリマー電池実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = DFNピン数 = 10標準動作供給電圧 = 4.2 → 6.5 V寸法 = 3 x 3 x 0.88mm長さ = 3mm幅 = 3mm高さ = 0.88mm動作温度 Max = +85 ℃出力電流 Max = 1.1A動作温度 Min = -40 ℃出力電流 Min = 130mAバッテリ充電 / 監視コントローラ、Microchip RoHS指令(10物質対応)対応
1個
259 税込285
5日以内出荷

Micrel Inc イーサネットスイッチ. Micrel は、完全に統合された、コスト効果の高いマネージド 10/100Base-TX イーサネットスイッチソリューションを提供します。
仕様ネットワークインターフェイス = MII, SNIデータレート = 10 Mbps, 100Mbpsファイバーサポート = ありポート数 = 5VLANサポート = ありパッケージタイプ = PQFPピン数 = 128標準動作供給電圧 = 1.8 V、2.5 V、3.3 V寸法 = 20 x 14 x 2.72mm動作温度 Max = +85 ℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,598 税込2,858
5日以内出荷

Micrel Inc イーサネットスイッチ. Micrel は、完全に統合された、コスト効果の高いマネージド 10/100Base-TX イーサネットスイッチソリューションを提供します。
仕様ネットワークインターフェイス = MIIデータレート = 10 Mbps, 100Mbpsポート数 = 8実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = PQFPピン数 = 128標準動作供給電圧 = 2.1 V、3.3 V寸法 = 20 x 14 x 2.72mm動作温度 Min = 0 ℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,698 税込4,068
5日以内出荷

Micrel Inc イーサネットスイッチ. Micrel は、完全に統合された、コスト効果の高いマネージド 10/100Base-TX イーサネットスイッチソリューションを提供します。
仕様ネットワークインターフェイス = MIIデータレート = 10 Mbps, 100Mbpsファイバーサポート = ありポート数 = 3実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = LQFPピン数 = 48標準動作供給電圧 = 1.8 V、2.5 V、3.3 V寸法 = 7.1 x 7.1 x 1.45mm動作温度 Min = -40 ℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
999 税込1,099
5日以内出荷

Micrel Inc イーサネットスイッチ. Micrel は、完全に統合された、コスト効果の高いマネージド 10/100Base-TX イーサネットスイッチソリューションを提供します。
仕様ネットワークインターフェイス = MII, SNIデータレート = 10 Mbps, 100Mbpsファイバーサポート = ありポート数 = 5実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = PQFPピン数 = 128標準動作供給電圧 = 1.8 V、2.5 V、3.3 V寸法 = 20 x 14 x 2.72mm動作温度 Min = 0 ℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,698 税込1,868
5日以内出荷



MICROCHIPデータ収集IC Microchip
エコ商品
仕様●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : SOIC●ピン数 : 14●動作温度 Min : -40 ℃mm●MCP2120 IrDAエンコーダ / デコーダ RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(57個)
12,980 税込14,278
7日以内出荷

仕様電池タイプ = Lithium-イオン実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = DFNピン数 = 10標準動作供給電圧 = 4.2 → 6.5 V寸法 = 3 x 3 x 0.88mm長さ = 3mm幅 = 3mm高さ = 0.88mm動作温度 Max = +85 ℃出力電流 Max = 1.1A動作温度 Min = -40 ℃出力電流 Min = 130mAバッテリ充電 / 監視コントローラ、Microchip RoHS指令(10物質対応)対応
1個
259 税込285
5日以内出荷

仕様電池タイプ = リチウムイオン電池, リチウムポリマー電池実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = DFNピン数 = 10標準動作供給電圧 = 4.2 → 13 V寸法 = 3 x 3 x 0.88mm長さ = 3mm幅 = 3mm高さ = 0.88mm動作温度 Max = +85 ℃出力電流 Max = 1.1A動作温度 Min = -40 ℃出力電流 Min = 130mAバッテリ充電 / 監視コントローラ、Microchip RoHS指令(10物質対応)対応
1個
399 税込439
5日以内出荷

Micrel Inc イーサネットスイッチ. Micrel は、完全に統合された、コスト効果の高いマネージド 10/100Base-TX イーサネットスイッチソリューションを提供します。
仕様インターフェース = スイッチICデータレート = 10 Mbps, 100Mbpsファイバーサポート = ありポート数 = 5実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = PQFPピン数 = 128標準動作供給電圧 = 1.8 V、2.5 V、3.3 V寸法 = 20 x 14 x 2.72mm動作温度 Min = 0 ℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,798 税込1,978
5日以内出荷

Micrel Inc イーサネットスイッチ. Micrel は、完全に統合された、コスト効果の高いマネージド 10/100Base-TX イーサネットスイッチソリューションを提供します。
仕様ネットワークインターフェイス = MII,MIIM,SNIデータレート = 10 Mbps, 100Mbpsファイバーサポート = ありポート数 = 3実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = LQFPピン数 = 48標準動作供給電圧 = 1.8 V、3.3 V寸法 = 7.1 x 7.1 x 1.3mm動作温度 Min = -40 ℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(250個)
249,800 税込274,780
7日以内出荷

1袋(5個)ほか
1,398 税込1,538
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1袋(10個)ほか
1,598 税込1,758
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様●チャンネル数: 1●出力電圧 Max: 24 V●インターフェースタイプ: ビデオドライバ●実装タイプ: 表面実装●パッケージタイプ: QFN●ピン数: 16●寸法: 4×4×0.9mm●長さ: 4mm●幅: 4mm●高さ: 0.9mm●動作供給電圧 Max: 3.45 V●動作温度 Max: +85 ℃●動作温度 Min: -40 ℃●データ / ビデオトランシーバ、Microchip RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(91個)
69,980 税込76,978
7日以内出荷

1袋(50個)ほか
2,598 税込2,858
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

仕様●管理数: 1●手動リセット: あり●出力ドライバ: アクティブ ロー, オープンドレイン●実装タイプ: 表面実装ms●パッケージタイプ: SOT-143●ピン数: 4●寸法: 2.92×1.3×0.9mm●動作供給電圧 Max: 5.5 V●動作温度 Min: -40 ℃●MIC6315マイクロプロセッサ監視及びリセット回路 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
889 税込978
7日以内出荷

MICROCHIPMicrochip 暗号化認証IC UDFN
エコ商品
高速、安全、及びコスト効果の高い対称認証。Microchip SHAベースのCryptoAuthentication暗号化エレメントデバイスは、幅広い認証モデルを実現する柔軟性の高いユーザー設定セキュリティを提供できるように設計されています。ATSHA204Aは、SHAデバイスグループの初めてのデバイスです。ATECC108AとATECC508AはATSHA204Aの上位セットであるため、ATSHA204Aはこれらと上位互換性があります。すべてのCryptoAuthenticationデバイスと同様、ATSHA204Aは暗号化の専門知識なしで簡単に設計できます。Secure Hash Algorithm (SHA)アルゴリズムは、ほとんどの暗号システムで広く使用されていて、最新の認証プロトコルで重要な要素であり続けています。これらのデバイスはSHA-256規格をサポートしています。対称認証ソリューション 高速認証 容易なキー管理 偽造防止に最適 保護されたハードウェアベースのキーストレージを備えた暗号化エレメント セキュア対称認証デバイスのホスト / クライアント操作
仕様パッケージタイプ = UDFNピン数 = 8動作供給電圧 Min = 2 V動作供給電圧 Max = 5.5 V RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(25個)
2,298 税込2,528
5日以内出荷

MICROCHIPMicrochip 暗号化認証IC SOIC
エコ商品
仕様パッケージタイプ = SOICピン数 = 8動作供給電圧 Min = 2.5 V動作供給電圧 Max = 5.5 V RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(100個)
14,980 税込16,478
5日以内出荷

仕様チャンネル数:1 、 出力電圧 Max:1.6 V 、 実装タイプ:表面実装 、 パッケージタイプ:QFN 、 ピン数:16 、 寸法:4 x 4 x 0.95mm 、 長さ:4mm 、 幅:4mm 、 高さ:0.95mm 、 動作供給電圧 Max:1.5 V 、 動作温度 Max:+85 ℃ 、 動作温度 Min:-40 ℃ 、 CoaXPressRカメラソリューション用トランシーバ、Microchip. CoaXPress (CXP)は、ビデオ及び静止画像の送信用の非対称高速ポイントツーポイントシリアル通信規格です。1本又は複数本の同軸ケーブルで拡張することができます。 このソリューションでは、ビデオや画像用としてケーブルあたり最大6.25 Gbpsの高速ダウンリンクを、また通信 / 制御用として20 Mbpsの低速アップリンクをサポートします。 ビデオ送信、給電、及びデータ(制御)は、1本のケーブルで同時に行われます。. EQCO62T20: 送信6.25 Gbp以下、受信20 Mbit/s以下 EQCO31T20: 送信3.125 Gbps以下、受信20 Mbit/s EQCO62R20: 受信6.25 Gbps以下、送信20 Mbit/s以下 EQCO31R20: 受信3.125 Gbps以下、送信20 Mbit/s以下 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(91個)
579,800 税込637,780
7日以内出荷

仕様●モータタイプ: DC●トポロジー: PWM●最大供給電圧: 3.6 V●最大コレクタ- エミッタ間電圧: 3.3 V●実装タイプ: 表面実装●ピン数: 12●長さ: 4.1mm●EMC2300シリーズファンコントローラ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
1,298 税込1,428
7日以内出荷

仕様●最大スイッチング周波数: 3 MHz●出力電圧: 4.16 V●出力電流: 10 mA●出力数: 1●実装タイプ: 表面実装ns●パッケージタイプ: SOICns●ピン数: 16●最大デューティサイクル: 49.6%●長さ: 10mm●幅: 4mm●高さ: 1.65mm●動作温度 Min: -55 ℃●HV912xシリーズ高電圧電流モードPWMコントローラ. Microchip HV912xシリーズ高電圧電流モードPWMコントローラは、スイッチモード電源(SMPS)コントローラサブシステムです。この製品は、12 V電池や、整流器 / フィルタ付き240 V acラインなど、ほとんどのDC入力から直接起動して実行することができます。 これらのデバイスは高電圧入力から直接自己起動した後、制御対象のコンバータのいずれかの出力から電力を受け取って動作します。これにより、非常に効率の高い操作が可能になると同時に、関連する磁気アセンブリの絶縁システム電圧のみで制限される入力-出力間のガルバニック絶縁が維持されます。 ±2 %の内部バンドギャップリファレンス、内部オペアンプ、超高速コンパレータ、及び出力バッファにより、頑丈で、性能と効率の高い、50 W以上の電力供給が実現します。これにより、1.0 W以下の出力で80 %を超える効率が達成します。 リモートオン / オフ制御により、リモートシャットダウンのラッチ又はラッチ解除が可能になります。 シャットダウン中、必要な電源は6.0 mWです。. 特長. 入力電圧範囲: 10 → 450 V ;供給電流: 1.3 mA >クロック速度: 1.0 MHz >20:1ダイナミックレンジ @ 500 kHz 内部ノイズが低い. 代表的用途. オフライン高周波電源 ユニバーサル入力電源 高密度電源 非常に効率の高いスイッチング電源 負荷範囲は非常に広い電源 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
2,398 税込2,638
7日以内出荷

仕様●最大スイッチング周波数: 3 MHz●出力電圧: 4.16 V●出力電流: 10 mA●コントロール方法: 電流, 電圧●実装タイプ: スルーホールns●パッケージタイプ: PDIPns●ピン数: 16●最大デューティサイクル: 49.6%●長さ: 20.57mm●幅: 0.28インチ●高さ: 4.95mm●動作温度 Min: -55 ℃●HV912xシリーズ高電圧電流モードPWMコントローラ. Microchip HV912xシリーズ高電圧電流モードPWMコントローラは、スイッチモード電源(SMPS)コントローラサブシステムです。この製品は、12 V電池や、整流器 / フィルタ付き240 V acラインなど、ほとんどのDC入力から直接起動して実行することができます。 これらのデバイスは高電圧入力から直接自己起動した後、制御対象のコンバータのいずれかの出力から電力を受け取って動作します。これにより、非常に効率の高い操作が可能になると同時に、関連する磁気アセンブリの絶縁システム電圧のみで制限される入力-出力間のガルバニック絶縁が維持されます。 ±2 %の内部バンドギャップリファレンス、内部オペアンプ、超高速コンパレータ、及び出力バッファにより、頑丈で、性能と効率の高い、50 W以上の電力供給が実現します。これにより、1.0 W以下の出力で80 %を超える効率が達成します。 リモートオン / オフ制御により、リモートシャットダウンのラッチ又はラッチ解除が可能になります。 シャットダウン中、必要な電源は6.0 mWです。. 特長. 入力電圧範囲: 10 → 450 V ;供給電流: 1.3 mA >クロック速度: 1.0 MHz >20:1ダイナミックレンジ @ 500 kHz 内部ノイズが低い. 代表的用途. オフライン高周波電源 ユニバーサル入力電源 高密度電源 非常に効率の高いスイッチング電源 負荷範囲は非常に広い電源 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
1,998 税込2,198
7日以内出荷

HV912xシリーズ高電圧電流モードPWMコントローラ. Microchip HV912xシリーズ高電圧電流モードPWMコントローラは、スイッチモード電源(SMPS)コントローラサブシステムです。この製品は、12 V電池や、整流器 / フィルタ付き240 V acラインなど、ほとんどのDC入力から直接起動して実行することができます。 これらのデバイスは高電圧入力から直接自己起動した後、制御対象のコンバータのいずれかの出力から電力を受け取って動作します。これにより、非常に効率の高い操作が可能になると同時に、関連する磁気アセンブリの絶縁システム電圧のみで制限される入力-出力間のガルバニック絶縁が維持されます。 ±2 %の内部バンドギャップリファレンス、内部オペアンプ、超高速コンパレータ、及び出力バッファにより、頑丈で、性能と効率の高い、50 W以上の電力供給が実現します。これにより、1.0 W以下の出力で80 %を超える効率が達成します。 リモートオン / オフ制御により、リモートシャットダウンのラッチ又はラッチ解除が可能になります。 シャットダウン中、必要な電源は6.0 mWです。. 特長. 入力電圧範囲: 10 → 450 V ;供給電流: 1.3 mA >クロック速度: 1.0 MHz >20:1ダイナミックレンジ @ 500 kHz 内部ノイズが低い. 代表的用途. オフライン高周波電源 ユニバーサル入力電源 高密度電源 非常に効率の高いスイッチング電源 負荷範囲は非常に広い電源
仕様最大スイッチング周波数 = 3 MHz出力電圧 = 4.16 V出力電流 = 10 mAコントロール方法 = 電流, 電圧実装タイプ = 表面実装ns上昇時間 = 75nsピン数 = 16寸法 = 10 x 4 x 1.65mm長さ = 10mm幅 = 4mm高さ = 1.65mm動作供給電圧 Min = 9 V RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
2,398 税込2,638
7日以内出荷

1袋(10個)ほか
1,898 税込2,088
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

おすすめ人気ランキング