電子部品(オンボード) :「panasonic」の検索結果

特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
NATIONAL SEMICONDUCTOR4回路 オペアンプ
仕様●パッケージ:DIP14●回路数:4回路●入力構成:電源電圧:10V~36V●電源電流:GBW:SR:入力オフセット電圧(typ):入力バイアス電流(typ):動作温度: アズワン品番67-0484-39
1個
199 税込219
欠品中

NATIONAL SEMICONDUCTOR±300mA 高速バッファ
仕様●パッケージ:SOIC-8(サーマルパッド対応)●動作電圧:5V~32V●回路数:1回路●SR:1800V/μs●GBW:110MHz●IN NOISEN:動作温度:-40℃~+125℃●内容:±300mAハイスピードバッファ、出力電流制限機能付 アズワン品番67-0463-89
1個
999 税込1,099
5日以内出荷

仕様●パッケージ:DIP8●回路数:2回路●入力構成:電源電圧:+1.8V~+11V●電源電流(typ):1.9μA(Vcc=+5)●GBW:0.01MHz●SR:4.1V/ms●入力オフセット電圧typ:0.75mV●入力バイアス電流typ:0.005pA●動作温度:-40℃~+85℃ アズワン品番67-0356-01
1個
459 税込505
5日以内出荷