2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様●電源スイッチの種類 : オフライン●オン抵抗 : 4.75Ω●最大動作電流 : 4.08A●パワーレーティング : 86W●保護機能 : 過熱●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : eSIPC●ピン数 : 7●動作温度 Max : +150 ℃●動作温度 Min : -40 ℃●寸法 : 10.24×8.25×2.06mm●シリーズ : TOP256●TOPSwitch-HX、Power Integrations. TOPSwitch-HXは、700 V電源MOSFET、高電圧切り替え電流ソース、PWM制御、発振器、サーマルシャットダウン回路、障害保護やその他の制御回路をモノリシックデバイスに統合しています。. 周波数ジッターによるEMIの削減 EcoSmartRロースタンバイ / 無負荷消費電力 ラッチ出力過電圧保護 ライン電圧下降(UV)ロックアウト RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(48個)
13,980 税込15,378
7日以内出荷

1セット(48個)ほか
7,798 税込8,578
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)