能動部品 (12) カテゴリ: 電子部品(オンボード)ブランド: RECOMすべて解除
Recom DC-DCコンバータ Vout:55 → 135V dc 10 → 14 V dc, 5W, R12-100B RECOM 翌々日出荷
仕様 ●MTBF は MIL-HDBK 217F ( 25 ℃ )による値です。 動作温度が 70 ℃ を超える場合は出力をディレーティングします. Recom 1 → 5 W DIPシングル出力安定化絶縁DC-DCコンバータ - Rxx-Bシリーズ. 5W シングル出力安定化 DIP DC-DCコンバータは、可変出力電圧が最大210 V dcとなっています。この安定化DIP 24 DC-DCコンバータは、出力電圧が420 V dcを超えない範囲で直列接続することができます。. 出力調整型 可変出力電圧: 最大210 V dc 直列出力電圧: 最大420 V dc 外部電圧又は抵抗によるリモート電圧設定 入力 / 出力絶縁●出力電圧調整範囲:50 → 135Vdc●分離式:あり 長さ(mm) 31.8 シリーズ R12 定格電力(W) 5 最高温度(℃) +70 出力電圧(V) 55 → 135 dc 入力電圧(V) 12 dc 出力電流(mA) 50 入力電圧範囲(V) 10 → 14 dc RoHS指令(10物質対応) 対応 パッケージ DIP 24 実装タイプ スルーホール ロードレギュレーション ±0.5% 絶縁電圧(kV) 3 dc 出力数 1
Recom DC-DCコンバータ Vout:±12V dc 21.6 → 26.4 V dc, 1W, RH-2412D RECOM 5日以内出荷
仕様 ●EN-60950-1、EN-60601-1. 動作温度はディレーティングなしの温度です。 MTBFはMIL-HDBK 217Fによる値. Recom 1 W SIPデュアル出力医療規格認定絶縁未調整型DC-DCコンバータ - RHシリーズ. Recom RHシリーズDC/DCコンバータは、非常に高い絶縁性を備えた、Recomの3 kV dc及び4 kV dcのさまざまな産業用コンバータを補完するものです。 このDC/DCコンバータの特徴は、動作温度範囲が標準で-40~+90 ℃に拡張されていることです。 EN60601-1認定を得ており、医療用途及びIGBTドライバ用途に適しています。. 非調整出力 医療安全認定: EN-60601-1 絶縁耐圧3 kVdc 全負荷時で最大84 %の効率 短絡保護 UL94V-0パッケージ素材 SIP7パッケージ●分離式:あり 奥行(mm) 10.2 シリーズ RH 定格電力(W) 1 最高温度(℃) +85 出力電圧(V) ±12 dc 入力電圧(V) 24 dc 出力電流(mA) ±42 入力電圧範囲(V) 21.6 → 26.4 dc RoHS指令(10物質対応) 対応 パッケージ SIP 実装タイプ スルーホール 絶縁電圧(kV) 3 dc 出力数 2
Recom DC-DCコンバータ Vout:12V dc 21.6 → 26.4 V dc, 2W, RI-2412S RECOM ¥ 51,980税込 ¥ 57,178
1セット(42個)
5日以内出荷
仕様 ●動作温度はディレーティングなしの温度です。 末尾の/Pは連続短絡保護を意味します。. Recom 2 W SIPシングル出力絶縁未調整型DC-DCコンバータ - RIシリーズ. 業界標準のピン配列 ヒートシンク不要 SIP4パッケージ 高効率(80 % typ) コンデンサ入力フィルタ 絶縁耐圧1 kVdc (最小) 電圧: 入力±10 %、出力±5 % UL94V-0パッケージ素材●分離式:あり 奥行(mm) 10.2 シリーズ RI 定格電力(W) 2 出力電圧(V) 12 dc 入力電圧(V) 24 dc 出力電流(mA) 167 入力電圧範囲(V) 21.6 → 26.4 dc RoHS指令(10物質対応) 対応 パッケージ SIP 実装タイプ スルーホール 最低温度(℃) -40 絶縁電圧(V) 500 ac 出力数 1
Recom DC-DCコンバータ Vout:95 → 210V dc 10 → 14 V dc, 5W, R12-150B RECOM ¥ 129,800税込 ¥ 142,780
1セット(15個)
5日以内出荷
仕様 ●MTBF は MIL-HDBK 217F ( 25 ℃ )による値です。 動作温度が 70 ℃ を超える場合は出力をディレーティングします. Recom 1 → 5 W DIPシングル出力安定化絶縁DC-DCコンバータ - Rxx-Bシリーズ. 5W シングル出力安定化 DIP DC-DCコンバータは、可変出力電圧が最大210 V dcとなっています。この安定化DIP 24 DC-DCコンバータは、出力電圧が420 V dcを超えない範囲で直列接続することができます。. 出力調整型 可変出力電圧: 最大210 V dc 直列出力電圧: 最大420 V dc 外部電圧又は抵抗によるリモート電圧設定 入力 / 出力絶縁●分離式:あり 奥行(mm) 9.4 シリーズ R12 定格電力(W) 5 出力電圧(V) 95 → 210 dc 入力電圧(V) 12 dc 出力電流(mA) 50 入力電圧範囲(V) 10 → 14 dc RoHS指令(10物質対応) 対応 パッケージ DIP 24 実装タイプ スルーホール 最低温度(℃) -40 ロードレギュレーション ±0.5% 絶縁電圧(kV) 3 dc 出力数 1
Recom DC-DCコンバータ Vout:±12V dc 21.6 → 26.4 V dc, 1W, RB-2412D RECOM ¥ 24,980税込 ¥ 27,478
1セット(25個)
5日以内出荷
仕様 ●動作温度はディレーティングなしの温度です。. Recom 1 W SIPシングル / デュアル出力絶縁未調整型DC-DCコンバータ - RE / RBシリーズ. シングル及びデュアル出力オプション 絶縁耐圧1 kVdc UL94V-0パッケージ素材 業界標準ピン配列のSIP7パッケージ●分離式:あり 奥行(mm) 10.2 シリーズ RB 定格電力(W) 1 出力電圧(V) ±12 dc 入力電圧(V) 24 dc 出力電流(mA) ±42 入力電圧範囲(V) 21.6 → 26.4 dc RoHS指令(10物質対応) 対応 パッケージ SIP 実装タイプ スルーホール 最低温度(℃) -40 ロードレギュレーション 0.1 絶縁電圧(V) 500 ac 出力数 2
Recom DC-DCコンバータ Vout:12V dc 18 → 36 V dc, 6W, REC6-2412SRW/R10/A RECOM 5日以内出荷
仕様 ●IEC60601-1、C22.2 601-1、C22.2 No. 60950-1-03、UL60601-1、UL60950-1. CB、CSA. 動作温度はディレーティングなしの温度です。 MTBFはMIL-HDBK 217F (+25 ℃)による値です。. Recom 6 W DIPシングル / デュアル出力医療規格認定絶縁調整型DC-DCコンバータ - REC6-R10/Aシリーズ. 調整型出力 10 kVdcの強化された絶縁 業界標準DIP24パッケージ 連続短絡保護 2:1のワイド入力範囲 パイネットワーク入力フィルタ 最大効率86 %●分離式:あり 奥行(mm) 10.2 シリーズ REC6 定格電力(W) 6 出力電圧(V) 12 dc 入力電圧(V) 24 dc 出力電流(mA) 500 入力電圧範囲(V) 18 → 36 dc RoHS指令(10物質対応) 対応 パッケージ DIP 24 実装タイプ スルーホール 最低温度(℃) -40 ロードレギュレーション ±0.6% 絶縁電圧(kV) 10 dc 出力数 1
Recom DC-DCコンバータ Vout:±12V dc 21.6 → 26.4 V dc, 2W, RD-2412D RECOM 5日以内出荷
仕様 ●EN-60950-1. MTBFはMIL-HDBK 217Fによる値 動作温度はディレーティングなしの温度です。. Recom 2 W SIPデュアル出力絶縁未調整型DC-DCコンバータ - RDシリーズ. 非調整出力 絶縁耐圧1 kVdc 出力での電源共用 短絡保護 最大効率86 % UL94V-0パッケージ素材 業界標準SIP7パッケージ●分離式:あり 奥行(mm) 10.2 シリーズ RD 定格電力(W) 2 最高温度(℃) +85 出力電圧(V) ±12 dc 入力電圧(V) 24 dc 出力電流(mA) ±84 入力電圧範囲(V) 21.6 → 26.4 dc RoHS指令(10物質対応) 対応 パッケージ SIP 実装タイプ スルーホール ロードレギュレーション ±10% 絶縁電圧(kV) 1 dc 出力数 2
Recom DC-DCコンバータ Vout:12V dc 10 → 40 V dc, 30W, RP30-2412SEW RECOM 5日以内出荷
仕様 ●EN60950、UL1950、CSA950. UL認定. 動作温度はディレーティングありの温度. Recom 30 Wシングル / デュアル及び49 Wトリプル出力絶縁調整型DC-DCコンバータ - RP30-TAシリーズ. 調整型出力 L-C入力フィルタ 最大8 Aの出力電流 6面連続シールド 高効率 絶縁電圧: 1.6 kV 業界標準のパッケージサイズ 4:1のワイド入力範囲 入力電圧最大±1 % ニッケルメッキの銅製ケース●分離式:あり 長さ(mm) 40.6 シリーズ RP30 EW 定格電力(W) 30 出力電圧(V) 12 dc 入力電圧(V) 24 dc 出力電流(A) 2.5 入力電圧範囲(V) 10 → 40 dc RoHS指令(10物質対応) 対応 パッケージ 1.6 x 2 in 実装タイプ スルーホール 最低温度(℃) -40 ロードレギュレーション ±0.5% 絶縁電圧(kV) 1.6 dc 出力数 1
絶縁DC-DCコンバータ Vout:24V dc 36 → 185 V dc 12W RECOM 7日以内出荷
RP12-AR シリーズ DC/DC コンバータは、36160 V dc ( 1 秒間で 185 V dc )の非常に広い連続入力電圧範囲を備えた鉄道車両用途向けに設計されており、48 V、72 V、96 V、110 V dc の鉄道システムに適していますが、非鉄道高電圧バッテリ用途にも適しています。フィルタネットワークを内蔵し、3.3 V → +/-24 V のシングル又はデュアル出力を提供します。高効率で、周囲温度 -40 +85 ℃ の範囲でディレーティング、強制冷却、ヒートシンクの必要なしに使用できます。RP12-AR シリーズは、UVLO、OVP、SCP、OLP を備えています。このため、IoT センサ、バッテリ管理システム、電気フォークリフトへの電力供給など、さまざまな厳しい鉄道用途や産業用途に最適です。RP12-AR は、業界標準の 1 x 1 インチパッケージで提供され、3 年間の保証が付いています。入力電圧範囲: 36 → 185 V dc (最大) 3 kV dc/ 分の絶縁 周囲温度: -40 → +85 ℃ (ディレーティングなし 最大効率90 % コンパクトな 1 x 1 インチケースサイズ
仕様 ●出力電圧:24V dc●入力電圧範囲:36 → 185 V dc●入力電圧公称:36 → 160 V dc●絶縁電圧:3kV dc●定格電力:12W●出力電流:500mA●実装タイプ:スルーホール●出力数:1●医療規格認定:あり●鉄道用途向けに承認済み:あり●パッケージ:1 x 1 in●最低温度:-40℃●長さ:25.4mm●コード番号:185-5481 アズワン品番 65-7223-48
絶縁DC-DCコンバータ Vout:24V dc 36 → 185 V dc 12W 1セット 8個入 RECOM ¥ 92,980税込 ¥ 102,278
1セット(8個)
7日以内出荷
仕様 ●入数:1チューブ(8個入り)●出力電圧:24V dc●入力電圧範囲:36 → 185 V dc●入力電圧公称:36 → 160 V dc●絶縁電圧:3kV dc●定格電力:12W●出力電流:500mA●実装タイプ:スルーホール●出力数:1●医療規格認定:あり●鉄道用途向けに承認済み:あり●パッケージ:1 x 1 in●ロードレギュレーション:±0.1%●最高温度:+100℃, +85℃●コード番号:185-5395 アズワン品番 65-7223-15
絶縁DC-DCコンバータ Vout:±12V dc 18 → 36 V dc 5W RECOM 7日以内出荷
EN60950-1、UL60950-1、EN60601-1動作温度はディレーティングなしの温度です。Recom 5 W DIPシングル / デュアル出力絶縁調整型DC-DCコンバータ - REC5-H4/Aシリーズ5W DIP24パッケージ 2:1のワイドレンジ入力 調整型出力 4 kVdc絶縁 0.2 %ラインレギュレーション 連続短絡保護 UL94V-0パッケージ素材 85 % (typ)の効率
仕様 ●出力電圧:±12V dc●入力電圧範囲:18 → 36 V dc●入力電圧公称:24 V dc●絶縁電圧:4kV dc●定格電力:5W●出力電流:±210mA●実装タイプ:スルーホール●出力数:2●医療規格認定:あり●パッケージ:DIP●最低温度:-25℃●最高温度:+75℃ アズワン品番 65-7225-85
電子部品(オンボード) の新着商品 ページ: 1/ 3
ケーブル PEPPERL+FUCHS 税込 ¥ 2,858 ¥ 2,598 バスケットへ
USB マスター PEPPERL+FUCHS 税込 ¥ 96,778 ¥ 87,980 バスケットへ