仕様●MTBF は MIL-HDBK 217F ( 25 ℃ )による値です。 動作温度が 70 ℃ を超える場合は出力をディレーティングします. Recom 1 → 5 W DIPシングル出力安定化絶縁DC-DCコンバータ - Rxx-Bシリーズ. 5W シングル出力安定化 DIP DC-DCコンバータは、可変出力電圧が最大210 V dcとなっています。この安定化DIP 24 DC-DCコンバータは、出力電圧が420 V dcを超えない範囲で直列接続することができます。. 出力調整型 可変出力電圧: 最大210 V dc 直列出力電圧: 最大420 V dc 外部電圧又は抵抗によるリモート電圧設定 入力 / 出力絶縁●分離式:あり
長さ(mm)31.8
シリーズR05
定格電力(W)5
出力電圧(V)40 → 120 dc
入力電圧(V)5 dc
出力電流(mA)25
入力電圧範囲(V)4.5 → 6 dc
RoHS指令(10物質対応)対応
パッケージDIP 24
実装タイプスルーホール
最低温度(℃)-40
ロードレギュレーション±0.5%
絶縁電圧(kV)3 dc
出力数1
1セット(15個)
¥119,800
税込¥131,780
5日以内出荷
仕様●出力電圧 : 3.3V dc●出力電流 : 6 → 500mA●入力電圧 : 6.5 → 32V dc●実装タイプ : スルーホール●出力数 : 1●パッケージ : SIP 3●定格電力 : 16W●効率 : 88%●リップルノイズ : 75mV Pk-Pk●最高温度 : +85℃●シリーズ : R-78W-0.5●ラインレギュレーション : ±0.4%●幅 : 8.5mm●Recom R-78W-0.5シリーズシングル出力DC/DCコンバータ. Recom R-78W-0.5シリーズのDC-DCコンバータはコンパクトで、低プロファイルSMDスイッチングレギュレータです。 R-78W-0.5シリーズには、最高96 %の効率を発揮できます。つまり、これらのDC-DCコンバータには、ヒートシンクやファンは不要です。 このスイッチングレギュレータは、ディレーティングなしで-40 ℃と85 ℃の間で確実に動作できます。 これらのDC-DCコンバータは、スペースが限られた状況に最適な省スペースソリューションです。. 最大96 %の効率、ヒートシンクの必要なし 内蔵のダイオード保護回路 低プロファイル ワイド入力範囲 短絡保護、 RoHS互換
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,498
税込¥1,648
5日以内出荷
『制御機器』には他にこんなカテゴリがあります
電子部品(オンボード) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。