電子部品(オンボード) :「SLD」の検索結果
特価
本日6月8日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250620
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
仕様●LED色 : 赤●パッケージタイプ : SLD430●実装タイプ : スルーホール実装●LED数 : 1●順方向電圧 : 2 V●光度 : 400 mcd●ピン数 : 2●ビュー角 : 140 °●レンズ形状 : 楕円形<BR/>●主波長 : 625 nm●寸法 : 4.25 x 3 x 5mm●ロームのLEDランプは屋外表示器などに適した高輝度・高信頼性LEDランプなど幅広い製品群をラインアップしています。楕円形Φ4 LEDランプ 用途: 貨幣計数機 携帯型データ端末 デジタルマルチメータ: 携帯型 PLC (プログラマブルロジックコントローラ) モータ制御: ブラシレスDC ACサーボ ネットワーク接続ストレージ DVR / DVS モータ制御: ステッピングモータ モータ制御: ブラシ付きDC POS (販売時点情報管理システム) 電動自転車 スマートメータ 埋め込みPC セキュリティ用X線検査機 監視カメラ ドアホン / ベビーモニタ ネットワーク型監視カメラ 指紋認証機器 産業用マシンビジョンカメラ GFCI (漏電ブレーカ) EMS 用ディスプレイ デジタルマルチメータ: 据置型 太陽光発電インバータ
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
¥1,298
税込¥1,428
5日以内出荷
仕様LED色 = オレンジパッケージタイプ = 4 mm実装タイプ = スルーホール実装LED数 = 1順方向電圧 = 2.1 V光度 = 470 mcdピン数 = 2ビュー角 = 140 °レンズ形状 = 楕円形主波長 = 605 nm寸法 = 4.25 x 5mmLED材質 = AlGaInPROHM Through Hole SLD-430/SLI-430 Series LEDs. The SLD-430/SLI-430 series, from ROHM Semiconductor, are through hole LEDs with an oval lens. The SLD-430/SLI-430 offer a wide viewing angle and an increased central luminosity from condensing the lights in side ways.
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥420
税込¥462
翌々日出荷
『制御機器』には他にこんなカテゴリがあります
電子部品(オンボード) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。