電子部品(オンボード) :「トレイ」の検索結果
特価
本日7月12日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
仕様PCEシリーズパワーエッジカードインターフェイス.Samtec社によるこのPECシリーズのパワーエッジカードインターフェイスは、厚さ0.8mmのカードに適合します。このPECシリーズパワーエッジカードインターフェイスの一体型コンタクト製品には、すずめっきが施されています。このPECシリーズのパワーエッジカードインターフェイスの基板からの高さは7.9mm、ボディ幅は4.45mmです。このPECシリーズパワーエッジカードインターフェイスのスルーホールタイプには、1.86mmのポスト長が適しています。このPECシリーズパワーエッジカードインターフェイスのSMTタイプの設計には、ロッククリップが組み込まれています。.PECシリーズのインターフェイス、7極及び10極は極性リブ付き
取付方式スルーホール
ピッチ(mm)2.54
シリーズPEC
定格電圧(V)AC250
端子種別はんだ
定格電流(A)9.8
材質(ハウジング)液晶ポリマー
行数1
材質(コンタクト)ベリリウム銅
動作温度(℃)-55
コンタクト数3
RoHS指令(10物質対応)対応
オス・メスメス
ボディ向きストレート
コンタクトめっきニッケルの上に錫
1個
¥639
税込¥703
5日以内出荷
仕様アダプタタイプ:SMPジャック対SMPジャックアダプタタイプA:SMPアダプタタイプB:SMPオス/メス A:メスオス/メス B:メスインピーダンス:50Ωボディ向き:ストレート動作周波数:40GHzコンタクトめっき:金長さ:6.45mmボディめっき:金フラッシュコンタクト材質:ベリリウム銅Samtec SMP同軸アダプタ. 50 Ω SMPジャック間インラインケーブルアダプタ製品です。 このSMP同軸アダプタには、2つの長さ(6.45 mm及び14.50 mm)を用意しています。 カップリングSMPプラグ間ケーブルアセンブリとの併用に最適です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,898
税込¥2,088
5日以内出荷
仕様Samtec 50 Ω SMPケーブル取り付けジャック. Samtec製の50 SMPケーブル取り付けジャックシリーズです。 このSMPジャックには、金めっきセンターコンタクトとPTFE絶縁体が採用されています。 また、しっかり確実に接続するためのプッシュオンかん合カップリングを備えています。 SMPジャックシリーズには、RGケーブル / マイクロ波ケーブル用のストレート / ライトアングルオプションを用意しています。 サブミニチュア設計により、SMPケーブル取り付けジャックは、高周波数ソリューションが必要で、スペースが限られた用途に最適です。. 特長と利点. 周波数範囲: DC → 40 GHz 小型 スナップ式カップリング. 用途. アンテナ 計装 軍事
取付方式ケーブルマウント
端子種別圧着
電池スタンダード
材質(ボディ)金フラッシュめっき
材質(コンタクト)ベリリウム銅
RoHS指令(10物質対応)対応
インピーダンス(Ω)50
オス・メスメス
ボディ向きストレート
接合型スナップオン
コンタクトめっき金
仕様オス・メス = メスボディ向き = ストレート端子方法 = スルーホール取り付けタイプ = PCBマウント電池タイプ = スタンダードボディめっき = 金インピーダンス = 75Ω接合型 = プッシュプルコンタクトめっき = 金コンタクト材質 = 銅合金
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥930
税込¥1,023
5日以内出荷
Samtec ヘッダ及びワイヤハウジングは、100 インチ Mini-mate 絶縁電源 Terminal ストリップを搭載しています。ポジション数: 10 ポジション ピッチ: 2.54 mm 行数 :2 行 端子スタイル:はんだ 取り付け角度:ストレート
仕様●入数:1テープ(2個入り)●シリーズ:IPL1-110-02-L-D-K-TR●ピッチ:2.54mm●極数:10●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-8761
アズワン品番65-7700-17
1セット(2個)
¥1,198
税込¥1,318
7日以内出荷
仕様●接続方向: ストレート●オス/メス: メス●極数: 16●行数: 2●ピッチ: 2mm●実装タイプ: 表面実装●結線方法: はんだ●表面処理:コンタクト: ニッケルに金めっき、ニッケルにスズめっき●コンタクト材質: ベリリウム銅●定格電流: 3.5A●施錠方法: あり●定格電圧: 238 V ac●ハウジング材質: 黒色液晶ポリマー●シリーズ: MEC2●深さ: 8.5mm●Samtec 2.00mm MEC2 Series Micro Edge Card Sockets. 2.00mm MEC2 series PCB micro edge card sockets that offer a 28+ Gbps solution with a double row design that accepts up to 100 polarized gold plated contacts. These 2.00mm MEC2 series micro edge card socket connectors are PCB vertical mounting with PCB alignment pins and accept both 1.60mm and 2.36mm thick cards. In addition these 2.00mm MEC2 micro edge card sockets have a weld tab option which is standard on 2.36mm card thicknesses and optional on 1.60mm card thicknesses.
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
¥1,898
税込¥2,088
5日以内出荷
仕様●接続方向: ストレート●オス/メス: メス●極数: 40●行数: 2●ピッチ: 2mm●実装タイプ: 表面実装●結線方法: はんだ●表面処理:コンタクト: ニッケルに金めっき、ニッケルにスズめっき●コンタクト材質: ベリリウム銅●定格電流: 3.5A●施錠方法: あり●定格電圧: 238 V ac●ハウジング材質: 黒色液晶ポリマー●シリーズ: MEC2●動作温度 Max: +125℃●Samtec 2.00mm MEC2 Series Micro Edge Card Sockets. 2.00mm MEC2 series PCB micro edge card sockets that offer a 28+ Gbps solution with a double row design that accepts up to 100 polarized gold plated contacts. These 2.00mm MEC2 series micro edge card socket connectors are PCB vertical mounting with PCB alignment pins and accept both 1.60mm and 2.36mm thick cards. In addition these 2.00mm MEC2 micro edge card sockets have a weld tab option which is standard on 2.36mm card thicknesses and optional on 1.60mm card thicknesses.
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
¥2,298
税込¥2,528
5日以内出荷
仕様PCEシリーズパワーエッジカードインターフェイス.Samtec社によるこのPECシリーズのパワーエッジカードインターフェイスは、厚さ0.8mmのカードに適合します。このPECシリーズパワーエッジカードインターフェイスの一体型コンタクト製品には、すずめっきが施されています。このPECシリーズのパワーエッジカードインターフェイスの基板からの高さは7.9mm、ボディ幅は4.45mmです。このPECシリーズパワーエッジカードインターフェイスのスルーホールタイプには、1.86mmのポスト長が適しています。このPECシリーズパワーエッジカードインターフェイスのSMTタイプの設計には、ロッククリップが組み込まれています。.PECシリーズのインターフェイス、7極及び10極は極性リブ付き
取付方式スルーホール
ピッチ(mm)2.54
シリーズPEC
定格電圧(V)AC250
端子種別はんだ
定格電流(A)9.8
材質(ハウジング)液晶ポリマー
行数1
材質(コンタクト)ベリリウム銅
動作温度(℃)-55
コンタクト数7
RoHS指令(10物質対応)対応
オス・メスメス
ボディ向きストレート
コンタクトめっきニッケルの上に錫
1個
¥499
税込¥549
5日以内出荷
仕様PCIEシリーズPCIExpressカードソケット.Samtec社によるこのPCIEシリーズのPCIExpressソケットは、公称挿入深度8.0mmの1.60mmカードに対応しています。このPCIEシリーズのPCIExpressソケット製品は、コンタクトに金フラッシュめっき、基板テールにすずめっきが施されています。このPCIEシリーズスルーホールRAPCIExpressソケットは、基板からの高さ9.45mm、幅18.85mmです。このPCIEシリーズスルーホール垂直PCIExpressソケットは、基板からの高さ11.0mm、幅8.6mmです。このPCIEシリーズエッジ取り付けPCIExpressソケットの基板拡張部の長さは11.05mm、幅は8.41mmです。PCIEシリーズに属するこのスルーホール垂直及び水平タイプのPCIExpressソケットは、ポスト長2.31mm、ピッチ間隔2.0mmの4列千鳥配列です。このPCIEシリーズに属するエッジ取り付けタイプのPCIExpressソケットは、ポスト長4.5mmです。
取付方式エッジマウント
ピッチ(mm)1
シリーズPCIE
端子種別はんだ
行数2
材質(コンタクト)リン酸銅
動作温度(℃)-55
コンタクト数98
RoHS指令(10物質対応)対応
オス・メスメス
ボディ向きストレート
仕様●接続方向: ストレート●オス/メス: メス●極数: 3●行数: 1●ピッチ: 2.54mm●実装タイプ: 表面実装●結線方法: はんだ●表面処理:コンタクト: ニッケルの上に錫●コンタクト材質: ベリリウム銅●定格電流: 9.8A●定格電圧: 250 V ac●ハウジング材質: 液晶ポリマー●シリーズ: PEC●深さ: 7.9mm●PCEシリーズパワーエッジカードインターフェイス. Samtec社によるこのPECシリーズのパワーエッジカードインターフェイスは、厚さ0.8 mmのカードに適合します。 このPECシリーズパワーエッジカードインターフェイスの一体型コンタクト製品には、すずめっきが施されています。 このPECシリーズのパワーエッジカードインターフェイスの基板からの高さは7.9 mm、ボディ幅は4.45 mmです。 このPECシリーズパワーエッジカードインターフェイスのスルーホールタイプには、1.86 mmのポスト長が適しています。 このPECシリーズパワーエッジカードインターフェイスのSMTタイプの設計には、ロッククリップが組み込まれています。. PECシリーズのインターフェイス、7極及び10極は極性リブ付き
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥779
税込¥857
5日以内出荷
仕様●接続方向: ストレート●オス/メス: メス●極数: 10●行数: 2●ピッチ: 2mm●実装タイプ: 表面実装●結線方法: はんだ●表面処理:コンタクト: ニッケルに金めっき、ニッケルにスズめっき●コンタクト材質: ベリリウム銅●定格電流: 3.5A●施錠方法: あり●定格電圧: 238 V ac●ハウジング材質: 黒色液晶ポリマー●シリーズ: MEC2●深さ: 8.5mm●Samtec 2.00mm MEC2 Series Micro Edge Card Sockets. 2.00mm MEC2 series PCB micro edge card sockets that offer a 28+ Gbps solution with a double row design that accepts up to 100 polarized gold plated contacts. These 2.00mm MEC2 series micro edge card socket connectors are PCB vertical mounting with PCB alignment pins and accept both 1.60mm and 2.36mm thick cards. In addition these 2.00mm MEC2 micro edge card sockets have a weld tab option which is standard on 2.36mm card thicknesses and optional on 1.60mm card thicknesses.
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
¥1,698
税込¥1,868
5日以内出荷
仕様●接続方向: ストレート●オス/メス: メス●極数: 60●行数: 2●ピッチ: 2mm●実装タイプ: 表面実装●結線方法: はんだ●表面処理:コンタクト: ニッケルに金めっき、ニッケルにスズめっき●コンタクト材質: ベリリウム銅●定格電流: 3.5A●施錠方法: あり●定格電圧: 238 V ac●ハウジング材質: 黒色液晶ポリマー●シリーズ: MEC2●動作温度 Min: -55℃●Samtec 2.00mm MEC2 Series Micro Edge Card Sockets. 2.00mm MEC2 series PCB micro edge card sockets that offer a 28+ Gbps solution with a double row design that accepts up to 100 polarized gold plated contacts. These 2.00mm MEC2 series micro edge card socket connectors are PCB vertical mounting with PCB alignment pins and accept both 1.60mm and 2.36mm thick cards. In addition these 2.00mm MEC2 micro edge card sockets have a weld tab option which is standard on 2.36mm card thicknesses and optional on 1.60mm card thicknesses.
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
¥2,298
税込¥2,528
5日以内出荷
仕様PCEシリーズパワーエッジカードインターフェイス.Samtec社によるこのPECシリーズのパワーエッジカードインターフェイスは、厚さ0.8mmのカードに適合します。このPECシリーズパワーエッジカードインターフェイスの一体型コンタクト製品には、すずめっきが施されています。このPECシリーズのパワーエッジカードインターフェイスの基板からの高さは7.9mm、ボディ幅は4.45mmです。このPECシリーズパワーエッジカードインターフェイスのスルーホールタイプには、1.86mmのポスト長が適しています。このPECシリーズパワーエッジカードインターフェイスのSMTタイプの設計には、ロッククリップが組み込まれています。.PECシリーズのインターフェイス、7極及び10極は極性リブ付き
取付方式スルーホール
ピッチ(mm)2.54
シリーズPEC
定格電圧(V)AC250
端子種別はんだ
定格電流(A)9.8
材質(ハウジング)液晶ポリマー
行数1
材質(コンタクト)ベリリウム銅
動作温度(℃)-55
コンタクト数10
RoHS指令(10物質対応)対応
オス・メスメス
ボディ向きストレート
コンタクトめっきニッケルの上に錫
1個
¥449
税込¥494
5日以内出荷
仕様●接続方向: ストレート●オス/メス: メス●極数: 64●行数: 2●ピッチ: 1mm●実装タイプ: スルーホール実装●結線方法: はんだ●表面処理:コンタクト: ニッケルの上に金●コンタクト材質: リン青銅●定格電流: 2.4A●定格電圧: 215 V ac●ハウジング材質: ナイロン●シリーズ: PCIE●長さ: 39mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥379
税込¥417
5日以内出荷
仕様●接続方向: ストレート●オス/メス: メス●極数: 164●行数: 2●ピッチ: 1mm●実装タイプ: スルーホール実装●結線方法: はんだ●表面処理:コンタクト: ニッケルの上に金●コンタクト材質: リン青銅●定格電流: 2.5A●ハウジング材質: ナイロン●シリーズ: PCIE●深さ: 11mm●PCIEシリーズPCI Expressカードソケット. Samtec社によるこのPCIEシリーズのPCI Expressソケットは、公称挿入深度8.0 mmの1.60 mmカードに対応しています。 このPCIEシリーズのPCI Expressソケット製品は、コンタクトに金フラッシュめっき、基板テールにすずめっきが施されています。 このPCIEシリーズスルーホールRA PCI Expressソケットは、基板からの高さ9.45 mm、幅18.85 mmです。 このPCIEシリーズスルーホール垂直PCI Expressソケットは、基板からの高さ11.0 mm、幅8.6 mmです。 このPCIEシリーズエッジ取り付けPCI Expressソケットの基板拡張部の長さは11.05 mm、幅は8.41 mmです。 PCIEシリーズに属するこのスルーホール垂直及び水平タイプのPCI Expressソケットは、ポスト長2.31 mm、ピッチ間隔2.0 mmの4列千鳥配列です。 このPCIEシリーズに属するエッジ取り付けタイプのPCI Expressソケットは、ポスト長4.5 mmです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥629
税込¥692
5日以内出荷
仕様●入数:1トレイ(8個入り)●シリーズ:MPT●ピッチ:5mm●極数:2●行数:1●接続方向:垂直●コード番号:229-5120
アズワン品番65-7568-92
1セット(8個)
¥4,998
税込¥5,498
7日以内出荷
仕様●入数:1トレイ(64個入り)●シリーズ:MPT●ピッチ:5mm●極数:4●行数:1●接続方向:ライトアングル●コード番号:229-5129
アズワン品番65-7571-21
1セット(64個)
¥62,980
税込¥69,278
7日以内出荷
Samtec QTH シリーズ高速アースプレーン Terminal ストリップは 180 ピンを備えています。極ピッチは 0.5 mm です。使用されている絶縁体の材質は、黒色の液晶ポリマーで、端子に使用されている材質はりん青銅です。めっきには、50 μ ″(1.27 μ m) Ni 上の Au または Sn を使用します 動作温度範囲: -55 → +125 ℃ 定格電圧は 220 V ac です RoHS に準拠しています(2022年10月現在)
Samtec QTH シリーズ高速アースプレーン Terminal ストリップは 180 ピンを備えています。極ピッチは 0.5 mm です。使用されている絶縁体の材質は、黒色の液晶ポリマーで、端子に使用されている材質はりん青銅です。めっきには、50 μ ″(1.27 μ m) Ni 上の Au または Sn を使用します 動作温度範囲: -55 → +125 ℃ 定格電圧は 220 V ac です RoHS に準拠しています(2022年10月現在)
仕様●入数:1トレイ(39個入り)●シリーズ:QTH●ピッチ:0.5mm●極数:180●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:200-1906
アズワン品番65-7562-78
1セット(39個)
¥93,980
税込¥103,378
7日以内出荷
仕様●入数:1トレイ(36個入り)●シリーズ:QTH●ピッチ:0.5mm●極数:40●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:200-1855
アズワン品番65-7563-88
1セット(36個)
¥109,800
税込¥120,780
7日以内出荷
1Samtec TW シリーズは、スルーホール 0.020 インチ角形ポスト Terminal ストリップです。 1 列、2 列、及び 3 列オプションがあり、ストレート又はライトアングルピンをポスト高とボディ位置に各種取り揃えています。コンタクトシステム: 0.020インチ(0.50 mm)角型ポスト 縦向き ピッチ: 2.00 mm ( .0787 インチ) 特長: FleXYZは、3軸、最大6列幅、300ピンのすべてのモデルで設計の柔軟性を向上
仕様●シリーズ:TW●ピッチ:2.0mm●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:199-9970
アズワン品番65-7544-10
1個
¥699
税込¥769
7日以内出荷
仕様●入数:1トレイ(48個入り)●極数:180●行数:2●ピッチ:0.5mm●タイプ:ソケット●実装タイプ:表面実装●接続方向:ライトアングル●結線方法:はんだ●シリーズ:QSH●コード番号:208-9028
アズワン品番65-7700-80
1セット(48個)
¥119,800
税込¥131,780
7日以内出荷
仕様●入数:1トレイ(32個入り)●極数:50●行数:2●ピッチ:0.64mm●タイプ:ソケット●実装タイプ:表面実装●接続方向:ライトアングル●結線方法:はんだ●シリーズ:QSH●コード番号:208-9037
アズワン品番65-7705-97
1セット(32個)
¥119,800
税込¥131,780
7日以内出荷
Samtec バックプレーンコネクタには、AC-DC 電源コンボとスプリット電源オプションがあります。この製品は、ボディの向きが直角です。Molex からデュアルソース電源ブレードごとに 60 A 10.00 mm 低プロファイル設計(ライトアングル) 同じフォームファクタの 3 列又は 5 列の信号列 合計信号ピン数: 0 → 40 DC 電源ブレードの総数は最大 20、合計は最大 12 です AC 電源ブレード
仕様●入数:1トレイ(10個入り)●オス/メス:オス●極数:12●カラム数:12●行数:3●接続方向:ライトアングル●ピッチ:5.5mm●シリーズ:ET60T●コード番号:208-1329
アズワン品番65-7628-56
1セット(10個)
¥37,980
税込¥41,778
欠品中
仕様●入数:1トレイ(11個入り)●接続方向:垂直●オス/メス:メス●極数:10●行数:1●ピッチ:0.8mm●実装タイプ:表面実装●定格電流:2.8A●シリーズ:HSEC8●コード番号:197-6752
アズワン品番65-7676-88
1セット(11個)
¥27,980
税込¥30,778
7日以内出荷
Samtec HSEC8 シリーズエッジレート高速エッジカードコネクタは、コンタクト素材として BeCu、絶縁材として黒色液晶ポリマーを使用しています。シングルエンド及び差動ペア 定格電流: 2.6 A/ ピン 動作温度範囲: -55 → +125℃ RoHS対応(2022年10月現在) 鉛フリーはんだ
仕様●入数:1トレイ(24個入り)●接続方向:垂直●オス/メス:メス●極数:10●行数:1●ピッチ:0.8mm●実装タイプ:表面実装●定格電流:2.8A●シリーズ:HSEC8●コード番号:197-6739
アズワン品番65-7675-95
1セット(24個)
¥38,980
税込¥42,878
7日以内出荷
Samtec SSW シリーズ基板用ソケットストリップは 2.54 mm ピッチです。高保持力でコスト効果の高い Tiger の購入コンタクトは、りん青銅製で、コンタクトに 0.51 μ m 金めっきが施されています。表面実装品とスルーホール実装品があります。この汎用性の高いソケットは、新しいデザインやレトロフィット用途に最適です。最大 8 Gbps のパフォーマンス 1 列又は 2 列構成を用意しています 標準はんだテール付きの標準 / 低挿入力コンタクト 向き:ストレート又はライトアングル
仕様●極数:50●行数:2●ピッチ:2.54mm●タイプ:ソケットストリップ●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SSW●シリーズ番号:SSW - 125●コード番号:226-3335
アズワン品番65-7601-63
1個
¥1,598
税込¥1,758
7日以内出荷
Samtec SSW シリーズ基板用ソケットストリップは 2.54 mm ピッチです。高保持力でコスト効果の高い Tiger の購入コンタクトは、りん青銅製で、コンタクトに 0.51 μ m 金めっきが施されています。表面実装品とスルーホール実装品があります。この汎用性の高いソケットは、新しいデザインやレトロフィット用途に最適です。最大 8 Gbps のパフォーマンス 1 列又は 2 列構成を用意しています 標準はんだテール付きの標準 / 低挿入力コンタクト 向き:ストレート又はライトアングル
仕様●極数:100●行数:2●ピッチ:2.54mm●タイプ:ソケットストリップ●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SSW●シリーズ番号:SSW-150 です●コード番号:226-3356
アズワン品番65-7606-15
1個
¥2,498
税込¥2,748
7日以内出荷
Samtec SSW シリーズ基板用ソケットストリップは 2.54 mm ピッチです。高保持力でコスト効果の高い Tiger の購入コンタクトは、りん青銅製で、コンタクトに 0.51 μ m 金めっきが施されています。表面実装品とスルーホール実装品があります。この汎用性の高いソケットは、新しいデザインやレトロフィット用途に最適です。最大 8 Gbps のパフォーマンス 1 列又は 2 列構成を用意しています 標準はんだテール付きの標準 / 低挿入力コンタクト 向き:ストレート又はライトアングル
仕様●極数:100●行数:2●ピッチ:2.54mm●タイプ:ソケットストリップ●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SSW●シリーズ番号:SSW-150 です●コード番号:226-3338
アズワン品番65-7621-19
1個
¥1,898
税込¥2,088
7日以内出荷
仕様●タイプ: シャント●極数: 2●ピッチ: 2.54mm●オス/メス: メス●色: 黒●行数: 1●長さ: 5.08mm●幅: 2.54mm●深さ: 6.1mm●シリーズ: SNT●コンタクト材質: リン青銅●表面処理:コンタクト: 金●方向: ストレート
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥599
税込¥659
5日以内出荷
Samtec SSW シリーズ基板用ソケットストリップは 2.54 mm ピッチです。高保持力でコスト効果の高い Tiger の購入コンタクトは、りん青銅製で、コンタクトに 0.51 μ m 金めっきが施されています。表面実装品とスルーホール実装品があります。この汎用性の高いソケットは、新しいデザインやレトロフィット用途に最適です。最大 8 Gbps のパフォーマンス 1 列又は 2 列構成を用意しています 標準はんだテール付きの標準 / 低挿入力コンタクト 向き:ストレート又はライトアングル
Samtec SSQ シリーズ基板用ソケットストリップは 2.54 mm ピッチです。高保持力でコスト効果の高い Tiger の購入コンタクトは、りん青銅製で、コンタクトに 0.51 μ m 金めっきが施されています。表面実装品とスルーホール実装品があります。スルーホール用途向けの角型ピンを備えています。この汎用性の高いソケットは、新しいデザインやレトロフィット用途に最適です。1 列又は 2 列構成を用意しています 標準はんだテール付きの標準 / 低挿入力コンタクト 向き:ストレート又はライトアングル
仕様●極数:100●行数:2●ピッチ:2.54mm●タイプ:ソケットストリップ●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ライトアングル●結線方法:はんだ●シリーズ:SSQ●シリーズ番号:SSQ-150●コード番号:226-3299
アズワン品番65-7605-26
1個
¥2,998
税込¥3,298
7日以内出荷
Samtec Edge Connector の機械的強度用のオプションの溶接タブです。Samtec 28+ Gbps Solution と Extended Life Product ( E.L.P。)を搭載しています。丈夫なEdge RateRコンタクト シングルエンド及び差動ペア カードスロット: 1.60 mm ( 0.062 インチ) パススルーオ
仕様●入数:1トレイ(28個入り)●接続方向:垂直●オス/メス:メス●極数:200●行数:2●ピッチ:0.8mm●実装タイプ:表面実装●定格電流:2.8A●シリーズ:HSEC8-1100-01-L-DV-A-K●コード番号:208-8675
アズワン品番65-7697-12
1セット(28個)
¥49,980
税込¥54,978
7日以内出荷
仕様●入数:1トレイ(42個入り)●接続方向:垂直●オス/メス:メス●極数:160●行数:2●ピッチ:0.8mm●実装タイプ:表面実装●定格電流:2.8A●シリーズ:HSEC8-180-01-L-DV-A-K●コード番号:208-8702
アズワン品番65-7706-06
1セット(42個)
¥58,980
税込¥64,878
7日以内出荷
1Samtec TSW シリーズは、1 列、2 列、及び 3 列オプションのスルーホール 0.025 インチ角型ポスト Terminal ストリップで、ストレート又はライトアングルピンがあり、ポスト高やボディ位置もさまざまなモデルがあります。これはExtended Life Productです。10年間の混合ガス(MFG)テストに合格し、高かん合回数を達成しています(250 ~ 2,500回)。Samtec Terminal ストリップは、業界最大級の標準ピン数、Terminal Length、及びオプションを備えていますピッチ: 0.100 インチ( 2.54 mm ) コンタクトシステム: 0.025インチ(0.635 mm)角型ポスト 向き: 垂直、ライトアングル 終端: スルーホール
1Samtec TSW シリーズは、1 列、2 列、及び 3 列オプションのスルーホール 0.025 インチ角型ポスト Terminal ストリップで、ストレート又はライトアングルピンがあり、ポスト高やボディ位置もさまざまなモデルがあります。これはExtended Life Productです。10年間の混合ガス(MFG)テストに合格し、高かん合回数を達成しています(250 ~ 2,500回)。Samtec Terminal ストリップは、業界最大級の標準ピン数、Terminal Length、及びオプションを備えていますピッチ: 0.100 インチ( 2.54 mm ) コンタクトシステム: 0.025インチ(0.635 mm)角型ポスト 向き: 垂直、ライトアングル 終端: スルーホール
1
2
次へ
『制御機器』には他にこんなカテゴリがあります
電子部品(オンボード) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。