電子部品(オンボード) :「位置 テープ」の検索結果
特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
Samtec MEC8-DV シリーズ 0.8 mm 垂直マイクロエッジカードソケットは、25 ポジションです。コンタクト部分はライト選択可能な金めっき、テール部分はつや消しスズめっきになっています。縦 2 列 位置合わせピン ポリイミドフィルムパッド テープ及びリールのパッケージング完了しました
仕様●入数:1リール(225個入り)●接続方向:垂直●オス/メス:オス●極数:50●行数:2●ピッチ:0.8mm●実装タイプ:表面実装●定格電流:2.4A●シリーズ:MEC8-DV●コード番号:227-1493
アズワン品番65-7602-82
1セット(225個)
¥239,800
税込¥263,780
7日以内出荷
Samtec MEC8-DV シリーズ 0.8 mm 垂直マイクロエッジカードソケットは 20 ポジションです。コンタクト部分はライト選択可能な金めっき、テール部分はつや消しスズめっきになっています。縦 2 列 位置合わせピン ポリイミドフィルムパッド テープ及びリールのパッケージング完了しました
仕様●入数:1リール(175個入り)●接続方向:垂直●オス/メス:オス●極数:40●行数:2●ピッチ:0.8mm●実装タイプ:表面実装●定格電流:2.4A●シリーズ:MEC8-DV●コード番号:227-1491
アズワン品番65-7608-18
1セット(175個)
¥159,800
税込¥175,780
7日以内出荷
Samtec MEC8-DV シリーズ 0.8 mm 垂直マイクロエッジカードソケットは、30 ポジションに対応しています。コンタクト部分はライト選択可能な金めっき、テール部分はつや消しスズめっきになっています。縦 2 列 位置合わせピン ポリイミドフィルムパッド テープ及びリールのパッケージング完了しました
仕様●入数:1リール(175個入り)●接続方向:垂直●オス/メス:オス●極数:60●行数:2●ピッチ:0.8mm●実装タイプ:表面実装●定格電流:2.4A●シリーズ:MEC8-DV●コード番号:227-1495
アズワン品番65-7597-80
1セット(175個)
¥169,800
税込¥186,780
7日以内出荷
Samtec CLP シリーズ 1.27 mm 低プロファイルデュアルワイプソケットは、6 ポジションの表面実装リードスタイルを備えています。接触面に 0.000254 mm の選択的な金めっきが施され、テールにつや消しスズが施されています。2列 パッドをピックアンドプレースします 位置合わせピン テープ及びリールのパッケージング
仕様●入数:1リール(1700個入り)●極数:12●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:信頼性の高いデュアルワイプソケットストリップです●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:CLP●シリーズ番号:CLP-106-02-L-D-K-TR●コード番号:227-1044
アズワン品番65-7609-95
1セット(1700個)
¥559,800
税込¥615,780
7日以内出荷
Samtec CLT シリーズ 2 mm 低プロファイルデュアルワイプソケットは、1 列あたり 10 ピンで 2 リードスタイルです。接触面に 0.000254 mm の選択的な金めっきが施され、テールにつや消しスズが施されています。2列 位置合わせピン ポリイミド製フィルムパッドです テープ及びリールのパッケージング
仕様●極数:20●行数:2●ピッチ:2mm●タイプ:高耐久高信頼性デュアルワイプソケットストリップ●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:CLT●シリーズ番号:CLT-110-02-L-D-A-K-TR●コード番号:227-1125
アズワン品番65-7644-35
1袋(2個)
¥1,198
税込¥1,318
7日以内出荷
Samtec CLM シリーズは、丈夫で信頼性の高い基板実装ソケットです。Tiger claw デュアルワイプコンタクトシステムを利用した、TOP エントリ及びボトムエントリ用途に適しており、パススルーコンタクト配置が可能です。位置のサイズは i です省コスト金めっきタイプを用意 テープ及びリールパッケージをオプションで用意
仕様●極数:7●行数:2●ピッチ:1mm●タイプ:ソケット●実装タイプ:表面実装●接続方向:垂直●結線方法:プレスイン●シリーズ:CLM●シリーズ番号:CLM-107●コード番号:196-6668
アズワン品番65-7674-86
1袋(2個)
¥1,298
税込¥1,428
欠品中
Samtec HSEC8 シリーズは、1 列あたり 20 極、1 リードスタイルです。コンタクト部分は金、テールはつや消しスズになっています。2 列縦型 位置決めピン ポリイミド製フィルムピックアンドプレースパッドです テープ及びリールのパッケージング
仕様●入数:1リール(275個入り)●接続方向:垂直●オス/メス:メス●極数:40●行数:2●ピッチ:0.8mm●実装タイプ:表面実装●定格電流:2.8A●シリーズ:HSEC8-DV●コード番号:227-1376
アズワン品番65-7648-28
1セット(275個)
¥219,800
税込¥241,780
7日以内出荷
Samtec QSE シリーズ高速アースプレーンソケットは、1 列あたり 60 ピン、1 リードスタイルです。コンタクト部分は金、テールはつや消しスズになっています。シングルエンド 位置決めピン ポリイミド製フィルムピックアンドプレースパッドです テープ及びリールのパッケージング完了しました
仕様●極数:120●行数:2●ピッチ:0.8mm●タイプ:アース面ソケットストリップ●実装タイプ:エッジマウント●接続方向:横型●結線方法:はんだ●シリーズ:QSE●シリーズ番号:QSE-060-01-H-D-A-K-TR●コード番号:227-1538
アズワン品番65-7614-79
1個
¥4,298
税込¥4,728
7日以内出荷
コスト効果の高い信頼性の高い Samtec SFC シリーズは、1 列に 20 ピンあります。ポストに金フラッシュ、テールにつや消しスズを施しています。2列 位置決めピン ポリイミド製フィルムピックアンドプレースパッドです 表面実装 Tiger Eye Lite です テープ及びリールのパッケージング
仕様●入数:1リール(550個入り)●極数:40●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:費用対効果の高い信頼性に優れたソケットストリップ●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SFC●シリーズ番号:SFC-120-T2-F-D-A-K-TR●コード番号:227-1663
アズワン品番65-7618-72
1セット(550個)
¥319,800
税込¥351,780
7日以内出荷
Samtec MEC1 シリーズミニエッジカードソケットは、1 列あたり 20 ポジション、2 リードスタイルです。ポストに金フラッシュ、テールにつや消しスズを施しています。2列 位置決めピン ポリイミド製フィルムピックアンドプレースパッドです テープ及びリールのパッケージング完了しました
仕様●入数:1リール(200個入り)●接続方向:垂直●オス/メス:オス●極数:40●行数:2●ピッチ:1mm●実装タイプ:表面実装●定格電流:2.2A●シリーズ:MEC1●コード番号:227-1469
アズワン品番65-7604-62
1セット(200個)
¥149,800
税込¥164,780
7日以内出荷
Samtec SASL1 シリーズ 1 mm 高速スルーボードソケットは、1 列あたり 27 ポジション、1 リードスタイルです。コンタクト部分は 0.000762 mm の選択的な金めっきが施され、テール部分はつや消しスズめっきになっています。1列 位置決めピン テープ及びリールのパッケージング
仕様●接続方向:ライトアングル●オス/メス:メス●極数:254●行数:2●ピッチ:1mm●実装タイプ:表面実装●定格電流:2.9A●シリーズ:SAL1●コード番号:227-1576
アズワン品番65-7611-89
1個
¥2,898
税込¥3,188
7日以内出荷
Samtec CLE シリーズは、8 ポジションと 01 リードスタイルのコスト効果の高いマイクロソケットを備えています。接触全体に 0.000254 mm の軽量金が施されています。2 列縦型 位置決めピン 金属製ピックアンドプレースパッド テープ及びリールのパッケージング
仕様●極数:16●行数:2●ピッチ:0.8mm●タイプ:マイクロソケット●実装タイプ:表面実装●接続方向:垂直●結線方法:スルーホール●シリーズ:CLE●シリーズ番号:CLE - 108-01-G-DV-P-TR●コード番号:227-1008
アズワン品番65-7614-25
1袋(2個)
¥1,298
税込¥1,428
欠品中
Samtec TFM シリーズは、1 列あたり 15 ポジション、2 リードスタイルです。コンタクト部分は 0.000762 mm の選択的な金めっきが施され、テール部分はつや消しスズめっきになっています。2列 位置決めピン ポリイミド製フィルムピックアンドプレースパッドです テープ及びリールのパッケージング
仕様●シリーズ:TFM●ピッチ:1.27mm●極数:30●行数:2●接続方向:横型●コード番号:227-1891
アズワン品番65-7637-34
1個
¥989
税込¥1,088
7日以内出荷
Samtec HSEC8 シリーズは、1 列あたり 60 極、1 リードスタイルです。接触面に 0.000254 mm の選択的な金めっきが施され、テールにつや消しスズが施されています。2 列縦型 位置決めピン ポリイミド製フィルムピックアンドプレースパッドです テープ及びリールのパッケージング
仕様●接続方向:垂直●オス/メス:メス●極数:120●行数:2●ピッチ:0.8mm●実装タイプ:表面実装●定格電流:2.8A●シリーズ:HSEC8-DV●コード番号:227-1392
アズワン品番65-7570-26
1個
¥999
税込¥1,099
7日以内出荷
Samtec HLE シリーズ 2.54 mm コスト効果の高い信頼性の高いソケットは、1 列あたり 20 ピン、2 リードスタイルです。接触面は 0.00050 8 mm 金、テール部は 0.0000762 mm 金です。2 列縦型 下口 位置決めピン ポリイミドフィルムピックアンドプレースパッド テープ及びリールのパッケージング
仕様●極数:40●行数:2●ピッチ:2.54mm●タイプ:コスト効果の高いシングルビームソケットストリップです●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:HLE●シリーズ番号:HLE-120-02-G-DV-BE-A-K-TR●コード番号:227-1367
アズワン品番65-7608-74
1個
¥1,398
税込¥1,538
6日以内出荷
Samtec HSEC8 シリーズは、1 列あたり 37 極、1 リードスタイルです。コンタクト部分は 0.000762 mm の選択的な金めっきが施され、テール部分はつや消しスズめっきになっています。2 列縦型 位置決めピン ポリイミド製フィルムピックアンドプレースパッドです テープ及びリールのパッケージング
仕様●入数:1リール(275個入り)●接続方向:垂直●オス/メス:メス●極数:74●行数:2●ピッチ:0.8mm●実装タイプ:表面実装●定格電流:2.8A●シリーズ:HSEC8-DV●コード番号:227-1385
アズワン品番65-7611-97
1セット(275個)
¥269,800
税込¥296,780
7日以内出荷
Samtec TSM シリーズ 2.54 mm SMT 角形ポストヘッダには、1 列あたり 2 つのポジションと 1 リードスタイルがあります。コンタクト部分は 30 Au / 50 Ni を備え、テールにつや消しスズが施されています。縦 1 列 位置決めピン プラスチック製ピックアンドプレースパッド テープ及びリールのパッケージング
仕様●シリーズ:TSM●ピッチ:2.54mm●極数:4●行数:1●接続方向:垂直●コード番号:227-2001
アズワン品番65-7603-22
1袋(5個)
¥1,098
税込¥1,208
7日以内出荷
Samtec LTH シリーズ 0.5 mm 低プロファイルブレード及びビーム Terminal ストリップは、1 列あたり 20 ポジションで、リードスタイルが 1 つです。接触面は 0.000254 mm 金、テール部は 0.0000762 mm 金です。2列 位置決めピン ポリアミドフィルムピックアンドプレースパッド テープ及びリールのパッケージング完了しました
仕様●シリーズ:LTH●ピッチ:0.5mm●極数:40●行数:2●接続方向:横型●コード番号:227-1466
アズワン品番65-7625-21
1個
¥699
税込¥769
7日以内出荷
Samtec LSS シリーズ高速オス / メス両仕様ストリップは、1 列で 40 ピン、リードスタイルが 2 本です。ポストに金フラッシュ、テールにつや消しスズを施しています。2 列縦型 位置決めピン ポリイミド製フィルムピックアンドプレースパッドです テープ及びリールのパッケージング完了しました
仕様●入数:1リール(275個入り)●シリーズ:LSS●ピッチ:0.635mm●極数:80●行数:2●接続方向:横型●コード番号:227-1453
アズワン品番65-7605-94
1セット(275個)
¥239,800
税込¥263,780
7日以内出荷
Samtec SASL1 シリーズ 1 mm 高速スルーボードソケットは、1 列あたり 40 極、1 リードスタイルです。コンタクト部分は 0.000762 mm の選択的な金めっきが施され、テール部分はつや消しスズめっきになっています。1列 位置決めピン テープ及びリールのパッケージング
仕様●接続方向:ライトアングル●オス/メス:メス●極数:280●行数:2●ピッチ:1mm●実装タイプ:表面実装●定格電流:2.9A●シリーズ:SAL1●コード番号:227-1578
アズワン品番65-7574-38
1個
¥3,500
税込¥3,850
欠品中
Samtec HSEC8 シリーズは、1 列あたり 25 極、1 リードスタイルです。コンタクト部分は 0.000762 mm の選択的な金めっきが施され、テール部分はつや消しスズめっきになっています。2 列縦型 位置決めピン ポリイミド製フィルムピックアンドプレースパッドです テープ及びリー
仕様●接続方向:垂直●オス/メス:メス●極数:50●行数:2●ピッチ:0.8mm●実装タイプ:表面実装●定格電流:2.8A●シリーズ:HSEC8-DV●コード番号:227-1384
アズワン品番65-7617-60
1袋(2個)
¥1,698
税込¥1,868
7日以内出荷
Samtec TSM シリーズ 2.54 mm SMT 角形ポストヘッダには、1 列あたり 2 つのポジションと 1 リードスタイルがあります。コンタクト部分は 30 Au / 50 Ni を備え、テールにつや消しスズが施されています。縦 1 列 位置決めピン プラスチック製ピックアンドプレースパッド テープ及びリールのパッケージング
仕様●入数:1リール(325個入り)●シリーズ:TSM●ピッチ:2.54mm●極数:2●行数:1●接続方向:垂直●コード番号:227-1985
アズワン品番65-7607-57
1セット(325個)
¥48,980
税込¥53,878
7日以内出荷
Samtec MEC1 シリーズミニエッジカードソケットは、1 列あたり 30 ポジション、2 リードスタイルです。接触面に 0.000254 mm の選択的な金めっきが施され、テールにつや消しスズが施されています。2列 位置決めピン ポリイミド製フィルムピックアンドプレースパッドです テープ及びリールのパッケージング完了しました
仕様●入数:1リール(150個入り)●接続方向:垂直●オス/メス:オス●極数:60●行数:2●ピッチ:1mm●実装タイプ:表面実装●定格電流:2.2A●シリーズ:MEC1●コード番号:227-1473
アズワン品番65-7608-14
1セット(150個)
¥139,800
税込¥153,780
7日以内出荷
Samtec HSEC8 シリーズは、1 列あたり 20 極、3 リードスタイルです。コンタクト部分は 0.000762 mm の選択的な金めっきが施され、テール部分はつや消しスズめっきになっています。2 列縦型 位置決めピン ポリイミド製フィルムピックアンドプレースパッドです テープ及びリールのパッケージング
仕様●接続方向:垂直●オス/メス:メス●極数:40●行数:2●ピッチ:0.8mm●実装タイプ:表面実装●定格電流:2.8A●シリーズ:HSEC8-DV●コード番号:227-1381
アズワン品番65-7568-98
1袋(2個)
¥1,998
税込¥2,198
7日以内出荷
Samtec SEAM シリーズ高速オープンピンフィールドは、1 列あたり 50 ピン、10 列の製品です。接触面に 0.000254 mm の選択的な金めっきが施され、テールにつや消しスズが施されています。鉛フリーはんだチャージ 位置決めピン ポリイミド製フィルムピックアンドプレースパッド テープ及びリールのパッケージング
仕様●シリーズ:SEAM●ピッチ:1.27mm●極数:80●行数:4●接続方向:横型●コード番号:227-1655
アズワン品番65-7618-05
1個
¥9,998
税込¥10,998
7日以内出荷
Samtec MEC1 シリーズミニエッジカードソケットは、1 列あたり 60 ポジション、2 リードスタイルです。接触面に 0.000254 mm の選択的な金めっきが施され、テールにつや消しスズが施されています。2列 位置決めピン ポリイミド製フィルムピックアンドプレースパッドです テープ及びリールのパッケージング完了しました
仕様●入数:1リール(150個入り)●接続方向:垂直●オス/メス:オス●極数:120●行数:2●ピッチ:1mm●実装タイプ:表面実装●定格電流:2.2A●シリーズ:MEC1●コード番号:227-1482
アズワン品番65-7658-18
1セット(150個)
¥189,800
税込¥208,780
7日以内出荷
Samtec QTE シリーズ高速アースプレーンヘッダは、1 列あたり 20 ピン、2 リードスタイルです。接触面に 0.000254 mm の選択的な金めっきが施され、テールにつや消しスズが施されています。シングルエンド 位置決めピン ポリイミド製フィルムピックアンドプレースパッドです テープ及びリールのパッケージング完了しました
仕様●入数:1リール(275個入り)●シリーズ:QTE●ピッチ:0.8mm●極数:40●行数:2●接続方向:垂直●コード番号:227-1543
アズワン品番65-7612-46
1セット(275個)
¥329,800
税込¥362,780
7日以内出荷
Samtec MEC1 シリーズミニエッジカードソケットは、1 列あたり 50 ポジション、2 リードスタイルです。コンタクト部分は 0.000762 mm の選択的な金めっきが施され、テール部分はつや消しスズめっきになっています。2列 位置決めピン ポリイミド製フィルムピックアンドプレースパッドです テープ及びリールのパッケージング完了しました
仕様●入数:1リール(150個入り)●接続方向:垂直●オス/メス:オス●極数:100●行数:2●ピッチ:1mm●実装タイプ:表面実装●定格電流:2.2A●シリーズ:MEC1●コード番号:227-1480
アズワン品番65-7605-45
1セット(150個)
¥219,800
税込¥241,780
7日以内出荷
Samtec SEAF シリーズ 1.27 mm 高速オープンピンフィールドは、1 列あたり 50 ピン、6 列の製品です。接触面に 0.000254 mm の選択的な金めっきが施され、テールにつや消しスズが施されています。鉛フリーはんだチャージ 位置決めピン ポリイミド製フィルムピックアンドプレースパッド テープ及びリールのパッケージング
仕様●極数:300●行数:6●ピッチ:1.27mm●タイプ:高速高密度オープンピンフィールドアレイソケット●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SEAF●シリーズ番号:SEAF-50-06.0- L-06-2- A-K-TR●コード番号:227-1613
アズワン品番65-7609-67
1個
¥4,698
税込¥5,168
7日以内出荷
Samtec SEAM シリーズ高速オープンピンフィールドは、1 列あたり 10 ピン、4 列です。コンタクト部分は 0.000762 mm の選択的な金めっきが施され、テール部分はつや消しスズめっきになっています。鉛フリーはんだチャージ 位置決めピン ポリイミド製フィルムピックアンドプレースパッド テープ及びリールのパッケージング
仕様●入数:1リール(400個入り)●シリーズ:SEAM●ピッチ:1.27mm●極数:40●行数:2●接続方向:垂直●コード番号:227-1619
アズワン品番65-7614-29
1セット(400個)
¥599,800
税込¥659,780
7日以内出荷
Samtec qts シリーズ 0.635 mm 高速アースプレーンヘッダは、1 列あたり 25 ポジションで、リードスタイルは 1 リードです。接触面に 0.000254 mm の選択的な金めっきが施され、テールにつや消しスズが施されています。2列 位置決めピン ポリイミド製フィルムピックアンドプレースパッドです テープ及びリールのパッケージング
仕様●シリーズ:QTS●ピッチ:0.635mm●極数:50●行数:2●接続方向:横型●コード番号:227-1564
アズワン品番65-7607-52
1個
¥1,798
税込¥1,978
7日以内出荷
Samtec MEC6 シリーズ 0.635 mm 垂直マイクロエッジカードソケットは、1 列あたり 70 ポジション、2 リードスタイルです。接触面に 0.000254 mm の選択的な金めっきが施され、テールにつや消しスズが施されています。2 列縦型 位置決めピン ポリイミドピックアンドプレースパッド テープ及びリールのパッケージング完了しました
仕様●入数:1リール(175個入り)●接続方向:垂直●オス/メス:オス●極数:140●行数:2●ピッチ:0.635mm●実装タイプ:表面実装●定格電流:2.4A●シリーズ:MEC6-DV●コード番号:227-1488
アズワン品番65-7649-90
1セット(175個)
¥299,800
税込¥329,780
7日以内出荷
Samtec TSM シリーズ 2.54 mm SMT 角形ポストヘッダには、1 列あたり 5 ポジション、1 リードスタイルがあります。接触面に 0.000254 mm の選択的な金めっきが施され、テールにつや消しスズが施されています。1 列の水平列 位置決めピン ポリイミド製フィルムピックアンドプレースパッドです テープ及びリールのパッケージング
仕様●シリーズ:TSM●ピッチ:2.54mm●極数:5●行数:2●接続方向:横型●コード番号:227-2006
アズワン品番65-7602-43
1袋(5個)
¥1,698
税込¥1,868
7日以内出荷
Samtec SEAM シリーズ高速オープンピンフィールドは、1 列あたり 40 ピン、10 列です。接触面に 0.000254 mm の選択的な金めっきが施され、テールにつや消しスズが施されています。鉛フリーはんだチャージ 位置決めピン ガイドポストオプション ポリイミド製フィルムピックアンドプレースパッド テープ及びリールのパッケージング
仕様●シリーズ:SEAM●ピッチ:1.27mm●極数:400●行数:10●接続方向:横型●コード番号:227-1635
アズワン品番65-7598-17
1個
¥5,698
税込¥6,268
7日以内出荷
Samtec MEC6 シリーズ 0.635 mm 垂直マイクロエッジカードソケットは、1 列あたり 30 ポジション、2 リードスタイルです。接触面に 0.000254 mm の選択的な金めっきが施され、テールにつや消しスズが施されています。2 列縦型 位置決めピン ポリイミドピックアンドプレースパッド テープ及びリールのパッケージング完了しました
仕様●入数:1リール(175個入り)●接続方向:垂直●オス/メス:オス●極数:60●行数:2●ピッチ:0.635mm●実装タイプ:表面実装●定格電流:2.4A●シリーズ:MEC6-DV●コード番号:227-1484
アズワン品番65-7607-58
1セット(175個)
¥189,800
税込¥208,780
7日以内出荷
Samtec MEC6 シリーズ 0.635 mm 垂直マイクロエッジカードソケットは、1 列あたり 40 ポジション、2 リードスタイルです。接触面に 0.000254 mm の選択的な金めっきが施され、テールにつや消しスズが施されています。2 列縦型 位置決めピン ポリイミドピックアンドプレースパッド テープ及びリールのパッケージング完了しました
仕様●入数:1リール(175個入り)●接続方向:垂直●オス/メス:オス●極数:80●行数:2●ピッチ:0.635mm●実装タイプ:表面実装●定格電流:2.4A●シリーズ:MEC6-DV●コード番号:227-1486
アズワン品番65-7633-98
1セット(175個)
¥219,800
税込¥241,780
7日以内出荷
Samtec 基板用ヘッダは、表面実装の 2 列に 14 の位置を備えています。コネクタタイプヘッダ コンタクトタイプのオオオオピン ピッチ - かん合 0.100 インチ( 2.54 mm ) ポジション数: 14 行数 2。列間隔 - かん合 0.100 インチ( 2.54 mm )
仕様●入数:1テープ(5個入り)●シリーズ:HTST-107-01-L-DV-P-TR●ピッチ:2.54mm●極数:14●行数:2●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-8714
アズワン品番65-7521-31
1セット(5個)
¥4,198
税込¥4,618
7日以内出荷
『制御機器』には他にこんなカテゴリがあります
電子部品(オンボード) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。