絞り込み
ブランド
  • SAMTEC
  • RS PRO(644)
  • MURATA(村田製作所)(237)
  • KEMET(230)
  • VISHAY(228)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(193)
  • WURTH ELEKTRONIK(171)
  • MAC8(マックエイト)(108)
  • onsemi(102)
  • TDK(100)
  • HARWIN(93)
  • Panasonic(パナソニック)(81)
  • YAGEO(76)
  • KINGBRIGHT(73)
  • 日本モレックス(molex)(72)
  • EPCOS(72)
  • BOURNS(60)
  • AMPHENOL(58)
  • DiodesZetex(55)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(46)
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 1,500円以下(92)
  • 1,500-10,000円(55)
  • 10,000-50,000円(80)
  • 50,000-100,000円(2)
  • 100,000円以上(68)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

電子部品(オンボード) :「7mm」の検索結果

シュナイダーエレクトリック特設サイト 詳しくはこちら
290件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Samtec 基板接続用ソケット SSW シリーズ SAMTECSamtec 基板接続用ソケット SSW シリーズSAMTEC
1,498税込1,648
1袋(5個)ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
Samtec ピンヘッダ TSMシリーズ SAMTECSamtec ピンヘッダ TSMシリーズSAMTEC
95税込105
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
PEC Samtec 2.54mmピッチ 3極 1列 ストレート スルーホール メス カードエッジコネクタ SAMTECPEC Samtec 2.54mmピッチ 3極 1列 ストレート スルーホール メス カードエッジコネクタSAMTEC
519税込571
1個
7日以内出荷
仕様PCEシリーズパワーエッジカードインターフェイス.Samtec社によるこのPECシリーズのパワーエッジカードインターフェイスは、厚さ0.8mmのカードに適合します。このPECシリーズパワーエッジカードインターフェイスの一体型コンタクト製品には、すずめっきが施されています。このPECシリーズのパワーエッジカードインターフェイスの基板からの高さは7.9mm、ボディ幅は4.45mmです。このPECシリーズパワーエッジカードインターフェイスのスルーホールタイプには、1.86mmのポスト長が適しています。このPECシリーズパワーエッジカードインターフェイスのSMTタイプの設計には、ロッククリップが組み込まれています。.PECシリーズのインターフェイス、7極及び10極は極性リブ付き取付方式スルーホールピッチ(mm)2.54シリーズPEC定格電圧(V)AC250端子種別はんだ定格電流(A)9.8材質(ハウジング)液晶ポリマー行数1材質(コンタクト)ベリリウム銅動作温度(℃)-55コンタクト数3RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメスボディ向きストレートコンタクトめっきニッケルの上に錫
Samtec ピンヘッダ TSWシリーズ SAMTECSamtec ピンヘッダ TSWシリーズSAMTEC
31税込34
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
Samtec 基板接続用ソケット 7 極 2.54mm 1 列 スルーホール実装 SAMTECSamtec 基板接続用ソケット 7 極 2.54mm 1 列 スルーホール実装SAMTEC
279税込307
1個
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Samtec 基板接続用ピンヘッダ 100極 0.5mm 2列 ERM5-050-02.0-L-DV-TR SAMTECSamtec 基板接続用ピンヘッダ 100極 0.5mm 2列 ERM5-050-02.0-L-DV-TRSAMTEC
839税込923
1個
5日以内出荷
仕様●シリーズ: ERM5●ピッチ: 0.5mm●極数: 100●行数: 2●接続方向: ストレート●シュラウド/アンシュラウド: シュラウド●実装タイプ: 表面実装●結線方法: はんだ●コンタクト材質: リン青銅●定格電流: 1.5A●定格電圧: 194.0 V●Samtec ERM5 0.5 mm高速SMT基板対基板ヘッダコネクタ. ERM5 0.5 mm高速基板対基板ヘッダは28 Gbpsの性能を発揮します。 このERM5 0.5 mm SMT高速BTBヘッダコネクタは、頑丈なエッジレートコンタクトを備え、高速で高サイクルな用途向けに設計された高コンタクトワイプを装備しています。 エッジレートコンタクトは、接触摩耗を軽減する滑らかなミルドサーフェスを備え、耐久性及び寿命を向上します。 ミルドサーフェスは挿抜力も低く、引抜時にコネクタをジッパーで留められます。 このエッジレートコンタクトはブロードサイドカップリングやクロストークも軽減し、高い信号品質と電気的性能を実現します。 このERM5 0.5 mm高速ヘッダコネクタは、ERF5シリーズ0.5 mm高速SMT基板対基板ソケットと組み合わせて、7 → 12 mmのかん合高を形成します。RoHS指令(10物質対応)対応
PEC Samtec 2.54mmピッチ 3極 1列 ストレート SMT メス カードエッジコネクタ SAMTECPEC Samtec 2.54mmピッチ 3極 1列 ストレート SMT メス カードエッジコネクタSAMTEC
659税込725
1個
5日以内出荷
仕様●接続方向: ストレート●オス/メス: メス●極数: 3●行数: 1●ピッチ: 2.54mm●実装タイプ: 表面実装●結線方法: はんだ●表面処理:コンタクト: ニッケルの上に錫●コンタクト材質: ベリリウム銅●定格電流: 9.8A●定格電圧: 250 V ac●ハウジング材質: 液晶ポリマー●シリーズ: PEC●深さ: 7.9mm●PCEシリーズパワーエッジカードインターフェイス. Samtec社によるこのPECシリーズのパワーエッジカードインターフェイスは、厚さ0.8 mmのカードに適合します。 このPECシリーズパワーエッジカードインターフェイスの一体型コンタクト製品には、すずめっきが施されています。 このPECシリーズのパワーエッジカードインターフェイスの基板からの高さは7.9 mm、ボディ幅は4.45 mmです。 このPECシリーズパワーエッジカードインターフェイスのスルーホールタイプには、1.86 mmのポスト長が適しています。 このPECシリーズパワーエッジカードインターフェイスのSMTタイプの設計には、ロッククリップが組み込まれています。. PECシリーズのインターフェイス、7極及び10極は極性リブ付きRoHS指令(10物質対応)対応
Samtec IDCソケットケーブルアセンブリ, 10芯 SAMTECSamtec IDCソケットケーブルアセンブリ, 10芯SAMTEC
1,698税込1,868
1個
5日以内出荷
仕様●コネクタ1: Tiger Eye IDC●コネクタ 2: Tiger Eye IDCmm●終端処理: 終端処理済み●極数: 10●AWGサイズ: 28 AWG●シリーズ: TCSD●長さ: 150mm●動作温度 Max: +105℃●素線径: 7 / 36RoHS指令(10物質対応)対応
ピンヘッダ 11極 2.54mm 1列 SAMTECピンヘッダ 11極 2.54mm 1列SAMTEC
219税込241
1個
7日以内出荷
Samtec コネクタヘッダは、11 ポジションのスルーホール取り付けです。ピッチ: 0.100 インチ( 2.54 mm ) コンタクトシステム: 0.025 インチ( 0.635 mm )角型ポスト 向き: 垂直、ライトアングル 終端: スルーホール 用途: 業界最大の豊富な標準ピン数、端子長、及びオプション 特別な機能 : 多くのオプションがあります
仕様●シリーズ:TSW-111-07-L-S●ピッチ:2.54mm●極数:11●行数:1●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:208-5570アズワン品番65-7788-72
ピンヘッダ 14極 2.54mm 2列 SAMTECピンヘッダ 14極 2.54mm 2列SAMTEC
449税込494
1個
7日以内出荷
Samtec コネクタヘッダは、14 ポジションのスルーホール取り付けです。ピッチ: 0.100 インチ( 2.54 mm ) コンタクトシステム: 0.025 インチ( 0.635 mm )角型ポスト 向き: 垂直、ライトアングル 終端: スルーホール 用途: 業界最大の豊富な標準ピン数、端子長、及びオプション 特別な機能 : 多くのオプションがあります
ピンヘッダ 18極 2.54mm 1列 SAMTECピンヘッダ 18極 2.54mm 1列SAMTEC
369税込406
1個
7日以内出荷
Samtec コネクタヘッダは、18 ポジションのスルーホール取り付けです。ピッチ: 0.100 インチ( 2.54 mm ) コンタクトシステム: 0.025 インチ( 0.635 mm )角型ポスト 向き: 垂直、ライトアングル 終端: スルーホール 用途: 業界最大の豊富な標準ピン数、端子長、及びオプション 特別な機能 : 多くのオプションがあります
仕様●シリーズ:TSW-118-07-G-S●ピッチ:2.54mm●極数:18●行数:1●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:208-5647アズワン品番65-7787-65
基板接続用ピンヘッダ 7極 1mm 1列 1セット 2個入 SAMTEC基板接続用ピンヘッダ 7極 1mm 1列 1セット 2個入SAMTEC
1,098税込1,208
1セット(2個)
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(2個入り)●シリーズ:T1M-07-F-SV-L-P●ピッチ:1mm●極数:7●行数:1●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-5882アズワン品番65-7696-15
ピンヘッダ 30極 2.54mm 2列 SAMTECピンヘッダ 30極 2.54mm 2列SAMTEC
419税込461
1個
欠品中
Samtec コネクタヘッダは、30 ポジションのスルーホール取り付けです。ピッチ: 0.100 インチ( 2.54 mm ) コンタクトシステム: 0.025 インチ( 0.635 mm )角型ポスト 向き: 垂直、ライトアングル 終端: スルーホール 用途: 業界最大の豊富な標準ピン数、端子長、及びオプション 特別な機能 : 多くのオプションがあります
仕様●シリーズ:TSW-115-07-F-D●ピッチ:2.54mm●極数:30●行数:2●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:208-5616アズワン品番65-7788-27
ピンヘッダ 48極 2.54mm 2列 SAMTECピンヘッダ 48極 2.54mm 2列SAMTEC
499税込549
1個
7日以内出荷
Samtec コネクタヘッダは、48 ポジションのスルーホール取り付けです。ピッチ: 0.100 インチ( 2.54 mm ) コンタクトシステム: 0.025 インチ( 0.635 mm )角型ポスト 向き: 垂直、ライトアングル 終端: スルーホール 用途: 業界最大の豊富な標準ピン数、端子長、及びオプション 特別な機能 : 多くのオプションがあります
Samtec ヘッダ SEARAY SEAMシリーズ SAMTECSamtec ヘッダ SEARAY SEAMシリーズSAMTEC
2,998税込3,298
1個
7日以内出荷
ヘッダ 14極 2mm 2列 1袋 2個入 SAMTECヘッダ 14極 2mm 2列 1袋 2個入SAMTEC
1,898税込2,088
1袋(2個)
7日以内出荷
Samtec T2M シリーズ高信頼性ケーブルヘッダは、1 列あたり 7 ポジション、リードスタイルは 1 リードです。接触面に 0.000254 mm の選択的な金めっきが施され、テールにつや消しスズが施されています。2列 表面実装 溶接タブ ポリイミド製フィルムピックアンドプレースパッドです テープ及びリールのパッケージング
仕様●シリーズ:T2M●ピッチ:2mm●極数:14●行数:2●接続方向:垂直●コード番号:227-1862アズワン品番65-7653-87
基板接続用ソケット 20 極 0.8mm 2 列 表面実装 1セット 375個入 SAMTEC基板接続用ソケット 20 極 0.8mm 2 列 表面実装 1セット 375個入SAMTEC
249,800税込274,780
1セット(375個)
7日以内出荷
Samtec ERF8 シリーズ 0.8 mm 高耐久性ヒーピンスピードソケットは、1 列あたり 10 ポジション、7 リードスタイルです。0.000254 mm の光量選択式金めっきコンタクトとつや消しスズめっきテールを備えています。2 列 ポリイミド製フィルムピックアンドプレースパッドです テープ及びリールのパッケージング
仕様●入数:1リール(375個入り)●極数:20●行数:2●ピッチ:0.8mm●タイプ:高速ソケットストリップ●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:ERF8●シリーズ番号:ERF8-010-07.0-L- DV-K-TR (英語●コード番号:227-1152アズワン品番65-7651-25
端子ストリップ 7極 1mm 1列 1セット 950個入 SAMTEC端子ストリップ 7極 1mm 1列 1セット 950個入SAMTEC
259,800税込285,780
1セット(950個)
7日以内出荷
Samtec T1M シリーズディスクリートワイヤコンポーネントは、1 列あたり 7 ポジションの製品です。コンタクト部分は 0.0000762mm の金、つや消しスズテールを備えています。1 列の水平列 ポジティブラッチ
仕様●入数:1リール(950個入り)●シリーズ:T1M●ピッチ:1mm●極数:7●行数:1●接続方向:垂直●コード番号:227-1857アズワン品番65-7608-19
ピンヘッダ 13極 2.54mm 1列 SAMTECピンヘッダ 13極 2.54mm 1列SAMTEC
309税込340
1個
7日以内出荷
Samtec コネクタヘッダは、13 ポジションのスルーホール取り付けです。ピッチ: 0.100 インチ( 2.54 mm ) コンタクトシステム: 0.025 インチ( 0.635 mm )角型ポスト 向き: 垂直、ライトアングル 終端: スルーホール 用途: 業界最大の豊富な標準ピン数、端子長、及びオプション 特別な機能 : 多くのオプションがあります
仕様●シリーズ:TSW-113-07-G-S●ピッチ:2.54mm●極数:13●行数:1●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:208-5595アズワン品番65-7788-51
ピンヘッダ 7極 2.54mm 1列 SAMTECピンヘッダ 7極 2.54mm 1列SAMTEC
149税込164
1個
7日以内出荷
Samtec コネクタヘッダは、7 ポジションのスルーホール取り付けです。ピッチ: 0.100 インチ( 2.54 mm ) コンタクトシステム: 0.025 インチ( 0.635 mm )角型ポスト 向き: 垂直、ライトアングル 終端: スルーホール 用途: 業界最大の豊富な標準ピン数、端子長、及びオプション 特別な機能 : 多くのオプションがあります
基板接続用ピンヘッダ 7極 2.54mm 1列 SAMTEC基板接続用ピンヘッダ 7極 2.54mm 1列SAMTEC
219税込241
1個
7日以内出荷
Samtec スルーホール SQ ポストヘッダ標準ストリップは、PBT 絶縁体を備えています。Terminal はりん青銅製です。SSW とかん合した最大 550 V ac の定格電圧 RoHS に準拠しています(2022年10月現在)
仕様●シリーズ:TSW●ピッチ:2.54mm●極数:7●行数:1●接続方向:ライトアングル●コード番号:226-3552アズワン品番65-7598-87
ピンヘッダ 16極 2.54mm 1列 SAMTECピンヘッダ 16極 2.54mm 1列SAMTEC
409税込450
1個
7日以内出荷
Samtec コネクタヘッダは、16 ポジションのスルーホール取り付けです。ピッチ: 0.100 インチ( 2.54 mm ) コンタクトシステム: 0.025 インチ( 0.635 mm )角型ポスト 向き: 垂直、ライトアングル 終端: スルーホール 用途: 業界最大の豊富な標準ピン数、端子長、及びオプション 特別な機能 : 多くのオプションがあります
ピンヘッダ 15極 2.54mm 1列 SAMTECピンヘッダ 15極 2.54mm 1列SAMTEC
309税込340
1個
7日以内出荷
Samtec コネクタヘッダは、15 ポジションのスルーホール取り付けです。ピッチ: 0.100 インチ( 2.54 mm ) コンタクトシステム: 0.025 インチ( 0.635 mm )角型ポスト 向き: 垂直、ライトアングル 終端: スルーホール 用途: 業界最大の豊富な標準ピン数、端子長、及びオプション 特別な機能 : 多くのオプションがあります
ピンヘッダ 60極 2.54mm 3列 SAMTECピンヘッダ 60極 2.54mm 3列SAMTEC
989税込1,088
1個
7日以内出荷
Samtec コネクタヘッダは、60 ポジションのスルーホール取り付けです。ピッチ: 0.100 インチ( 2.54 mm ) コンタクトシステム: 0.025 インチ( 0.635 mm )角型ポスト 向き: 垂直、ライトアングル 終端: スルーホール 用途: 業界最大の豊富な標準ピン数、端子長、及びオプション 特別な機能 : 多くのオプションがあります
仕様●シリーズ:TSW-120-07-G-T●ピッチ:2.54mm●極数:60●行数:3●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:208-5658アズワン品番65-7707-71
基板接続用ソケット 80 極 2mm 2 列 スルーホール 1セット 7個入 SAMTEC基板接続用ソケット 80 極 2mm 2 列 スルーホール 1セット 7個入SAMTEC
14,980税込16,478
1セット(7個)
7日以内出荷
Samtec 2.00 mm SQT シリーズは、スルーホール終端用のコスト効果の高い基板ソケットを備えています。この柔軟なソケット製品は、80 ポジションと 2 列を備え、実績のある Tiger Buy コンタクトを使用します。動作温度範囲: -55 → +125℃。 定格電流: 5.1 A/ ピン
仕様●入数:1チューブ(7個入り)●極数:80●行数:2●ピッチ:2mm●タイプ:費用対効果の高いソケットストリップです●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SQT●コード番号:208-1650アズワン品番65-7620-34
基板接続用ソケット 80 極 0.8mm 2 列 表面実装 SAMTEC基板接続用ソケット 80 極 0.8mm 2 列 表面実装SAMTEC
1,198税込1,318
1個
7日以内出荷
仕様●極数:80●行数:2●ピッチ:0.8mm●タイプ:高速ソケットストリップ●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:ERF8●シリーズ番号:ERF8-040-07.0-L-DV-TR です●コード番号:227-1171アズワン品番65-7608-75
基板接続用ソケット 7 極 1mm 2 列 表面実装 1袋 2個入 SAMTEC基板接続用ソケット 7 極 1mm 2 列 表面実装 1袋 2個入SAMTEC
1,198税込1,318
1袋(2個)
7日以内出荷
Samtec CLM シリーズは、丈夫で信頼性の高い基板実装ソケットです。Tiger claw デュアルワイプコンタクトシステムを利用した、TOP エントリ及びボトムエントリ用途に適しており、パススルーコンタクト配置が可能です。位置のサイズは i です省コスト金めっきタイプを用意 テープ及びリールパッケージをオプションで用意
仕様●極数:7●行数:2●ピッチ:1mm●タイプ:ソケット●実装タイプ:表面実装●接続方向:垂直●結線方法:プレスイン●シリーズ:CLM●シリーズ番号:CLM-107●コード番号:196-6668アズワン品番65-7674-86
基板接続用ソケット 26 極 0.8mm 2 列 表面実装 1セット 400個入 SAMTEC基板接続用ソケット 26 極 0.8mm 2 列 表面実装 1セット 400個入SAMTEC
329,800税込362,780
1セット(400個)
7日以内出荷
Samtec ERF8 シリーズ 0.8 mm 高耐久性ハイキングスピードソケットは、1 列あたり 13 ポジション、7 リードスタイルです。0.000762 mm の選択的な金めっきコンタクトとつや消しスズめっきテールを備えています。2 列 ポリイミド製フィルムピックアンドプレースパッドです テープ及びリールのパッケージング
仕様●入数:1リール(400個入り)●極数:26●行数:2●ピッチ:0.8mm●タイプ:高速ソケットストリップ●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:ERF8●シリーズ番号:ERF8-013-07.0- S-DV-K-TR●コード番号:227-1161アズワン品番65-7619-89
ピンヘッダ 38極 2.54mm 2列 SAMTECピンヘッダ 38極 2.54mm 2列SAMTEC
409税込450
1個
7日以内出荷
Samtec コネクタヘッダは、38 ポジションのスルーホール取り付けです。ピッチ: 0.100 インチ( 2.54 mm ) コンタクトシステム: 0.025 インチ( 0.635 mm )角型ポスト 向き: 垂直、ライトアングル 終端: スルーホール 用途: 業界最大の豊富な標準ピン数、端子長、及びオプション 特別な機能 : 多くのオプションがあります
仕様●シリーズ:TSW-119-07-T-D●ピッチ:2.54mm●極数:38●行数:2●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:208-5653アズワン品番65-7689-44
ピンヘッダ 24極 2.54mm 2列 SAMTECピンヘッダ 24極 2.54mm 2列SAMTEC
579税込637
1個
7日以内出荷
Samtec コネクタヘッダは、24 ポジションのスルーホール取り付けです。ピッチ: 0.100 インチ( 2.54 mm ) コンタクトシステム: 0.025 インチ( 0.635 mm )角型ポスト 向き: 垂直、ライトアングル 終端: スルーホール 用途: 業界最大の豊富な標準ピン数、端子長、及びオプション 特別な機能 : 多くのオプションがあります
仕様●シリーズ:TSW-112-07-S-D●ピッチ:2.54mm●極数:24●行数:2●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:208-5578アズワン品番65-7788-77
ピンヘッダ 32極 2.54mm 2列 SAMTECピンヘッダ 32極 2.54mm 2列SAMTEC
819税込901
1個
7日以内出荷
Samtec コネクタヘッダは、スルーホール 32 極 0.100 インチです。コネクタタイプヘッダ コンタクトタイプのオオオオピン ピッチ - かん合 0.100 インチ( 2.54 mm ) ポジション数: 32 行数 2.
仕様●シリーズ:HTSW-116-07-G-D●ピッチ:2.54mm●極数:32●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:208-8725アズワン品番65-7694-21
PEC Samtec 2.54mmピッチ 10極 1列 ストレート スルーホール メス カードエッジコネクタ SAMTECPEC Samtec 2.54mmピッチ 10極 1列 ストレート スルーホール メス カードエッジコネクタSAMTEC
529税込582
1個
7日以内出荷
仕様PCEシリーズパワーエッジカードインターフェイス.Samtec社によるこのPECシリーズのパワーエッジカードインターフェイスは、厚さ0.8mmのカードに適合します。このPECシリーズパワーエッジカードインターフェイスの一体型コンタクト製品には、すずめっきが施されています。このPECシリーズのパワーエッジカードインターフェイスの基板からの高さは7.9mm、ボディ幅は4.45mmです。このPECシリーズパワーエッジカードインターフェイスのスルーホールタイプには、1.86mmのポスト長が適しています。このPECシリーズパワーエッジカードインターフェイスのSMTタイプの設計には、ロッククリップが組み込まれています。.PECシリーズのインターフェイス、7極及び10極は極性リブ付き取付方式スルーホールピッチ(mm)2.54シリーズPEC定格電圧(V)AC250端子種別はんだ定格電流(A)9.8材質(ハウジング)液晶ポリマー行数1材質(コンタクト)ベリリウム銅動作温度(℃)-55コンタクト数10RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメスボディ向きストレートコンタクトめっきニッケルの上に錫
基板接続用ソケット 120 極 0.8mm 2 列 表面実装 1セット 300個入 SAMTEC基板接続用ソケット 120 極 0.8mm 2 列 表面実装 1セット 300個入SAMTEC
379,800税込417,780
1セット(300個)
7日以内出荷
Samtec ERF8 0.8 mm は、56 Gbps PAM4 の性能を備えた高速システムで使用するように設計された基板実装ソケットです。最大 120 ポジションで、高さ 7 mm の垂直ボディを備えています。動作温度範囲: -55 → +125℃。 堅牢なエッジレートコンタクト
仕様●入数:1リール(300個入り)●極数:120●行数:2●ピッチ:0.8mm●タイプ:基板対基板●実装タイプ:表面実装●接続方向:垂直●結線方法:はんだ●シリーズ:ERF8●コード番号:208-0925アズワン品番65-7624-40
基板接続用ソケット 7 極 2mm 1 列 スルーホール 1セット 39個入 SAMTEC基板接続用ソケット 7 極 2mm 1 列 スルーホール 1セット 39個入SAMTEC
11,980税込13,178
1セット(39個)
7日以内出荷
仕様●入数:1チューブ(39個入り)●極数:7●行数:1●ピッチ:2mm●タイプ:費用対効果の高いソケットストリップです●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SQT●コード番号:208-1572アズワン品番65-7629-54
基板接続用ソケット 7 極 2.54mm 1 列 スルーホール SAMTEC基板接続用ソケット 7 極 2.54mm 1 列 スルーホールSAMTEC
339税込373
1個
7日以内出荷
Samtec 1.27 mm スルーホールマイクロソケットは、14 ポジションで、テールにつや消しスズコンタクトを採用した 0.51 μ m の金を使用しています。黒色ガラス絶縁材 温度範囲: -55 → 125℃
仕様●極数:7●行数:1●ピッチ:2.54mm●タイプ:低プロファイルソケットストリップ●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SLW●コード番号:208-1536アズワン品番65-7614-43
Samtec 基板接続用ピンヘッダ 10極 1.27mm 2列 SHF-105-01-L-D-TH SAMTECSamtec 基板接続用ピンヘッダ 10極 1.27mm 2列 SHF-105-01-L-D-THSAMTEC
839税込923
1袋(2個)
翌々日出荷
仕様●シリーズ: SHF●ピッチ: 1.27mm●極数: 10●行数: 2●接続方向: ストレート●シュラウド/アンシュラウド: シュラウド●コネクタシステム: 電線対基板●結線方法: はんだ●表面処理:コンタクト: 金●シリーズ番号: SHF●オス/メス: オスRoHS指令(10物質対応)対応
電子部品(オンボード)