Samtec 基板用端子台 TFCシリーズSAMTEC7日以内出荷
シリーズTFCピッチ(mm)1.27行数2種別シュラウド取付方式表面実装端子種別はんだ材質(コンタクト)リン酸銅ボディ向きストレートRoHS指令(10物質対応)対応
Samtec カードエッジコネクタSAMTEC7日以内出荷
取付方式表面実装端子種別はんだ材質(ハウジング)液晶ポリマー行数2材質(コンタクト)リン酸銅オス・メスメスコンタクトめっきニッケルの上に金
基板接続用ソケット 40 極 1.27mm 2 列 1セット 550個入SAMTEC¥319,800税込¥351,780
1セット(550個)
7日以内出荷
コスト効果の高い信頼性の高い Samtec SFC シリーズは、1 列に 20 ピンあります。ポストに金フラッシュ、テールにつや消しスズを施しています。2列 位置決めピン ポリイミド製フィルムピックアンドプレースパッドです 表面実装 Tiger Eye Lite です テープ及びリールのパッケージング
仕様●入数:1リール(550個入り)●極数:40●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:費用対効果の高い信頼性に優れたソケットストリップ●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SFC●シリーズ番号:SFC-120-T2-F-D-A-K-TR●コード番号:227-1663アズワン品番65-7618-72
基板接続用ソケット 20 極 1.27mm 2 列 表面実装 1セット 725個入SAMTEC¥299,800税込¥329,780
1セット(725個)
7日以内出荷
Samtec 1.27 mm SFC シリーズは、20 ポジションで金めっきを使用した、コスト効率の高い信頼性の高いソケットです。動作温度範囲: -55 → +125℃。
仕様●入数:1リール(725個入り)●極数:20●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:費用対効果の高い信頼性に優れたソケットストリップ●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SFC●コード番号:208-9300アズワン品番65-7706-49
電子部品(オンボード) の新着商品
ページ: 1/ 3
ケーブルPEPPERL+FUCHS税込¥2,858¥2,598
USB マスターPEPPERL+FUCHS税込¥96,778¥87,980