絞り込み
ブランド
  • SAMTEC
  • Panasonic(パナソニック)(18)
  • STMicro(14)
  • MAC8(マックエイト)(10)
  • SIEMENS(5)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(3)
  • Texas Instruments(3)
  • TELEMECANIQUE SENSORS(3)
  • シュナイダーエレクトリック(3)
  • 廣杉計器(1)
  • AMPHENOL(1)
  • MILL MAX(1)
  • SPARKFUN(1)
  • Entrelec(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 1,500円以下(6)
  • 1,500-10,000円(1)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

電子部品(オンボード) :「TH-2」の検索結果

特価
本日4月19日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
シュナイダーエレクトリック特設サイト 詳しくはこちら
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
PCIE-064-02-F-D-TH SAMTECPCIE-064-02-F-D-THSAMTEC
349税込384
1個
翌々日出荷
Samtec 基板接続用ピンヘッダ 10極 1.27mm 2列 SHF-105-01-L-D-TH SAMTECSamtec 基板接続用ピンヘッダ 10極 1.27mm 2列 SHF-105-01-L-D-THSAMTEC
839税込923
1袋(2個)
翌々日出荷
仕様●シリーズ: SHF●ピッチ: 1.27mm●極数: 10●行数: 2●接続方向: ストレート●シュラウド/アンシュラウド: シュラウド●コネクタシステム: 電線対基板●結線方法: はんだ●表面処理:コンタクト: 金●シリーズ番号: SHF●オス/メス: オスRoHS指令(10物質対応)対応
PCIE Samtec 1mmピッチ 64極 2列 ストレート スルーホール実装 メス カードエッジコネクタ PCI SAMTECPCIE Samtec 1mmピッチ 64極 2列 ストレート スルーホール実装 メス カードエッジコネクタ PCISAMTEC
349税込384
1個
5日以内出荷
仕様●接続方向: ストレート●オス/メス: メス●極数: 64●行数: 2●ピッチ: 1mm●実装タイプ: スルーホール実装●結線方法: はんだ●表面処理:コンタクト: ニッケルの上に金●コンタクト材質: リン青銅●定格電流: 2.4A●定格電圧: 215 V ac●ハウジング材質: ナイロン●シリーズ: PCIE●長さ: 39mmRoHS指令(10物質対応)対応
PCIE Samtec 1mmピッチ 164極 2列 ストレート スルーホール実装 メス カードエッジコネクタ SAMTECPCIE Samtec 1mmピッチ 164極 2列 ストレート スルーホール実装 メス カードエッジコネクタSAMTEC
539税込593
1個
5日以内出荷
仕様●接続方向: ストレート●オス/メス: メス●極数: 164●行数: 2●ピッチ: 1mm●実装タイプ: スルーホール実装●結線方法: はんだ●表面処理:コンタクト: ニッケルの上に金●コンタクト材質: リン青銅●定格電流: 2.5A●ハウジング材質: ナイロン●シリーズ: PCIE●深さ: 11mm●PCIEシリーズPCI Expressカードソケット. Samtec社によるこのPCIEシリーズのPCI Expressソケットは、公称挿入深度8.0 mmの1.60 mmカードに対応しています。 このPCIEシリーズのPCI Expressソケット製品は、コンタクトに金フラッシュめっき、基板テールにすずめっきが施されています。 このPCIEシリーズスルーホールRA PCI Expressソケットは、基板からの高さ9.45 mm、幅18.85 mmです。 このPCIEシリーズスルーホール垂直PCI Expressソケットは、基板からの高さ11.0 mm、幅8.6 mmです。 このPCIEシリーズエッジ取り付けPCI Expressソケットの基板拡張部の長さは11.05 mm、幅は8.41 mmです。 PCIEシリーズに属するこのスルーホール垂直及び水平タイプのPCI Expressソケットは、ポスト長2.31 mm、ピッチ間隔2.0 mmの4列千鳥配列です。 このPCIEシリーズに属するエッジ取り付けタイプのPCI Expressソケットは、ポスト長4.5 mmです。RoHS指令(10物質対応)対応
基板接続用ピンヘッダ SAMTEC基板接続用ピンヘッダSAMTEC
1,698税込1,868
1個
7日以内出荷
Samtec 基板用端子台 T2Mシリーズ SAMTECSamtec 基板用端子台 T2MシリーズSAMTEC
619税込681
1個
7日以内出荷
ピッチ(mm)2シリーズT2M端子種別はんだ行数2
PCIE-164-02-F-D-TH SAMTECPCIE-164-02-F-D-THSAMTEC
499税込549
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
電子部品(オンボード)