機構部品(電子部品) (16) カテゴリ: 電子部品(オンボード)ブランド: SAMTECすべて解除
Samtec USBコネクタ A to B, メス パネルマウント SCRU-01 SAMTEC 5日以内出荷
仕様 ●オス/メス: メス●実装タイプ: パネルマウント●結線方法: スクリュー●USBバージョン: 2.0●IP保護等級: IP68●ポート数: 1●シリーズ: SCRU●コンタクト材質: リン青銅●動作温度 Min: -20℃●動作温度 Max: +75℃●パネル厚: 0.80 mm (0.0315インチ) → 5.20 mm (0.205インチ) USBケーブル用終端 USBパネル取り付けアセンブリ RoHS指令(10物質対応) 対応
USBコネクタ B タイプ メス 表面実装 1セット 125個入 SAMTEC ¥ 30,980税込 ¥ 34,078
1セット(125個)
7日以内出荷
Samtec USB コネクタには、費用を節約する金めっきフラッシュが用意されています。絶縁体の色: 黒又は白 保持力: 標準又は高保持力 実装: スルーホールテール又は表面実装テール 費用を抑えたフラッシュ金めっき品あり
仕様 ●入数:1リール(125個入り)●オス/メス:メス●実装タイプ:表面実装●結線方法:はんだ●USBバージョン:2.0●接続方向:ライトアングル●ポート数:4●シリーズ:USB-B-S-F-B-SM-TR●コード番号:208-5777 アズワン品番 65-7707-75
USBコネクタ A タイプ メス 表面実装 1セット 250個入 SAMTEC ¥ 83,980税込 ¥ 92,378
1セット(250個)
7日以内出荷
Samtec USB コネクタには、コンタクト数が 4 個あります。コネクタタイプ USB-A ( USB タイプ A ) コンタクト数 4 ジェンダーレセプタクル USB 2.0 の仕様 取り付けタイプ表面実装、ライトアングル スルーホール実装
仕様 ●入数:1リール(250個入り)●オス/メス:メス●実装タイプ:表面実装●結線方法:はんだ●USBバージョン:2.0●接続方向:ライトアングル●ポート数:4●シリーズ:USB-A-S-S-W-SM2-TR●コード番号:208-5775 アズワン品番 65-7706-55
USBコネクタ メス 表面実装 1セット 550個入 SAMTEC ¥ 129,800税込 ¥ 142,780
1セット(550個)
7日以内出荷
Samtec MUSB シリーズミニ USB2.0 インターフェイスはタイプ AB で提供されています。コストを抑えたフラッシュ金めっき完了しました
仕様 ●入数:1リール(550個入り)●オス/メス:メス●実装タイプ:表面実装●結線方法:はんだ●USBバージョン:2●ポート数:1●シリーズ:MUSB●シリーズ番号:MUSB-05-S-AB-SM-A-K-TR●コード番号:227-1519 アズワン品番 65-7651-17
USBコネクタ Mini B タイプ メス SAMTEC 7日以内出荷
Samtec SPM シリーズは、IP68 密閉型ミニ USB ポートです。また、190 V ac の電圧定格で、黒色液晶ポリマー絶縁素材も採用されています。シールド材質:りん青銅 定格電流: コンタクトあたり1.9A 接触抵抗:初期から最大 15 m Ω
仕様 ●オス/メス:メス●USBタイプ:Mini B●結線方法:スルーホール●接続方向:ライトアングル●シリーズ:SPM●コード番号:198-1409 アズワン品番 65-7698-33
USBコネクタ B タイプ メス 表面実装 1セット 550個入 SAMTEC ¥ 92,980税込 ¥ 102,278
1セット(550個)
7日以内出荷
2Samtec MUSB シリーズは Mini USB 2.0 インターフェイスです。タイプ A、AB、B があります保持力: 標準又は高保持力 費用を抑えたフラッシュ金めっき品あり
仕様 ●入数:1リール(550個入り)●オス/メス:メス●実装タイプ:表面実装●USBバージョン:2.0●接続方向:ストレート●ポート数:1●コンタクト材質:リン青銅●コード番号:200-0491 アズワン品番 65-7557-68
USBコネクタ B タイプ オス スルーホール SAMTEC 7日以内出荷
1Samtec USB-B シリーズは標準で頑丈な USB 2.0 です。使用されている絶縁体材質は耐熱熱可塑樹脂で、コンタクト材質はりん青銅です。金めっきコンタクト、ニッケルめっきシェル、スズめっきテールを備えています。動作温度範囲: -50 ℃ to +85 ℃ 定格電圧: 30 V ac 1500 (最大テスト済み) RoHS対応(2022年10月現在)
仕様 ●オス/メス:オス●実装タイプ:スルーホール●結線方法:はんだ●USBバージョン:2.0●接続方向:ストレート●ポート数:1●コンタクト材質:リン青銅●コード番号:199-9988 アズワン品番 65-7545-63
USBコネクタ A タイプ メス 表面実装 1セット 5個入 SAMTEC 7日以内出荷
仕様 ●入数:1テープ(5個入り)●オス/メス:メス●実装タイプ:表面実装●結線方法:はんだ●USBバージョン:2.0●接続方向:ライトアングル●ポート数:4●シリーズ:USB-A-S-F-B-SM2-TR●コード番号:208-5774 アズワン品番 65-7686-52
USBコネクタ メス 表面実装 1セット 250個入 SAMTEC ¥ 64,980税込 ¥ 71,478
1セット(250個)
7日以内出荷
Samtec USB シリーズ標準及び頑丈な USB 2.0 はシングルシェルタイプです。かん合部に金フラッシュ、尾部にスズめっきが施されています。表面実装終端 テープ及びリールのパッケージング
仕様 ●入数:1リール(250個入り)●オス/メス:メス●実装タイプ:表面実装●結線方法:はんだ●USBバージョン:2●接続方向:ライトアングル●ポート数:1●シリーズ:USB●シリーズ番号:USB-A - S-F-B-SM2-R-TR●コード番号:227-2030 アズワン品番 65-7635-68
USBコネクタ (タイプA), メス、オス Samtec SAMTEC 7日以内出荷
仕様 オス・メス:メス, オス●取り付けタイプ:パネルマウント●USBバージョン:Type A●IP保護等級:IP68●シリーズ:RPCU●コンタクト材質:リン酸銅●動作温度 Min:-20℃●動作温度 Max:+80℃ RoHS指令(10物質対応) 対応
USBコネクタ (タイプA), メス Samtec SAMTEC 7日以内出荷
仕様 オス・メス:メス●取り付けタイプ:パネルマウント●USBバージョン:Type A●IP保護等級:IP68●シリーズ:SCRES●コンタクト材質:銅合金●動作温度 Min:-20℃●動作温度 Max:+75℃ RoHS指令(10物質対応) 対応
Samtec USBコネクタ (タイプB) SAMTEC 5日以内出荷 から 7日以内出荷
ポート数 1 定格電圧(V) 30 ac 端子種別 はんだ 材質(コンタクト) リン酸銅 RoHS指令(10物質対応) 対応 動作温度範囲(℃) -50~+85 USBタイプ 2.0 オス・メス メス
電子部品(オンボード) の新着商品 ページ: 1/ 3
EV コネクタ AMPHENOL 税込 ¥ 3,628 ¥ 3,298 バスケットへ
EV コネクタ AMPHENOL 税込 ¥ 3,518 ¥ 3,198 バスケットへ
丸型コネクタ JAE(日本航空電子工業) 税込 ¥ 3,188 ~ ¥ 2,898 ~