電子部品(オンボード) :「usb type a コネクタ」の検索結果
仕様オス・メス:メス●取り付けタイプ:パネルマウント●USBバージョン:Type A●IP保護等級:IP68●シリーズ:SCRES●コンタクト材質:銅合金●動作温度 Min:-20℃●動作温度 Max:+75℃
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様オス・メス:メス, オス●取り付けタイプ:パネルマウント●USBバージョン:Type A●IP保護等級:IP68●シリーズ:RPCU●コンタクト材質:リン酸銅●動作温度 Min:-20℃●動作温度 Max:+80℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,198
税込¥4,618
7日以内出荷
『制御機器』には他にこんなカテゴリがあります
電子部品(オンボード) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。