電子部品(オンボード) :「フィルターシステム」の検索結果

特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個ほか
2,998 税込3,298
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (92種類の商品があります)




仕様●最大定格電流: 10A●最大定格電圧: 250 V ac●実装タイプ: シャーシーマウント●終端スタイル: タブ●相数: 1●シリーズ: FN2415●動作周波数: 60Hz●長さ: 94mm●奥行き: 56mm●静電容量: 3.3 μF,100nF●寸法: 94×56×45.4mm●漏れ電流: 9.4 mA℃●動作温度 Max: +100℃●抵抗: 220kΩ●電力損失: 2.4W●FN2415シリーズ. Schaffner FN 2415シリーズ単相フィルタは非常にコンパクトで軽量であるため、機械及び装置内の取り付けスペースが必要最小限で済みます。 FN 2415シリーズフィルタにより、内部干渉、伝搬、及びカップリングのリスクが低減されるため、システム全体の耐性、信頼性、及びサービスセキュリティが向上します。 FN 2415フィルタシリーズは、高い減衰性能を提供することにより、最新の基準に従った電磁適合性定格に大きく貢献します。 主な用途は、産業機器、機械、任意の制御装置(NC、CNC、PLC、モーションコントロールなど)を含むプロセス自動化などです。. 小型設計 取り付けが簡単 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(36個)
259,800 税込285,780
7日以内出荷

仕様●最大定格電流: 10A●最大定格電圧: 250 V ac/dc●実装タイプ: シャーシーマウント●終端スタイル: ファストン●相数: 1●シリーズ: FN2070●動作周波数: 400Hz●長さ: 57.5mm●奥行き: 156mm●高さ: 45.4mm●寸法: 57.5×156×45.4mm●漏れ電流: 0.734 mA℃●動作温度 Max: +100℃●抵抗: 220kΩ●電力損失: 9.1W●UL認定 / CSA認定 / VDE. FN 2070にはL1段タイプのFN2020シリーズも用意されています。. FN2070 シリーズ. シャフナーのFN2070シリーズはシャーシマウントタイプのL2段フィルタで、簡単に素早く取り付けられます。全タイプとも高飽和抵抗及び優れた温度特性を有するチョークを搭載しており、非常に高い伝導ノイズ減衰特性を有します。 電気 / 電子機器、ビル管理システム、産業機器、機械装置、医療用機器、高減衰フィルタを必要とする高ノイズ製品など、幅広い用途に適しています。. アルミケースに収納された2段シャーシ取り付けフィルタ 製品の値は特に高周波数における差動モードとコモンモードの両方での性能向上を考慮して選定 0.25インチのファストン端子による接続 医療用オプション(Bタイプ)とセーフティオプション(Aタイプ)を用意 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(20個)
129,800 税込142,780
7日以内出荷

仕様●最大定格電流: 16A●最大定格電圧: 250 V ac/dc●実装タイプ: シャーシーマウント●終端スタイル: ファストン●相数: 1●ステージ数: Two Stage●動作周波数: DC → 400Hz●長さ: 85.5mm●奥行き: 119mm●静電容量: 1 μF, 4.7nF●インダクタンス: 2.8 mHmm●動作温度 Min: -25℃●動作温度 Max: +100℃●抵抗: 220kΩ●UL認定 / CSA認定 / VDE. FN 2070にはL1段タイプのFN2020シリーズも用意されています。. FN2070 シリーズ. シャフナーのFN2070シリーズはシャーシマウントタイプのL2段フィルタで、簡単に素早く取り付けられます。全タイプとも高飽和抵抗及び優れた温度特性を有するチョークを搭載しており、非常に高い伝導ノイズ減衰特性を有します。 電気 / 電子機器、ビル管理システム、産業機器、機械装置、医療用機器、高減衰フィルタを必要とする高ノイズ製品など、幅広い用途に適しています。. アルミケースに収納された2段シャーシ取り付けフィルタ 製品の値は特に高周波数における差動モードとコモンモードの両方での性能向上を考慮して選定 0.25インチのファストン端子による接続 医療用オプション(Bタイプ)とセーフティオプション(Aタイプ)を用意 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
96,980 税込106,678
7日以内出荷

仕様●最大定格電流: 3A●最大定格電圧: 250 V ac/dc●実装タイプ: シャーシーマウント●終端スタイル: ファストン●相数: 1●シリーズ: FN2070●動作周波数: 400Hz●長さ: 85mm●奥行き: 54mm●静電容量: 4.7 μF, 4.7nF●寸法: 85×54×40.3mm●漏れ電流: 0.734 mA℃●動作温度 Max: +100℃●抵抗: 470kΩ●電力損失: 2.2W●UL認定 / CSA認定 / VDE. FN 2070にはL1段タイプのFN2020シリーズも用意されています。. FN2070 シリーズ. シャフナーのFN2070シリーズはシャーシマウントタイプのL2段フィルタで、簡単に素早く取り付けられます。全タイプとも高飽和抵抗及び優れた温度特性を有するチョークを搭載しており、非常に高い伝導ノイズ減衰特性を有します。 電気 / 電子機器、ビル管理システム、産業機器、機械装置、医療用機器、高減衰フィルタを必要とする高ノイズ製品など、幅広い用途に適しています。. アルミケースに収納された2段シャーシ取り付けフィルタ 製品の値は特に高周波数における差動モードとコモンモードの両方での性能向上を考慮して選定 0.25インチのファストン端子による接続 医療用オプション(Bタイプ)とセーフティオプション(Aタイプ)を用意 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(20個)
67,980 税込74,778
7日以内出荷