10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

1個
特価
17,980 税込19,778
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

1個
64,980 税込71,478
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
19,980 税込21,978
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (52種類の商品があります)


1個
295,860 税込325,446
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様Siemens PLC I/O モジュールSiemens SM 1232 PLC アナログ I/O モジュールには、 4 → 20 mA の信号範囲で 2 つの出力が統合されています。SIMATIC S7-1200 シリーズ PLC と組み合わせて使用するように設計されています。光学的に絶縁されており、 2 つのアナログ出力を備えています。電流形式と電圧形式の出力に対応しています。アラームや診断などの Advanced 機能を備えており、アナログ用途に最適です。特長と利点電圧及び電流の測定 分解能: 13 → 14 ビット 周囲動作温度範囲: -20 → 60 ° C 入力電圧定格: 24 V dc用途産業オートメーション ロボット 自動車産業認定CEマーク CSA 認定 FM認定 RCM 認定 IP20等級 ANSI/ESD S20.20 : 2014 です BSEN61340-5-1 : 2007 適合応用例:商用、住宅用 寸法(mm)100×45×75 シリーズSIMATIC、TM3 電源電圧24 V ケーブル長(m)100 出力電流(mA)0 → 20 RoHS指令(10物質対応)対応 アクセサリタイプPLC I/Oモジュール 併用可能製品SIMATIC S7-1200シリーズ 最大動作温度(℃)70 出力タイプアナログ
1個
61,980 税込68,178
5日以内出荷

仕様●メーカーシリーズ : SIMATIC S7-1200●入力数 : 14 (デジタル●2スイッチアナログ)●出力タイプ : デジタル●トランジスタ●使用用途 : SIMATIC S7-1200シリーズ●電源電圧 : 20.4 → 28.8 V●入力方式 : アナログ●デジタル●デジタル入力数 : 14●出力数 : 10 (デジタル出力●トランジスタ出力)●ネットワークタイプ : Ethernet●Better Worldについて : 省エネ●メモリ : 4 MB℃●Siemens PLCSiemens PLC は●コンパクトで省スペース設計の高性能システムです。この PLC CPU は● 2 つの内蔵アナログ入力● 14 個の内蔵デジタル入力● 10 個の内蔵デジタルトランジスタ出力を備えています。業界最高レベルの要件を満たす統合 IO 及び通信インターフェースを備えています。また●このコントローラを包括的なオートメーションソリューションの不可欠な要素とする●さまざまな強力な統合技術機能も備えています。このコントローラは●新しい製品の中核をなすシンプルで高精度の自動化タスクです。柔軟性と効率を最大限に高めながら●低→中性能の幅広い用途でオートメーションタスクを実行する場合に最適です。標準化されたリモート制御プロトコルにより●プログラミングの手間をかけずにコントローラを直接コントロールセンターに接続することができます。 拡張: 1 信号ボード( SB )又は 1 通信ボード( CB ) 2 信号モジュール( SM )最大 3 つの通信モジュール( CM )特長と利点安全機能の複雑な配線(フィードバック及び機能への依存性の可能性) 入力電気定格: 500 mA ● 24 V dc 動作温度範囲: -20 → 60 ° C 2 つの通信ポートを備えています 故障診断はオンボード LED でのみ可能で●セントラル HMI パネルでは不可能です 配線に必要な労力が軽減されます HMI パネルで一元的に効率的な故障診断を行えます I/O が内蔵されたコンパクトな構造で●ボードコンセプトの柔軟性を発揮します CPU とプログラムのコピー保護への保護アクセスによるセキュリティ 機能の組み込みとドライブの柔軟な接続 システム診断プログラムは● HMI または Web サーバー上の TIA ポータルでエラーメッセージをプレーンテキストで表示します 標準および安全関連プログラムを実行するためのフェイルセーフ CPU すべてのネットワーク構造に AS-i ● IO-Link ● CANopen ●さらにはリモコンセンターへの接続を柔軟に統合 過酷な環境下で使用可能 コンパクトで高性能のCPU イーサネットインターフェイス内蔵 高速のカウンタ 基本 PID コントローラ 内蔵リアルタイムクロック アラーム入力 全モジュールに取り外し可能端子 機械的損傷の早期検出 PROFINET ● PROFIBUS ●イーサネット● TCP/IP ● MODBUS などの通信プロトコルに対応しています用途産業オートメーション ロボット 自動車産業認定CE UL認定 cULus認定 RCM 認定 FM 認定済み IP20等級 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
139,800 税込153,780
5日以内出荷

仕様アクセサリタイプ:延長ケーブル併用可能製品:S7-1200S7-1200延長ケーブル. SIMATIC S7-1200 CPU、デジタルモジュール、アナログモジュール用の延長ケーブルです。. 2層構成用延長ケーブル デジタル / アナログ信号モジュールの接続用 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
17,980 税込19,778
7日以内出荷

1個
41,250 税込45,375
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)