電子部品(オンボード) :「モータ 1.5Kw」の検索結果
関連キーワード
Siemens熱過負荷リレーは、FLCモータの最大5Aの過負荷リリース電流を使用しました。スプリングタイプTerminalで、トリップクラスはクラス10です。これらの熱過負荷リレーは、コンタクタサイズS00で使用されます。周囲温度:-40→+70℃極数は3です
仕様●コンタクトの定格電流:5 A●制御電圧:690 V ac●範囲:SIRIUS●極の設定:3P●許容入力:1.5 kW●通常端子構成:1NO + 1NC
アズワン品番65-7342-20
1個
¥26,980
税込¥29,678
7日以内出荷
Siemens熱過負荷リレーは、FLCモータの最大4Aの過負荷リリース電流を使用しました。スプリングタイプTerminalで、トリップクラスはクラス10です。これらの熱過負荷リレーは、コンタクタサイズS00で使用されます。周囲温度:-40→+70℃極数は3です
仕様●コンタクトの定格電流:4 A●制御電圧:690 V ac●範囲:SIRIUS●極の設定:3P●許容入力:1.5 kW●通常端子構成:1NO + 1NC
アズワン品番65-7344-92
1個
¥26,980
税込¥29,678
7日以内出荷
『制御機器』には他にこんなカテゴリがあります
電子部品(オンボード) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。