電子部品(オンボード) :「南京錠」の検索結果

特価
本日8月23日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様南京錠受け:あり 長さ(mm)67 幅(mm)67 極数3P シリーズ3LD2003 深さ(mm)50 最大電流(A)16 相数3 RoHS指令(10物質対応)対応 特性末端様式:ネジ 許容入力7.5kW 定格電圧(kV)690ac IP等級IP65 実装タイプパネルマウント
1個
21,980 税込24,178
5日以内出荷

仕様南京錠受け:あり 長さ(mm)84 幅(mm)67 極数3P 深さ(mm)92.5 最大電流(A)16 相数3 RoHS指令(10物質対応)対応 許容入力7.5kW 定格電圧(kV)690ac IP等級IP65 実装タイプパネルマウント スイッチ定格(A)340 最小動作温度(℃)-25
1個
19,980 税込21,978
5日以内出荷

仕様南京錠受け:あり、利用可能な補助接点:なし 長さ(mm)106 幅(mm)90 極数3P 深さ(mm)110.5 最大電流(A)63 相数3 RoHS指令(10物質対応)対応 許容入力22kW 定格電圧(kV)690ac IP等級IP65 実装タイプパネルマウント スイッチ定格(A)1260 最小動作温度(℃)-25
1個
48,980 税込53,878
5日以内出荷

仕様ヒューズの定格電流:10A●電流 Max:32 A●取り付けタイプ:Panel Mount●Sentron LD遮断器、48 x 48 mm. メイン及び緊急停止スイッチ ハンドルは黒又は赤 / 黄(緊急停止) フロントプレート、48 x 48 mm 4つの穴、又は中央穴での固定 3つの南京錠を取り付け可 フロントパネルシールIP65 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
29,980 税込32,978
7日以内出荷