SITRAN プローブ LU240 超音波レベルトランスミッタ、レベル、体積、体積流量の測定に最適です。液体、スラリー、バルク材料で使用できます。SITRANS プローブ LU240 は、上下水道業界、化学保管容器、および小型バルクホッパーのレベル監視に最適です。 SITRAN プローブ LU 240 の範囲は 6 または 12 m ( 20 または 40 フィート)です。 プロセスインテ
仕様●検出タイプ:超音波●本体材質:PBT、PC●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+80℃●最大DC電圧:30V●最大圧力:0.5バール●危険区域認証:ATEX●インターフェイス:HART
アズワン品番65-7328-31
1個
¥319,800
税込¥351,780
欠品中
『制御機器』には他にこんなカテゴリがあります
電子部品(オンボード) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。