22件中 1~22件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様●極数 : 8●オス/メス : メス●コンタクトジェンダー : メス●シェルサイズ : 12●実装タイプ : パネルマウント●結線方法 : 圧着●接合型 : バヨネットカップリング●接続方向 : ストレート●シリーズ : UTO●動作温度 Min : -55℃●ソケットコンタクト用の Jamnut レセプタクル. 密封構造の円筒型金属製コネクタIP 68●TRIM TRIO及びUTPシリーズと交換可能。 サイズ 16 メスコンタクト用ロックナット付きハウジング(別売り)(品番を参照 ; 510-1085 510-1085 )。 500サイクルを保証するバヨネットロックリング付き金属製ケース。 プラグとベース間の正確な挿入を確認する5ピンガイド。 ケーブルコネクタ及びシールド密封構造のケーブルグランドコネクタは別売り。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,198 税込7,918
7日以内出荷

仕様●極数 : 12●オス/メス : メス●コンタクトジェンダー : メス●シェルサイズ : 14●実装タイプ : ウォールマウント●結線方法 : 圧着●接合型 : バヨネットカップリング●接続方向 : ストレート●シリーズ : UTO●動作温度 Max : +125℃●ソケットコンタクト用UTOパネル取り付けレセプタクル. 密封構造の円筒型金属製コネクタIP 68●TRIM TRIO及びUTPシリーズと交換可能。 サイズ 16 メスコンタクト用正方形プラチナベース ( 別売 ) 品番 ; 273-2901 を参照 273-2901 を参照 500サイクルを保証するバヨネットロックリング付き金属製ケース。 プラグとベース間の正確な挿入を確認する5ピンガイド。 ケーブルコネクタ及びシールド密封構造のケーブルグランドコネクタは別売り。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,298 税込6,928
7日以内出荷

仕様●極数 : 8●オス/メス : メス●コンタクトジェンダー : メス●シェルサイズ : 12●実装タイプ : ウォールマウント●結線方法 : 圧着●接合型 : バヨネットカップリング●接続方向 : ストレート●シリーズ : UTO●動作温度 Max : +125℃●ソケットコンタクト用UTOパネル取り付けレセプタクル. 密封構造の円筒型金属製コネクタIP 68●TRIM TRIO及びUTPシリーズと交換可能。 サイズ 16 メスコンタクト用正方形プラチナベース ( 別売 ) 品番 ; 273-2901 を参照 273-2901 を参照 500サイクルを保証するバヨネットロックリング付き金属製ケース。 プラグとベース間の正確な挿入を確認する5ピンガイド。 ケーブルコネクタ及びシールド密封構造のケーブルグランドコネクタは別売り。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,398 税込4,838
7日以内出荷

仕様●極数 : 23●オス/メス : メス●コンタクトジェンダー : メス●シェルサイズ : 18●実装タイプ : ウォールマウント●結線方法 : 圧着●接合型 : バヨネットカップリング●接続方向 : ストレート●シリーズ : UTO●シェルメッキ : ニッケル℃●ソケットコンタクト用UTOパネル取り付けレセプタクル. 密封構造の円筒型金属製コネクタIP 68●TRIM TRIO及びUTPシリーズと交換可能。 サイズ 16 メスコンタクト用正方形プラチナベース ( 別売 ) 品番 ; 273-2901 を参照 273-2901 を参照 500サイクルを保証するバヨネットロックリング付き金属製ケース。 プラグとベース間の正確な挿入を確認する5ピンガイド。 ケーブルコネクタ及びシールド密封構造のケーブルグランドコネクタは別売り。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,898 税込5,388
7日以内出荷

仕様●極数 : 12●オス/メス : メス●コンタクトジェンダー : メス●シェルサイズ : 14●実装タイプ : パネルマウント●結線方法 : 圧着●接合型 : バヨネットカップリング●接続方向 : ストレート●シリーズ : UTO●動作温度 Max : +125℃●ソケットコンタクト用の Jamnut レセプタクル. 密封構造の円筒型金属製コネクタIP 68●TRIM TRIO及びUTPシリーズと交換可能。 サイズ 16 メスコンタクト用ロックナット付きハウジング(別売り)(品番を参照 ; 510-1085 510-1085 )。 500サイクルを保証するバヨネットロックリング付き金属製ケース。 プラグとベース間の正確な挿入を確認する5ピンガイド。 ケーブルコネクタ及びシールド密封構造のケーブルグランドコネクタは別売り。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,598 税込7,258
7日以内出荷

仕様●極数 : 12●オス/メス : オス●コンタクトジェンダー : オス●シェルサイズ : 14●実装タイプ : ケーブルマウント●結線方法 : 圧着●接合型 : バヨネットカップリング●接続方向 : ストレート●シリーズ : UTO●動作温度 Max : +105℃●オスコンタクトシリーズ UTO 用の IP68 プラグです. IP68 準拠の密閉構造の円筒形金属コネクタで● TRIM TRIO 及び UTP シリーズと交換可能です。 サイズ 16 オスコンタクト用プラグ(別売り●機械加工コンタクト ; 273-2967 273-2967 を参照)。 バヨネットロックリング付き金属製ケースは● 500 サイクルを保証します。 プラグとベース間の正確な挿入を確認する5ピンガイド。 ケーブルコネクタ及びシールド密封構造のケーブルグランドコネクタは別売り。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,798 税込6,378
7日以内出荷

仕様●極数 : 4●オス/メス : オス●コンタクトジェンダー : オス●シェルサイズ : 10●実装タイプ : ケーブルマウント●結線方法 : 圧着●接合型 : バヨネットカップリング●接続方向 : ストレート●シリーズ : UTO●動作温度 Max : +105℃●オスコンタクトシリーズ UTO 用の IP68 プラグです. IP68 準拠の密閉構造の円筒形金属コネクタで● TRIM TRIO 及び UTP シリーズと交換可能です。 サイズ 16 オスコンタクト用プラグ(別売り●機械加工コンタクト ; 273-2967 273-2967 を参照)。 バヨネットロックリング付き金属製ケースは● 500 サイクルを保証します。 プラグとベース間の正確な挿入を確認する5ピンガイド。 ケーブルコネクタ及びシールド密封構造のケーブルグランドコネクタは別売り。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,498 税込6,048
7日以内出荷

仕様●極数 : 12●オス/メス : オス●コンタクトジェンダー : メス●シェルサイズ : 14●実装タイプ : ケーブルマウント●結線方法 : 圧着●接続方向 : ストレート●シリーズ : UTO●動作温度 Max : +105℃●ソケットコンタクト用ケーブルプラグです. 密封構造の円筒形金属製コネクタ IP 68 ● TRIM TRIO 及び UTP シリーズと交換可能 サイズ 16 メスコンタクト用プラグ(別売り)(機械加工コンタクト ; 273-2945 273-2945 ●成形コンタクト ; 559-612 などを参照 559-612 などを参照 ) 500 サイクルを保証するバヨネットロックリング付き金属製ケース プラグとベース間の正確な挿入を保証する 5 ピンガイド ケーブルコネクタ及びシールド密封構造のケーブルグランドコネクタは別売りです RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,798 税込7,478
5日以内出荷

仕様●極数 : 8●オス/メス : オス●コンタクトジェンダー : オス●シェルサイズ : 12●実装タイプ : ケーブルマウント●ミルスタンダード : MIL-DTL-26482●結線方法 : 圧着●接合型 : バヨネットカップリング●接続方向 : ストレート●シリーズ : UTO●動作温度 Max : +105℃●オスコンタクトシリーズ UTO 用の IP68 プラグです. IP68 準拠の密閉構造の円筒形金属コネクタで● TRIM TRIO 及び UTP シリーズと交換可能です。 サイズ 16 オスコンタクト用プラグ(別売り●機械加工コンタクト ; 273-2967 273-2967 を参照)。 バヨネットロックリング付き金属製ケースは● 500 サイクルを保証します。 プラグとベース間の正確な挿入を確認する5ピンガイド。 ケーブルコネクタ及びシールド密封構造のケーブルグランドコネクタは別売り。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,498 税込6,048
5日以内出荷

仕様●極数 : 19●オス/メス : オス●コンタクトジェンダー : オス●シェルサイズ : 16●実装タイプ : ケーブルマウント●結線方法 : 圧着●接合型 : バヨネットカップリング●接続方向 : ストレート●シリーズ : UTO●動作温度 Min : -40℃●オスコンタクトシリーズ UTO 用の IP68 プラグです. IP68 準拠の密閉構造の円筒形金属コネクタで● TRIM TRIO 及び UTP シリーズと交換可能です。 サイズ 16 オスコンタクト用プラグ(別売り●機械加工コンタクト ; 273-2967 273-2967 を参照)。 バヨネットロックリング付き金属製ケースは● 500 サイクルを保証します。 プラグとベース間の正確な挿入を確認する5ピンガイド。 ケーブルコネクタ及びシールド密封構造のケーブルグランドコネクタは別売り。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,998 税込7,698
7日以内出荷

端子種別圧着 ボディ向きストレート シリーズUTO RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,698 税込4,068
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

仕様●極数 : 23●オス/メス : オス●コンタクトジェンダー : オス●シェルサイズ : 18●実装タイプ : ケーブルマウント●結線方法 : 圧着●接合型 : バヨネットカップリング●接続方向 : ストレート●シリーズ : UTO●動作温度 Max : +105℃●オスコンタクトシリーズ UTO 用の IP68 プラグです. IP68 準拠の密閉構造の円筒形金属コネクタで● TRIM TRIO 及び UTP シリーズと交換可能です。 サイズ 16 オスコンタクト用プラグ(別売り●機械加工コンタクト ; 273-2967 273-2967 を参照)。 バヨネットロックリング付き金属製ケースは● 500 サイクルを保証します。 プラグとベース間の正確な挿入を確認する5ピンガイド。 ケーブルコネクタ及びシールド密封構造のケーブルグランドコネクタは別売り。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,498 税込8,248
7日以内出荷

仕様●極数 : 32●オス/メス : オス●コンタクトジェンダー : オス●シェルサイズ : 18●実装タイプ : ケーブルマウント●ミルスタンダード : MIL-DTL-26482●結線方法 : 圧着●接合型 : バヨネットカップリング●接続方向 : ストレート●シリーズ : UTO●動作温度 Max : +105℃●ピンコンタクト用の UTOW ケーブルプラグです. 密封構造の円筒型金属製コネクタIP 68●TRIM TRIO及びUTPシリーズと交換可能。 UTO コネクタに比べて高密度コンタクトサイズ。 サイズ 20 オスコンタクト用プラグ(別売り)(品番を参照 ; 191-535 191-535 )を使用します。 500サイクルを保証するバヨネットロックリング付き金属製ケース。 プラグとベース間の正確な挿入を確認する5ピンガイド。 ケーブルコネクタ及びシールド密封構造のケーブルグランドコネクタは別売り。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,498 税込8,248
7日以内出荷

仕様●極数: 4●実装タイプ: フランジマウント●コネクタサイズ: スタンダード●プラグ/ソケット: プラグ●コンタクトジェンダー: オス●結線方法: 圧着●IP保護等級: IP68、IP69K●定格電流: 13.0A●シリーズ: UT0●接合型: バヨネット●ハウジング材質: 亜鉛●ストレインリリーフ: なし●動作温度 Min: -40℃●ソケットコンタクト用UTOパネル取り付けレセプタクル. 密封構造の円筒型金属製コネクタIP 68、TRIM TRIO及びUTPシリーズと交換可能。 サイズ 16 メスコンタクト用正方形プラチナベース ( 別売 ) 品番 ; 273-2901 を参照 273-2901 を参照 500サイクルを保証するバヨネットロックリング付き金属製ケース。 プラグとベース間の正確な挿入を確認する5ピンガイド。 ケーブルコネクタ及びシールド密封構造のケーブルグランドコネクタは別売り。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,398 税込3,738
5日以内出荷

仕様●極数 : 6●オス/メス : オス●コンタクトジェンダー : オス●シェルサイズ : 10●実装タイプ : ケーブルマウント●ミルスタンダード : MIL-DTL-26482●結線方法 : 圧着●接合型 : バヨネットカップリング●接続方向 : ストレート●シリーズ : UTO●動作温度 Max : +105℃●ピンコンタクト用の UTOW ケーブルプラグです. 密封構造の円筒型金属製コネクタIP 68●TRIM TRIO及びUTPシリーズと交換可能。 UTO コネクタに比べて高密度コンタクトサイズ。 サイズ 20 オスコンタクト用プラグ(別売り)(品番を参照 ; 191-535 191-535 )を使用します。 500サイクルを保証するバヨネットロックリング付き金属製ケース。 プラグとベース間の正確な挿入を確認する5ピンガイド。 ケーブルコネクタ及びシールド密封構造のケーブルグランドコネクタは別売り。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,898 税込7,588
7日以内出荷

仕様●極数 : 10●オス/メス : オス●コンタクトジェンダー : オス●シェルサイズ : 12●実装タイプ : ケーブルマウント●ミルスタンダード : MIL-DTL-26482●結線方法 : 圧着●接合型 : バヨネットカップリング●接続方向 : ストレート●シリーズ : UTO●動作温度 Max : +105℃●ピンコンタクト用の UTOW ケーブルプラグです. 密封構造の円筒型金属製コネクタIP 68●TRIM TRIO及びUTPシリーズと交換可能。 UTO コネクタに比べて高密度コンタクトサイズ。 サイズ 20 オスコンタクト用プラグ(別売り)(品番を参照 ; 191-535 191-535 )を使用します。 500サイクルを保証するバヨネットロックリング付き金属製ケース。 プラグとベース間の正確な挿入を確認する5ピンガイド。 ケーブルコネクタ及びシールド密封構造のケーブルグランドコネクタは別売り。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,898 税込7,588
7日以内出荷

仕様●極数 : 19●コンタクトジェンダー : オス●シェルサイズ : 14●実装タイプ : ケーブルマウント●ミルスタンダード : MIL-DTL-26482●結線方法 : 圧着●IP保護等級 : IP67●IP68●IP69K●接合型 : バヨネット●接続方向 : ストレート●シリーズ : UT0W●動作温度 Max : +105℃●ピンコンタクト用の UTOW ケーブルプラグです. 密封構造の円筒型金属製コネクタIP 68●TRIM TRIO及びUTPシリーズと交換可能。 UTO コネクタに比べて高密度コンタクトサイズ。 サイズ 20 オスコンタクト用プラグ(別売り)(品番を参照 ; 191-535 191-535 )を使用します。 500サイクルを保証するバヨネットロックリング付き金属製ケース。 プラグとベース間の正確な挿入を確認する5ピンガイド。 ケーブルコネクタ及びシールド密封構造のケーブルグランドコネクタは別売り。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,998 税込7,698
7日以内出荷

仕様●極数 : 10●オス/メス : メス●コンタクトジェンダー : メス●シェルサイズ : 12●実装タイプ : ウォールマウント●ミルスタンダード : MIL-DTL-26482●結線方法 : 圧着●接合型 : バヨネットカップリング●接続方向 : ストレート●シリーズ : UTO●動作温度 Max : +105℃●ソケットコンタクト用の UTOW パネル取り付けレセプタクルです. 密封構造の円筒型金属製コネクタIP 68●TRIM TRIO及びUTPシリーズと交換可能。 UTO コネクタに比べて高密度コンタクトサイズ。 サイズ 20 メスコンタクト用の角形プレートハウジング(別売り)(品番を参照) ; 191-591 を参照してください 191-591 を参照してください )。 500サイクルを保証するバヨネットロックリング付き金属製ケース。 プラグとベース間の正確な挿入を確認する5ピンガイド。 ケーブルコネクタ及びシールド密封構造のケーブルグランドコネクタは別売り。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,998 税込5,498
7日以内出荷

仕様●極数: 19●実装タイプ: フランジマウント●コネクタサイズ: スタンダード●プラグ/ソケット: プラグ●コンタクトジェンダー: メス●結線方法: 圧着●IP保護等級: IP68、IP69K●定格電流: 13.0A●シリーズ: UT0●シェルサイズ: 16●ハウジング材質: 亜鉛●ストレインリリーフ: なし●動作温度 Max: +105℃●ソケットコンタクト用UTOパネル取り付けレセプタクル. 密封構造の円筒型金属製コネクタIP 68、TRIM TRIO及びUTPシリーズと交換可能。 サイズ 16 メスコンタクト用正方形プラチナベース ( 別売 ) 品番 ; 273-2901 を参照 273-2901 を参照 500サイクルを保証するバヨネットロックリング付き金属製ケース。 プラグとベース間の正確な挿入を確認する5ピンガイド。 ケーブルコネクタ及びシールド密封構造のケーブルグランドコネクタは別売り。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,798 税込4,178
7日以内出荷

仕様●極数 : 26●オス/メス : メス●コンタクトジェンダー : メス●シェルサイズ : 16●実装タイプ : ウォールマウント●ミルスタンダード : MIL-DTL-26482●結線方法 : 圧着●接合型 : バヨネットカップリング●接続方向 : ストレート●シリーズ : UTO●動作温度 Max : +105℃●ソケットコンタクト用の UTOW パネル取り付けレセプタクルです. 密封構造の円筒型金属製コネクタIP 68●TRIM TRIO及びUTPシリーズと交換可能。 UTO コネクタに比べて高密度コンタクトサイズ。 サイズ 20 メスコンタクト用の角形プレートハウジング(別売り)(品番を参照) ; 191-591 を参照してください 191-591 を参照してください )。 500サイクルを保証するバヨネットロックリング付き金属製ケース。 プラグとベース間の正確な挿入を確認する5ピンガイド。 ケーブルコネクタ及びシールド密封構造のケーブルグランドコネクタは別売り。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,398 税込4,838
7日以内出荷

仕様●極数: 19●実装タイプ: ケーブルマウント●コネクタサイズ: スタンダード●プラグ/ソケット: ソケット●コンタクトジェンダー: メス●結線方法: 圧着●IP保護等級: IP68、IP69K●定格電流: 13.0A●接続方向: ストレート●シェルサイズ: 16●ハウジング材質: 亜鉛●ストレインリリーフ: なし●動作温度 Max: +105℃●ソケットコンタクト用ケーブルプラグです. 密封構造の円筒形金属製コネクタ IP 68 、 TRIM TRIO 及び UTP シリーズと交換可能 サイズ 16 メスコンタクト用プラグ(別売り)(機械加工コンタクト ; 273-2945 273-2945 、成形コンタクト ; 559-612 などを参照 559-612 などを参照 ) 500 サイクルを保証するバヨネットロックリング付き金属製ケース プラグとベース間の正確な挿入を保証する 5 ピンガイド ケーブルコネクタ及びシールド密封構造のケーブルグランドコネクタは別売りです RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,998 税込7,698
5日以内出荷

仕様●極数 : 19●オス/メス : メス●コンタクトジェンダー : メス●シェルサイズ : 14●実装タイプ : ウォールマウント●ミルスタンダード : MIL-DTL-26482●結線方法 : 圧着●接合型 : バヨネットカップリング●接続方向 : ストレート●シリーズ : UTO●動作温度 Max : +105℃●ソケットコンタクト用の UTOW パネル取り付けレセプタクルです. 密封構造の円筒型金属製コネクタIP 68●TRIM TRIO及びUTPシリーズと交換可能。 UTO コネクタに比べて高密度コンタクトサイズ。 サイズ 20 メスコンタクト用の角形プレートハウジング(別売り)(品番を参照) ; 191-591 を参照してください 191-591 を参照してください )。 500サイクルを保証するバヨネットロックリング付き金属製ケース。 プラグとベース間の正確な挿入を確認する5ピンガイド。 ケーブルコネクタ及びシールド密封構造のケーブルグランドコネクタは別売り。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,498 税込4,948
7日以内出荷