5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様●センサーゲイン:10mV/K●センサ機能:温度 長さ(mm)5 幅(mm)4 高さ(mm)5 精度±1 インターフェースアナログ ピン数(ピン)3 RoHS指令(10物質対応)対応 特性LM235/LM335温度センサ. LM235/LM335シリーズの温度センサには、リニア出力、及び、絶対温度に線形比例する、出力100 mV/°Kの2端子ツェナーとしての機能があります。 パッケージTO-92 実装タイプスルーホール 動作供給電圧(V)(Max)3.91、(Min) 2.95 最大動作温度(℃)100 最小動作温度(℃)-40 出力タイプ電圧
1箱(5個)
899 税込989
7日以内出荷

仕様最大連続コレクタ電流:0.2083333333 ピン数(ピン)3 RoHS指令(10物質対応)対応 特性PNPダーリントントランジスタ、STMicroelectronics パッケージTO-220 実装タイプスルーホール 1チップ当たりのエレメント数1 最大コレクタ-エミッタ間電圧(V)60 最大エミッタ-ベース間電圧(V)5 最大コレクタカットオフ電流(mA)0.2 最大コレクタ-エミッタ間飽和電圧(V)4 最大コレクタ-ベース間電圧(V)60 トランジスタ構成シングル トランジスタタイプPNP 最小DC電流ゲイン1000 最大動作温度(℃)150
1個
159 税込175
5日以内出荷

仕様Transil(TM) TVS単方向軸600 W、STMicroelectronics 幅(mm)3.53 寸法(mm)6.75×3.53×3.53 ピン数(ピン)2 RoHS指令(10物質対応)対応 パッケージDO-15 実装タイプスルーホール 1チップ当たりのエレメント数1 最大逆スタンドオフ電圧(V)342 最大クランピング電圧(V)706 最小ブレークダウン電圧(V)380 ピークパルスパワー消費(W)600 最大ピークパルス電流(A)5.7 方向性タイプ単方向 最小動作温度(℃)-65
1箱(10個)
399 税込439
5日以内出荷

仕様Transil(TM) TVS双方向軸600 W、STMicroelectronics 寸法(mm)6.75×3.53×3.53 ピン数(ピン)2 RoHS指令(10物質対応)対応 パッケージDO-15 実装タイプスルーホール 1チップ当たりのエレメント数1 最大逆スタンドオフ電圧(V)28.2 最大クランピング電圧(V)59 最小ブレークダウン電圧(V)31.4 ピークパルスパワー消費(W)600 最大ピークパルス電流(A)68 最大逆漏れ電流(μA)1 方向性タイプ双方向 最小動作温度(℃)-65
1箱(10個)
539 税込593
欠品中

仕様Transil(TM) TVS双方向軸600 W、STMicroelectronics 長さ(mm)6.75 ピン数(ピン)2 RoHS指令(10物質対応)対応 パッケージDO-15 実装タイプスルーホール 1チップ当たりのエレメント数1 最大逆スタンドオフ電圧(V)171 最大クランピング電圧(V)353 最小ブレークダウン電圧(V)190 ピークパルスパワー消費(W)600 最大ピークパルス電流(A)11.3 方向性タイプ双方向 最大動作温度(℃)175 最小動作温度(℃)-65
1箱(10個)
739 税込813
6日以内出荷